タッチアップや仕上げ作業時に、数サイズの刷毛を使用する際やローラー作業に切り替える際のスペース活用に最適です。
3つの刷毛を同時に固定!刷毛にクセがつかない!シンナーに強い!足場移動でも倒れない!作業後の刷毛管理に最適!
寸法(mm)110×40×30
適合容器厚:6mm、玉厚:3~10mm(※ハンドル部分で固定)
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
刷毛を挟んでキャッチします。容器を選ばず脱着が簡単にできる、現場のニーズに応えた便利アイテムです。
材質焼き入れステンレス材
質量(g)78
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×75×35
1セット
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
刷毛用のクリップです。
缶等にクリップをして、刷毛ダレによる周囲の汚れ発生を防止します。
用途刷毛での塗装作業時に。
刷毛幅(mm)32
トラスコ品番818-3239
材質樹脂、マグネット
質量(g)137
全長×幅W(mm)85×32
セット数2個
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
吊るして保存できますので、刷毛を傷めません。2~3本の刷毛保存に最適な手軽な保存ボトルです。
材質(ボトル)ポリプロピレン(キャップその他)ナイロン・スチール
セット内容ボトル、フタ、刷毛つり具
内径×高さH(Φmm×mm)86×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
刷毛にワンタッチ装着。刷毛を下げ缶のフチに掛けておける便利グッズ。
用途刷毛用フック
材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
刷毛の保存管理のための専用保存箱です。
取手を上部で交差させると、蓋がズレないように固定できます。
ローラーやダスター刷毛の収納に便利なローラーサックです。
腰袋やベルトにワンタッチで装着できます。
寸法(mm)210×65×65
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
倒れてもこぼれず、臭いも漏らさず、必要な刷毛だけを手軽に安心して持ち運べる便利な密閉式刷毛保存容器です。
刷毛の種類・用途別に収納。必要な物だけを持ち出せるコンパクトタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×100×315
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
小型刷毛キーホルダー。ホコリが溜まりやすい部分など、ちょっとした掃除に大活躍。
用途小型刷毛キーホルダー
型式平
毛材化繊
毛色白
1本
¥259
税込¥285
当日出荷
下げ缶、バケットの縁に引っ掛けるだけ、ピッタリとフィットする万能小物入れ。
刷毛や小物はもちろん、少量の塗料を入れることもできます。
寸法(mm)100×60
高さH(mm)130
寸法(縦×横×高さ)(mm)100×60×130
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
特に刷毛のしごきを重要視した製品です。4インチローラー・刷毛も使用できます。
ネット付き
セット内容ホルダー1個・内容器30枚・刷毛しごき5個・ネット2枚
材質ポリプロピレン
目盛(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛工場の熟練工が丹精込めて製作した手作りのミニミニ刷毛です。
実際のペンキ用刷毛をメーカー比64:1に縮小。
カラフルな色でキーホルダーとしても使用可能
用途性塗料塗布用などに
型式筋違
全長(mm)約51.5
サイズミニミニ
質量(g)約1.1※ストラップ除く
種類刷毛
毛丈(mm)13.5
材質(毛)化繊(PBT)
毛色白
玉厚(mm)5.5
金具幅(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
隠蔽性(色の止まり)を確認できる軽量樹脂製ホルダー
寸法(mm)100×300
質量(g)130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
塗料をムダ無く使える200mLタイプ使いすて容器
容量(mL)200
セット内容容器10枚、ホルダー1個
材質(容器)ポリエチレン、(ホルダー)ポリプロピレン
目盛(mL)25
上部径×高さH(mm)60×88
底径(Φmm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥429
税込¥472
当日出荷
ローラーの塗料含みを均等に配る斜め形状のしごき面(ローラーネット不要)。塗料用内容器では初めての便利な刷毛ホルダー付き(固定機能)。ローラーしごき面の突起に沿って塗料が容器底に流れやすい。
用途ローラーバケットSX用内容器
大壁塗装と細部塗装を同時進行で作業効率UP!
作業時間短縮に!
ストレスフリー!
作業時の安全確保!
内容器の交換で本体は繰り返し使えるからリーズナブル!
用途小物の整理にも
材質P.P.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
道具・工具の一時保持に ワンタッチ式スリムフック シリーズ!。ベルト取付け幅20mmのスリムタイプで、従来品に比べて取り付け面積が約半分!横滑り防止のゴム付き。省スペースかつワンタッチなので、後から好きな箇所に取り付けられます。用途に合わせて選べる4種類。職種を問わず色々なものを掛けられるので、様々なジャンルでお勧めです。
用途大工、とび職、足場屋などの建築作業に。刷毛、スクレーパー、カッターなどの塗装作業に。園芸、釣り、アウトドアなど趣味にも。
調色に便利な使い捨て容器です。
自動車補修時の調色塗料作業などに。
用途調色用
セット内容容器200枚、ホルダー2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
プチローラーシリーズ1インチを取付けることによりタッチアップなどの補修作業に最適なハンドルです。
適合プチローラー1inch用
材質ポリアミド
全長(mm)約150
質量(g)約14
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥389
税込¥428
3日以内出荷
ハイパワー(最大90A出力)。100V/200V兼用。クロス・刷毛切替機能搭載。2人同時使用可能。2人同時使用時には刷毛・クロスの複合使用が可能。No.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択で様々な表面処理が可能。オートリセット回路内蔵。電極クリーナー機能搭載。チタンの処理も可能。大型クロス(コテッシャー)が使用可能
セット内容中性電解液 SUS-HS 250mL×1本、中性電解液 SUS-WP 250mL×1本、中性電解液 SUS-200 250mL×1本、中性電解液 SUS-400 250mL×1本、弱酸性電解液 SUS-N 250mL×1本、中和剤(スプレー) 500mL×1本、電解液容器×2個、刷毛(ブラシ)1型 SHK-860×2本、刷毛(ブラシ)2型 SHK-H900×2本、刷毛用束ねチューブ HKT-860×2本、M6延長シャフト M6-ECS×2本、M5変換アダプター HKA-65×2個、No.3ステッシャー STN-3×2個、ムクステッシャー STM-25×2個、細径ステッシャー STH-10×1個、スーパーフェルト×5枚、スーパークロス 30cm、リングクロス(小)×20枚、細径スーパークロス 20cm、ホルダーコード5m BSHK-123-5×2本、アースコード3m SAK-13579×2本
質量(kg)15
コード長さ(m)2(接地3P 20A 250V プラグ付)
定格出力電流(A)90
入力電圧(V)単相100/単相200
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×430×285
入力周波数(Hz)50/60
入力電流(A)20(単相100V)/10(単相200V)
アズワン品番65-2354-99
1台
¥669,800
税込¥736,780
7日以内出荷
タッピング切削油の面倒な刷毛塗り工程を自動化
立/横型 M/Cに使用可能
定量吐出(0.5cc以下)で経済効果大
切削油は「セリ・カットリキッド・ライト」「セリ・カットリキッド」を手軽に補充可能
目で見える残量チェックが便利
簡単にスプレー缶の交換が可能。
適合タップM2~M12、M12~M22
ノズル標準ノズル、大径ノズル
寸法C1(mm)75
寸法C2(mm)18、26
適合機種対応シャンク
ブラシホルダーマグネット付きのバケツです。蓋をすれば道具入れに変身します。
刷毛の余分な塗料を落としやすくする波型凹凸加工仕様です。
フタは浅型のペイントポットとしても使えます。持ち運びに便利な取っ手付きです。
仕様●商品サイズ:(約)20×20×18cm●商品重量:(約)250g
アズワン品番67-9260-45
1個
¥1,998
税込¥2,198
13日以内出荷
「レベル違いの安定感」使い勝手の良い大容量カラーカップ。低い重心と裏面全周のシリコーンゴムで安定感抜群。また「動くスライドホルダー」で刷毛を倒さずにキープできます。フチに直線部分を設けることで均一に薬剤をそぎ落とすことが可能。
1個(500mL)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
外枠にセットして使用。
刷毛がしごきやすくなっています。
容量(L)3
セット内容ホルダー1個・内容器21枚
目盛(mL)500
材質(内容器)ポリエチレン
材質(ホルダー)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
上部径×底径×高さ(mm)195×175×145
1セット
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
驚きのスピードと仕上がり!これが次世代のマイトスケーラ。最大50A出力のハイパワーです。100V/200V兼用です。ホルダー(小)切替機能搭載。(BSHK-123-5を2本使用時に有効)。幅広ステッシャーが使用可能です。(別売BSHK-8425使用時)。NO.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択でさまざまな表面処理が可能です。オートリセット回路内蔵。電極クリーニング機能搭載。チタンの処理も可能です。2種類のアラームで異常をお知らせします。(Shc:クロス破れなどによる出力ショート/Ovh:内部温度の上昇)。「ホルダー切替」で2本のホルダーコードを切り替え可能です。それぞれのコードに異なった電極を装着しておけばワンタッチで切替可能です。電極(大)と電極(小)をワンタッチで切り替え可能です。
付属品クロスセット/刷毛(ブラシ)用セット
質量(kg)12.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×380×273(取手含む)
電源コード(m)2(100Vポッキンプラグ付)
機能研磨/焼け取り切替機能、電極クリーナー機能
モード刷毛モード有り
回路オートリセット回路内蔵
関連資料(0.55MB)
定格入力単相100V/14A・単相200V/7A
定格出力(A)最大50
1台
¥529,800
税込¥582,780
4日以内出荷
大型ワークの焼取りも余裕でこなすハイパワー(1500W 60A)タイプです。刷毛型モップ、コテ型電極、標準電極もスイッチ1つで簡単切替でき3種類の電極を自在に操り、効率の良い作業性を実現します。ステンブライト高耐久モップとの組み合わせで最大限に能力を発揮します。電解液との組み合わせで不動態被膜を形成し耐食性がUPします。100V、200V入力電源ケーブル標準搭載。100~240V入力対応で海外でも使用可能です。背面にフィルターを設置しており機械の故障となる異物混入を低減します。オートリセット機能搭載。
用途ステンレス溶接の焼け取り電解
入力電圧(V)100~240
最大出力電力(W)1500
最大電流(A)AC/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×260×410
本体質量(kg)10
入力端子コテ型電極・標準電極・刷毛型モップ・アース・電源
セット内容電解装置(1台)・刷毛型モップ専用ステッシャー5m(1本)・標準ステッシャー5m(1本)・標準アースクリップコード5m(1本)・100V電源コード3m(1本)・200V電源コード3m(1本)・電極ホルダー(1個)・プレートチップ小(1個)・プレートチップ大(1個)・ステンブライト薄型モップ小(10枚)・ステンブライト薄型モップ大(10枚)・ステンブライト厚型モップ小(1巻)・ステンブライト厚型モップ大(1巻)・ステンブライト高耐久モップ小(2枚)・ステンブライト高耐久モップ大(2枚)・刷毛型モップ(1本)・分液容器(2個)・取扱説明書(1部)
1台
¥829,800
税込¥912,780
翌々日出荷
長時間の使用(250時間)が可能です。
毎日使って1ヶ月使用可能です。 ※DT-309LFで1日8時間の測角作業を行った場合
別売オプションのLi-Ionバッテリーなら更に長時間使用できます。 ※充電には充電器CDC77と電源ケーブルEDC113(共に別売)が必要です。
トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティーです。
ピンポイントで狙えるフォーカス機能付きレーザーポインターです。
JIS保護等級IP66で、砂塵にも豪雨にも負けない耐環境性能です。
用途通り出し・角度出し デジタルセオドライト。
トラスコ品番230-4524
セット内容本体、バッテリーホルダーDB-80、レンズキャップ、工具ケース、精密ドライバー、レンズ刷毛、六角レンチ(1.3mm/2mm/2.5mm)、調整ピン、ワイピングクロス、クイックマニュアル
材質望遠鏡部:アルミダイカスト、本体:アルミダイカスト、整準台部:アルミダイカスト+ABS、ケース:ポリプロピレン
電源(V)単3アルカリ電池×4本(別売)
電源単3アルカリ電池×4本(別売)
最小表示20”
検出方式水平角:片側 鉛直角:片側
倍率30倍
倍率(倍)30
保護等級IP66
波長(nm)633
到達距離(m)50
像正
視界1°30'
最短合焦距離1m
レーザー安全基準クラス2
1台
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
関連キーワード