掃除に適した、弾性があり、毛抜けに強い化繊のラスターです。
用途印刷や工場作業の清掃用
毛丈(mm)55
材質(毛)化繊
主な用途掃除用
毛色黒
塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。
清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。
豚毛100%のタイプです。
用途下地の掃除や接着剤塗布用
玉厚(mm)15
形状平・金巻
種類刷毛
材質(毛)豚毛
毛色胡麻色
一般向け。
用途掃除、塗装等、万能用刷毛。
形状平型
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途掃除用、塗装用
毛色黒色
用途下地の掃除や接着剤塗布用
形状平・金巻
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途のり用、掃除用
毛色黒色
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塗装から清掃まで、幅広くお使いいただける万能刷毛です。 毛質が太く腰の強い豚毛を使用しており、非常に丈夫です。
用途塗装、清掃など
材質(柄)木製
毛材豚毛(白)
こんなお得な商品も!

ラスター 掃除用
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
毛丈(mm)60
玉厚(mm)20
全長(mm)225
種類刷毛
材質(グリップ)エラストマー(TPR)
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)ポリエチレンテレフタレート(PET)
主な用途掃除用
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
防水剤塗布前の下地掃除だけでなく、含みが良いため、防水剤塗布にも使用されています。
毛材豚毛
毛色黒
腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。
掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。
玉厚(mm)12
形状立型
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途掃除用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
鏝の柄を採用し均一に刷毛があたり、剣先型タイプなので端の作業も使いやすいです。白毛の本馬毛で水の含みもよく、8行植えで多毛タイプなので作業効率アップ!
用途洗い出し時の刷毛作業や刷毛引き作業に
毛幅(mm)50
全長(mm)210
質量(g)230
種類刷毛
毛丈(mm)30
材質(毛)馬毛
主な用途掃除用、左官用
毛色白色
刷毛幅(mm)200
板幅(mm)60
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
一般向けです。
用途掃除、塗装など、万能用刷毛。
材質毛:豚毛、柄:木
RoHS指令(10物質対応)対応
チリ廻りの掃除に便利な高級ダスター刷毛です。
毛先が細く、細かなチリなどの清掃に!
毛質が柔らかく扱い易くなっております。
用途チリ掃除・清掃刷毛として
防水材塗布から一般塗装作業までオールラウンド!
一般的な塗料を塗るのにも適しているため、塗装にも多用されています。
用途一般・多用途
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)10
高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに!
コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。
ラスター形状ですが、他のラスター刷毛よりも毛丈が短めです。
国内自社工場製造商品
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)10
刷毛幅(mm)50
毛丈(mm)55
材質(毛)導電性ナイロン、PET
玉厚(mm)9
全長(mm)220
質量(g)45
種類刷毛
材質(柄部)木
主な用途静電気やホコリの除去掃除などに
高級仕様の中厚口タイプ、多用途のラスター刷毛!
高粘度塗料や防水材などから一般塗装作業までオールラウンド!塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。
刷毛の金具部分は、錆びにくいオールステンレス製です。
水性材料にもお使いいただけます。
塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。
国内自社工場製造商品!
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途
全長(mm)205
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料中~高粘度
毛厚(mm)13
国産白豚ラスター刷毛の厚口高級仕様!
国産白豚ラスター刷毛の高級仕様です。
厚口で塗料の含みが良く、一般的な塗料を塗るのにも適しているため塗装にも多用されています。
国内自社工場製造商品
用途一般・多用途
毛丈(mm)50
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)16
三味糸を使用し、金属類を一切含んでいません。
静電気が帯電しにくく、器具の防爆洗浄や塗装用に最適です。
材質(毛)馬毛
毛丈(mm)54
玉厚(mm)21
種類刷毛
材質(柄部)木
主な用途掃除用・塗装用
毛色茶色
刷毛幅(mm)50
1個
¥8,040
税込¥8,844
3日以内出荷
1本
¥949
税込¥1,044
8日以内出荷
おしゃれでカワイイ『OCEAN ラスター』。豚毛と化学繊維の混毛でコスパに優れたラスター刷毛。
材質豚毛・化繊
型式平
毛色白
種類刷毛
主な用途防水用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
種類刷毛
主な用途防水用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード