エスコ品番EA109LB-15
全長(mm)240
種類刷毛
サイズ(号)30
毛丈(mm)45
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)16
刷毛幅(mm)70
1個
¥1,410
税込¥1,551
当日出荷
細かい箇所も綺麗に塗れる。
用途水性塗料
形状平
サイズ(号)10
毛丈(mm)36
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)ナイロン(PBT)
主な用途水性用
刷毛幅(mm)28
金具幅(mm)28
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途水性用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
混毛タイプで水性塗料に最適。
毛色白色
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装の原点からその機能を極めた樹脂柄のハケ。
柄材にPP、毛材にBET(特殊先付毛材)を使用し作業性、仕上がりを重視し、尚且つそのまま廃棄できる環境対策商品で、燃やしても有毒ガスは発生しません。また、毛材部は取り替え交換可能。
どんな持ち方にも対応できる柄形状と角度に設定し、さらに缶エンドフック機能をつけて使用中以外にも便利で安心設計。
玉厚(mm)11
形状筋違
種類刷毛
材質(柄部)PP
材質(毛)BET
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
特許PCT製法により獣毛刷毛の含みの良さはそのままに、反応硬化型塗料も塗りやすく、固まりにくい、画期的な獣毛刷毛です
用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ)用
形状平
サイズ(号)30
毛丈(mm)61
毛色赤色
玉厚(mm)26.5
種類刷毛
材質(毛)混毛
板幅(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
エスコ品番EA109LC-3
全長(mm)260
種類刷毛
サイズ(号)40
毛丈(mm)60
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)20
刷毛幅(mm)105
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
速乾性塗料に良い、作業向上。
形状筋違
種類刷毛
材質(柄部)(TPB-511のみ)竹
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
主な用途水性塗料用、耐酸用
毛色白色
水性塗料に適したしなやかな毛腰のエコノミー刷毛です。
用途水性塗料用
毛丈(mm)49
玉厚(mm)18
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛、豚毛
主な用途水性用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

刷毛 万能タイプ 筋違
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
水性・油性塗料 兼用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途油性用、水性用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA109MA-2
全長(mm)230
種類刷毛
サイズ(号)20
毛丈(mm)49
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛
主な用途防水塗料用
毛色白色
玉厚(mm)16
刷毛幅(mm)55
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
こんなお得な商品も!

刷毛 目地用 白ナイロン
モノタロウ
¥209
税込¥230
水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。
塗料含みに優れたダメ込みタイプです。
形状平
毛丈(mm)35
毛色白色
玉厚(mm)5.5
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途目地用
RoHS指令(10物質対応)対応
塗りムラを解消した美しい仕上がりです。毛腰の柔軟性と引きの良さが抜群です。脱毛がなく、耐久性に優れています。塗料の吐き出しが良好です。速乾性塗料に最高の毛腰があります。
用途水性塗料用・速乾性塗料用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PBT(化繊)
主な用途水性塗料用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。
塗料含みに優れたダメ込みタイプです。
形状筋違
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
形状筋違
種類刷毛
毛丈(mm)30
材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途水性用
毛色白色
刷毛幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
マルテー大塚が独自に開発したPCT製法(特許出願中)により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料使用時の刷毛の固まりを抑え長期の使用が可能です。
さらに獣毛だからこそ実現できる塗料の含み・吐出し・刷毛さばき・伸び・まとまりなどに優れ、塗面へのかぶり・洗浄性も抜群です。
水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的獣毛刷毛です。
形状筋違
サイズ(号)10
刷毛幅(mm)30
毛丈(mm)32
毛色赤色
玉厚(mm)6
種類刷毛
材質(毛)混毛
主な用途目地用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途水性塗料用
形状立型
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途水性塗料用
RoHS指令(10物質対応)対応
毛がオレンジのため、用途別での色分けが出来ます。自然塗料、水性塗料に適しています。金巻きで玉厚が薄いため、初めての方でも使いやすいです。
用途水性塗料に。
種類刷毛
材質(毛)ポリエチレンテレフタレート(PET)
主な用途水性用
毛色オレンジ
玉厚(mm)11
毛が色付きのため用途別での使い分けが可能です。自然塗料、水性塗料に適しています。
用途水性塗料、自然塗料に。
種類刷毛
材質(毛)ポリエチレンテレフタレート(PET)
主な用途水性用
玉厚(mm)15
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PET、PBT混毛(化繊)
主な用途水性塗料用
毛色白色
水性塗料・弱溶剤塗料に適応したナイロン刷毛です。
用途水性塗料・弱溶剤塗料に。
形状筋違
毛丈(mm)44
全長(mm)230
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリエチレンテレフタレート(PET)
主な用途水性塗料、弱溶剤塗料に
毛色白色
エスコ品番EA109LC-2
全長(mm)260
種類刷毛
サイズ(号)35
毛丈(mm)60
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)20
刷毛幅(mm)90
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-17
全長(mm)240
種類刷毛
サイズ(号)40
毛丈(mm)45
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)16
刷毛幅(mm)95
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-13
全長(mm)230
種類刷毛
サイズ(号)20
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)16
刷毛幅(mm)50
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
速乾タイプや水性塗料に適した刷毛です。
刷毛目がでない均一で美しい仕上がり。
毛抜けがなく、たっぷりした毛厚で塗料の吐き出しもよく、また毛のまとまりもよく、耐久性に優れています。
用途速乾性塗料・水性塗料
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途水性用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA109LB-16
全長(mm)240
種類刷毛
サイズ(号)35
毛丈(mm)45
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)16
刷毛幅(mm)85
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-14
全長(mm)230
種類刷毛
サイズ(号)25
毛丈(mm)45
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)16
刷毛幅(mm)60
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
材質ナイロン
全長(mm)230
質量(g)82
毛ふつう
毛丈(mm)47
毛幅(mm)54
毛厚(mm)20
刷毛幅(mm)60
アズワン品番64-7816-43
1本
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
材質ナイロン
全長(mm)220
質量(g)42
毛ふつう
毛丈(mm)45
毛幅(mm)30
毛厚(mm)17
刷毛幅(mm)30
アズワン品番64-7816-40
1本
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
材質ナイロン
全長(mm)230
質量(g)94.5
毛ふつう
毛丈(mm)47
毛幅(mm)63
毛厚(mm)21
刷毛幅(mm)70
アズワン品番64-7816-44
1本
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等
時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上
主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで
塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。
使用場所屋内外
使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性艶消し
エスコ品番EA109LB-12
全長(mm)230
種類刷毛
サイズ(号)15
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)15
刷毛幅(mm)40
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-11
全長(mm)230
種類刷毛
サイズ(号)10
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途塗装用
毛色白色
玉厚(mm)15
刷毛幅(mm)30
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
材質ナイロン
全長(mm)280
質量(g)19.5
毛中
毛丈(mm)35
毛幅(mm)30
毛厚(mm)6
アズワン品番64-7816-37
1本
¥375
税込¥413
当日出荷
材質ナイロン
全長(mm)280
質量(g)15.5
毛中
毛丈(mm)34
毛幅(mm)25
毛厚(mm)6
アズワン品番64-7816-36
1本
¥285
税込¥314
翌日出荷
材質ナイロン
全長(mm)280
質量(g)9
毛中
毛丈(mm)33
毛幅(mm)15
毛厚(mm)6
アズワン品番64-7816-35
1本
¥240
税込¥264
翌日出荷
材質ナイロン
全長(mm)230
質量(g)68.5
毛ふつう
毛丈(mm)47
毛幅(mm)44
毛厚(mm)20
刷毛幅(mm)50
アズワン品番64-7816-42
1本
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
材質ナイロン
全長(mm)220
質量(g)55.5
毛ふつう
毛丈(mm)45
毛幅(mm)37
毛厚(mm)19
刷毛幅(mm)40
アズワン品番64-7816-41
1本
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
エスコ品番EA109LC-1
全長(mm)250
種類刷毛
サイズ(号)30
毛丈(mm)60
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛・豚毛混合
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)20
刷毛幅(mm)70
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ