38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タフ刷毛 筋 大塚刷毛製造 動画あり
驚異の耐久性・耐溶剤性!!外装・防水作業に最適!
型式筋違 種類刷毛 材質(毛)化繊(PET) 毛色 玉厚(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タフラスター平 大塚刷毛製造 動画あり
長時間使用しても作業性が落ちない驚異の耐久性と、高い耐溶剤性を兼ね備えた、外装・防水作業に最適な刷毛です。
形状 型式 種類刷毛 材質(毛)化繊(PET) 毛色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂柄の小バケ。 接着剤を使用していないので耐溶剤性があります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカー塗料用 材質(柄部)PP 形状 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途油性用、ニス用、水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万能 銀助 大塚刷毛製造 動画あり
大塚刷毛製造万能 銀助
エコ商品
外装作業に特化した刷毛。ペイントポケット製法により、含み・吐き出し・洗浄性が格段にアップ。
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途外装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。 独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。 溶剤塗料に耐える毛束。 刷毛を汚さないシュリンクパック包装。 さらに腰感と耐久性が向上し、弱溶剤塗料や水系ツヤ有塗料に最適。
種類刷毛 材質(毛)化繊 毛色白色 玉厚(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。 奇麗な仕上がり柔らかタッチ。 天然毛先のようなフィーリング。 金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・ 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)化繊(薬品先付) 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。 自己油活性があり、耐摩耗性に優れています。 耐疲労性が高く、耐溶剤性に優れています。
用途建築・壁装用 鈑金用 仕様硬め 材質ポリアセタール樹脂 ホワイト 全高(mm)200
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。
玉厚(mm)5 毛丈(mm)32 毛色ハダ色 形状金巻平 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途目地用、塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用 形状平・金巻 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途建築用/工業用 毛色黒色
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐ缶キャップ。
材質プラスチック製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
819 税込901
当日出荷

大塚刷毛製造(新)エポ刷毛
根っこ部分の毛抜け補強を釘から強度のある接着剤へ変更。耐溶剤性がアップしてリニューアル。 耐久性と弾力性に優れた豚毛100%を使用した刷毛。 腰が強く、エポキシ塗料・高粘度塗料も楽に伸ばせ、コンクリート面の凹凸面への塗り込み作業がスムーズに。
用途建築・工業等の塗装やエポキシ塗布用などに 形状筋違 毛丈(mm)約47 材質(毛)豚毛
1本
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白星 目地刷毛 平 大塚刷毛製造 動画あり
大塚刷毛製造白星 目地刷毛 平
エコ商品
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現 塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ 目地・サッシュ用刷毛 形状 毛丈(mm)32 毛材馬毛・化繊 毛色白系 玉厚(mm)約6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性・油性塗料 兼用
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途油性用、水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白星 目地刷毛 筋違 大塚刷毛製造 動画あり
大塚刷毛製造白星 目地刷毛 筋違
エコ商品
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現 塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ 目地・サッシュ用刷毛 形状筋違 毛丈(mm)32 毛材馬毛・化繊 毛色白系 玉厚(mm)約6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造(新)エポ刷毛 厚口
エコ商品
根っこ部分の毛抜け補強を釘から強度のある接着剤へ変更。耐溶剤性がアップしてリニューアル。 耐久性と弾力性に優れた豚毛100%を使用した厚口タイプの専用刷毛。 腰が強く、エポキシ塗料・高粘度塗料も楽に伸ばせ、コンクリート面の凹凸面への塗り込み作業がスムーズ。
用途建築・工業等の塗装やエポキシ塗布用などに 形状筋違/厚口 材質(毛)豚毛 主な用途塗装用 毛色白毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白星 隅切刷毛 筋違 大塚刷毛製造 動画あり
大塚刷毛製造白星 隅切刷毛 筋違
エコ商品
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現 塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ 隅切り用刷毛 形状筋違 毛丈(mm)28 毛材馬毛・化繊 毛色白系 玉厚(mm)約11 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白星 ダメ込み刷毛 筋違 大塚刷毛製造 動画あり
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現 塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ ダメ込み・隅切り作業などに。 形状筋違 毛材馬毛・化繊 毛色白系 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐溶剤レンズなので、付着した塗料をシンナーで拭くことができます。メガネ・マスク併用可。
レンズポリカーボネート特殊ハードコート 仕様JIS規格外 形状ゴーグル型 質量(g)94 タイプメガネ併用可 フレーム軟質ビニール(フレームベンチレーションシステム) フレーム色透明 機能耐溶剤レンズ、メガネ・マスク併用可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

大塚刷毛製造Pポット セット
耐溶剤性の調色容器Pポットのセット。セットになっているためラクラク。 塗料の小分け・調色等に最適。
用途塗料の小分け、調色に。
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。 耐熱性・耐溶剤性に優れています。 柔軟性に富み、曲げ・衝撃に強いです。
仕様柔らかめ 材質ポリアミド樹脂 ブルー
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐溶剤レンズなので、付着した塗料をシンナーで拭くことができます。
適合本体YG-700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷

大塚刷毛製造Pポット 交換用フタ 5L
エコ商品
耐溶剤性の調色容器Pポットのフタ交換用。
用途Pポットのフタ交換用。 材質ポリプロピレン 高さ(mm)19.5 質量(g)約17 外径(Φmm)除く突起部/220、含突起部/236 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
73 税込80
当日出荷

白星 銅巻 筋違 大塚刷毛製造 動画あり
大塚刷毛製造白星 銅巻 筋違
エコ商品
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現 塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮します。
用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ 合成樹脂塗料・溶剤系塗料 形状筋違 毛材馬毛・化繊 毛色白系 玉厚(mm)約10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造タフローラー スモール
エコ商品
防水塗装に求められる耐溶剤性に特化したローラー。下塗りから上塗りまで使用可能な万能型タイプで、トルエン・アセトンに対応しており、強溶剤での洗浄も可能です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)13 材質ポリエステル 適合塗料ウレタン防水 毛丈中毛 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰の強い豚毛の小バケです。FRP塗料にも使用出来ます。
用途小物塗装用 材質(柄部) 形状 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途塗装用、ホビー・工作用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造万能 金助
エコ商品
ペイントポケット製法により、含み・吐き出し・洗浄性が格段にアップ。
用途防水剤・トップコート塗布。 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途防水材用/トップコート塗布用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。 独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。 溶剤塗料に耐える毛束。 刷毛を汚さないシュリンクパック包装。 毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適。
玉厚(mm)15 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境へのVOC(揮発性有機化合物)排出ゼロを達成、常温乾燥で低抵抗な導電塗膜を形成します。耐溶剤性のない基材にも使用可能性です。推奨塗布工法:刷毛、ヘラ塗り、ディスペンス、スプレー塗装
用途SEM試料保持、金属の導電性補強、カシメ部のゆるみ防止、回路接点形成など 仕様特異臭 その他液状 銀黄色 pHデータなし 引火点(℃)該当しない 粘度100~150(dpa・s) 沸点(℃)100 密度(g/cm3)2.1~2.3 保管環境常温(冷暗所) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 自然発火点(℃)該当しない 乾燥方式常温放置30分以上
1個(20g)
28,980 税込31,878
35日以内出荷

染めQ(旧テロソン)ミッチャクロンWP・X
臭いが少なく、一液型で抜群の作業性 ペーパー研ぎが不要で作業時間の大幅短縮が可能(一部を除く) 二液性ウレタン塗料、長油性合成樹脂塗料、水系アクリルシリコン塗料、アクリルラッカー等、幅広い塗料の下塗りに使用できる 各種金属面、錆面の浸透防錆下塗りとして使用できる コンクリート、モルタルの浸透補強(※塗布量は標準使用量の2倍) アスファルト面(乾燥後)に使用できる 耐溶剤性の悪い被塗面のシーラー性 スプレーガン、刷毛、ローラー使用ができる 既調合タイプ
用途車両、金属加工品の防錆塗装 コンクリート、モルタル、アスファルト面の浸透補強 食品工場、公共施設等の内装用塗装 溶剤臭等で溶剤系塗料が使用できない場所 比重0.9 主な用途金属、モルタル、アスファルト、コンクリート 指触乾燥時間(分)5分(20℃) 標準塗布量10~15μ 80~100g/m2 乾燥時間(時間)夏:1.5~2、春秋:2~2.5、冬:3~4 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間自然乾燥:1時間以上(20℃) 特性防錆、耐溶剤
1箱(3.7L×4台)ほか
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境配慮のフッ素樹脂塗料で、優れた防錆防食効果を発揮し、密着性にも優れています。無色透明、常温硬化型。2液混合型、塗料タイプ(刷毛塗り可能)です。 1弱溶剤配合:弱溶剤配合のため通常溶剤品と比べ環境及び作業者への影響が少ない。 2高耐候性:紫外線や酸性雨からの保護、塩害対策としても活躍します。 3プライマーレス:鉄・非鉄金属にプライマーレスのため面倒な下地処理が不要(脱脂は行って下さい)。無色透明、常温硬化型。2液混合型、塗料タイプ(刷毛塗り可能)。
用途建造物の防錆・防食。鉄・非鉄金属材料の耐塩害、耐酸性雨対策。腐食性ガスによる防食防止(銅・真鍮など) 成分フッ素樹脂塗料 透明 タイプ2液型(常温硬化型) 容量(kg)主剤(1.0)/硬化剤(0.2) 荷姿 pHデータなし 主な用途鉄・非鉄金属 臭気有機溶剤臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量780mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

新技術で厳しい環境にある港湾・河川環境を守ります。港湾施設の鋼矢板・鋼管杭・コンクリート構造物等は厳しい環境におかれております。特に飛沫帯及び平均干潮位直下付近の腐食は激しくその防食工法及び防食材の開発が強く望まれています。パーミクロンガードは、悪環境下施設の重防食塗料分野(パーミクロン)及び土木施設の接着シール材分野(BOメジコン)での長年の蓄積された経験と技術をもとに開発した特殊エポキシ樹脂系防食材です。厚生労働省令に定める浸出試験に適合しているので、周辺環境にも安全です。湿潤面での、付着が良好です。刷毛により一回塗りで500μの厚膜が得られます。無溶剤タイプですので、安全性に優れています。耐水・耐海水性に優れています。東京港埠頭(株)「桟橋劣化調査・補修マニュアル」表面塗装材の品質規格相当品です。
用途飛沫帯、海上大気部 成分エポキシ樹脂 使用場所屋外用 特性耐水 配合主剤:硬化剤=1:1 可使時間(分)60分(10℃時) 45分(20℃時) 20分(30℃時) 主な用途木、鋼、コンクリート 内容量(kg)1セット(主剤2.5硬化剤2.5) 危険等級 危険物の類別第四類/指定可燃物 危険物の品名第三石油類/可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間20時間(10℃時) 16時間(20℃時) 12時間(30℃時) 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本特殊塗料TMRプライマー
エコ商品
「TMRプライマー」は既存塗膜があるときに使用する窯業屋根用の水性プライマーです。瓦用下塗り塗料として、既存塗膜の表面劣化によるひび割れなどを充填し、上塗り塗料の吸い込みを防ぐ下地調整機能を併せ持つプライマーで、瓦基材を保護します。【特長】。1 多くの既存塗膜に適応。 付着性に優れた多官能基を持つ特殊樹脂採用。エポキシ樹脂に引けを取らない付着力で多くの既存塗膜に適応します。2 優れた耐水性と上塗り適応力。 自己反応硬化型樹脂により強靭な塗膜を形成。屋根塗料として必須性能である耐水性に優れ、耐溶剤性にも秀でることから水性・溶剤の多くの上塗り塗料に使用できます。3 下地調整機能で良好な仕上がり性。 一定の膜厚を確保することができ、劣化で生じた凹凸を滑らかな面に修復します。上塗り塗料の仕上り性向上と共に、雨水をスムーズに排水します。4 環境配慮製品。 1液水性塗料で環境に配慮した塗料のため、低臭で使い勝手が良く、作業性に優れた塗料です。
用途【用途】。厚形スレート瓦、スレート瓦、波形スレート屋根、薄型化粧スレート瓦(カラーベスト、フルベストなど)。上記瓦の塗替え用プライマー(既存塗膜有り)。【適用上塗り】。屋根用弱溶剤形パラサーモシリーズ、スーパーパラサーモシリコン、リリーフNADシリーズ、水性パラサーモNEO、水性ルーフセラ遮熱、スレコートルーフ、水性ルーフシリコンNEO、水性ルールセラ、ニューリリーフトップ 仕様次工程までの施工間隔(23℃):16時間以上72時間以内 品種塗り替え用プライマー 荷姿15kg石油缶 塗布面積(m2/缶)30~50 希釈剤水道水 希釈0~0.75kg 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)TMRプライマー:3以上 関連資料※商品カタログ(0.91MB) 施工内容刷毛・ローラー・スプレー 塗付量(kg/m2)0.3~0.5 塗料タイプ1液水性特殊アクリル樹脂屋根用塗替え用下塗り塗料
1缶(15kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BAN-ZIサビキラーカラー
エコ商品
耐塩水性能1000時間を突破!サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。溶剤並みの強力な防錆効果。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。ビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現します。 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。
用途鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など 使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー 対応材質鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など pH8~10 引火点(℃)なし 粘度63KU(23℃) 主な用途サビ止め 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 標準使用量刷毛:99g/m2/回、エアスプレー、エアレススプレー:140g/m2/回 不揮発分41% 指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃) 密度1.12g/ml 鉛筆硬度HB 耐水性240時間 良好(40℃) 使用場所工場施設、農機具・重機、畜産・飼育、空調機器、家屋(室内外)、亜鉛メッキ、アルミ 希釈水(水道水または清水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 光沢80 半硬化乾燥時間(分)約120(5℃)、約60(20℃)、約45(30℃) RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間) 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)
1缶
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

J 【オーダー】調色 シリコンスマイルクリーン DNT(大日本塗料) カスタマイズ可
セラミック変性樹脂を用いることにより、汚染防止に優れています。 長期耐候性、光沢保持性に優れています。 弱溶剤使用のため、臭気等も少なく、塗装作業環境を改善できます。 各種下地に対して巾広く適応できます。
特性耐候 規格JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 2級、JASS 18 M-404 適合品 指触乾燥時間(分)30℃:15、20℃:20、5℃:60 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、ローラー、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛・ローラー:5~10、エアレス:5~15 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)30℃:4、20℃:8 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.11、エアレス:0.14 サービス分類オーダー・加工
1缶
11,900 税込13,090
4日以内出荷

DNT(大日本塗料)DNTビューアクリル 調色品
エコ商品
一液反応硬化型水系アクリル樹脂塗料。 3次元構造の強靭な塗膜を形成する為、溶剤系アクリル樹脂塗料を超える耐水性、耐アルカリ性、耐酸性、耐候性を発揮します。 水が蒸発する過程で反応硬化する為乾燥が早く、塗り重ねが2時間(20℃)で可能です。 3次元構造の塗膜には粘着性(タック性)が無い為、汚れにくく、簡単に汚れを洗い流す事ができます。 塗膜には微弾性があり、下地の微小クラックに追随します。 建物の美観を損なうカビや藻の発生を防ぎ、清潔さを保ちます。 塗膜には冴えがあり、鮮映性に優れた豊かな肉持感を有しています。 塗膜は水を通さず水蒸気を通す為、呼吸性があり、フクレを防止します。 非危険物の為、安全で衛生的です。また一液性で取扱いが簡単です。 塗装中も塗装後もニオイが気になりません。 内外壁面以外に鉄・木・プラスチック(硬質塩ビ成形品)等の素材にも塗装できます。
用途建築内外壁の新設塗装、塗替え塗装 鉄部・木部の新設及び塗替え塗装 プラスチック(硬質塩ビ成形品) 特性耐水、耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候 主成分アクリル樹脂 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプアクリル樹脂系エマルジョンペイント
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

樹脂分を多くして溶剤の揮発を減らしたハイソリッドタイプの塗料です。 2回塗りでも比較的厚膜の仕上がりで抜群の耐候性を発揮します。 伸縮性のある塗膜は特に針葉樹の塗装に最適とされ、外壁や窓枠のほか、ログハウスなどの大きな面積にもご利用頂けます。 3回塗り仕上げに比べ施工費用の低減が可能です。
用途屋外木部:外壁、破風、軒天、窓枠、ドア、ポーチ柱、フェンスなど 主な用途屋外用彩色 種別油性 主成分樹脂 比重0.96 塗布方法刷毛 危険等級 乾燥時間(時間)16以上 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5L RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 塗り面積(1回塗り)(m2/L)約18
1缶(5L)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BAN-ZIALL WOOD
エコ商品
業界初の人工木に塗れる塗料。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。もちろん木部にも塗装可能。速乾性で液垂れしにくい。
用途人工木のウッドデッキ、ベンチ、ラティス、フェンスなど木部全般 仕様促進耐候性:400時間 使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー 対応材質木部、人工木 pH8~10 引火点(℃)なし 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 不揮発分41% 密度(g/cm3)1.12 指触乾燥時間(分)約20(23℃) 鉛筆硬度HB 耐水性240時間 良好(40℃) 希釈清水(水道水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 光沢80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間) 標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)100
1缶
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

BAN-ZIRESIDE
エコ商品
業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料。誰でも簡単に行えるだけでなく、速乾性なので、安価・簡単・迅速に補修が行えます。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。約20分(外気:20℃の場合)で指触乾燥を実現。作業性が抜群です。
用途樹脂サッシ、アルミ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属、窯業系、木製サイディング、亜鉛メッキ、モルタル、コンクリートなど 仕様促進耐候性:400時間 使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー 対応材質樹脂サッシ、アルミサッシ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属サイディング、窯業系サイディング、木製サイディング、鉄部、木部、亜鉛メッキ、コンクリート、モルタル pH8~10 粘度63KU(23℃) 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 不揮発分41% 指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃) 密度1.12g/m2 鉛筆硬度HB 耐水性240時間 良好(40℃) 希釈水(水道水または清水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 光沢80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間) 標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)100(刷毛の場合) 塗装間隔約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
1缶
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)