初めて塗装される方に、おすすめするタイプのハケです
手軽な塗装に最適
用途水性塗料・油性塗料の塗装
玉厚(mm)11
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途油性用、水性用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
補修用、部分塗装用、小物用など小面積のタッチアップから多方面で利用できます。きめ細かに仕上げることができる金巻刷毛です。
毛丈(mm)36
玉厚(mm)11
仕様金巻筋違
種類刷毛
材質(毛)混毛
主な用途ニス用
毛色白色
鉄骨用に粘りのある腰を実現しました。
柄の部分が曲げられるため、塗装面に合わせた角度の調節が可能。特にCチャン部分の塗装に最適。
用途鉄骨・橋梁塗装用刷毛。
型式特殊
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(白細)
グリップ部(mm)幅約21.5×厚約17.5×長さ約100
主な用途鉄骨用/橋梁用
毛色白
RoHS指令(10物質対応)対応
油性ペンキの塗り込みに適した獣毛(馬毛)を使用して作られた刷毛です。
塗料の含み、送り、吐き出しが優れています。
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途ペイント用
毛色黒色
どんな持ち方にも対応できる絶妙な柄の形状と角度
作業中に使用しない時にペール缶などにハケをかけられる缶エンドフック付。
用途万能用
玉厚(mm)11
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途多用途用(万能用)
RoHS指令(10物質対応)対応
特許PCT製法により獣毛刷毛の含みの良さはそのままに、反応硬化型塗料も塗りやすく、固まりにくい、画期的な獣毛刷毛です
用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ)用
毛色赤色
種類刷毛
材質(毛)混毛
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水性、油性、万能刷毛
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛とPPとの混合(化繊30%)
主な用途水性用、油性用
毛色白色
まとまりが良くニス・ステインにも最適。
毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途ダメ込み用
毛色白色
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途ダメ込み用/隅切り用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード