「刺抜きルーペ」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細かい作業も拡大してくれるルーペです。ピンセットの先端を大きく拡大します。
用途とげ抜き、毛抜き等の細かい作業に使用するルーペ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルーペ部分が自由に調節できるので、細かい作業等をする時にこれがあると非常に便利です。
材質ABS樹脂・ステンレス・他 トラスコ品番805-1966 質量(g)27.6 倍率(倍)6 レンズガラスレンズ レンズサイズ(mm)直径30mm サイズ(mm)ピンセット部分:横 約10.8cm x 縦 約1.2cm x 厚み 約1.5mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)130 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003 松吉医科器械コード19-2910-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

刃先で細かい物を確実にキャッチします。トゲ抜きや小さい物の引き抜きに便利です。
用途トゲ抜き・小さい物の引き抜き作業。 全長(mm)75 材質ステンレス鋼(SUS430)
1個
879 税込967
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<吸盤テキスチャード>ウロコ状テキスチャードにより手の表面にしっかり吸い付き、 握りこんだツールや対象物をしっかりキャッチ! 通常のゴム手袋に比べて、グリップ効果を保持できます。 <伸縮性> 幾つも重なったウロコ状のテキスチャードが、網の目の役割をしており、網のように柔軟に伸縮するため、フィット感が増し、通常のゴム手袋よりも手になじみ易すく、またその伸縮強度を高めます。引っ張った時の伸縮性をお試しください! <優れたグリップ力体験> Grippazグローブの最大の特徴の一つで、国際特許も取得している親指腹部分のテキスチャードにより、モノを掴んだ時に親指までしっかり力を入れられるめ、優れたグリップ体験 を提供します。 <表裏一体加工で作業性をアップ> 表だけでなく裏面にもウロコ状テキスチャードがしっかり入っており、装着後に手汗が出た際にテクスチャードの溝に汗が入り込むことで、汗による内側の滑りを抑えます。またウロコ一つ一つが独立しているため、鋭利なものによって一点穴が空いてしまっても一気に裂け広がることを防げます。 Grippazの油付着状態での摩擦係数(グリップ力)は、通常のニトリルゴム手袋に比べて最大3.3倍!!※カケンテストセンターによる試験結果 <タッチスクリーンOK> 近年のAI化やIOT化による作業中でのタッチスクリーンもGrippazであれば、手袋を着用したまま操作することができます。
用途自動車、航空機、機械等のメンテナンス、ビルメンテナンス作業等 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム(NBR) オレンジ 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 仕様左右兼用、AQL:S2 / 4.0 形状ロール状カフ 伸び(%)500 引張強度(MPa)14
1箱(50枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(200g)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常品と先細品のお得な2本セットです。
全長(mm)(FC毛抜き)70、(FC毛抜き先細)70 先端幅(mm)(FC毛抜き)5、(FC毛抜き先細)2 仕様すべり止付 セット内容FC毛抜き(1本)、FC毛抜き 先細(1本) 材質ステンレススチール
1セット(2本)
439 税込483
当日出荷

MIZAR(ミザールテック)刺抜きルーペ ST-95
細かい小さなトゲも6倍レンズで拡大して楽に抜くことができる便利なトゲ抜きルーペです。ルーペ部を動かしてピント調整も可能です。
幅(mm)【先端のトゲ抜き部分】8 寸法(mm)【ピンセット】108×12×15 質量(g)27.6 倍率(倍)6 レンズガラスレンズ レンズサイズ(mm)30
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

先端が鋭く、また曲がっていますのでトゲを抜くこともできます。精密な使用にも向いています。
材質ステンレス
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムダ毛の除去やトゲ抜き、裁縫用、調理用としてもお使いいただけます。
全長(mm)82 仕様すべり止付 タイプ抗菌
1個
439 税込483
当日出荷

AQH-S1 クイックホルダー 3本セット ANEX 動画あり
多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。 セット内容クイックホルダー(緑、黄、赤)、カラビナ 材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ
1セット(3個)
1,498 税込1,648
当日出荷

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン用パテです。
アイボリー 仕様RoHS対応 使用温度範囲(℃)-20~50 作業温度範囲(℃)5~40
1個(200g)
169 税込186
当日出荷

虫に刺された時ほど不快な事はありません。Dr.ヘッセルはその時の不快感を軽減する方法を考えました。小型で軽く、誰にでも手軽に使用でき、傷口に応じてカップ両側のマウスピース面を差し替えて使用できます。
寸法(mm)(本体最大直径)27、(長さ)93、(レバー幅)62 材質(本体)プラスチック(ポリエチレン系) 質量(g)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ボディの絶妙な厚みの強弱が、しなやかさと強度を生み出す鍛造製法の毛抜きです。 一つ一つ精密に仕上げた先合わせによって、細い毛までもするりと抜くことができます。
材質18crステンレススチール(鍛造加工)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンセットと高輝度LEDライトがついたルーペです。暗くてよく見えない場所での細かい作業にピッタリ!。白くて明るい高輝度LEDライトを装備。ピンセットの先端をLEDライトがスポット照射します。アクリル製レンズを採用。軽くてコンパクトなので持ち運びも簡単です
倍率(倍)約5 寸法(mm)W37×D28×H118 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)20(電池込) 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番468-7281 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70 クリップ幅(mm)最大35
1個
758 税込834
当日出荷

エアコン配管用不乾性パテ
アイボリー 使用温度(℃)-20~50 使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
1個(200g)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40 使用温度(℃)-20~50
1個(200g)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS410) 全長(mm)122 アズワン品番0-4209-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000026 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,386 税込1,525
当日出荷

指にはさんで使えるルーペ。指に固定するから両手が自由に使えます。針の穴が大きく見えるから糸通しにも便利です。スマホなど画面の文字が小さいときにも指に装着すれば見やすくなります。ピンセットなどで刺抜きなど細かい作業をする際にも便利です。指に差し込むだけの簡単取付けのルーペです。レンズは90°曲がりますので角度を調節して使用してください。重さ約14gと軽く、指が疲れにくい。日本製。
材質本体・レバー:ポリカーボネイト レンズ:アクリル樹脂 ピン・ばね:ステンレス 全長(mm)96 ホワイト 質量(g)14 倍率2.5倍 レンズ径(Φmm)46
1個
945 税込1,040
翌日出荷