持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
材質S50C
硬度HRC58~62
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別英字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容A~Z、& (27本組)
硬度HRC58~62
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

刻印セット 英字
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0
セット内容A~Z、-
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
材質/仕上S45C先端焼入
文字種別英字
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
9本組数字刻印セットです。
6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別数字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC58~62
こんなお得な商品も!

刻印セット 数字
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上S45C先端焼入
文字種別数字
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。
16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。
文字の組みかえはワンタッチ。
従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9169
質量(g)392.5
タイプ大
寸法A(mm)34
寸法B(mm)M5
寸法C(mm)46
寸法l(mm)95
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
樹脂ケース入りの英字の刻印セット。
シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。
耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄、銅、アルミ等の金属板への刻印作業に。
文字種別英字
材質クロムバナジウム鋼(CR-V)
組内容A~Z、&(27本組)
硬度HRC58~62(文字部分)
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。
専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号
文字高(mm)5
セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本
材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)
六角対辺(mm)3
硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース
材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
文字種別英字
彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
精度と耐久性に自信。材質は合金工具鋼を使用。(SKS相当)。刻印の差換えはワンタッチ。シャンク部がΦ25mmなのでプレスにも使用可。
セット内容0~9×各3PA~Z×各1P/、-、+、×、・、,、(、)、&×各1Pスペーサー(無地)×5P 計70本。ホルダー1ヶ
材質合金工具鋼(SKS相当)
こんなお得な商品も!

刻印セット 数字
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ハイスの刻印なので耐久性は抜群。
適合UC-HL(手打ホルダー大)、UC-HS(手打ホルダー小)に適合します。
種別数字刻印セット
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別英数字刻印セット
文字英字、数字
組内容0~9 (10本)A~Z (26本)
材質高速度鋼(SKH-51)
硬度HRC60度
種別英数字刻印セット
耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字文字が、一度に刻印できます。文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 4.0mm。文字幅(B): 2.7mm。文字ピッチ(P): 3.7mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:8ケタ 小ホルダー:4ケタ
材質高速度鋼(SKH-51)
硬度HRC60度
全長(mm)31.4
寸法(mm)4
呼称4.0
持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
材質S50C
文字種別数字
硬度HRC58~62
メタルタイと併用して、ケーブルの識別や表示にご使用いただけるプレートです。刻印機で数字、アルファベットの刻印ができます。
全長(mm)88.9
仕様使用メタルタイ/Sタイプ
材質ステンレススティールSUS316
使用温度範囲(℃)-80~+538
細胞接着に適した培養表面処理が施されています。
各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
仕様細胞培養表面処理済、ノンパイロジェン、γ線滅菌済
材質PS(ポリスチレン)
主要なメーカーのPCR装置に使用できます。 チューブ側面にアルファベットの刻印と書き込みスペースがあります。 キャップの左右が分かりやすい構造になっています。
材質PP
規格DNase/RNaseフリー
容量(mL)0.2
ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。ポリスチレン製。
材質ポリスチレン
シンボルテープビニールラベル. 白地に黒及び黄地に黒 粘着ビニールクロスラベル ストリップのビニールに番号又はアルファベットの刻印 カットの必要あり
仕様文字種類 = 文字文字の高さ = 4mm材質 = ビニール布接着剤付き = ありテキストカラー = 黒パック入り数 = 10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
シンボルテープビニールラベル. 白地に黒及び黄地に黒 粘着ビニールクロスラベル ストリップのビニールに番号又はアルファベットの刻印 カットの必要あり
仕様文字種類 = 数字, 記号文字の高さ = 4mm材質 = ビニール布接着剤付き = ありテキストカラー = 黒パック入り数 = 10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
シンボルテープビニールラベル. 白地に黒及び黄地に黒 粘着ビニールクロスラベル ストリップのビニールに番号又はアルファベットの刻印 カットの必要あり
仕様文字種類 = 文字文字の高さ = 15.9mm材質 = ビニール布接着剤付き = ありテキストカラー = 黒パック入り数 = 10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
シンボルテープビニールラベル. 白地に黒及び黄地に黒 粘着ビニールクロスラベル ストリップのビニールに番号又はアルファベットの刻印 カットの必要あり
仕様文字種類 = 文字文字の高さ = 9.5mm材質 = ビニール布接着剤付き = ありテキストカラー = 黒パック入り数 = 10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
クローゼット柱(棚柱)はアルファベットの刻印付で棚板の高さ調整が容易にできます。マンションや戸建住宅のクローゼットの収納棚の棚板受けや店舗のディスプレイ棚に最適です。ピッチは20mm仕様です!
材質ステンレス(SUS430)
仕上ヘアーライン
クローゼット柱(棚柱)はアルファベットの刻印付で棚板の高さ調整が容易にできます。マンションや戸建住宅のクローゼットの収納棚の棚板受けや店舗のディスプレイ棚に最適です。ピッチは20mm仕様です!
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
取付ピッチ(mm)20用
1箱(100個)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
クローゼット柱(棚柱)はアルファベットの刻印付で棚板の高さ調整が容易にできます。マンションや戸建住宅のクローゼットの収納棚の棚板受けや店舗のディスプレイ棚に最適です。ピッチは20mm仕様です!
仕上ヘアーライン
取付ピッチ(mm)20用
クローゼット柱(棚柱)はアルファベットの刻印付で棚板の高さ調整が容易にできます。マンションや戸建住宅のクローゼットの収納棚の棚板受けや店舗のディスプレイ棚に最適です。ピッチは20mm仕様です!
取付ピッチ(mm)20用
仕上ヘアーライン
PCRチューブ・プレート用ラック0.6ml・1.5ml・2.0mlチューブ用。0.2ml シングル・8連・12連 PCRチューブを兼用。ラック(T327-1)をボックス(T327)に入れて保存可能。ラックにはアルファベット刻印済み。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法(W×D):138.0×98.0mm●高さ(最大):40mm●材質:PVC(T327)、P.P(T327-1)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3849-92
1パック(5個)
¥4,698
税込¥5,168
93日以内出荷
PCRチューブ・プレート用ラック0.6ml・1.5ml・2.0mlチューブ用。0.2ml シングル・8連・12連 PCRチューブを兼用。ラック(T327-1)をボックス(T327)に入れて保存可能。ラックにはアルファベット刻印済み。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのキャップ・チューブと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3840-17
1セット(10個×1000本)
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
テストチューブラックSecuRackTM 12~13mmΦ用。50本立。2×75mmまたは13×100mmチューブ用ラック。アルファベット刻印入り。各ウェルにはシリコンタブがついていおり、チューブをしっかり固定するので一度にチューブ内の液体を捨てることが可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●寸法:250×128×50mm●色:オレンジ●材質:P.S
ウェルの識別のために各ウェルにはアルファベットと数字が刻印されています。 細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞培養、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 蒸発防止リング付きのフタは同一位置でしかはまらないので、コンタミネーションを防ぎます。
滅菌済
規格パイロジェンフリー
ウォーターバスで使用する際、温水の循環を妨げないようにデザインされていますので、試験管を定温で効率良く温められます。 積み重ね保管が可能で場所をとりません。 数字・アルファベット刻印入でサンプルの位置管理も簡単です。
材質特殊強化PP
オートクレーブの可否可能
G413で大好評を博したデザインをさらに進化させたメカニカル ゲーミング キーボード。新たにRGBとLIGHTSYNCを搭載したほか、ライトコントロール、メディアコントロールも追加し、上質なゲーミング体験を実現。GX Blue Clickyは、はっきりとした打鍵音(カチカチとした音)と打鍵感を望む方に最適。
キーアルファベットのみ刻印
キー方式メカニカル
キー配列日本語108
キーストローク(mm)4
インターフェイスUSB
質量(g)962
ケーブル長(m)1.8
接続方式有線
機能角度調整機能、テンキー付、バックライト搭載
ケーブル有線
RoHS指令(10物質対応)対応
色(軸)青
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード