カテゴリ

  • 作業工具(112)
    • 刻印セット(101)
    • 刻印バラ(9)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 建築金物(11)
  • オフィス家具(6)
  • 制御機器(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「刻印 数字」の検索結果

166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刻印セット 数字 はくでん刻印セット 数字はくでん
929税込1,022
1個
5日以内出荷
9本組数字刻印セットです。6と9は共用・金属板等への打刻に適しています。保護ケースに収納されています。
材質合金鋼容量1セット(9本組)文字種別数字組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFICマイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可MMK SCIENTIFIC
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・汎用チップ適合、オートクレーブ不可。
付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、英文取扱説明書、校正証明書チャンネル数1入数(本)1本
カーディナル3用Type2 アルミドラグノブ Avail(アベイル)カーディナル3用Type2 アルミドラグノブAvail(アベイル)
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
オリジナルのデザインを活かしたドラグノブです。従来の製品とは異なる本体側面の溝を新たに採用しました。製品端面まで切削加工を加えることで、より純正に近い雰囲気に仕上げました。従来品とは側面の溝加工が異なります。また新たに、製品上面に数字の刻印を施しました。ドラグ調整時の視認性が従来品に比べ向上しました。調整用数字の刻印は0~9まで刻印しています。純正よりもドラグクリックのピッチが細かくなり、調整幅が広くなっています。そのため繊細なドラグ調整が可能です。純正の雰囲気を壊さず、金属製による質感向上や、カラーチェンジといったカスタムがより楽しめるパーツです
適合【DKNOB-CD3-2適合リール】<カーディナル>3/3X/3R/3E/33/33X/3BP/3RD/3RD CDL/3XBⅡ/G3/B3/3BD CDL/3 100th CDL/C3材質アルミ合金質量(g)純正:2.3 ブラック:4.3 クロム・金メッキ:4.6
木製定規 STAHLWILLE(スタビレー)木製定規STAHLWILLE(スタビレー)
2,798税込3,078
1本
翌日出荷
深く刻印された両面目盛(cm/mm)を備えており、クラフトやDIYに最適です。各リンクには、正確な位置合わせが可能な180°両方向の角度表示があります。耐久性のあるスプリングロッドジョイントにより、すべてのリンクが均等な張力で安定して90°にロックされます。大きな数字により、どの角度からでも、また離れた位置からでも目盛が読みやすいです。水やキズ、擦れに強く、要求の厳しい環境下でも非常に長寿命です。
全長(mm)2000質量(g)105寸法(幅W×高さH)(mm)36×16
ハンドプレス(ラックピニオン式) 仲精機ハンドプレス(ラックピニオン式)仲精機
419,800税込461,780
1台
8日以内出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。ダブルハンドルで高推力です。
用途圧入・裁断・刻印・塑性加工・かしめ加工・曲げ・打抜きに。その他【最大圧力】1000kg付属品高さ調整用レンチトラスコ品番249-3651材質鋳物ストローク(mm)30幅(mm)【コラム】180寸法(mm)【オーバーハング】105【レバー】460高さ(mm)【コラム】540【ヘッド移動】80~330奥行(mm)【コラム】340【テーブル】120テーブル寸法(mm)120最大寸法(mm)【ラム下】80推力(kN)10(1020kgf)能力(kg)1000ラック寸法(mm)187穴径(mm)【テーブル】11コレット径(Φmm)16
ハンドプレス(トグル式) 仲精機ハンドプレス(トグル式)仲精機
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
用途ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入。薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ。薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに。マークなどの刻印に。トラスコ品番463-3792ストローク(mm)【推進】20幅(mm)【コラム】150寸法(mm)【オーバーハング】86高さ(mm)【コラム】400【ヘッド移動】70~200奥行(mm)【コラム】260推力(kN)14.70(1500kgf)
番号付きアルミナるつぼ 器 1-10番号入 10個一式 ARCシリーズ アズワン番号付きアルミナるつぼ 器 1-10番号入 10個一式 ARCシリーズアズワン
17,200税込18,920
1個
翌々日出荷
1~10の数字が刻印されています。
材質Al2O3(純度99%)寸法(mm)刻印:5耐熱温度(℃)800体積密度(g/m3)3.9
チューブプレート 0.6mL 96ウェル 5枚×8袋入 ユーケンサイエンスチューブプレート 0.6mL 96ウェル 5枚×8袋入ユーケンサイエンス
22,980税込25,278
1箱(8袋×5枚)
6日以内出荷
96穴0.6mLプレートです。 サンプルの温度コントロールと分注の自動化を同時に実現可能です。 サンプルの温度コントロールと分注の自動化を同時実現 ウェル系径が7mmあり、一般の0.2mLPCRプレートと比較して分注システムでのアクセスが容易です。 ワーキングボリュームが600μLあるので、チューブ最底面からサンプリングしてもチューブ内のサンプルが溢れる事がありません。(ワーキングボリューム内の容量で、一般的な200μLチップ使用時) ウェル位置確認の為、コーナーのカッティングと英数字刻印が施されています。 市販の角型ディープウェルプレート又は96フォーマットチューブホルダーに乗せて使用できます。 冷却ブロックに乗せて使用いただけれは4℃を必要とする試薬の96ウェルリザーバーとして便利です。 市販のディープウェルプレートと違い、プレート内側チューブと外側チューブの温度ムラがありません。 市販のディープウェルプレートと違い、プレート内側チューブと外側チューブの温度ムラがありません。
仕様●0.6mL 96ウェルチューブプレート●包装:40枚(5枚×8袋)/箱アズワン品番67-5251-88
テイント TINT ホーセイテイント TINTホーセイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
画期的な特殊ファイバー芯の使用によりボタ落がなく、きれいな文字、数字、マーク等が手軽に画けます。 刻印などによる凸凹をなくし金属の平面精度を変えません。 ステンレス、鉄、銅、砲金、合金等あらゆる金属面にマーキングが出来、消えません。
仕様●コード番号:119-0162692アズワン品番67-4832-76
JUIOR(ジュニア) 数字セット 丸信工業社JUIOR(ジュニア) 数字セット丸信工業社
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
ハイクラスとは違い、文字に沿って周りを削っていないため、ハイクラスよりも安価となっております。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別数字(0~9)
ハイクラス(ダイヤライオン印) 数字セット 丸信工業社ハイクラス(ダイヤライオン印) 数字セット丸信工業社
4,798税込5,278
1セット
当日出荷から8日以内出荷
通常刻印です。文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別数字(0~9)
逆文字 数字セット 丸信工業社逆文字 数字セット丸信工業社
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常とは反対の向きになります。
文字種別数字(0~9)
点字ローストレス数字セット(刃先R仕上) 丸信工業社点字ローストレス数字セット(刃先R仕上)丸信工業社
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
刻印の刃先が尖っているのではなく、R仕上げになっておりますので、打刻面からのひび割れを防ぐことができます(原子力機器、航空機器、橋梁用)。打刻跡が点になっております。文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別数字(0~9)
ローストレス数字セット(刃先R仕上) 丸信工業社ローストレス数字セット(刃先R仕上)丸信工業社
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
刻印の刃先が尖っているのではなく、R仕上げになっておりますので、打刻面からのひび割れを防ぐことができます(原子力機器、航空機器、橋梁用)。文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別数字(0~9)
極小サイス製品 正文字 数字セット 丸信工業社極小サイス製品 正文字 数字セット丸信工業社
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。
文字種別数字(0~9)
極小サイス製品 逆文字 数字セット 丸信工業社極小サイス製品 逆文字 数字セット丸信工業社
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。
文字種別数字(0~9)
番号付き磁性るつぼ 器(1-10番号入 10個一式) CRシリーズ アズワン番号付き磁性るつぼ 器(1-10番号入 10個一式) CRシリーズアズワン
10,000税込11,000
1個
当日出荷
1~10の数字が刻印されています。
寸法(mm)刻印:5耐熱温度(℃)900化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
駒込ピペット サンプラテック駒込ピペットサンプラテック
119税込131
1本
当日出荷
ポリエチレン製の駒込ピペットです。
用途滴下用。材質ポリエチレン目盛(mL)1
パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ摂津金属工業
37,980税込41,778
1式(2本)
7日以内出荷から9日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
パネルマウントフレームM5ねじ穴 2本入 SSO-Mシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレームM5ねじ穴 2本入 SSO-Mシリーズ摂津金属工業
29,980税込32,978
1式(2本)
7日以内出荷から9日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
パネルマウントフレーム四角穴 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレーム四角穴 2本入 SSOシリーズ摂津金属工業
20,980税込23,078
1式(2本)
7日以内出荷
サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
パネルマウントフレームM5ねじ穴 W35×H1370×D78mm 5.7kg 2本入 SSO-M30UPFシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレームM5ねじ穴 W35×H1370×D78mm 5.7kg 2本入 SSO-M30UPFシリーズ摂津金属工業
33,980税込37,378
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
パネルマウントフレーム四角穴 W35×H1370×D78mm 4.6kg 2本入 SSO-30UPFシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレーム四角穴 W35×H1370×D78mm 4.6kg 2本入 SSO-30UPFシリーズ摂津金属工業
24,980税込27,478
1式(2本)
7日以内出荷
サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ摂津金属工業
29,980税込32,978
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
ストレージボックス 0030 140シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)ストレージボックス 0030 140シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
4,998税込5,498
1式(3個)
4日以内出荷
凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です-86℃ までの凍結保存レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプルを照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減しますオートクレーブ可能(121℃、20 min)サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます
仕様インナーキャップタイプ クライオチューブ×100本用 3個組 高さ52.8mm ポリプロピレンアズワン品番63-8462-70
ストレージボックス 0030 140シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)ストレージボックス 0030 140シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
3,500税込3,850
1式(2個)
4日以内出荷
凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です-86℃ までの凍結保存レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプルを照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減しますオートクレーブ可能(121℃、20 min)サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます
仕様スクリューキャップ(クライオ)チューブ 3mL×81本用 2個組 高さ 76.2mm ポリプロピレンアズワン品番63-8462-77
ストレージボックス 0030 140シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)ストレージボックス 0030 140シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
3,698税込4,068
1式(2個)
4日以内出荷
凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です-86℃ までの凍結保存レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプルを照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減しますオートクレーブ可能(121℃、20 min)サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます
仕様スクリューキャップ(クライオ)チューブ4~5mL×81本用 2個組 高さ 101.6mm ポリプロピレンアズワン品番63-8462-73
ストレージボックス 0030 140シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)ストレージボックス 0030 140シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
3,698税込4,068
1式(2個)
4日以内出荷
凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です-86℃ までの凍結保存レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプルを照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減しますオートクレーブ可能(121℃、20 min)サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます
仕様スクリューキャップタイプ 5mL チューブ×25本用 2個組 高さ76.2mm ポリプロピレンアズワン品番63-8462-74
ストレージボックス 0030 140シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)ストレージボックス 0030 140シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
3,998税込4,398
1式(2個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です-86℃ までの凍結保存レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプルを照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減しますオートクレーブ可能(121℃、20 min)サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます
高硬度用数字刻印セット TURNUS高硬度用数字刻印セットTURNUS
3,898税込4,288
1組
当日出荷から91日以内出荷
高硬度数字刻印セット。
文字種別数字
数字刻印セット TURNUS数字刻印セットTURNUS
2,798税込3,078
1組
3日以内出荷から93日以内出荷
数字刻印セット。
文字種別数字
数字刻印セット 丸面スタンダード グラブレム数字刻印セット 丸面スタンダードグラブレム
2,198税込2,418
1セット(9本)
当日出荷
圧縮強度600-800N/[[MM2]]までのワークに刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。印面は先が尖っており確実に刻印できます。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。スタンダードな刻印セットです。
セット内容0~9(9本)6・9兼用材質炭素鋼(C45+C)文字種別数字
数字刻印セット エクストラ グラブレム数字刻印セット エクストラグラブレム
3,998税込4,398
1セット(9本)
当日出荷
圧縮強度1200N/[[MM2]]までの硬いワークに刻印できます。ステンレスにも刻印することができます。刻印面が研磨されており、打刻時に見やすく正確な作業が可能です。印面は先が尖っており確実に刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。
セット内容0~9(9本)6・9兼用材質炭素鋼(C45+C)文字種別数字
逆数字刻印セット スタンダード グラブレム逆数字刻印セット スタンダードグラブレム
4,398税込4,838
1セット(9本)
当日出荷から9日以内出荷
逆文字用の数字刻印セットです。圧縮強度600-800N/[[MM2]]までのワークに刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。印面は先が尖っており確実に刻印できます。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。
セット内容0~9(9本)6・9兼用材質炭素鋼(C45+C)文字種別数字
マイクロチューブラック TRUSCOマイクロチューブラックTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
片面は1.5ml/2mlチューブ、反対面は0.5ml/0.7mlのチューブ用として設計された両面タイプのチューブラックです。縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。
トラスコ品番368-9419材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)215高さ(mm)25奥行(mm)115立て数(本)96配列8×12
マイクロチューブラック TRUSCOマイクロチューブラックTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
フタが付いているので試料の保管にも使用できます。縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。
トラスコ品番368-9418材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)151高さ(mm)46奥行(mm)151管径(Φmm)12立て数(本)100配列10×10
PCRチューブラック TRUSCOPCRチューブラックTRUSCO
919税込1,011
1個
当日出荷
縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。
トラスコ品番218-4057材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)120高さ(mm)15奥行(mm)85管径(Φmm)5立て数(本)96配列8×12
ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1本
当日出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS430)仕上ヘアライン仕上寸法L(mm)1600取付穴数9質量(g)195仕様保護テープなし
キーボード ワイヤレス 無線 USB メンブレン フルサイズ エレコムキーボード ワイヤレス 無線 USB メンブレン フルサイズエレコム(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 レシーバーをPCに挿すだけのカンタン接続で、デスク周りをすっきり使える無線フルキーボード。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 レシーバーは本体裏面に収納可能です。 単3電池1本で使用でき、約4年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。 誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。
コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。通信方式GFSK方式電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キー配列109キー(日本語配列)キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3.5電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約4年 ※メーカーテスト値(想定)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)、【レシーバー】19.5×15.8×6.5サイズフル質量(g)【キーボード本体】約568※電池含まず、【レシーバー】約2付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1インターフェースUSBキー方式メンブレン電波周波数2.4GHz帯
ワイヤレスキーボード 無線 メンブレン フルサイズ マウス付 3ボタン ブラック エレコムワイヤレスキーボード 無線 メンブレン フルサイズ マウス付 3ボタン ブラックエレコム
3,198税込3,518
1個
当日出荷
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 電池長持ちの無線マウス付きで、デスク周りをすっきり使える無線フルキーボード。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 ひとつのレシーバーユニットでキーボードとマウスを接続可能です。 レシーバーはキーボードの裏面でも、マウスの裏面でも収納可能です。 単3電池1本で使用でき、キーボードは約4年間、マウスは約2年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) キーボード、マウスとも不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 また、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。 誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。 マウスはゴミやホコリが付きにくい光学式モデルなので、メンテナンスフリーで快適に使用可能です。 マウスはさまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
セット内容無線フルキーボード×1、無線光学式マウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1ブラック質量(g)【キーボード】約568※電池含まず、【マウス】約57※電池含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード】単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機分解能【マウス】1600カウント対応【マウス・レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)、【マウス】59.3×100×37.8、【レシーバー】19.5×15.8×6.5通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列109キー(日本語配列)LED色【マウス】赤保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.5ボタン数【マウス】3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。連続動作時間【マウス】約384時間キーピッチ(mm)19連続待機時間【マウス】約1041日ホイール数【マウス】1個電池使用可能期間【キーボード】アルカリ乾電池使用時の目安 約4年 ※メーカーテスト値、【マウス】約2年 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合読取方式【マウス】光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら