240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:10ケタ 小ホルダー:5ケタ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 2.0mm。文字幅(B): 1・3mm。文字ピッチ(P): 2.4mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:14ケタ 小ホルダー:6ケタ
寸法(mm)2 呼称2.0
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。 16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。 文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。 同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
仕様いちどに刻印できる数: 大ホルダー:6ケタ 小ホルダー:3ケタ 寸法(mm)6 質量(g)7.5 呼称6.0 文字高(mm)6.0 文字寸法(mm)4.0 文字間隔5.0
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字文字が、一度に刻印できます。文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 4.0mm。文字幅(B): 2.7mm。文字ピッチ(P): 3.7mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:8ケタ 小ホルダー:4ケタ
材質高速度鋼(SKH-51) 硬度HRC60度 全長(mm)31.4 寸法(mm)4 呼称4.0
1個
特価
859 税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 2.5mm。文字幅(B): 1.7mm。文字ピッチ(P): 2.7mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:12ケタ 小ホルダー:5ケタ
寸法(mm)2.5 呼称2.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 5.0mm。文字幅(B): 3.3mm。文字ピッチ(P): 4.3mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:7ケタ 小ホルダー:3ケタ
寸法(mm)5 呼称5.0
1個
1,588 税込1,747
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ホルダ刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。 空白部分として使用
材質高速度鋼(SKH-51) 硬度HRC60度 トラスコ品番293-9207 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷


在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4408 材質鉄、表面処理:セメントコート 全長(mm)90 規格N90 寸法d(mm)3.75 線径(Φmm)3.75 箱入数約500本 頭部径(Φmm)8.8 番手(#)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4407 材質スチール、表面処理:セメントコート 全長(mm)50 規格N50 寸法d(mm)2.75 線径(Φmm)2.75 箱入数約1668本 頭部径(Φmm)6.6 番手(#)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)
1,998 税込2,198
翌日出荷

在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4428 材質鉄、表面処理:セメントコート 全長(mm)75 黄緑 規格N75 寸法d(mm)3.4 線径(Φmm)3.4 箱入数約732本 頭部径(Φmm)7.9 番手(#)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)
1,998 税込2,198
翌日出荷

在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4411 材質鉄、表面処理:セメントコート 全長(mm)65 オレンジ 規格N65 寸法d(mm)3.05 線径(Φmm)3.05 箱入数約1048本 頭部径(Φmm)7.3 番手(#)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)
1,998 税込2,198
翌日出荷

RS PROナンバー式錠 RS PRO
エコ商品
動作メカニズム = メカニカル。ハンドル = ノブ。材質 = 金属。仕上げ = サテン。ハウジング寸法 = 153 x 50mm。ハウジング長さ = 153mm。ハウジング幅 = 50mm。最大ドア厚さ = 60mm。。RS PROデュアルハンド機械式ドアロック. RS PRO機械式ドアロックをご紹介します。家庭用又はオフィス用途に極上のセキュリティレベルを加えるための最適な追加品です。耐久性に優れた金属製構造で設計されたコード付きドアロックは、比類のないセキュリティと利便性を提供し、コードを簡単に変更し、アクセスを安全に保つことができ、最高の安心を実現します。この高度なデジタルロックは、幅広い用途に最適で、手間のかからないアクセス制御、優れた保護、手間のかからないコード管理を実現し、セキュリティを向上させます。. 特長と利点:. ;ul> ;li>このRS PROドアロックは、住宅所有者やビジネス向けのセキュリティ、利便性、及び全体的な安心を向上させるための完璧なソリューションです。 ;/li> ;li>耐久性に優れた金属構造により、要素に曝されている場合でも長期間の性能を発揮します。また、コード付きエントリにより、物理的なキーを必要とせずに安全にアクセスできます。また、必要に応じてアクセスコードを簡単に変更できるようになっています。 ;/li> ;li>デュアルハンド機能により、ドアロックは左右両方のドアに簡単かつ柔軟に取り付けることができます。また、コンパクトな寸法により、あらゆるドアフレームにシームレスにフィットすることができます。 ;/li> ;/ul>. 用途:. デジタル又は機械式ドアロックは、PINコード、RFIDカード、バイオメトリックスキャン、スマートフォンアプリなどのキーレス方法でセキュリティを強化し、アクセスを管理するために使用されるセキュリティデバイスです。キーを使用した従来のドアロックとは異なり、このタイプのドアロックはセキュリティを強化し、安全性を最適化しながらアクセスを簡素化します。家庭、ビジネス、ホスピタリティセクターなどでスペースを確保し、カスタマイズ可能なアクセス、アクティビティ監視、リモートコントロールを実現します。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

ショックレス構造になっているため作業がしやすいです。1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマーです。
用途機械等の出張修理に。ポンチ打ち・刻印打ちに。 種類コンビハンマー/ショックレスハンマー 材質(頭)スチール/ナイロン 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
用途金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに。 材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR) 材質(柄部)グラスファイバー 材質(頭)特殊鋼 主な用途打込作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1
1本ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2913種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート
エコ商品
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示に。 適合屋内外用 長さ(mm)9.7 厚さ(mm)0.3 シルバー 使用温度範囲(℃)-80~538 バンド幅(mm)使用結束バンド:4.4、4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)ほか
73,980 税込81,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1.5
1本ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1500種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 許容差(μm)±0.5 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2400種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
2,898 税込3,188
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2400種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1
1本ほか
3,898 税込4,288
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2400種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 許容差(μm)±0.5 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2400種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2400種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2400種類の商品があります)

臭素や塩素系などの有害物質を一切含まない熱収縮チューブです UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプ 熱収縮チューブのため、任意の刻印が可能です。マーキング用・絶縁保護用として最適な熱収縮チューブです。(白印字)
用途ハーネス関係や、鉄道事業関係に 材質ノンハロゲンポリオレフィン 長さ(m)10 特性絶縁 使用温度範囲(℃)-55~105 規格UL224 VW-1 125℃ 600V(FileNo:E314714)・鉄道車両用材燃焼試験 合格相当品・CSA 関連資料SETCチューブカタログ.pdf(0.21MB) RoHS2証明書(SETCチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SETCチューブ).pdf(0.07MB) 収縮率2:1 最低完全収縮温度(℃)100(収縮開始温度70)
1袋(10m)ほか
特価
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
2,398 税込2,638
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2400種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2400種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2400種類の商品があります)

空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。 住設用と区別するためRマークを刻印しています。 6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
1個
99 税込109
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5943種類の商品があります)

空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。 住設用と区別するためRマークを刻印しています。 6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類T形コネクタ
1袋(3個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)