47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに 材質(頭)ステンレス420J2 材質(柄部)ケヤキ(染色) 材質(刃)ステンレス420J2
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウ 動画あり
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 硬度HRC45 爪形状直爪 材質CRV
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 硬度HRC45 爪形状直爪 材質CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 硬度HRC45 爪形状曲爪 材質CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 硬度HRC45 爪形状曲爪 材質CRV
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雑草ブラシ オバケ用替刃
用途除草作業に。 全長(mm)200 質量(g)50 材質(刃)ステンレス
1個
649 税込714
当日出荷

刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です 材質(刃)ステンレス(SUS420J2)、(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1.8 材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mont Blanc(モンブラン)草かきだす君
コンクリート・アスファルト・敷石等のすき間の雑草をかき出す!。すき間から生えた草をフック刃で草の茎や根を引っ掛けてかき出すことができ、すき間に刃が入らない時は背面のギザ刃で草を削り取ることができる。土の中にある地下茎や根を引っ掛けて取ることも可能。
用途コンクリートとアスファルト舗装のすき間(道路と側溝のすき間等)の草取りに。 。コンクリートやアスファルトの割れ目から生えてきた草取りに。 。コンクリートと土の境目から生えてきた草取りに。 。敷石やレンガ・インターロッキングブロック等の目地やすき間から生えた草取りに。 材質刃:炭素鋼、柄:ポリプロピレン樹脂 全長(mm)230 レッド/シルバー 仕上クロームメッキ仕上げ
1本
998 税込1,098
欠品中

ゴールデンスター除草カッター
研ぎなおしのきく鋼付き
用途押して、剥離作業・除草に。 引いて、草引き・縄切りに。 タイルや目地の除草に。 全長(mm)220 質量(g)130 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼 刃渡り(mm)80
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

雑草を刈る・削る・集める。土の凹凸に合わせて動く可動刃。刈り取った雑草を集めるレーキ刃。
全長(mm)220 材質(本体)ステンレス 質量(g)100 材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

#190641 FG ハンドマルチ雑草とり 浅香工業 動画あり
家周りの雑草対策はこれで決まり! 1丁3役の便利アイテム! 鋸鎌で根元から刈り取る フォーク部分でしつこい雑草をピンポイントで抜き取る ギザ波刃部分でコンクリートやタイルの隙間の雑草を切る 角度付グリップで使い易い ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているのでさびに強く切れ味も長持ち
用途草削り作業 全長(mm)240 材質(頭)ステンレス鋼/(柄)PP 質量(g)100 先幅(mm)110
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ゴールデンスター引 ひこっかま 除草用
樹脂の湾曲グリップで握りやすい 細かい鋸目で引き切る
用途細かい鋸目で引き切る際に 全長(mm)225 質量(g)60 材質(柄部)樹脂 材質(刃)炭素刃物鋼 刃渡り(mm)114
1丁
739 税込813
当日出荷

石黒金属草抜きホー
雑草を抜く・削る・集める。1丁4役。
全長(mm)200 材質(本体)ステンレス 質量(g)100 材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

1丁で4役もの草抜き。
用途雑草を削る・集める・抜く作業 全長(mm)約205 材質金属部:ステンレス特殊鋼、ハンドル部:ポリプロピレン
1丁
1,298 税込1,428
翌々日出荷

雑草の抜取り作業に。3面刃であらゆる場所に対応!
全長(mm)230 材質(本体)ステンレス特殊鋼 質量(g)65 材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
799 税込879
8日以内出荷

全長(mm)210 質量(g)77 刃長(mm)20 材質(刃)ステンレス アズワン品番64-7906-92
1丁
2,180 税込2,398
翌日出荷

雑草の根元を切って除草できます。鋭い刃先で楽々除草!
全長(mm)210 材質(本体)ステンレス特殊鋼 質量(g)40 材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
689 税込758
8日以内出荷

草の根本からを削うように刈る!。鋼付きですので切れ味が落ちてきた時の刃研ぎが楽に行えます。
用途除草作業に。 全長(mm)245 質量(g)186
1個
599 税込659
5日以内出荷

Chispa農園芸用フック
エコ商品
細い所にピンポイントに活用できる便利な農園芸用フックです
用途植物の株分/植え替え/根ほぐし/防草、雑草対策 トラスコ品番514-7969 材質スチール 全長(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ゴールデンスター抜 ぬこっかま 草抜き用
樹脂の湾曲グリップで握りやすい 刃先の超硬チップで目地の除草・草抜き刃で引き抜く
用途刃先の超硬チップで目地の除草 全長(mm)215 質量(g)63 材質(柄部)樹脂 材質(刃)炭素刃物鋼 刃渡り(mm)94
1丁
849 税込934
当日出荷

握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です 刃幅(mm)100 長さ(mm)200 適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型 トラスコ品番296-5283 質量(g)314 刃長(mm)18
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

アークランドサカモト花ごよみ
草取り、草削り用。
用途草取り、草削り用
1本
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダストリーコーワ皮すきハンマー付 平型
エコ商品
貫通式ハンマー付です。すべり止め(エラストマー)グリップ仕様です。
用途塗料剥がし、さび削りに。 トラスコ品番120-0447 材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー 形状平型 全長(mm)220 刃長(mm)105 刃幅(mm)50 刃厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
599 税込659
当日出荷

インダストリーコーワRG 皮すきハンマー付
エコ商品
貫通式ハンマー付です。 すべり止め(エラストマー)グリップ仕様です。
用途塗料剥がし、さび削りに。 材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー 刃厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆びに強く丈夫でパテや塗装剥がしなどの削り落としに適しています。ステンレスのスキ刃は柄部まで貫通一体成型なので強い突き削りにも耐えます。握り部分は木柄なので手に馴染み作業しやすい。直型形状で力が入りやすく、持ち替えての作業にも違和感なく使えます。落下防止用のコード装着用リング付き。高所作業の安全作業をサポートします。
用途ペンキ剥がし、頑固なさび落とし等、様々な用途に。 刃先形状直型 材質(刃)ステンレス
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)のみ
安来鋼を使用した最高級品です。 柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。
用途木材の削り、溝や穴を掘る作業に。 全長(mm)230
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全日本製造の高品質ヤスリ。。形状:エッジ、平面共先端に向かってテーパー付。。凸面、平面共復目。
用途凹面、平面、大径の穴面の削り 形状半丸
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

刃物のような切れ味で、ノミ、カンナとはまったく違った感覚で削れます。ヤスリ表面の凹凸の現象により、削りクズのはく離性が大きくなりました。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい 全長(mm)200 刃長(mm)100 刃幅(mm)10 目の粗さ木彫目 適合材木、ソフトメタル
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。 ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。 ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。
用途木材、竹、プラスチックなどの加工に。 木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。 適合材木材、竹、プラスチックなど
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頑固な汚れ等のはがし、けずり作業に最適な強力型スクレイパーです。 グリップはすべりにくいエラストマー樹脂を使用しています。 グリップエンドをハンマーでたたいて使用できます。 ダブルネジにより刃をしっかりと固定できます。
刃幅(mm)100 全長(mm)200 付属品替刃大5枚付
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。品質安心の日本製シリーズ!。鋭い切れ味!切味持続!。裏目式鋸鎌に角度を付けた鋸鎌です。草取り、草刈り、草削りにと使える鎌です。
用途草刈や除草作業に! 仕様鋸目:裏目式 全長(mm)240 刃長(mm)100 柄長さ(mm)195 材質(刃)SK85
1個
639 税込703
5日以内出荷

削り、はつり、はがし作業、薄い鉄板の切断に使用します。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
長さ許容差(mm)±7 認定取得米国認定機関FMRC
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。
形状 材質高性能合金鋼
1本
809 税込890
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スナップリングの取り付け、取り外しに。 鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。 全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。 軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。
種類スナップリングプライヤ
1丁ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。 エルゴハンドル付のヤスリです。
形状 材質高性能合金鋼
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブライト900 ヴァリト-M 舟型 ツボサン 動画あり
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。 形状
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ブライト900 ヴァリト-M クランク型 ツボサン 動画あり
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。 形状
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チェンソー刃目立用。一般的には、チェンソーの刃砥ぎに使用。丸穴の修正加工にも利用可能。ダイヤモンドヤスリは、難削材や刃物・ガラス・超硬工具の研磨に優れているので、刃付けを早く行うことができます。チタンコーティングしてあるので耐食性に優れ、長く使用できます。コーティンググリップなので、滑らず軽く握れます。鉄工やすり等では削りにくい焼入れ鋼・ガラス・陶器などにも使用できます。
全長(mm)222
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途塗装はがし、サビ・汚れ落とし、接着剤・パテ塗り、一斗缶切り、コーキングはがし、釘抜き、面取り、被覆むき、鋸切断、円形の削り、栓抜き、ハンマーとして使用可能。 刃幅(mm)35 全長(mm)205 幅(mm)43 厚さ(mm)22 質量(g)220 刃長(mm)79 刃厚(mm)2 材質(刃)刃物用ステンレス鋼 材質(ハンドル)亜鉛合金、TPR 折りたたみ寸法(mm)126
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)職人手造り切出小刀
播州三木の鍛冶屋さんが1本1本丁寧に仕上げた手造り小刀です。安来白紙2号鋼ですので、「長切れ」と「研ぎ感覚」が抜群。
用途枝を切る、木を削る等の細やかな作業に適しており、削りたい角度や向きを思いのまま削ずる事が出来る、アウトドアやクラフトと相性の良いナイフです。 寸法(mm)230×3×50 全長(mm)230 質量(g)235
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷