材質PVC、(シール)PE
色ライト
呼び径200
寸法H(mm)22
規格塩化ビニル管・継手協会、日本下水道協会
寸法D1(mm)216
寸法D2(mm)204
寸法l(mm)57
寸法H1(mm)79
寸法D3(mm)203.1
寸法D4(mm)200.2
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。
ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。
鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。
従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質鋳鉄製(FCD600)
適合MB-20SCD専用
外寸(mm)367×226.5×30
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スタンダードなワンタッチ式です。蓋文字、ロック、鎖にバリエーションがあります。
材質PVC、(シール)PE
二重トラップを解消するエアキャップ付です。上部開口部は雨水や土砂が侵入しにくい構造になっています。
材質PVC、(リング)PE
色グレー
材質硬質塩化ビニル
二重トラップを解消するエアキャップ付です。
材質PVC、(リング)PE
色ライト
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
色ライト
文字内容うすい
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質レジンコンクリート
色白
耐荷重(kN)12
材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム
呼び径(mm)300
寸法H(mm)71
寸法A(mm)110
寸法t(mm)5
寸法D1(mm)292
寸法D2(mm)318
寸法H1(mm)26
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
色調を黒としています。景観に合わせてご使用ください。ワンタッチ式 。
材質PVC、(シール)PE
色黒
立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式
材質FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体
文字内容汚
呼び径200
型番60126
アズワン品番64-5110-50
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
タイプフタのみ
こんなお得な商品も!
散水栓ボックス ホース穴付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
材質(フタ・枠)ポリプロピレン
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合(荷重側溝)T-2
長さ(mm)600
種類U字溝
材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム
呼び径(mm)200
寸法H(mm)71
寸法A(mm)110
寸法t(mm)5
寸法D1(mm)196
寸法D2(mm)216
寸法H1(mm)26
寸法H2(mm)40
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR
色ライト
材質PVC、(シールパッキン)合成ゴム
呼び径150
型番70914
アズワン品番64-5115-18
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質PVC、(シール)PE
色ライト
呼び径200
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
耐荷重:T14 VE:簡易型バール式
材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体
文字内容汚
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。明るい色調のライトグレー蓋シリーズ。
色ライト
文字内容おすい
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。グレー色シリーズです。
色グレー
文字内容おすい
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。グレー色シリーズです。ワンタッチ式。
色グレー
文字内容おすい
呼び径50
関連資料(0.12MB)
1個
¥789
税込¥868
3日以内出荷
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。鋳鉄蓋シリーズ。
高さ(mm)50
呼び径200
素材蓋・枠/FCD
関連資料(0.09MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。様々な雨水ラインに対応した鉄蓋のラインナップ。
排水中の砂や泥を一旦溜める(泥溜め)場合に使用。ホルソーで穿孔し配管します。
呼び径300
関連資料(0.06MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式
材質FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体
文字内容汚
呼び径150
型番60409
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
耐荷重:T25 VE:簡易型バール式
材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体
文字内容汚
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
関連キーワード
1
2
次へ