30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途各種ボックス、機械類 材質冷間圧延鋼板(SPCC) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 仕上クロームメッキ仕上 取付ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACE(エース)前蓋用ステー
前蓋用ステー 左用 小箱・ライティングデスク
用途扉の開閉金具 材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド 開き方前蓋用 長さ(mm)105 仕上クロームメッキ
1本
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。 機器の筐体。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 厚さ(mm)2 全長(mm)147 質量(g)55 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 穴数2(平座)、2(L座) 穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
1個
679 税込747
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付が簡単な構造です。
用途家具・筐体等。 左右区別左右兼用 仕様左右兼用 穴数3(丸)、2(L座) 厚さt(mm)5
1個
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開き方前蓋用 左右区別左用 エスコ品番EA951LE-23 タイプ左用
1個
870 税込957
翌日出荷

安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下開き用のステーです。
材質鋼(SWRM) 質量(g)44 仕上クロムめっき 主要材質鋼・ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き 伸長(mm)230 ステー種類その他ステー
1本
499 税込549
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステー(前開き用) 左右兼用
エコ商品
ネジを締めることにより、任意の開き角度で扉を保持できます。 左右兼用型です。
用途各種ボックス、機械類 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 仕上クロームメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(アーム)SPCC/Cr(ワッシャー)PA/-(小判形金具)SPCC/Cr 質量(g)31 許容荷重(N[kgf])128[13] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開き方前蓋用 左右区別左用 エスコ品番EA951LE-21 タイプ左用
1個
890 税込979
翌日出荷

左右兼用で使用できます。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(L形金具・丸座金)SPCC/Cr(鋲B)SWCH/Uc(Nワッシャー)PA/-(アーム)SWRM/Cr(ストッパー)PA6/-(座付ナット)S/Cr(鋲A)BSW/Sn-Co「Cr色」 型式左右兼用 質量(g)52 許容荷重(N[kgf])147[15] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

回転がスムーズな一般用のステートです。
用途キャビネット・ゲーム機等 材質/処理(アーム・L形取付金具・円形取付金具)SPCC/Cr(平セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(平ワッシャー)PA/- 質量(g)67 許容荷重(N[kgf])98.1[10] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開き方前蓋用 左右区別右用 エスコ品番EA951LE-12 タイプ右用
1個
830 税込913
翌日出荷

ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ) 動画あり
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き 質量(g)100 仕上光沢バレル研磨 定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%) ステー種類トルクステー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質ABS樹脂/鋼 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼 仕様キャッチ付 付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g)165 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い 推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリングの作動により、所定位置でストップします。 左右兼用型
用途上開き前蓋用
1個
3,219 税込3,541
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハイロジック前蓋用ステー
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
開き方前蓋用
1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開き方前蓋用 左右区別左用 エスコ品番EA951LE-22 タイプ左用
1個
830 税込913
翌日出荷

開き方前蓋用 左右区別右用 エスコ品番EA951LE-13 タイプ右用
1個
870 税込957
翌日出荷

開き方前蓋用 左右区別右用 エスコ品番EA951LE-11 タイプ右用
1個
890 税込979
翌日出荷

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気になるひざの違和感を毎日サポート。前開きタイプなので、深くかがまずに靴をはいたまま楽々装着。ひざの左右へのぐらつきを抑える補助ステー、圧縮ウレタンを含んだ3層構造により、強い復元力と高いサポート力を実現。左右兼用でお使いいただけます。
仕様技術:メタックス 材質表生地:ナイロン93%、ポリウレタン7%・中材:ポリウレタン・裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・面ファスナー:ポリエステル100%・樹脂ステー:ポリエチレン 縦幅(mm)約180 左右区別左右兼用
1枚
4,200 税込4,620
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g)33 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])298[30.4] 開き方上蓋 伸長(mm)104 ステー種類その他ステー
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 種類ゴミ集積保管庫
1台ほか
54,980 税込60,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サーヴォ(サンペックスイスト)[テーパード]パンツ
ウール調ポリエステルの軽量素材で仕立てたテーパードパンツしなやかさと伸縮性の高さが特長です。ウエストや太もも部分はゆったりシルエットで、後ろウエストはゴム仕様で前開きがなくウエスト内側には調整紐を通しているため着脱がらくらくです
用途接客・オフィス事務向け ブラック 混率(%)エッセンシャル・ツイル(ポリエステル100%) 股下(cm)67 性別女性用
1枚
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5軸マシンバイス5AU75専用のダブテール口金です。 材質の硬度が高く、加工負荷が高いワークに最適です。 ワークが口開きよりも大きい場合、口開きにあわせた前加工を行うことで、より大きなワークをクランプできます。 ※ワーク側にダブテール加工が必要です。
材質SCM440 質量(kg)0.6 寸法H(mm)23.5 寸法A(mm)75 寸法F(mm)8 寸法D(mm)17 寸法E(mm)10 寸法B(mm)35 寸法C(mm)23 寸法I(mm)28 寸法J(mm)19.8 寸法G(mm)23 寸法K(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイス5AU75(P, GB)NE75
1組(2個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

通気性の良い折りたたみ式。前2か所キャスター、後ろ2か所アジャスター。前面は観音開き扉。
用途ゴミ箱、集積・保管 材質アルミ(金網:スチールに亜鉛メッキ) 質量(kg)約47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1420×865×1070 キャスター径(Φmm)50
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷