カテゴリ
- 研磨材(22)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「剛剣」の検索結果

剛剣切断砥石
EARTH MAN¥129~税込¥142~1個当日出荷速切れ特化!薄刃仕様用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×1.0最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
剛剣切断砥石
EARTH MAN¥159税込¥1751個翌日出荷コシが強い!タフな作業に用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×2.3最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
剛剣切断砥石
EARTH MAN¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から翌日出荷超速切れ!薄物切断に用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×0.8最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
剛剣切断砥石
EARTH MAN¥149~税込¥164~1個当日出荷から翌日出荷切れ味・耐久性のバランスタイプ用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×1.6最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
EM剛剣切断砥石
EARTH MAN¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷コシが強い!タフな作業に用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×2.3最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
磯玉の柄 剛剣SE
PROX(プロックス)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から9日以内出荷サイズバリエーション豊富なスタンダード玉の柄。豊富なバリエーションの磯玉の柄。硬さ丈夫さを兼ね備えた高バランス設計。持ち重り感を軽減する細身設計は、スムーズな取り込みを可能にします。4mから10mまでの豊富なバリエーションなのであらゆるフィールドに対応。基本性能が充実したハイコストパフォーマンスモデル。・ショルダーベルト付属仕舞(cm)111先径(mm)15.9カーボン(%)55
磯玉の柄 剛剣リミテッドSE
PROX(プロックス)¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷磯玉の柄剛剣のハイカーボンモデル。磯、防波堤などに対応する玉ノ柄剛剣のハイカーボンモデル。軽さと強さを兼ね備えた高バランス設計。細身設計に加えカーボン含有率97%のハイカーボンシャフトで軽量化を実現。持ち重りを防ぎスムーズな取り込みが可能。表面加工にエンボスを施しスムーズな振出。5mから7mまでの3レングスのサイズバリエーション。・ショルダーベルト付属仕舞(cm)111先径(mm)14.9カーボン(%)99
切断砥石 秀吉1.0
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10枚)当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
金の卵
レヂトン(211件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
飛騨の匠
日本レヂボン(109件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚ほか当日出荷三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
切断砥石 秀吉1.0
ノートン(サンゴバン)¥169税込¥1861枚当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm
(304件のレビュー)¥159~税込¥175~1枚ほか当日出荷待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1色黒砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤BF販売区分業務用
切断砥石 家康1.6
ノートン(サンゴバン)¥159税込¥1751枚当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。耐久性を重視した長寿命タイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
磯玉の柄 小継剛剣SE
PROX(プロックス)¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷機動性に優れた小継仕舞の玉の柄。機動性に優れた小継仕舞の磯玉の柄。硬さ丈夫さを兼ね備えた高バランス設計。持ち重り感を軽減する細身設計は、スムーズな取り込みを可能にします。携帯性に優れた仕舞寸法71cmの小継仕様はポイント移動時に便利。3.5mから7.0mまでの豊富なバリエーションなのであらゆるフィールドに対応。別売りのタモホルダーV3または、タモホルダーライトと組み合わせるとさらに機動性がアップします。・ショルダーベルト付属仕舞(cm)71先径(mm)13.1カーボン(%)60
切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm
(300件のレビュー)¥99~税込¥109~1枚ほか当日出荷バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。種別両面補強材質AWA粒度46R厚さ(mm)1.2色黒穴径(Φmm)15外径(Φmm)107結合剤BF適合材ステンレス最高使用周速度(m/s)80販売区分業務用
エヤーニッパ用替刃(超硬クリッパータイプ)
室本鉄工¥16,980税込¥18,6781個当日出荷【リム】切り口キレイ【セグメント】速切れ お得な計4枚入用途コンクリート・ブロック・レンガ・スレートの切断や溝切りにトラスコ品番368-9280適合本体MR-20種別替刃(MR20用)質量(g)135刃形超硬クリッパー刃
切断砥石 家康1.6
ノートン(サンゴバン)¥1,498税込¥1,6481箱(10枚)当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。耐久性を重視した長寿命タイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm
(54件のレビュー)¥169~税込¥186~1枚ほか当日出荷極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。 2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)0.8砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤B/F販売区分業務用
スーパーカットRSC
日本レヂボン(137件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚ほか当日出荷技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
剛剣 石膏ボード用チップソー
EARTH MAN¥1,798~税込¥1,978~1個翌日出荷薄刃仕様でバッテリー長持ち。防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング用途石膏ボード・ケイカル板・ラスボード・一般木材仕様コードレス対応刃厚(mm)1.1穴径(mm)20
剛剣 窯業サイディングボード用チップソー
EARTH MAN¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷から4日以内出荷薄刃仕様でバッテリー長持ち。防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング。静音・制振レーザースリット付用途窯業系サイディングボード・MDF・石膏ボード仕様コードレス対応刃厚(mm)1.4穴径(mm)20
剛剣 薄刃鉄工用チップソー
EARTH MAN¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷薄刃仕様でバッテリー長持ち用途チャンネル鋼・アングル・鉄板・鉄パイプ・薄鋼板仕様コードレス対応(寸法(mm)125刃数(p)28刃厚(mm)1.2外径(mm)125穴径(mm)20
剛剣 薄刃木工用チップソー
EARTH MAN¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷薄刃仕様でバッテリー長持ち。防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング。静音・制振レーザースリット付用途一般木材・合板・集成材・構造用合板・OSB仕様コードレス対応(穴径(mm)20
剛剣 薄刃木工チップソー組刃
EARTH MAN¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷直進性に優れキレイに切れる!。4:1組刃。薄刃仕様でバッテリー長持ち。防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング。静音・制振レーザースリット付用途一般木材・合板・集成材・構造用合板・OSB仕様コードレス対応(寸法(mm)165刃数(p)55刃厚(mm)1.4外径(mm)165穴径(mm)20
剛剣 薄刃木工用チップソー組刃
EARTH MAN¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷直進性に優れキレイに切れる!。4:1組刃。薄刃仕様でバッテリー長持ち。防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング。静音・制振レーザースリット付用途一般木材・合板・集成材・構造用合板・OSB仕様コードレス対応(寸法(mm)125刃数(p)45刃厚(mm)1.1外径(mm)125穴径(mm)20