44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豚表皮使用。トゲのある木や花の扱いに果樹の剪定や収穫に。
用途ガーデニング、トゲのある植物の収穫、建築・土木、レジャー、DIY等。
1双
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐貫通性に優れたアラミド素材使用!バラなど棘のある植物の作業向けグローブ。手のひらと指に耐貫通性に優れたアラミド素材を使用。手首と下腕を保護する為の長い袖口設計
用途バラなど棘のある植物の作業に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 手袋 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農耕 家庭 便利 保護 農作業 手入れ 手のひら エコテックス スマホ対応 スマートフォン モバイルタッチ 材質混紡:ポリエステル38%、ナイロン32%、ポリウレタン16%、アラミド8%、コットン4%、エラスタン2% 機能人差し指と親指の先端にスマホをタッチできる素材
1組
5,798 税込6,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードな園芸作業、バラの手入れに最適です。トゲがささりにくい肉厚コーティングです。手首部分が長く、土や埃の侵入をしっかりガードします。甲部分はポリエステルでやわらかく使いやすいです。甲部はむれにくい背抜き加工です。軽く柔らかで履きやすい手袋です。
用途園芸作業時の手の保護・汚れ防止。
1双
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗える革手袋。 水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。 特殊なめしの豚革使用。 あて無し。
用途様々な現場での作業に。
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)1.3
1双ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手袋したまま土掘りができ、手を汚さずネイルを気にせずに気軽にガーデニングが出来ます。 スコップいらずで苗の植え替えが出来て、持ち帰る手間・スコップを洗う手間が省けます。 バラの剪定などトゲがあっても痛くありません。 先端がとがっているので、掘りやすい構造になっています。
グリーン・ブラック 入数(双)1 質量(g/双組)約100
1双
979 税込1,077
当日出荷

材質は0.05ミリのステンレス糸(SUS316L)が33本にて撚られて90%、APE(抗菌繊維)が10%で構成されています。LFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準合格。耐切創レベル ANSI:A9、EN-388:耐摩耗性4、耐切創性×、耐引き裂き性4、耐突き刺し性×、EN ISO13997耐切創性:F。付属のインナーグローブを使用する事でさらに手を保護します。脱着防止リストバンドはボタン式で長さ調節も可能です。
用途農作業・剪定・園芸・木工・DIY・アウトドア・害獣駆除・切断加工・廃棄・解体処理・食肉解体・救援防災・セキュリティー対策など 付属品インナー手袋×1枚 タイプ左右兼用1枚入り 入数(枚)1
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PU手袋 モノタロウ 動画あり
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン) 材質(裏地)ポリエステル
1双ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付 モノタロウ 動画あり
甲部にはメリヤス素材を使用しているので通気性もよく快適なはめ心地です。 豚革本来の柔らかさを有しており作業性に富んでいます。 手首部は面ファスナーでフィット感もよくしっかり固定できます。
用途機械・土木建築・配管工事など各種作業 仕様面ファスナー付き 材質(甲)メリヤス 材質(掌側)豚革
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

牛床革手袋 モノタロウ 定期注文 動画あり
摩擦や熱に強い牛床革手袋です。 主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1双ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ 定期注文 動画あり
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など コーティング天然ゴム
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柑橘剪定作業中にトゲから手のひらをまもりトゲ刺さりを軽減し、革製品に比べ枝やハサミが持ちやすく通気性抜群です。柑橘剪定作業時の不意なトゲ刺さりを軽減し、手のひらを発泡ゴムが保護します。革製品と比べ、枝やハサミが持ちやすく通気性抜群です。トゲのある柑橘類(せとか、はれひめ、すだち、ゆずなど)に対応してます。
用途手のひら保護タイプ農作業用手袋。 仕様手のひら保護タイプ 材質本体:綿・ナイロン・ポリウレタン/すべり止め:天然ゴム 全長(mm)約270 サイズL 手のひらまわり(cm)23
1双
999 税込1,099
3日以内出荷

経済性に優れ通気性と軽快さを加え耐摩擦、耐久性を集約。伸縮性がよく指先までフィットし、細かな作業、ハードな作業にも適しています。アテ無です。 ナイロンの性質上伸縮性がないため、装着した際、サイズより若干小さく感じられます。
用途土木、建設、鉄骨、運輸、倉庫、重機操作、林業、アウトドア、レジャー、その他一般作業 材質(甲)ナイロン 材質(掌側)豚革
1双
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊表面処理で錆び発生やヤニの付着を抑えます。替刃交換時には手袋等を装着し怪我の無い様にしてください。
仕様●全長:341mm●刃長:210mm●切り幅:0.9mm●材質:高炭素刃物鋼●替刃式●アサリわけなし●吊るし方が2通り選べるベルトループ●出し入れスムーズなローラーさや付属●左右どちらにも装着可能なコンパクトサヤ アズワン品番65-9267-06
1丁
3,130 税込3,443
翌日出荷

バラの刺などから手をガード。掌と指先にソフトタイプの厚手当皮を採用したガーデニングのための専用グローブ。
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、バイクなど。 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤゴムダイローブバリュー 防寒手袋
エコ商品
独自の撥水処理を施したナイロン繊維を使用する事で、10回洗濯した後でも水を弾きます。 カケンテストセンターにて洗濯と、吸水性試験を実施しています。 スイスSanitized社の抗菌剤をPVC樹脂に配合しています。 80年以上にわたり、この分野を切り開いてきた同社の抗菌剤をPVC樹脂に配合することで臭いの原因となる細菌の繁殖を抑制し、フレッシュな状態を保ちます。 丈夫で柔らかいPVC発泡構造が、ドライでもウェットでもオイルでも優れたグリップ力を発揮します。 発泡樹脂に加え、表面のすべり止めが更に優れた防寒手袋です。 インナーに丈夫でしっかりした起毛アクリルを使用し、背抜きでも暖かいです。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、パトロールなどに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。 材質タングステン繊維 グレー 規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準 入数(双)1 機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手 ゲージ数18ゲージ 耐摩耗性2 耐切創性F
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピッグクレスト レンジャー マジック(アテ付)(豚レンジャー) 南村製作所 定期注文
あて付きマジックテープ付き 豚革使用で柔らかく手にジャストフィット!
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カイマンで初めてガーデニングを主目的として作られたグローブ。TIG溶接やメカニック用グローブに多くあるヤギ表革を、その耐穿孔性(トゲなどの先端が刺さりにくい性能)、耐摩耗性、薄さ、柔らかさを生かし、ガーデニング用として作られたもの。指のマチ部を、甲側は外縫いにし、縫い代を最小にしたことで優れた密着感を実現。滑らかな肌触りは、女性の手にも心地よくフィット。牛漉き革の長めの手首部分は、奥まで手を伸ばす剪定作業にも安心。寒い季節の作業にも革の保温力が発揮されます。トゲの痛みもなく、泥や乾燥からも手肌を守るヤギ革グローブは、ガーデニングの必須アイテムに。もちろん、器用性抜群のTIG溶接グローブとしても使用可能です。
用途ガーデニング、バラその他のトゲのある植物の剪定・手入れ、TIG溶接 機能耐摩耗性、防寒・保温 グリーン×イエロー 入数(双)1 材質(掌側)ヤギ革 材質(甲)ヤギ革 材質手首:牛漉き革 付属品なし 材質(裏)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし 材質(補強材)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
1双
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤゴム防寒手袋 ダイローブ102BK
エコ商品
ロングセラーの102 ブラックバージョン。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。 粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。防寒性能もトップクラス。 インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール 種別防寒手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:ボア、起毛アクリル 厚さ(mm)2.6mm(インナー手袋含む) ブラック 入数(双)1 機能防寒・耐油・高耐久・完全防水 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性耐油 耐寒温度(℃)-60
1双
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングセラーの102ファスナータイプがブラックになって新登場。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。 ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に! 粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 インナー着脱可能な2重構造!洗濯が簡単なので非常に衛生的! ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール ブラック 材質表:ポリウレタン 厚さ(mm)2.4 入数(双)1 耐寒温度(℃)-60
1双
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。 ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。 ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。 カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。 背抜きコーティングのため、通気性に優れています。 屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など RoHS指令(10物質対応)対応
1双
488 税込537
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トゲのある木や花の選定、果汁の収穫や剪定、農業・園芸の安全対策に適しています。耐突刺特殊シートと豚本皮の2層構造です。柑橘類の樹木の収穫・剪定や栗拾いなどのドゲ対策に適しています。腕まで保護するので安心・安全です。豚皮のしなやかさはそのままに突き刺し防止性能を高めました。※耐突刺性ではありますが、突き刺さらないことを保証しているわけではありません。突き刺し予防としてご使用ください。
仕様●素材:手袋本体/豚皮・ニトリルシート、袖口/牛床皮
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルと剪定した枝を収集保管や移動する大容量297Lガーデンバッグ付セットが新登場!。最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、。高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、。女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm(樹木種類・枝硬さによって異なります)、。伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、。広いお庭での長時間作業でも安心して作業できるプロ仕様としてもご使用可能。8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、。車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。剪定した枝をまとめるのに便利な大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されております。
用途側面や低い生垣~屋根よりも高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能。20mの延長コード付きなので広いお庭の剪定作業をカバー、シリーズ最長3mまで届くプロ仕様のコード式剪定ポールバリカンです セット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書) 材質本体:樹脂、アルミ、他 ストローク1400rpm 本体質量(kg)約2.3( 電源コード含まず) 刈込み幅(mm)300 電源コード(m)20 電源仕様家庭用電源AC100V、消費電力70W 最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる) 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:約10×140~300×14
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷

YARD FORCE 3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」 背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルが新登場! 最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、 高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、 女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。 切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。 100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、 広いお庭での長時間作業でも安心して作業できます。 8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、 車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。 側面や低い生垣~高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能、ル伸縮は140~300cmまでOK! 新開発3Dブレードでなぞるだけでラクにスーッと切れる 軽量2.3Kg (電源コード含まず) 8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能 20m電源コード付なので広いお庭のお手入れでもOK ヘッドを折りたためば最長1.4mとコンパクトになるのでお車での運搬にもOK
刈込み幅(mm)300 最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる) セット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、取扱説明書(保証書) 寸法(幅W×高さH)(cm)本体:約10×14 質量(kg)本体:約2.3( 電源コード含まず) 材質樹脂、アルミ、他 ストローク数(min-1[回/分])1400 電源(V)家庭用電源AC100 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 消費電力(W)70 長さ(cm)約140~300 電源コード(m)20 電源タイプAC電源式
1セット
18,000 税込19,800
3日以内出荷

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

作業性に富み、安全かつ通気性に優れ、さらに経済的。磨耗に強く軽量。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等 仕様糸切れしにくい丸指型。袖なし。 トラスコ品番287-5853 質量(g)60 メーカー商品コード4130115
1双
899 税込989
当日出荷

天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途作業用、園芸・家庭菜園に、剪定に、荷物の持ち運びに、車などのメンテナンスに、日曜大工に、工具の取扱いに、産業用、農業、清掃・サービス業、機械(リフトなど)の操作に、運輸・物流業、運搬作業に、食品関連業、グリップ力が必要な作業に、建築・設備メンテナンス業、建材の運搬作業に、土木建築関連業、鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に RoHS指令(10物質対応)対応
1双
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具不要の簡単組み立て式衝立フェンス。すぐに使用できるパイプとネットのセット。縦でも横でも使用可能。持ち運び、保管に便利な収納袋付き。草刈り時の石などの飛散防止になります。
材質塩化ビニル、PVC、ポリエステル 寸法(mm)1200×1800 質量(kg)5
1セット
17,900 税込19,690
当日出荷

作業性に優れる収納力! 剪定ケース・手袋ホルダー・ポケット大・小付。
用途ガーデニングのおともに 材質(本体)ポリエステル 寸法(mm)H257×W230×75 質量(g)256 材質(テープ)ポリプロピレン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ショーワグローブマイクログリップ フォームグレー
エコ商品
マイクロファイバーにより手と手袋の一体感を高めることで、快適な装着感を実現し、繊細で効率的な作業をサポートします。
用途[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に]。[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [剪定に] ≫ [摩耗に強いニトリルゴムをコーティング]。[作業用] ≫ [お掃除に]。[作業用] ≫ [お掃除に] ≫ [ゴミ拾いに] ≫ [摩耗に強いニトリルゴムをコーティング]。[作業用] ≫ [荷物の持ち運びに]。[作業用] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [小さなものの取り扱いに] ≫ [指先までのフィット感に優れたタイプ]。[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに]。[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [小さな部品を扱う時に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める]。[作業用] ≫ [日曜大工に]。[作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める]。[産業用] ≫ [農業]。[産業用] ≫ [農業] ≫ [剪定作業に] ≫ [指先までフィットするデザイン]。[産業用] ≫ [水産・漁業]。[産業用] ≫ [水産・漁業] ≫ [機械メンテナンス作業に]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] 材質(繊維部): ナイロン、ポリエステル その他(樹脂部): 合成ゴム(ニトリルゴム) グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で、手首までカバーするロングタイプ、[園芸・家庭菜園に] ≫ [剪定に] ≫ [摩耗に強いニトリルゴムをコーティング]、[農業]、[農業] ≫ [剪定作業に] ≫ [摩耗に強いニトリルゴムをコーティング]、[清掃・サービス業]、[運輸・物流業]、[機械工業]、[精密機械工業]、【注意・使用条件】、ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。手首部分の露出を防ぐロングタイプです。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
材質ニトリルゴム 機能耐油、耐摩耗性
1双
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショーワグローブライトグリップ 3双入
エコ商品
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。 作業に合わせて使い分けもできる2色展開です。
用途[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [剪定に] ≫ [高いスベリ止め効果で、がっちりグリップ]。[作業用] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める]。[作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める]。[作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工]。[産業用] ≫ [農業]。[産業用] ≫ [農業] ≫ [剪定作業に] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴む]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [機械(リフトなど)の操作に] ≫ [通気性に優れた背抜きタイプ]。[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [運搬作業に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [運搬作業に] ≫ [グリップ力が必要な作業に]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] ≫ [建材の運搬作業に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [指先までフィット] 材質(繊維部)ナイロン / ポリエステル その他 材質(樹脂部)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3双)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トゲが刺さりにくい手袋です。ロングカフで、腕や服をトゲ、汚れから守ります。柔らかくて軽い+丈夫なマイクロファイバー生地を採用しています。洗濯して何度でも使えます。手のひらにパッド加工を施しています。手の内側にメッシュ加工の生地を使用しており、肌触りが優しいです。
用途園芸用手袋。 入数(双)1 機能薄手・軽量・洗濯可
1双
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋸刃角度を4段階に調節可能! 柄(ハンドル)が伸縮自在!任意の長さに固定できます! 収納に便利な折りタタミ式! 刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理! 手袋で握ってもグリップが滑らない!
用途植木・果樹剪定用 刃長(mm)270 折込 全長(m)1.8 質量(g)660
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

『穴掘りグローブ ワイドサイズ』は、指先が尖った形状になっており、土を掘りやすく、スコップを持ち替える手間を省けます。指の感覚で直感的に掘ることができるため、初心者でも使いやすいです。男性でも装着できる大きいサイズで、手袋の上から重ねて装着することも可能です。爪の部分はABS樹脂でできており、丈夫で長持ちします。苗の植え替え、バラなどの剪定、花壇の土を耕すなど、幅広い作業にご利用いただけます。さつまいも、じゃがいもなどの根菜掘りに最適です。 潮干狩りの際にも、貝を掘るのに役立ちます。
用途ガーデニング作業時に。農業従事者の方に。DIY時に。アウトドアの持ち物に。 仕様完成品 その他保証書なし ブラウン サイズワイド 適合サイズL(24~26) 縦(cm)27 横(cm)15
1双
3,398 税込3,738
5日以内出荷

ショーワグローブNatural rubber Glove
エコ商品
背抜きにしているため、ムレにくく、快適な作業を実現。 スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットします。 繊維部には、NIKE GRINDを20%以上含むリサイクルポリエステル糸を使用しています。
用途[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に]。[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [剪定に] ≫ [高いスベリ止め効果で、がっちりグリップ]。[作業用] ≫ [荷物の持ち運びに]。[作業用] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに]。[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める]。[作業用] ≫ [日曜大工に]。[作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める]。[作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工] グレー 入数(双)1 材質(繊維部)ポリエステル / ナイロン、その他 材質(樹脂部)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

替刃式。刃先にインパルス焼入れを施してある為、刃の硬度、耐久力が驚異的に向上。エラストマーグリップの使用により、丈夫で握りがソフトで、しかも手袋着用でも滑りません。替刃の固定方法にフック方式を採用した為、取替が簡単でガタツキも殆どありません。更に、このフックが安全装置(ロック)となります。剪定作業の他、仮枠等あらゆる用途に使用できます。1本のハンドルで各サイズの替刃をご使用頂けます。
用途木材の切断に。 全長(mm)445 質量(g)294 板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)240 目数寸10枚目
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

替刃式。刃先にインパルス焼入れを施してある為、刃の硬度、耐久力が驚異的に向上。エラストマーグリップの使用により、丈夫で握りがソフトで、しかも手袋着用でも滑りません。替刃の固定方法にフック方式を採用した為、取替が簡単でガタツキも殆どありません。更に、このフックが安全装置(ロック)となります。剪定作業の他、仮枠等あらゆる用途に使用できます。1本のハンドルで各サイズの替刃をご使用頂けます。
用途木材の切断に。 全長(mm)465 質量(g)330 板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)270 目数寸10枚目
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷