カテゴリ

  • 農具(10)
  • 清掃用品(6)
  • 事務用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • 近與(5)
  • GARDENA(ガルデナ)(5)
  • E-Value(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • テザック(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • ピカコーポレイション(1)
  • 三田(1)
  • ユタカメイク(1)
  • ハスクバーナ(1)
  • ALLEX(1)
  • マルナカ(1)
  • OWL(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • 永岡書店(1)
  • KENOH(1)
  • カクセー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「剪定 用品」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
図解でハッキリわかる 落葉樹・常緑樹の整枝と剪定 永岡書店図解でハッキリわかる 落葉樹・常緑樹の整枝と剪定永岡書店
1,400税込1,540
1冊
4日以内出荷
落葉樹・常緑樹あわせて160種以上を掲載。樹種別に整枝と剪定を行う時期、切る場所や切り方などをイラストで具体的に指示した。樹木に関する基礎知識(名称/切り方の手順/使用する道具など)から肥料の施し方、病害虫の駆除方法もあわせて解説した。
判型B5変ページ数192著者名川原田邦彦初版年月2004/02/10
スタンドバッグ Sサイズ 三田スタンドバッグ Sサイズ三田
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
『スタンドバッグ Sサイズ』は、バッと広げてザクっと入れられる、自立式多目的用途バッグです。ワイヤフレームで自立するので、物を入れやすいです。取っ手がついていて持ち運びはとっても楽に行えます。収納時はコンパクトながらも、広げたら140Lの大容量です。屋内やガレージでの収納、作物収穫時の入れものとして、植木剪定材入れ、災害時の物資運搬用や衣料収納、工場での使用などなど、様々な場面で活躍します。「バッと広げてザクっと入れる」とても使い勝手の良いスタンドバッグです。
用途屋内での収納や、園芸での収集バッグ、工場など多目的に。グリーン容量(L)140フレーム直径(mm)3サイズ(mm)530立米
EcoLine 剪定ばさみ(直径18mm対応) バイパス型 12210-20 GARDENA(ガルデナ)EcoLine 剪定ばさみ(直径18mm対応) バイパス型 12210-20GARDENA(ガルデナ)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
サステナブル素材を採用したEcoLineシリーズ バイパス型の剪定ばさみ。2本の刃が滑らかに動き、植物に負担をかけないバイパス型の切断仕様。精密に研磨された上刃と、ステンレススチール製の下刃を組み合わせがスムーズな切断を実現。GARDENA Ecoline(エコライン):リサイクル素材を使った環境保護を目的としたサステナブルなガーデニングツールシリーズプラスチック:家庭ごみのリサイクル80%以上スチール:刃を含むスチール部品75%以上にリサイクルスチールを採用片手用安全ロック:片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管切断動作:人間工学に基づいたグリップ形状で手にフィット
用途ガーデニング用品として。園芸用ばさみ 枝切りばさみ 花切りばさみ バイパス刃 園芸 園芸用品 庭 剪定用具 庭いじり リサイクルスチール 柄 切断剪定 切断 片手用安全ロック 切断位置 カット能力 片手 形状 保管 作業 枝 サステナブル 人間工学 スムーズ材質プラスチック、アルミニウム、ステンレス質量(g)140刃の種別バイパス型能力(mm)カット:(最大直径)18寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)2×19×6.1
刈り込みばさみ 60cm 2in1 EnergyCut 12303-20 GARDENA(ガルデナ)刈り込みばさみ 60cm 2in1 EnergyCut 12303-20GARDENA(ガルデナ)
8,098税込8,908
1個
9日以内出荷
2020年度レッドドットデザイン賞受賞 太枝のカット作業までできる刈り込みばさみ2ステップギア搭載。ギアの切替で太枝のカット作業も可能な一丁二役の刈り込みばさみ作業時の疲労の軽減をめざし人間工学に基づいたデザインを採用付着防止コーティングを施した23cmの波型刃最大25年保証
用途植木や果樹、太枝のカット作業など。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 農具 農工具 農耕 便利 使いやすい 手入れ 整理 庭仕事 剪定用品 太枝 枝切り材質本体:プラスチック、刃:スチール質量(g)870使用目的植木や果樹、太枝のカット作業全長(cm)60切断対象植木や果樹、太枝刃長(cm)23
芝生ばさみ Comfort 波型刃 08733-20 GARDENA(ガルデナ)芝生ばさみ Comfort 波型刃 08733-20GARDENA(ガルデナ)
3,598税込3,958
1個
11日以内出荷
芝生のエッジを綺麗に簡単にカット!芝生のお手入れに最適な芝生ばさみ芝生のエッジを綺麗に簡単にカット人間工学に基づき設計された特許取得の柄、快適な操作性長寿命の品質:コーティングにより腐食防止使用後には片手でロックをかけて安全に保管最大25年保証
用途芝生のお手入れに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 芝刈り 草刈り 刈り込み 手入れ質量(g)94使用目的芝生のお手入れに切断対象芝生寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×7×29
剪定バラ用グローブ  園芸用手袋 11540-20/11541-20 GARDENA(ガルデナ)剪定バラ用グローブ 園芸用手袋 11540-20/11541-20GARDENA(ガルデナ)
5,798税込6,378
1組
6日以内出荷
耐貫通性に優れたアラミド素材使用!バラなど棘のある植物の作業向けグローブ手のひらと指に耐貫通性に優れたアラミド素材を使用手首と下腕を保護する為の長い袖口設計
用途バラなど棘のある植物の作業に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 手袋 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農耕 家庭 便利 保護 農作業 手入れ 手のひら エコテックス スマホ対応 スマートフォン モバイルタッチ材質混紡:ポリエステル38%、ナイロン32%、ポリウレタン16%、アラミド8%、コットン4%、エラスタン2%機能人差し指と親指の先端にスマホをタッチできる素材
コンパネ固定金具 軽トラアオリ用/左右セット エスココンパネ固定金具 軽トラアオリ用/左右セットエスコ
3,170税込3,487
1箱(1セット)
翌日出荷
注意事項:積載重量と制限速度を守って安全に走行してください。 荷崩れ防止の為、積載物は必ずロープで固定してください。 本品を改造したり、付属品以外のパーツを使用しないでください。 金具の締め付け部に緩みがあると、思わぬ脱落事故が起きる危険性がありますので、走行前と走行後に必ず締め付け部の確認をしてください。 積載物の落下により事故、損害、車両の塗装剥離等のあらゆる責務に対して、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 その他、パッケージ記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しくお使いください。軽トラックの積載量UPをサポート。コンパネ12mm厚と荷台のあおり部分を簡単に連結。左右だけでなく、後アオリにも取り付けが可能。軽トラックのアオリに簡単に装着が可能。金具は鉄製の為とても丈夫。軽トラックのアオリにコンパネをしっかりと固定して荷台高が約90cmにアップします。荷台からの荷物のはみ出しや積荷の落下を防ぎ、しっかりと荷積みができます。コンパネを固定することで荷台の高さが約3倍アップし、運搬に何度も往復する必要がなくなり作業時間の短縮に繋がります。装着はネジで金具を固定するだけ。使わない時はコンパネを外せば荷台がすっきりします。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:130×250×30●対コンパネ厚:12mm●重量(g):900●材質:鉄(メッキ鋼板)●用途:木材や廃材の運搬に 肥料や農作物の運搬に 除雪した雪の運搬に 剪定した庭木の枝や除草した草の運搬に 引越し荷物の運搬にアズワン品番65-9309-18
腕上げ作業アシストスーツ GS-ARM イノフィス腕上げ作業アシストスーツ GS-ARMイノフィス
139,800税込153,780
1着
6日以内出荷
腕上げ作業が楽になるマッスルスーツです。腕を下から支えてくれるような補助力で重さや疲れを感じることなく、しっかりと作業に集中することができます。広い稼働域による自由な動作とさまざまな作業ツールとの併用も実現、電力不要で屋内外を問わず活躍します。カバーは着脱式で洗濯もOK。利用シーン例・農業:果樹栽培(ぶどう・梨など)の摘粒/摘果・収穫・剪定に・建築・土木:蛍光灯や天井パネルなどの取り付け、施工・塗装作業に・検査・管理:打音検査や建物、施設の点検、空調機器等のメンテナンスに・製造:自動車の下回りの組み立てなど、高さのあるラインでの作業に6つの特長1.電力不要:電力不要なガススプリング駆動使う場所、稼働時間に制限なし2.多様な動作に対応:上下だけでなく左右、斜めにもスムーズに動く広い可動域3.しっかりアシスト:最大補助力は約4.5kgf(片腕)ガススプリング交換でよりやさしいアシストにも調節可能4.装備品併用OK:フルハーネス、道具入れ、ファン付き作業着など作業ツールとの併用も意識した設計5.簡単装着&軽量:簡単15秒装着で手間なく使える&重量 3.2kg(カバー含む)と軽量6.防塵・防水:屋外での利用や雨天に左右されることなく使用可能
用途マッスルスーツ、アシストスーツとして。腕上げ作業/着用型ロボット/補助/肉体労働/農作業/家庭菜園/重労働/雪かき/災害/被災地/復旧作業/災害廃棄物/介護/職場改善/物流/倉庫/荷物運搬/作業支援/高齢者/男性/女性/軽量保証期間1年使用環境温度(℃)-20~50
バルコニーボックス 4点セット 8970-20 GARDENA(ガルデナ)バルコニーボックス 4点セット 8970-20GARDENA(ガルデナ)
6,298税込6,928
1セット
4日以内出荷
テラスやバルコニーで使用できる高性能で長寿命の園芸用具キット4点セット(移植ごて、フォーク、剪定ばさみ、およびハンドブラシ)小規模ガーデニングに必要なお手入れ園芸用品が揃っていますゆったりとしたプラスチック箱は道具を泥から保護箱の蓋のカバーにはゴム製の縁が付いており、ちり取りとしても使用できます
用途園芸用品セット。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/セット/園芸用具キット/バルコニーテラスボックス/園芸用品/ハンドブラシ/剪定/フォーク/手入れ/ガーデニング材質高品質スチール(Duroplastコーティング)、プラスチック質量(kg)1.15保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.8×11.8×27
自立式 ユニバーサルバック 大成段ボール自立式 ユニバーサルバック大成段ボール
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
FRP芯材を入れているので自立します。FRP材を使用しているので復元性に優れます。底部シート生地を二重にしていますので耐久性に優れます。小さくたためるので、持ち運びに便利です。
用途建築現場から出る廃材、カンナ屑などの回収袋として。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の回収に。収穫物の簡易収納袋として。作業用品運搬、工具入れ、運動具の収納バックとしても便利です。材質本体:ポリプロピレン、芯材:FRP、縫製糸:ポリエステル黒(内側:グリーン)
2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善)2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付きYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
9,980税込10,978
1台
5日以内出荷
金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。 電源をつなげておけばいつでも使用可能。 刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。 太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。 ”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。 本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。 刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。 安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。 取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。
用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。付属品刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書質量(kg)1.9ホワイト電流(A)2.5消費電力(W)250電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000刈込み幅(mm)(金属刃)約160、(樹脂刃)約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×1310×225絶縁方式二重絶縁取付穴径(Φmm)25.4定格時間30分取扱説明書(1.77MB)
高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善)高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付きYAMAZEN(山善)(10件のレビュー)
14,880税込16,368
1台
当日出荷
生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。 下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。 AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。 着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm) 切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。 両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。
用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。セット内容本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書質量(kg)2.7ホワイト電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1500刈込み幅(mm)約300角度調整範囲9段階(毎段18度)絶縁方式回二重絶縁材質(刃)特殊鋼/クロムコーティング定格時間30分電源タイプAC電源式取扱説明書(1.73MB)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2345~3000×85×130
高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ YAMAZEN(山善)高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
22,880税込25,168
1台
4日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れセット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時)ホワイトピッチ(mm)3電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80刈込み幅(mm)約300板厚(mm)0.9絶縁方式回二重絶縁振幅数(min-1[回/分])約1500定格時間30分ストローク長(mm)ガーデンソー:約20ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500刃渡り(mm)210取扱説明書(3.02MB)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
アルバーナ ダイヤモンドシャープナー ぷち カクセーアルバーナ ダイヤモンドシャープナー ぷちカクセー
729税込802
1個
3日以内出荷
金属部分にダイヤモンド微粒子コーティングされたシャープナー。 水を使わずなぞるだけ。 ハサミ・剪定ばさみ・ペンチ・爪切りなどにも。
材質【金属部】炭素鋼材(ダイヤモンド微粒子コーティング)/【取手】ポリプロピレン・エラストマー樹脂質量(g)40寸法(幅W×長さL)(cm)2.4×16.5厚さ(cm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
最新農業技術果樹 vol.9 農山漁村文化協会最新農業技術果樹 vol.9農山漁村文化協会
6,000税込6,600
1冊
10日以内出荷
果樹生産生理、シャイン事例、植調剤利用などブドウを大特集。その他イチジク・リフレッシュ剪定、アボカド、アテモヤ技術など。
初版年月2016/07/01分類専門判型B5ページ数299ジャンル農林業著者名農山漁村文化協会
チェーンソー 充電式 電池付き マルナカチェーンソー 充電式 電池付きマルナカ
39,980税込43,978
1台
予約販売
エンジン式とは違い、振動が少なく楽々作業可能に。パワーモード、エコモード切り替えを採用。パワーモードではエンジン式に負けないチェーンスピード13.3m/sを実現。ガイドバー&ソーチェーンは切れ味抜群の薄刃を採用したので、作業スピードが充電式とは思えない程早い。チェーンの張り方はクイックサイドテンション機構を採用。本体横のハンドルを回すだけでOK。過負荷保護装置、チェーンブレーキも標準装備ですので安全に作業可能。
用途切断、枝切り、ガーデニング、薪、切断、伐採、粗大ごみ、高枝切り、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェーンソーアート、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、剪定、丸太、伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、チェンソ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、作業用品、チェーンソー、電動ノコギリ、電動のこぎり、電気のこぎり、エンジンチェーンソー、エンジンチェンソーとして。バッテリー容量(Ah)2.5質量(kg)4.1電圧(V)36最大回転数(min-1[r.p.m])(パワーモード)7000、(エコモード)6000モーターブラシレスモータ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×715×248連続起動時間(分)(パワーモード)15(±20%)、(エコモード)18(±20%)速度範囲(m/s)チェーン:13.3(800m/分)、11.4(685m/分)ガイドバー長さ(mm)300(12インチ)モータ出力(W)最大:820
ヒキギリスリム ナカバヤシヒキギリスリムナカバヤシ(2件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷から5日以内出荷
剪定ばさみをヒントにした「引き切り」効果。力の入り易い左右非対称ハンドル。 スリムな形状で細かい作業がしやすく、オフィスやインテリアに違和感無くとけ込みます。 廃棄時にハンドルと本体を分別できます。
全長(mm)180質量(g)約58寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×180×7材質(刃)ステンレス鋼(板厚2.2mm)材質(ハンドル)エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
高枝ガーデンポールソー用 替刃 YAMAZEN(山善)高枝ガーデンポールソー用 替刃YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
高枝ガーデンポールソー用の替刃。安心の日本製で切れ味に自信あり。
用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして。刃渡り(mm)210ピッチ(mm)3材質無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ質量(g)30板厚(mm)0.9
マーキング 目印テープ ピンク 30mm×50m KENOHマーキング 目印テープ ピンク 30mm×50mKENOH(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
目印用マーキングテープ。工事現場、測量作業、樹木の間伐・剪定、倉庫整理、登山など様々なシーンで目印としていろいろ使えて便利です。視認性が高くハッキリ目立つ「ピンク色」指でちぎって使用可能!仕事の際、手間を取らずにすぐ使用できます。※粘着性はありません。幅30mm×長さ50m×厚み0.09mm材質:PVC
ピンク材質PVC全長(mm)80質量(g)165テープ長さ(m)50
アルミ製 折りたたみ作業台 YAMAZEN(山善)アルミ製 折りたたみ作業台YAMAZEN(山善)(10件のレビュー)
8,288税込9,117
1台
当日出荷
洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。 グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。 折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。
用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。最大使用荷重(kg)100規格製品安全協会(SGマーク)認定品材質アルミ
ミニ竹ほうき OWLミニ竹ほうきOWL(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
狭い場所の落ち葉やゴミの除去作業、剪定作業の後の仕上げに便利
用途ゴミの除去作業、剪定作業の後の仕上げに全長(mm)520質量(g)175繰り返し・詰め替え対応
マルチバッグ テザックマルチバッグテザック
43,980税込48,378
1セット(20枚)
3日以内出荷
ハリガネを使わずしっかり自立します。ベルトで底部をがっちり補強しています。両面ラミネート加工で濡れたものでもOKです。(防水ではありません)折りたたみ可能で場所をとりません。
用途造園・園芸時の枝葉の剪定くず入れ。工場・農作物の一時収納。建築現場などから出る廃材入れ。ランドリーボックス。材質本体:ポリプロピレン(PP)、ベルト:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ9 0543
積算温度計 佐藤計量器製作所積算温度計佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷
現在の温度・積算温度・積算日数・前日の平均温度を同時に表示できる温度計です。 開花時期や収穫時期の目安として使用できます。
用途稲刈りの判定目安、ハウス栽培の収穫判定の目安、花の剪定から開花の予想に。仕様積算温度:12000℃、積算日数:200日寸法(mm)Φ135×40質量(g)260(電池含む)電源単4アルカリ電池×3(付属)温度(℃)-10~60精度(℃)±1℃電池寿命約1年半
ホビー用はさみ ALLEXホビー用はさみALLEX
999税込1,099
1個
当日出荷
一般家庭向けの万能はさみです。 直径5mm以下の枝の剪定も出来ます。 1.2mm以下の針金も切れます。 エラストマーリングで握り方自在に。
全長(mm)166材質ステンレス鋼、エラストマー樹脂質量(g)67繰り返し・詰め替え対応
落ち葉・剪定枝回収シート TAKAGI(高儀)落ち葉・剪定枝回収シートTAKAGI(高儀)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シートタイプ。生垣や庭木の剪定作業後の枝集め、清掃作業に! 便利な取っ手付。持ち運びに便利な四隅に取っ手付!土の乾燥・リサイクルにも!
用途落ち葉や剪定後の枝葉集めに。土のリサイクル時のシートとして。材質PP耐荷重(kg)約15寸法(m)1.5×1.5商品タイプ本体
227mm ナイフ(折込式・セラミックス製) エスコ227mm ナイフ(折込式・セラミックス製)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
両刃形状。 フルーツナイフ、レジャーナイフ、剪定ナイフ、テーブルナイフ、ペーパーナイフ等としてお使いいただけます。 安心ロック付(押しボタンを押しながら開閉します。)
全長(mm)215刃長(mm)92エスコ品番EA916JG-1材質(本体)ABS樹脂質量(g)45収納時寸法(mm)123×33×13材質(刃)ジルコニアセラミック
三脚脚立 GMK・GMF型 ピカコーポレイション三脚脚立 GMK・GMF型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
翌日出荷から7日以内出荷
乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。 ねじれに強い溶接構造です。 調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。
用途園芸・農業・剪定用に。材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
ガーデンHバケツ E-ValueガーデンHバケツE-Value(6件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
使わない時にはコンパクトにたため持ち運び、保管に便利です。撥水コート処理済みで水洗い可能です。剪定作業後の枝葉処理、除草作業後の雑草処理、清掃作業後の落ち葉処理に最適です。
用途落ち葉、雑草、枝葉などの清掃作業用材質ポリエチレン
自立式作業袋 ユタカメイク自立式作業袋ユタカメイク(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
折畳み式回収ボックス。手で支えなくても袋が立つから作業がスピーディー。小さく、コンパクトにたためます。汚れても、サッと!水洗いOK。
用途建築現場から出る廃材、カンナ屑などの収納容器としての利用。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の収容に。農作業で収穫物の簡易収納ケースとしての利用。荷下ろし作業。引越し時の収納袋や布団、座布団類の簡易収納、簡易移動に。材質(基布)PE、(ベルト)PPRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
400x450x500mm 作業用バッグ エスコ400x450x500mm 作業用バッグエスコ
4,660税込5,126
1個
当日出荷
手で支えなくても袋が立つ自立型。
用途作業袋用や、雑草や剪定した小枝や建築清掃ごみの袋にエスコ品番EA925NB-1材質ポリプロピレン寸法(mm)400×450×500容量(L)90耐荷重(kg)100
ハスクバーナ Aspire P5 剪定機 収納ボックス 536586101 ハスクバーナハスクバーナ Aspire P5 剪定機 収納ボックス 536586101ハスクバーナ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
耐久性に優れた Aspire(TM) プルーナの収納ケースで、保管時や持ち運び時に Aspire(TM) プルーナを保護します。硬質プラスチック製のケースには、18V POWER FOR ALL バッテリー2個と充電器1個を収納できる専用スペースがあり、さらに、プルーナに付属のチェンオイルボトル、予備のチェンやバー、ヤスリホルダー、製品マニュアルなどのアクセサリーを収納できるスペースもあります。剪定に必要なものを一ヶ所にまとめて収納できます。(ケースのみ)
適合機種【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット
剪定シート エスコ剪定シートエスコ
4,220税込4,642
1枚
翌日出荷
植木の刈り込み、トラックからゴミ飛散防止ネットとして。軽くて使いやすいので持ち運びが楽です。刈込み後の片づけが早くて簡単です。防炎タイプで少し硬めのシートです。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.43質量(g)約700寸法(m)1.8×2.7網目(mm)平織(約1.5)
剪定シート エスコ剪定シートエスコ
3,800税込4,180
1枚
翌日出荷
植木の刈り込み、トラックからゴミ飛散防止ネットとして。軽くて使いやすいので持ち運びが楽です。刈込み後の片づけが早くて簡単です。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5質量(g)約900寸法(m)1.8×2.7網目(mm)からみ織り(約2)
一般用刈込鋏 近與一般用刈込鋏近與
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途庭木の刈り込み、枝の剪定などに。全長(mm)635刃長(mm)150柄長さ(mm)440使用目的刈り込み、剪定など切断対象庭木、枝材質(刃)刃物用炭素鋼S50C
刈込鋏 短柄 近與刈込鋏 短柄近與
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途庭木の刈り込み、枝の剪定などに。材質刃物用炭素鋼S60C全長(mm)500刃長(mm)150柄長さ(mm)300使用目的刈り込み、剪定など切断対象庭木、枝
刈込鋏 近與刈込鋏近與
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途庭木の刈り込み、枝の剪定などに。材質刃物用炭素鋼S60C全長(mm)650刃長(mm)150柄長さ(mm)450使用目的刈り込み、剪定など切断対象庭木、枝
赤塗柄 刈込鋏 近與赤塗柄 刈込鋏近與
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途庭木の刈り込み、枝の剪定などに。材質刃物用炭素鋼S60C全長(mm)745刃長(mm)180柄長さ(mm)510使用目的刈り込み、剪定など切断対象庭木、枝
鋼付 刈込鋏 近與鋼付 刈込鋏近與
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。はがねを使用し切れ味長持ち!
用途庭木の刈り込み、枝の剪定などに。材質刃物用炭素鋼S15C/SK85全長(mm)690刃長(mm)180柄長さ(mm)450使用目的刈り込み、剪定など切断対象庭木、枝
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら