104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調質仕上げに剪定型を追加。さらに軽量化。 調質焼入(ダブル焼入) 枝の剪定時に誤って切刃部分に枝を挟んでも元に戻る焼入れ方法。 剪定型で軽量化。 15mmまで切断可能。 柄は樫を使用。
全長(mm)655 刃長(mm)165 最大切断径(Φmm)15 トラスコ品番818-8029 材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫 質量(g)795 柄長さ(mm)450
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

植木の剪定などオールラウンドに使える刈込鋏
用途園芸用 全長(mm)650 刃長(mm)160 質量(g)800 使用目的園芸用
1個
1,498 税込1,648
欠品中

整枝・剪定に最適です。剪定・整枝作業用です。短柄タイプの刈込鋏です。
用途刈込鋏。 全長(mm)495 刃長(mm)150 切断目安(Φmm)5 材質刃部:65Mn、柄:水曲柳 使用目的刈込
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

桂と柄部固定用の釘2本付き。補修対象刃部の地金板厚は4mm用となっております。いろいろな種類の刈込鋏がありますので、サイズ等を確認してご利用下さい。
用途刈込鋏用交換柄。 材質 全長(mm)450 質量(g)255
1個
999 税込1,099
当日出荷

剪定鋏 アルミ柄 モノタロウ 動画あり
軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。 全長(mm)184 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)(生木)10 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)176 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木、果樹
1丁
999 税込1,099
欠品中

用途備中唐鍬・三本鍬・四本鍬用 全長(mm)1050 材質楢(なら) 仕様No.1(唐鍬)3.5尺 幅(mm)50 厚さ(mm)30 寸法(mm)1050×50×28 質量(g)600 アズワン品番64-4065-35
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

超軽量アルミハンドル!刃は錆びにくいステンレス製!
用途庭木の剪定、整枝作業に。 全長(mm)200 切断能力(mm)約12(生木) 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木 材質(刃)ステンレス鋼
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

アルスコーポレーションSE-30/45 柄 左右セット
SE-30/SE-45用の柄 左右セットです。
適合品番SE-30/(部品番号)4、SE-45/(部品番号)4
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

全長(mm)645 刃長(mm)150 材質刃部:65Mn、柄:水曲柳 使用目的刈込
1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途刈込鋏用の替柄です 材質柄部:天然木 全長(mm)360 質量(g)200
1丁
1,198 税込1,318
3日以内出荷

アルスコーポレーションSE-65 柄 左右セット
SE-65用の柄 左右セットです。
適合品番SE-65/(部品番号)4
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

はさみ 剪定用 モノタロウ 動画あり
枝の剪定作業に便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm)約202 刃長(mm)約60 切断能力(mm)(生木)19 材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC 質量(g)約220 使用目的園芸、農作業 硬度HRC56±2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
509 税込560
当日出荷

全長(mm)1050 材質柯木 幅(mm)35 厚さ(mm)25 寸法(mm)1085×37×26 質量(g)535 アズワン品番64-4065-38
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

ノーブランド長崎向立鍬の柄
用途修理に必要な部材、部品等 材質
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

SGP-29FH アルミ柄剪定鋏(FH) 千吉 動画あり
作業楽々、長時間の作業でも疲れにくい特殊形状ハンドル採用の剪定鋏です。簡単、安全ワンタッチロックオフストッパー付きです。作業時の衝撃を緩和するクッション機能付きです。薄型特殊形状グリップの採用で、手への負担が大幅に軽減しています。軽量のアルミボディを採用しています。
用途庭木の剪定作業用 全長(mm)205 刃長(mm)50 切断能力(mm)15 最大切断径(Φmm)15 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)230 使用目的剪定作業 切断対象庭木
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

軽くて丈夫なアルミダイキャスト剪定鋏。ハンドル外側のTPR樹脂が使用時のすべり止め、切断時の衝撃を軽減します。刃部にはハードクロームメッキが施されており、ヤニがつきにくくまた切れ味も抜群です。安全に収納・持ち運びできるストッパー付です。
用途枝葉の剪定・整枝作業。 材質刃部;65Mn,グリップ;TPR 全長(mm)約200 質量(g)約185 切断能力(mm)生木(目安):約15 材質(刃)ハードクロームメッキ刃
1丁
1,298 税込1,428
翌々日出荷

剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミボディ。握りやすい樹脂グリップ付き。
用途剪定鋏 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 使用目的剪定鋏
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)200 刃長(mm)60 最大切断径(Φmm)15 仕様左利き用 材質刃部:刃物鋼 幅(mm)55 高さ(mm)200 質量(g)240 奥行(mm)20 色(柄)レッド・イエロー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

無駄な枝を取り除いて、木の成長を促す。 老化した新しい枝と更新させ木を若返らせる。 日当たり風通しを良くし、開花や結実を促す。 病害中防除のために。 刃先を回し加減にして切ると上手に切れます。
寸法(mm)200 質量(g)195
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

軽量プラ柄タイプの剪定鋏
全長(mm)185 最大切断寸法(mm)10 刃渡り(mm)60 最大切断径(Φmm)10
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

秀逸の切れ味が剪定作業を楽しくします。この鋏は厳選した材料に、伝統ある技術を加えて手打ちで仕上げた秀作です。切り口が滑らかで樹木を傷めないので、樹木の成長を妨げません。思い通りの確かな切れ味で、盆栽・植木・生け花等に最適です。刃部はねばりが強く、耐久性にも優れています。昔ながらの形状の柄ですので、握りやすく、作業がスムーズです。切断能力:15mm以下(生木の種類、季節によって異なります)。日本製
用途秀逸の切れ味が剪定作業を楽しくします。 全長(mm)200 使用目的剪定作業 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

【強さの秘密は焼き入れにあり!研いで使える高級刃物鋼仕様で、切れ味持続!】。高級刃物鍛造づくりで、手研ぎ仕上げで刃口を薄く仕上げました。切り刃・受け刃・ネジ穴まで焼き入れしてあり、刃が開きません。柄部は浸炭焼き入れで丈夫で曲がりません。ネジ・ボルト・ナットも焼き入れしてあり、長寿命!。取り外し可能なクッションゴムが付いており、切断した際の衝撃が和らぐため、手首への負担が少なくなります。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定。 全長(mm)200 刃長(mm)72(ネジの中心から) 切断能力(mm)生木:15 使用目的剪定、枝切り 切断対象庭木、果樹 アズワン品番64-8284-64
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

少しの力で楽々切断の薄刃仕様 軽量アルミ合金ハンドル
全長(mm)200 最大切断寸法(mm)10 刃渡り(mm)60 最大切断径(Φmm)10
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

柄の支点に「特別な工夫」が施され テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず 「1/3の握力」で 固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」 樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち 全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能 高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で 人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ザクト剪定鋏
造園屋さん、農家さんも愛用のプロ仕様剪定鋏 力が無駄なく伝わるハンドル形状。 ハンドルに超軽量のノンスリップ樹脂採用。
切断能力(mm)15 材質(柄部)PA+GF 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(硬質クロームメッキ+無電解ニッケル)
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PRUMAN(プルーマン)剪定鋏
刃は鋭利になっている為に木を傷めず、一般花木や果樹の剪定に最適です。ハンドルは特殊樹脂を使用しており、力学的にも手に馴染みやすい設計です。ワンタッチストッパー機能付。
用途花木の剪定作業に。 全長(mm)195 質量(g)140 材質(柄部)グラスファイバー 切断能力(Φmm)20(生木) 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

少しの力で楽々切断の薄刃仕様 掴んだ枝を逃がさないエッジ付 軽量アルミ合金ハンドル
全長(mm)200 最大切断寸法(mm)15 刃渡り(mm)60 最大切断径(Φmm)15
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

コンパクト設計で握りやすい。ステンレス製だからさびにくい。コルク柄だから手に優しく馴染む
用途多肉・観葉植物や庭木の剪定に 切断能力(mm)Φ10以下 材質(グリップ)コルク 材質(バネ部)硬鋼線(80C) ハンドル亜鉛合金 材質(刃)ステンレス鋼(4202) 材質(ストッパー)ポリアセタール
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

軽量プラ柄タイプの剪定鋏
全長(mm)180 最大切断寸法(mm)6 刃渡り(mm)50 最大切断径(Φmm)6
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握り部のバランスがいい剪定鋏
用途庭木・果樹剪定用。 最大切断能力(mm)10 材質(柄部)スチール 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受刃についたエッジが枝の滑りを防止するため、少ない力で切断できます。
用途樹木の剪定作業に。 仕様エッジ(ギザ刃)付 全長(mm)200 ブラック/レッド 切断能力(mm)15 使用目的剪定
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷

手の小さい人でも握りやすいスモールグリップです。軽くて丈夫なアルミダイキャスト柄です。握りやすく、滑りにくい樹脂グリップ付。
用途剪定・整枝作業。 切断目安(Φmm)(生木)10 使用目的剪定、整枝作業
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般) 仕様赤柄、ハードクロムメッキ 使用目的剪定全般、剪定用 切断対象果樹、植木
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断能力(mm)15 材質(刃部)SK-5、(受刃)50C、(柄部)ABS
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

滑りにくいグリップ採用
用途庭木・果樹剪定用。 全長(mm)200 刃長(mm)60 最大切断能力(mm)10 材質(柄部)スチールグリップ付 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
2,898 税込3,188
3日以内出荷

アルミダイキャストで軽くラチェットで楽々剪定
寸法(mm)87×198×20 質量(g)216 材質(柄部)アルミダイキャスト
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

庭木の(直径15ミリ以下の小枝の)剪定作業にご使用下さい。無駄な枝を取り除いて、木の成長を促す。老化したり枝を新しい枝と更新させ、木を若返らせる。日当たり、風通しを良くし、開花や結実を促す。病害虫防除のために。刃は幅広く開くので、太い枝等いろいろな剪定作業に使用できます。又、ゴムクッション付きですので、切った瞬間の手や腕への衝撃が軽減され長時間使用しても疲れません。グリップ形状も程よい肩の張りが有り、手になじみやすく作業性が良い。サイズも通常200mmの所、柄を10mm長くすることにより力が入りやすく、楽に切る事が出来ます。
質量(g)299
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

グラスファイバー柄で軽く耐久性があります。
寸法(mm)58×195×18 質量(g)144 材質(柄部)グラスファイバー 色(柄)黒/オレンジ
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

高い木の枝を切るための剪定ばさみです。 ハンドル部分が伸縮しますので、任意の調整が可能です。 スライスカット式です。
用途庭木・生垣の刈り込みに 全長(mm)700~900 刃長(mm)80 切断能力(mm)40 トラスコ品番486-1060 材質刃:ハイグレード鋼、柄:アルミニウム 質量(kg)1 使用目的刈り込み 切断対象庭木、生垣
1丁
9,598 税込10,558
翌日出荷