29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGMAN(ビッグマン)剪定芽切鋏 直刃
盆栽の梅の古木とか、固い植木の芽切りに剪定鋏が使いにくい繁った個所の剪定や芽切りに、摘果鋏ではちょっと無理な太めの枝など、スリムでも厚刃ですのでよく切れます。
寸法(mm)200×50×20 全長(mm)200 質量(g)205 タイプ剪定用・直刃 径(Φmm)【剪定可能】15 刃長(mm)65
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

芽切り、枝切りも。
用途庭木・果樹剪定用。 全長(mm)180 刃長(mm)60 材質(柄部)炭素刃物鋼 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

芽切り、枝切りも。
用途庭木・果樹剪定用。 全長(mm)200 刃長(mm)70 材質(柄部)炭素刃物鋼 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
6,898 税込7,588
3日以内出荷

芽切鋏と剪定鋏の両方の使い方ができる細身の剪定鋏です。
全長(mm)190 質量(g)183
1個
6,388 税込7,027
3日以内出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に 全長(mm)190 質量(g)110 刃長(mm)45 切断対象かき、みかん、野菜
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TS131 剪定型芽切鋏7インチ金止 おの義刃物 動画あり
万能鋏!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで幅広く使用できます。 しかし、あくまでも剪定専用ではありません。(10mm以下まで)太枝切には向いてません。 受け刃が壊れる恐れがありますので注意して下さい。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm)180 刃長(mm)50 使用目的剪定 切断対象松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで 切断能力(Φmm)10以下
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷

職人が丹精込めて打った収獲鋏、ネジ止め式で調整可能なプロモデル先細で細かい作業に便利
用途果樹・菜園用 全長(mm)180 刃長(mm)54 材質鍛造炭素鋼 替えバネA-302
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

両手が使える芽切鋏です。剪定・収穫作業中、鋏を置かず両手が作業が出来ます。丸型リングに指を入れて使用することで、剪定・収穫作業中のわずらわしい鋏の置き持ちから開放され、両手で作業する事が出来ます。軽量コンパクトなので、手の小さい女性や大きい刃に抵抗がある方に最適です。
用途剪定作業用。 全長(mm)150 質量(g)50 使用目的剪定作業 最大切断寸法(mm)目安:6 材質(刃)SK-5 材質(ハンドル)PP
1個
799 税込879
当日出荷

伝統の技 火造り鍛造。切断できる生木の目安は、8mm以下です。日本製。
用途小枝の手入れ・芽切り等に。 全長(mm)約200 使用目的小枝の手入れ・芽切り等に 切断対象小枝・芽・生木 切断能力(Φmm)生木:8以下
1丁
7,398 税込8,138
3日以内出荷

ドウカン芽切鋏曲がり 皮止
エコ商品
枝に近い芽も迷わず切ることができます。
全長(mm)180 質量(g)180 刃長(mm)60 使用目的芽切鋏 グリーン購入法適合
1丁
6,398 税込7,038
翌々日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

庭園の松の木の手入れ用の鋏です。 最高級刃物鋼を材料とし、刃持ちと切れ味を発揮します。 バネ付です。
用途植木鋏 全長(mm)190 刃長(mm)45 材質(刃)高級刃物鋼、(柄)炭素鋼 質量(g)120
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

園芸道具の収納に便利なサックです。剪定鋏・芽切鋏の収納に最適です。型押タイプはスムーズな出し入れ・しっかり収納できます。カラビナ付で利便性がアップします。
用途剪定鋏や芽切鋏用ケース。 材質綿75%、ポリエステル25% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×230×45 適合寸法(mm)剪定鋏180~200用・芽切鋏180~200
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

手軽につかえる芽切り用のハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm)約190 刃長(mm)約55 切断能力(mm)(生木)6 材質(刃部)ステンレス、(柄部)スチール PVCカバー 質量(g)約110 使用目的園芸鋏、農作業 硬度HRC50±2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
409 税込450
当日出荷

使い易く、切れ味抜群! 鋭利な刃先で狭い場所に最適! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木・果樹の芽切り・切り花摘み取り用 全長(mm)200 刃長(mm)70 質量(g)140 使用目的切り花、摘み取り、芽切り 切断対象果樹、植木
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。ハンドルを軽く握ればロックが外れるワンタッチロック機構を採用し作業がスムーズに始められます。
用途剪定・整枝作業用。 材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C 刃形フッ素コート刃 ハンドルグラスファイバー 使用目的剪定、整枝作業 機能ワンタッチロック解除
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

軽くて握りやすい小型剪定鋏です。軽量で使いやすいPC製ハンドルです。ワンタッチで操作できるロック機能付きです。
用途枝葉の剪定・整枝作業に。 材質刃部;S50C,ハンドル;PP+TPR 刃部硬度HRC50±2 刃先芽切剪定刃
1丁
889 税込978
当日出荷

TAKAGI(高儀)芽切・植木鋏
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃
用途草木類の剪定に 切断対象草木類の剪定に 使用目的剪定 刃長(mm)約60 切断能力(Φmm)5 材質(刃)SK-85 全長(mm)200
1丁
2,398 税込2,638
翌々日出荷

受刃と切刃の剪定刃になっています。プロの植木屋さんにも好評の鋏です。1丁で芽切・剪定・刈込の3つの作業をこなします。
全長(mm)210 質量(g)215
1個
15,880 税込17,468
3日以内出荷

受刃と切刃の剪定刃になっています。プロの植木屋さんにも好評の鋏です。1丁で芽切・剪定・刈込の3つの作業をこなします。
全長(mm)230 質量(g)246
1個
19,880 税込21,868
3日以内出荷

ドウカン芽切鋏曲がり 金止
エコ商品
枝に近い芽も迷わず切ることができます。
全長(mm)200 質量(g)200 刃長(mm)80 使用目的芽切鋏 グリーン購入法適合
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ドウカン芽切鋏 両刃 金止
エコ商品
松の芽摘みや細かい芽切作業に最適。
全長(mm)200 質量(g)200 刃長(mm)78 使用目的芽切鋏 グリーン購入法適合
1丁
7,698 税込8,468
翌々日出荷

細かい作業ができるように刃先を細かくしています。収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。 全長(mm)185 刃長(mm)48 トラスコ品番409-4867 材質刃:高級炭素刃物鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング 質量(g)105 使用目的収穫、摘果、摘花 切断対象果樹、野菜
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かく作業ができるように刃先を細かくしています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。 全長(mm)170 刃長(mm)35 トラスコ品番409-4841 材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング 質量(g)100 使用目的収穫、摘果、摘花作業 切断対象果樹、野菜
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

芽切鋏や剪定鋏の収納ケース。ベルトへの着脱が楽なカン付です。
用途剪定バサミ等の収納に。 全長(mm)220 質量(g)95 タイプカン付
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。
用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ショート刃だから気になる部分を的確に剪定。 全長(mm)約160 切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm 刃渡り(mm)約44 使用目的フラワーアレンジメント、剪定 切断対象小枝、芽 材質(刃)ステンレス鋼WR-2
1丁
1,398 税込1,538
欠品中

全体に細身に作られているので奥まった所も剪定できます。初心者の方にもおすすめの商品です。
用途盆栽の芽切や小枝の剪定にも使える鋏です。 材質鋼/S58C鋼 全長(mm)180 質量(g)84
1個
2,888 税込3,177
3日以内出荷

N-949 太丸ハンディー芽切(本体のみ) ニシガキ工業 動画あり
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。 付属品潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース 定格電圧(V)DC14.4 本体寸法(mm)320×100×50 本体質量(g)約840(コード含む) 定格消費電力(W)80 コード長さ(mm)1300 電源タイプ充電式 切断速度約0.4秒/1サイクル 最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

N-948 太丸ハンディー芽切(充電器、充電池付き) ニシガキ工業 動画あり
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。 付属品バッテリー・充電器・潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース 定格電圧(V)DC14.4 本体寸法(mm)320×100×50 本体質量(g)約840(コード含む) 定格消費電力(W)80 コード長さ(mm)1300 電源タイプ充電式 切断速度約0.4秒/1サイクル 最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
1セット
45,980 税込50,578
4日以内出荷