カテゴリ

  • 農具(929)
    • 剪定鋏(727)
    • 刈込鋏(17)
    • 高枝鋏(20)
    • 園芸鋏(15)
  • 安全保護具(74)
    • カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し(65)
  • 作業工具(83)
  • 農業機械(45)
  • 研磨材(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
切断能力(Φmm)
使用目的
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
モノタロウ・岡恒・千吉・アルス・サボテン・ニシガキ工業・千吉 金・吉岡刃物製作所・永吉・Berger・DAISHIN(大進)・アルスコーポレーション・BAHCO(バーコ)・フェルコ・エスコ・カマキ・LOWE(ライオン)・EIGERTOOL(アイガーツール)・TAKAGI(高儀)・近正・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「剪定鋏」の検索結果

1,098件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剪定鋏ユニーク 岡恒剪定鋏ユニーク岡恒(94件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
はさみ 剪定用 モノタロウはさみ 剪定用モノタロウ(259件のレビュー)
509税込560
1丁
当日出荷
枝の剪定作業に便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。全長(mm)約202刃長(mm)約60切断能力(mm)(生木)19材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC質量(g)約220使用目的園芸、農作業硬度HRC56±2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
剪定鋏 アルミ柄 モノタロウ剪定鋏 アルミ柄モノタロウ(152件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。全長(mm)184刃長(mm)48切断能力(Φmm)(生木)10材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)176使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木、果樹
ラチェット式剪定鋏 千吉ラチェット式剪定鋏千吉(42件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業全長(mm)200刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)20材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)300使用目的剪定、整枝切断対象庭木、果樹
プロタイプ剪定鋏 サボテンプロタイプ剪定鋏サボテン(31件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
プロが認めた本物の切れ味と、抜群の耐久力。フッ素加工でサビ・ヤニに強く、軽い切れ味。ジェラコン製ストッパー。丈夫で確実、携帯・保管に便利。ソフトグリップ。手になじみ握りやすく滑りにくい。
全長(mm)205刃長(mm)50
剪定鋏 千吉剪定鋏千吉(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
握りやすいグリップで剪定・整枝に最適です。剪定・整枝作業用です。握りやすい樹脂グリップ付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。
用途剪定鋏。材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(PVC樹脂コーティング)使用目的剪定
剪定鋏ブイエス アルス剪定鋏ブイエスアルス(16件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
剪定鋏ユニーク 岡恒剪定鋏ユニーク岡恒(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
生木・果樹等の剪定作業に優れます。
木柄刈込 短柄 千吉木柄刈込 短柄千吉(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
整枝・剪定に最適です。剪定・整枝作業用です。短柄タイプの刈込鋏です。
用途刈込鋏。全長(mm)495刃長(mm)150切断目安(Φmm)5材質刃部:65Mn、柄:水曲柳使用目的刈込
高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃 ムサシ高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃ムサシ(51件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000刃長(mm)54切断能力(mm)15トラスコ品番387-8121質量(kg)1.2材質(刃)アンビル刃材質(ポール)アルミ合金縮長(mm)1700アズワン品番64-8901-44
本鍛造刈込鋏 千吉 金本鍛造刈込鋏千吉 金(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
国産の鍛造刈込鋏です。剪定・整枝作業用です。刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。柄尾の部分が握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。
用途刈込鋏。材質刃部:S55C、柄:ナラ全長(mm)690質量(g)約988刃長(mm)185切断能力10mm使用目的刈込
軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼 金象軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼金象(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。切断能力:10mm以下生木に限る。
全長(mm)650質量(g)640刃長(mm)165材質(グリップ)樹脂材質(柄部)アルミパイプ刃先スチール
伸縮式高枝鋸2.7m アルス伸縮式高枝鋸2.7mアルス(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1丁
当日出荷
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に刃長(mm)300仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップトラスコ品番396-5708材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)全長(mm)1800~2700質量(g)1030ピッチ(mm)(刃)8切り幅(mm)1.2適合替刃255L-1RoHS指令(10物質対応)対応
軽量伸縮高枝切鋏 千吉軽量伸縮高枝切鋏千吉(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。剪定・整枝・収穫作業用です。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。
用途高枝切鋏。仕様フッ素コート刃材質ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5質量(g)900切断能力(mm)生木:約15まで切断対象高枝サイズ(mm)1800伸縮サイズ(m)1.8~3(5段階調節)
金象印 太枝切鋏 L-60 浅香工業金象印 太枝切鋏 L-60浅香工業(15件のレビュー)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に全長(mm)600刃渡り(mm)75切断能力(mm)(生木)約30材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ質量(g)750全幅(mm)220使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝
アルミ柄剪定鋏(FH) 千吉アルミ柄剪定鋏(FH)千吉(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
作業楽々、長時間の作業でも疲れにくい特殊形状ハンドル採用の剪定鋏です。簡単、安全ワンタッチロックオフストッパー付きです。作業時の衝撃を緩和するクッション機能付きです。薄型特殊形状グリップの採用で、手への負担が大幅に軽減しています。軽量のアルミボディを採用しています。
用途庭木の剪定作業用全長(mm)205刃長(mm)50切断能力(mm)15最大切断径(Φmm)15材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)230使用目的剪定作業切断対象庭木
木柄刈込鋏 羽剣木柄刈込鋏羽剣(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
植木の剪定などオールラウンドに使える刈込鋏
用途園芸用全長(mm)650刃長(mm)160質量(g)800使用目的園芸用
ズームチョキチルトR専用鋸替刃 アルスズームチョキチルトR専用鋸替刃アルス
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
鋏では切れない高所の太い枝を切るのに最適な高枝鋏ズームチョキチルトR用の鋸刃です。 対応品番160ZTR-2.0-3D、160ZTR-3.0-5D、180ZTR-2.0-3D、180ZTR-3.0-5D、190ZTR-2.1-3D、190ZTR-3.1-5D
用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)293刃長(mm)250トラスコ品番824-9190適合機種160ZTR-2.0-3D180ZTR-2.0-3D190ZTR-2.1-3D160ZTR-3.0-5D180ZTR-3.0-5D190ZTR-3.1-5D160ZT-2.0-3D180ZT-2.0-3D190ZT-2.1-3D160ZT-3.0-5D180ZT-3.0-5D190ZT-3.1-5D160ZK-3.0-5D180ZK-3.0-5D183ZK-3.0-5D184ZK-3.0-5D190ZK-3.1-5D質量(g)60使用目的剪定切断対象鋏では切れない太い枝RoHS指令(10物質対応)対応
SHOZO 太枝切付刈込鋏 ドウカンSHOZO 太枝切付刈込鋏ドウカン
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
太枝切り付二徳刈込鋏。ちょっと太い枝から細い枝まで一緒に剪定したい方に。
刃長(mm)180
剪定鋏 永吉剪定鋏永吉(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
大切な枝木を傷めずに剪定できます。
用途庭木の剪定作業、ガーデニング・盆栽・植木のお手入れに。全長(mm)200切断能力(mm)約12(生木)使用目的お手入れ、剪定作業切断対象ガーデニング、庭木、植木、盆栽材質(刃)刃物用特殊鋼
伸縮式高枝鋸 替刃 アルス伸縮式高枝鋸 替刃アルス(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
伸縮式高枝鋸255Z用替刃です。 対応品番255Z-1.8L、255Z-2.7L
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に刃長(mm)300全長(mm)383質量(g)75
調質剪定型刈込鋏 鋼典調質剪定型刈込鋏鋼典(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
調質仕上げに剪定型を追加。さらに軽量化。 調質焼入(ダブル焼入) 枝の剪定時に誤って切刃部分に枝を挟んでも元に戻る焼入れ方法。 剪定型で軽量化。 15mmまで切断可能。 柄は樫を使用。
全長(mm)655刃長(mm)165最大切断径(Φmm)15トラスコ品番818-8029材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫質量(g)795柄長さ(mm)450
荒木用鋏 吉岡刃物製作所荒木用鋏吉岡刃物製作所(21件のレビュー)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
切れはバツグン。身近に使う優れもの。
全長(mm)670刃渡り(mm)170最大切断能力(mm)15仕様ネジ式(10mm)、ユルミ止めナット付材質安来鋼白紙
高枝2WAYガーデンポールソー 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール のこぎり 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)高枝2WAYガーデンポールソー 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール のこぎり 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー2.5Ah式高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途枝の剪定に。 高枝切りばさみ 高枝ばさみ 剪定 枝切セット内容本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type-C to C)×1、枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書定格電圧(V)10.8本体質量(kg)2.4連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分バッテリー容量(Ah)2.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)庭木約80ストローク長(mm)約20ストローク数(min-1)2500取扱説明書(3.03MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)167-231×6.8×11.8
太枝切り鋏ギアパワー・プロ MAC(マック)(包丁)太枝切り鋏ギアパワー・プロMAC(マック)(包丁)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
力のいらない太枝切り鋏 ギア・パワー方式。特殊歯車がテコの原理を最大限利用することで、普通のハサミの約3分の1の力で枝が切れます。力の弱い女性でもラクラク剪定。 また、特殊歯車により支点が無段階に移動します。 力の弱い女性でもラクラク剪定。
全長(mm)640切断目安(Φmm)45質量(g)998
ラクラク刈込鋏 カルワザ カマキラクラク刈込鋏 カルワザカマキ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
軽い操作でスイスイ切れる!!女性でも使いやすい刈込鋏!!倍力機構採用により、従来の約半分の力で切れ、力がいらず剪定作業が出来ます。
用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)590質量(g)766
ロング剪定鋏 ニシガキ工業ロング剪定鋏ニシガキ工業(66件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用刃長(mm)65使用目的剪定切断対象果樹、植木最大切断長(mm)生木約25(直径)
リング付園芸鋏(芽切) 千吉リング付園芸鋏(芽切)千吉(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
両手が使える芽切鋏です。剪定・収穫作業中、鋏を置かず両手が作業が出来ます。丸型リングに指を入れて使用することで、剪定・収穫作業中のわずらわしい鋏の置き持ちから開放され、両手で作業する事が出来ます。軽量コンパクトなので、手の小さい女性や大きい刃に抵抗がある方に最適です。
用途剪定作業用。全長(mm)150質量(g)50使用目的剪定作業最大切断寸法(mm)目安:6材質(刃)SK-5材質(ハンドル)PP
スーパーストロングスニップス KENOHスーパーストロングスニップスKENOH(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
家庭用鋏の決定版紙・布・ダンボールからトタン板までスムーズに切れる万能鋏。金切鋏としても使用できます。剪定作業から荷作りにも。すべらず・疲れず・スムーズな切れ味かる~い切れ味で、作業がラクラク連続作業でもバネ付で疲れ知らず軍手を付けたままでも滑りにくいエラストマー樹脂グリップ保管時も安全のストッパー付。
全長(mm)203質量(g)160材質(刃)炭素工具鋼SK-5
スーパーステンレススニップス KENOHスーパーステンレススニップスKENOH
1,598税込1,758
1個
当日出荷
家庭用鋏の決定版紙・布・ダンボールからトタン板までスムーズに切れる万能鋏。金切鋏としても使用できます。サビに強いステンレス鋏ですので、水回りでの作業や盆栽の剪定など外回りの作業にも最適です。すべらず・疲れず・スムーズな切れ味かる~い切れ味で、作業がラクラク連続作業でもバネ付で疲れ知らず軍手を付けたままでも滑りにくいエラストマー樹脂グリップ保管時も安全のストッパー付。
全長(mm)203質量(g)160材質(刃)ステンレス鋼
本鍛造刈込鋏 千吉 金本鍛造刈込鋏千吉 金(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
日本の職人による手打ち鍛造刈込鋏です。剪定・整枝作業用です。刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。柄尾の部分がより握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。柄の表面処理はロウ引きで、持ちやすく手に馴染みやすい仕上がりです。
用途刈込鋏。全長(mm)690刃長(mm)195材質刃部:55C、柄:本樫使用目的刈込
伸縮式高枝切鋏 剪定刃 E-Value伸縮式高枝切鋏 剪定刃E-Value
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
高所の剪定、収穫に便利な高枝切鋏。最大3Mまで伸びる6段階伸縮します。切断した枝を落とさずにキャッチできる、キャッチ機能付きです。
用途枝葉の剪定・整枝作業。材質刃部:SK5(上刃&下刃),ハンドル:アルミ質量(g)約1050切断能力(mm)【生木】8全長(cm)約199~327
12Vコードレス 高枝電動ハサミ YARD FORCE12Vコードレス 高枝電動ハサミYARD FORCE
18,280税込20,108
1セット
3日以内出荷
軽くて長~く、力もいらない1台2役の高枝電動ハサミ高い所の柿などの果実収穫や隣の敷地に伸びてしまった枝切りに大活躍!手元や高い場所の果実収穫や切った枝を下に落とせないなどに便利なキャッチ機能搭載「高枝電動ハサミ」の新登場です。ポールを装着してもわずか1.7kgと軽いうえ150cm~最長217cmに伸びるので、身長も合わせると3m先の枝や果実も落とさずにつかめます。電動だから力もいらず最大15mmの枝まで切れて、固い竹の枝もスパッと切断OK!女性やご年配の方でも作業がラクラクです。1回のフル充電で3 0 分(※無負荷時)使え、ポールをはずすと手元用電動ハサミにもなるので、野菜の収穫や植木の剪定にも便利。ポール握り部は角度調整付き、誤作動を防ぐWスイッチで安心して使え、コードレスでどこでも使えるので庭や畑と家中で大活躍する高枝電動ハサミです。
用途キャッチ機能を生かした果樹の収穫や隣家に伸びた枝切りやつかみ切りに高枝チェーンソーや高枝ノコギリでは切りづらかった小枝やツルの切断にボリューム・ボサボサになった小枝の整理にセット内容本体、延長ポール、バッテリー、充電アダプター材質樹脂、アルミ他質量(g)(約)本体750、延長ポール770、バッテリー180直径(Φcm)最大切断:1.5(樹木によって異なる)バッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_3)充電時間(分)(フル充電)約120分刃渡り(cm)6本体寸法(cm)高さ11×奥行5×長さ34(高枝時:150~217)稼働時間(分)(無負荷作動時)約30
コンパクト鋸 花小町 アルスコンパクト鋸 花小町アルス(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
ポケットサイズ刃長9cmのコンパクト鋸。 鋏では切れない太い枝の切断に便利です。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)90仕様ワンタッチストッパー材質高炭素刃物鋼/特殊表面処理全長(mm)折込時:130、使用時:220質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー用はさみ ALLEXホビー用はさみALLEX
1,198税込1,318
1個
当日出荷
一般家庭向けの万能はさみです。 直径5mm以下の枝の剪定も出来ます。 1.2mm以下の針金も切れます。 エラストマーリングで握り方自在に。
全長(mm)166材質ステンレス鋼、エラストマー樹脂質量(g)67繰り返し・詰め替え対応
握りやすい植木鋏 ソフトハンドル GARDEN FRIENDS握りやすい植木鋏 ソフトハンドルGARDEN FRIENDS
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した切れ味の良い園芸用ばさみ。生木の剪定、紐やビニール等の切断に。手にやさしくフィットするソフトハンドル仕様。切断能力:約8mm(生木)。
用途ものづくりの街「新潟県三条市」の切れ味の良い園芸用はさみ。全長(mm)200材質(グリップ)エラストマー樹脂使用目的園芸用材質(刃)S55C
ライトチョキ専用鋸 金具付き アルスライトチョキ専用鋸 金具付きアルス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高枝鋏専用のこぎりです。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)230刃長(mm)180質量(g)102使用目的剪定切断対象鋏では切れない太い枝材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Gクラシック ガーデニング鋸 アルスGクラシック ガーデニング鋸アルス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
庭木の手入れ、果樹の剪定に便利な折込鋸。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 生木の剪定はもとより、ラティスやウッドパネル・垣根作りなど幅広い用途に最適です。 アサリわけなしの目立てにより切り口がツルツルになり樹木の病気を防ぎます。 折たたみ式で安心してご使用になれます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)150全長(mm)折込時:200使用時:345仕様アサリわけなし、衝撃焼入、替刃式質量(g)110表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃GC-221RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式強力刈込鋏 アルス伸縮式強力刈込鋏アルス
7,598税込8,358
1個
当日出荷
生垣や植え込みのお手入れに便利な刈込鋏です。 直径15mmまでの太い枝もカットする強力タイプの刃です。 葉刈りから枝の剪定までガーデニングに幅広くお使いいただけます。 アルミパイプを採用し930gと軽い為、長時間の使用でも疲れにくく女性やお年寄りの方にもオススメです。 3段階伸縮式、最長1,020mmまで伸ばして使用できるため、高い枝や遠い位置のカットにも便利です。 高炭素刃物鋼を使用した高品質な刈込ハサミ、庭木・垣根のお手入れで活躍します。 対象樹木:カイヅカイブキ、イヌツゲ、イヌマキ、ウバメガシ、キンモクセイ、ツツジ、サツキ、レッドロビンなど
用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に全長(mm)690-1020刃長(mm)120仕様刃カバー付き、ダイヤルナット質量(g)930使用目的整枝、葉刈り切断対象植え込み、生垣材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
小型ガーデニング鋸 アルス小型ガーデニング鋸アルス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
庭木の手入れ、果樹の剪定に。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 鋏では切りにくい枝切りに適しています。 刃長90mmのコンパクトサイズながら、鋭い切れ味が特長。 枝は幹になるべく近い位置で切ります。 上から切っていくと枝の重みで裂けることがあるので、まず下から切り、次に上から切るのがポイント。 ワンタッチで開閉ができ作業性に優れています。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)90材質高炭素刃物鋼/特殊表面処理全長(mm)折込時:220、使用時:220質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
...