34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SGP-29FH アルミ柄剪定鋏(FH) 千吉 動画あり
作業楽々、長時間の作業でも疲れにくい特殊形状ハンドル採用の剪定鋏です。簡単、安全ワンタッチロックオフストッパー付きです。作業時の衝撃を緩和するクッション機能付きです。薄型特殊形状グリップの採用で、手への負担が大幅に軽減しています。軽量のアルミボディを採用しています。
用途庭木の剪定作業用 全長(mm)205 刃長(mm)50 切断能力(mm)15 最大切断径(Φmm)15 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)230 使用目的剪定作業 切断対象庭木
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

剪定・整枝作業用です。錆びにくいオールステンレス製。
用途剪定鋏 材質ステンレス 使用目的剪定鋏
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロが認めた本物の切れ味と、抜群の耐久力。フッ素加工でサビ・ヤニに強く、軽い切れ味。ジェラコン製ストッパー。丈夫で確実、携帯・保管に便利。ソフトグリップ。手になじみ握りやすく滑りにくい。
全長(mm)205 刃長(mm)50
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。保管時や、作業中の落下防止に便利に使えるカラビナ付きです。
用途庭木の剪定作業用 全長(mm)190 刃長(mm)50 切断能力(mm)13 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR 質量(g)150 使用目的剪定作業 切断対象庭木
1個
2,298 税込2,528
欠品中

伝統的なデザインの剪定ハサミです。ハンドルエンド部分にロック機能が付いています。
用途園芸作業に。 材質工具鋼 使用目的園芸作業 2018年トラスコ掲載ページ9 1369
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握り部のバランスがいい剪定鋏
用途庭木・果樹剪定用。 最大切断能力(mm)10 材質(柄部)スチール 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルゴノミクスハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
用途植物の剪定作業や採果作業に 全長(mm)215 切断能力(mm)20 刃長(mm)50 仕様ショックアブソーバー・注油溝付 トラスコ品番762-9320 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム 質量(g)230 使用目的剪定作業、採果作業
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

最上級モデルです。 片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。 エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。
用途植物の剪定作業や採果作業に 全長(mm)210 切断能力(mm)25 刃長(mm)50 仕様15度角度仕様・ショックアブソーバー・注油溝付 トラスコ品番752-1073 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム 質量(g)260 使用目的剪定作業、採果作業 適合替刃91003、91004
1セット(6丁)
82,980 税込91,278
当日出荷

最上級モデルです。 片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。 エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。
用途植物の剪定作業や採果作業に 全長(mm)210 切断能力(mm)25 刃長(mm)50 仕様ショックアブソーバー・注油溝付 トラスコ品番752-1065 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム 質量(g)264 使用目的剪定作業、採果作業 適合替刃91007、91008
1セット(6丁)
57,980 税込63,778
翌日出荷

切断能力(mm)20 全長(mm)215 刃長(mm)50 トラスコ品番442-4646 質量(g)230
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

1枚ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い易く、切れ味抜群!! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木、果樹剪定用 使用目的剪定 切断対象果樹、植木
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般) 仕様赤柄、ハードクロムメッキ 使用目的剪定全般、剪定用 切断対象果樹、植木
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドウカンB型剪定鋏 金止
エコ商品
庭木・果樹園の剪定はもちろん、盆栽、ガーデニング用、生花用としてご使用いただけます。
使用目的剪定 グリーン購入法適合
1丁
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上刃にアール刃を使用、従来に比べよりスムーズな切れ味を実現します。 手にフィットし、疲れにくいデザインを採用しました。
用途庭木・果樹剪定用。 切断能力(mm)15 材質(柄部)スチールグリップ付 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量プラ柄タイプの剪定鋏
全長(mm)180 最大切断寸法(mm)6 刃渡り(mm)50 最大切断径(Φmm)6
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷

アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TS131 剪定型芽切鋏7インチ金止 おの義刃物 動画あり
万能鋏!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで幅広く使用できます。 しかし、あくまでも剪定専用ではありません。(10mm以下まで)太枝切には向いてません。 受け刃が壊れる恐れがありますので注意して下さい。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm)180 刃長(mm)50 使用目的剪定 切断対象松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで 切断能力(Φmm)10以下
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷

切り刃を保護する舌状押え、衝撃を吸収するゴムクッション付き。 切れ味鋭い薄刃仕様。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定に。 全長(mm)195 刃長(mm)50 切断能力(mm)15 仕様ネジ式 材質全身焼入 質量(g)230 使用目的剪定、枝切り 切断対象庭木、果樹 アズワン品番64-8284-61
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
用途バラや果樹類など太い枝や茎の剪定に。 生花、盆栽、草花のカットやお手入れに。 使用目的カット、剪定、手入れ、生花 切断対象バラ、太い枝や茎、果樹、盆栽、草花
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm)530 刃長(mm)50 切断能力(mm)(生木)25 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)620 使用目的切鋏 切断対象太枝
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ロング刃で奥まった場所でもピンポイント剪定が可能です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。狭所作業や奥まった部分の剪定に最適です。
用途園芸鋏。 全長(mm)約197 刃長(mm)50 切断能力(mm)(生木)8 材質刃部:SK-5、ハンドル部:PP・TPR 質量(g)約79 使用目的園芸鋏
1個
999 税込1,099
当日出荷

果実の剪定、採果に最適。
用途ガーデニング、農園作業に。 全長(mm)165 質量(g)75 使用目的ガーデニング、農園作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
869 税込956
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盆栽や小型の植木などの整枝に使用する鋏です。グリップ部から刃までが長く細いので、枝葉の混みいった部分に差し込んで使用するのに向いてます。
用途盆栽等の生木の切断の際に 仕様全鋼 全長(mm)210 刃長(mm)50 切断能力(mm)5以下 刃部硬度HRC56 使用目的整枝 切断対象盆栽や小型の植木など アズワン品番64-3670-07
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

果実の剪定、採果に最適!
全長(mm)190 刃渡り(mm)50 質量(g)125
1丁
1,098 税込1,208
翌々日出荷

カマキ採果鋏
果実の剪定、採果に最適!
全長(mm)190 刃渡り(mm)50 質量(g)125
1丁
979 税込1,077
翌々日出荷

切って掴める最大全長2mの伸縮高枝鋏です。高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。最短1.2mから最長2mまで伸縮し車のトランクや物置に省スペースで収納ができます。D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き。グリップの開き角度を簡単操作で2段階調節できるので、手の大きさや切断対象物に合わせて使いやすい開き幅で作業して頂けます。グリップは最大310°まで回転するので、枝の向きに合わせて切ることができます。打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。製品安全協会が定める、安全と認定した製品に表示できるSGマークの認定商品です。切って掴めるカットキャッチ機構:あり。伸縮機構:あり(最短約1.2m 最長約2.0m 3段階伸縮)
用途高枝の剪定、採集に。 材質刃部/高炭素刃物鋼 全長(mm)1257~2003 質量(g)760 刃長(mm)50 使用目的高枝の剪定、採集に 切断対象高枝 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:12
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

刃は先丸で野菜、果物などを傷付けにくくなっています。
用途芽切り、茎切り、果実・野菜の収穫、まびき、摘花作業に。 全長(mm)185 刃渡り(mm)50 切断能力(mm)約4(生木) 使用目的まびき、切り、収穫、摘花作業 切断対象果実、芽、茎、野菜 材質(刃)ステンレス鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷

庭木のお手入れ、芽切もカンタン。柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。
用途庭木のお手入れに。 全長(mm)約235 質量(g)約150 使用目的庭木の手入れ 切断対象庭木 刃渡り(mm)50
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

刃はスリム、先丸で狭い場所に入りやすく、野菜、果物などを傷付けにくくなっています。
用途芽切り、茎切り、果実・野菜の収穫、まびき、摘花作業に。 全長(mm)195 刃渡り(mm)50 切断能力(mm)約5(生木) 使用目的まびき、切り、収穫、摘花作業 切断対象果実、芽、茎、野菜 材質(刃)刃物用特殊鋼
1個
969 税込1,066
8日以内出荷