様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー
配列タテ
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。
浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。
速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。
印面種別浸透印
寸法(mm)33×33×63
印面サイズ(mm)15
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
仕様洗濯不可
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
構造1層
質量(g/m2)60
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポンポンとオスだけで押印可能。
事務作業が能率アップ。
「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。
インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキ
タイプM型
印面サイズ(mm)13×13
印面種別浸透印
デジタル表示で見やすい。
プリセット機能付。
バーニヤは微動送りができます。
用途外側・内側・段差測定
デプスバー無
主に建築現場の廃棄物置場や容器表示に。最適な素材とサイズをご用意。
標識とステッカー、2種類の表示。設置場所に応じて選べる4つのサイズ。
コンテナやメッシュパレットにピッタリ
上下6個印面タイトル(項目)内蔵。
ダイヤルを回すだけで簡単にタイトル変更。
浸透印とはインクが印面からしみ出してきて、スタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコです。
インキの補充で繰り返し使えます。
耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
容量(mL)10
毎日捺す認め印も日付表示付なら、書類管理がはかどります。
使いやすさにこだわった日付入ネーム印。
使用頻度の高い「日」ベルトは、側面のダイヤルを回すだけで簡単に日付変更ができます。
印影(日付)にムラがでにくいベルトゴム配合。
用途お客様の情報等、重要書類の管理・確認などや、検品したときのチェック済サインとして。
シリーズデータネームEX
エコマーク認定認定
印面サイズ(Φmm)15
対応オプションデータネームEX用インキ
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 018
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
質量(kg)5.33
身長(cm)185
ウエスト(cm)120
構成防護服本体、長靴、手袋、ヘルメット(フード、しころ付)
型式承認番号4396号
直径6ミリの小さな印面が簿記事務に最適です。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
シリーズXスタンパー
印面種別浸透印
厚さ(mm)6.8
高さH(mm)26
長さL(mm)120
トラスコ品番837-8036
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ねじ径G 3/4
使用圧力範囲(MPa)0~0.78
最高使用圧力(MPa)0.78
接続方式管:G 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
呼び径(A)20
流体温度(℃)常温
ボール径(Φmm)112
取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体水道水
材質(玉)ポリ玉
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
用途JSXF sereies 交換部品
サイズ口径14,20
適合品番JSXF(E,F)□-14、JSXFH□-14、JSXFH□-20
口径1-1/2(40A)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
1個
¥699
税込¥769
21日以内出荷
ランヤードですので作業が可能です。また作業範囲を広く確保できます。伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプです。
仕様人体側:ショックアブソーバー+補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
質量(g)約695
使用荷重(kg)100
ストラップ幅(mm)32
フックFS-93-1(軽量)
ストラップ長(mm)収縮時1050~1150、伸長時1500
ランヤード(ストラップ)伸縮自在ストラップ
材質(給水側/吐水側)CAC902
ねじ径R 3/4
使用圧力範囲(MPa)0~0.78
最高使用圧力(MPa)0.78
接続方式管:R 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
呼び径(A)20
流体温度(℃)常温
ボール径(Φmm)112
取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体水道水
材質(玉)ポリ玉
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
21日以内出荷
本体表面は汚れを落としやすいプラスチックシート製。
固定用ベルトは、穿刺部位に応じて位置を移動できます。
3号、5号、7号は固定部位に合わせて本体が曲げられます。
使用圧力範囲(MPa)0~0.78
最高使用圧力(MPa)0~0.78
接続方式管:R 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
呼び径(A)20
流体温度(℃)常温
取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体水道水
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
材質(給水側/吐水側)CAC902
呼び径13
使用圧力範囲(MPa)0~0.78
最高使用圧力(MPa)0~0.78
接続方式管:R 1/2 (ねじ込み)
耐圧(MPa)構造:水圧1.75M
流体温度(℃)常温
取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体水道水
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ゴムの内に磁気をおびた鉄粉をまぜた棒状のものです。ロール物なので好きな長さにカットしてご使用いただけます。
用途エレベータ―の保護幕などに使用されています。
幅(mm)30
厚さ(mm)2.2
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(20m)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
全6シート29種類から患者の体形に合ったサイズのパターンを選んで、ハサミでカットしてご使用になれる厚紙副子です。水で浸して柔らかくした状態で固定すると、乾燥時には硬く成型されます。
1箱(6枚)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。
用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
トラスコ品番662-8652
長さ(mm)【ランヤード】1400
幅(mm)【ランヤード】15
色グレー
タイプ軽量大口径フック
フック口開き(mm)50
フックFS-93-1
径(mm)15
最大使用質量(kg)100
1本
¥10,980
税込¥12,078
15日以内出荷
鼻腔の前後でバルーンを膨らませて鼻腔内を密閉し、外科的手術を施すことなく、膿の吸引・洗浄・薬液注入を行うことができます。シリコン製なので、ラテックスアレルギーの心配がありません。万一鼻腔奥のバルーンが気道側へ落ち込んだ場合でも、最低限の呼吸が確保できるエアウェイ機能付きです。
材質バルーン・カテーテル・固定部/シリコン、一方弁/PP(ポリプロピレン)、処置用コネクタ/PC(ポリカーボネート)、カラーバンド/着色シリコン
アズワン品番7-8244-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ABBZX00165000
一般的名称鼻腔カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(6本)
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります)
真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。
用途穴明の真鍮製商品用ビス(小頭ビス推奨商品は不可)
材質真鍮製
寸法(mm)3.5×25
1袋(10本)
¥259
税込¥285
3日以内出荷
樹脂製のボードで手軽に火元責任者表示を設置できます。
トラスコ品番183-8427
寸法(mm)200×80
本体SCボード
1枚
¥199
税込¥219
当日出荷
食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
仕様材質:本体/軟質塩化ビニール、食器/メラミン樹脂
ます周りの石材加工の手間を軽減するスピード施工アイテムです。石材のRカット加工が不要に。
用途ます周りのインターロッキング・石材・ブロック・タイルなどを施工する場合に直線的なカットが可能に。
セット内容パーツ4個入り(ます1個分)
材質高密度ポリエチレン
桝内径(mm)150
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2
形状壁取付型
質量(kg)約4.0
電源電圧(V)DC12(表示器より供給)
消費電流(mA)待受時40、最大210
スピーカー呼出音増設:最大1台
色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
仕様材質:本体/軟質塩化ビニール、食器/メラミン樹脂
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ