21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容2.3x25mm(3/32”x1”L)150本入・2.3x38mm(3/32”x1-1/2”L)100本入・3.0x25mm(1/8”x1”L)100本入・3.0x38mm(1/8”x1-1/2”L)70本入・4.0x38mm(5/32”x1-1/2”L)50本入・5.0x50mm(3/16”x2L)30本入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

エスコ品番EA949WR セット内容(mm)5×50(40本)、5×75(20本)、5.5×60(20本)、6×75(20本)、7×75(10本)、8×75(10本) 材質鉄(クロメートメッキ) 質量(g)1830 種類割ピン 表面処理クロメート ケース寸法(mm)207×145×40
1セット
5,440 税込5,984
当日出荷

1パック(150個)ほか
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
5,390 税込5,929
当日出荷

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

エスコ品番EA949WM セット内容1.6×15mm(200本)、2×20mm(100本)、3×25mm(50本)、3×50mm(70本)、3.2×30mm(50本)、4×35mm(50本)、4×40mm(50本)、4.5×45mm(40本)、ケース(207×145×40mm) 材質ステンレス 寸法(mm)1.6×15、2×20、3×25、3×50、3.2×30、4×35、4×40、4.5×45、、 種類割ピン
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

1パック(17個)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

1パック(29個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

種類スナップピン 材質スチール(ユニクロ) 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949WJ セット内容M4×200本、M5×200本、M6×100本、M8×100本、M10×100本、M12×100本、M14×50本、M16×50本
1個
6,400 税込7,040
当日出荷

タイシーラー モノタロウ 動画あり
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個(1kg)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,440 税込4,884
当日出荷

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

1パック(70個)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1パック(27個)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm)90×Φ72 危険物の類別非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用 ダークグレー 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

こめかみの割れ髪をぴたっと固定する前髪ヘアグルー!ピンポイントで塗れるから前髪を思いのままにヘアセットできます。アホ毛直しや後れ毛直しなどにも使えます。
1本(7mL)
919 税込1,011
3日以内出荷