「割座金 ホワイト」の検索結果
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
配管貫通部化粧プレートのスタンダード品。
光沢のあるステンレス色。
SUS430製。
材質ステンレス
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
ステンレス製で錆びにくいシーリングプレートです。
配管後でも取付できる化粧座金です。
材質SUS430
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色ホワイト
材質鋼
厚さ(mm)6
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途16用
材質PP
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)
色アイボリー
材質PVC
仕様のり付き
配管貫通部化粧プレートのスタンダード品。
光沢のあるクロームめっき処理仕上。
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
ピッチ(mm)0.45
ねじ径M2.6
表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8
ねじ径M2.6
ピッチ(mm)0.45
寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン
色ワッシャー/白色不透明
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルジッパーでしっかり密閉、鮮度を保つ。日付とメモが記入できて、管理がしやすい。
用途食品・食材をフリーザーバッグに入れ、空気を抜いてから、ダブルジッパーを端から反対側の端まで押えて密閉し、ご使用ください。
色透明
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-30
一口、二口ともコンセント部回転自在です。
割座金(ホワイト)が同梱されています。
ゴムキャップが付いています。
使用ガスLPガス
タイプ鉄配管用
接続Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)372
1個
¥16,980
税込¥18,678
12日以内出荷
一口、二口ともコンセント部回転自在です。
割座金(ホワイト)が同梱されています。
ゴムキャップが付いています。
使用ガスLPガス
タイプ鉄配管用
接続Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)343
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
SUS化粧丸パイプ用
材質SUS304
形状ソケット
仕上ヘアーライン
フレキガス栓とヒューズガス栓を一体にしました。
ヒューズガス栓はON-OFF機構付きで中間開栓状態ではガスが流れません。
入口側六角部が自在型なので狭い場所にも容易に施工ができます。
ヒューズガス栓のホースエンドは360°回転しますのでゴム管に無理を与えることなく接続が可能です。
割座金(ホワイト)が同梱されています。
ホースエンドには高気密のガス栓キャップBが付いています。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続(入口Rc1/2)フレキ側:Rc1/2、ヒューズ側:Φ9.5ホースエンド
適合機器フレキ側:45.4kW以下、ヒューズ側:15kW以下
使用長さ(m)(ゴム管)フレキ側:-、ヒューズ側:5
流量(作動)フレキ側:-、ヒューズ側:1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)フレキ側:-、ヒューズ側:250
材質鉄
表面処理ユニクロ
種類亀座金
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。仮施工という考え。クロス施工時は簡単に外せます。(道具不要)本施工時は手すり棒とブラケットを戻してビス止め。
材質亜鉛ダイカスト+PP
適合径(Φmm)手すり棒:35
取付高(mm)55
付属品ネジ:なべ足割TP3.5×25(2本)/皿足割TP4×50(1本)/座金組込TP4×50(1本)