少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)
材質スチール、粉体塗装
質量(kg)17
構造片開戸、棚板×2、専用錠
内寸法(mm)445×345×760
外寸法(mm)515×380×880
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付完成品
付属品棚板2枚
適合(ベース)303B
トラスコ品番511-9294
材質スチール
質量(kg)25.4
高さ(mm)880
ピッチ(mm)棚板調整:30
奥行(mm)400
間口(mm)880
棚板寸法(mm)862.5×315×17.5
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)60
1台
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
農薬(劇物・毒物)の保管は完全ですかお子様を農薬事故から守ろう!
農薬(劇物・毒物)の保管は完全ですかお子様を農薬事故から守ろう!
付属品鍵
幅(mm)880
奥行(mm)515
持ち運びに便利な取っ手付の卓上型です。
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
500ml試薬びん12本収納できます。
仕様仕切り縦3枚・横2枚、完成品、鍵付、取っ手付(持ち運び可能)
トラスコ品番459-9764
質量(kg)6
均等荷重(kg)8/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×255×260
設置形態上置・下置兼用
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類両開き
最大積載量(kg)50
鍵付き
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
一斗缶の保管におすすめです。
仕様完成品・鍵付・文字入れ付(危険物保管庫)・左右各扉に換気用ルーバー付
幅(mm)811
色レッド
材質(本体)スチール
奥行(mm)557
均等耐荷重(kg)100
卓上型の大型サイズです。塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様鍵付完成品
付属品棚板2枚、引き出し2個
トラスコ品番459-9721
材質耐衝撃塩化ビニール
質量(kg)22
高さ(mm)900
ピッチ(mm)棚板調整:220(棚段固定)
奥行(mm)450
間口(mm)600
内寸(mm)(片側)208×320×160
設置形態下置専用
均等積載量(kg/段)10
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています。
付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます。
別売のストップバー・薬品トレーを使用する事で試薬瓶等をより確実に収納・保管できます。
仕様棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ)
材質スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)40
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。
用途書類の保管
少量の薬品保管に便利な小型片開き式薬品庫です。 500mL瓶が12本収納できる薬品整理箱が3個付いています。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)、薬品整理箱(500mL×12本収納)×3個
材質スチール、粉体塗装
質量(kg)17
構造片開戸、棚板×2、専用錠
外寸(mm)515×380×880
内寸(mm)445×345×760
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
奥行400mmのスリムなボディで、上段・下段とも引違戸を採用していますので、狭いスペースを活用できます。 耐薬スチール製の保管庫で、棚間隔が自由に変更できますので、薬品に限らず備品の管理にも最適です。 床固定金具・上下連結金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。 SK-90DAには薬品の分類・整理・運搬に便利な薬品整理箱が6個付属しており、500mL瓶を72本収納できます。
付属品耐震用床固定金具×2、上下連結金具×2
材質スチール、エポキシ粉体塗装
質量(kg)50(薬品整理箱含まず)
構造上段:ガラス引違戸、棚板×2、専用錠、下段:スチール引違戸、棚板×2、専用錠
内寸法(mm)830×340×787(各上下段)
表示薬品保管庫、医薬用外毒劇物
外寸法(mm)880×400×1760
使用時、開けた扉をそのままスライドさせ本体側面に収納することにより、作業の邪魔にならない画期的な扉開閉機能を備えた危険物保管庫です。※棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。※鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。棚板は自在に高さを変更できる為、収納物の大小を問わず、整然とした収納が可能です。
仕様カギ付、通気孔付、完成品
付属品棚板3枚付(30mmピッチで調整可能)
均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80
色(本体)レッド
特性棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。
グリーン購入法適合
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×880
材質スチール(ホワイトカラー粉体焼付け塗装)
間口・幅(mm)820
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)857×425×820
仕様飛散防止フィルムガラス仕様、上下段積み重ね可、ベース連結可(ビス付き)
棚板耐荷重(kg)40/枚(均等荷重)
棚板数(枚)2
穴ピッチ(mm)(棚受)30
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付完成品
付属品棚板4枚
適合(ベース)306B
トラスコ品番505-5504
材質スチール
質量(kg)54.8
高さ(mm)880
ピッチ(mm)棚板調整:30
奥行(mm)400
間口(mm)1760
棚板寸法(mm)862.5×315×17.5
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)60
1台
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
アズワン品番1-4015-01
寸法(mm)400×400×600
質量(kg)9.6
1個
¥70,600
税込¥77,660
当日出荷
仕様試薬瓶収納数(500mL):60本、棚サイズ(mm):176×552×40
付属品ボトルプロテクター(B-500)×5個、固定金具、連結金具各一式
材質本体・トレー/PVC(塩化ビニル樹脂)、レール部/SUS304+耐薬塗装
質量(kg)35
棚段数3段×1列、2段×1列
外寸法(mm)460×725×900
アズワン品番3-5035-01
1個
¥178,000
税込¥195,800
当日出荷
塩ビ板の10倍の耐衝撃性を持つカイダックR
塩ビ製の薬品保管庫で耐衝撃性はもちろん、耐薬品性にも優れています。
付属品床固定金具×2、専用鍵×1
材質アクリル変性高衝撃PVC「カイダック」
質量(kg)22
構造上部:両開戸、棚板(固定)×2、下部:引出し×2
本体寸法(mm)600×450×900
表示医薬用外毒物、医薬用外劇物
引出し内寸法(mm)左側:317×330×170、右側:243×330×170
1個
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
仕様棚(トレー)段数:3段
材質本体・レール部/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)920×480×900
質量(kg)50
型番PVO-900
アズワン品番3-5036-01
1個
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
アズワン品番1-6169-04
仕様ベース
寸法(mm)900×450×100
質量(kg)約5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥25,900
税込¥28,490
当日出荷
引出しには、セフティーガードと薬品トレーがセットされています。
引出しはベアリングレール仕様でスムーズに出し入れできます。
アズワン品番3-477-01
仕様鍵付
付属品薬品トレー(大)×2個セフティーガード500ml用(1段分)
材質(本体)ステンレス:SUS430(外装:鏡仕上)、(引出し/ステンレス):SUS430、(トレー部):PP(ポリプロピレン)(レール):スチール
寸法(mm)690×520×700
質量(kg)約33
荷姿完成品
引出し内寸法(mm)590×415×100mm(収納高さ195mm)
収納数1段につき500ml瓶35本(セフティーガード500ml用使用時)、24本(薬品トレー(大)使用時)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥175,000
税込¥192,500
当日出荷
仕様棚板取り付けピッチ(mm):30
材質(本体)ステンレス(SUS430)
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付完成品
付属品棚板2枚
適合(ベース)303B
トラスコ品番511-9286
材質スチール
質量(kg)25.4
高さ(mm)880
ピッチ(mm)棚板調整:30
奥行(mm)400
間口(mm)880
棚板寸法(mm)862.5×315×17.5
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)60
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付完成品
付属品棚板4枚
適合(ベース)306B
トラスコ品番505-5491
材質スチール
質量(kg)55.3
色ケミカルグレー
高さ(mm)880
ピッチ(mm)棚板調整:30
奥行(mm)400
間口(mm)1760
棚板寸法(mm)862.5×315×17.5
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)60
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
用途危険物保管庫用
トラスコ品番136-4237
幅(mm)811
質量(kg)3.6
色レッド
高さ(mm)39~49
材質(本体)スチール
奥行(mm)556
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ステンレス薬品保管庫用ヨコ仕切板です。
質量(kg)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス薬品保管庫用タテ仕切板です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス薬品保管庫用トレーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付扉になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
グリーン購入法適合
セット内容棚板2枚(25mmピッチで上下調整可)
材質SUS304No.4仕上げ
均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔あり
アズワン品番3-074-11
寸法(mm)656×468×500
質量(kg)13.5
1個
¥62,400
税込¥68,640
10日以内出荷
アズワン品番3-5309-11
仕様N-230R用
1個
¥3,380
税込¥3,718
12日以内出荷
本体に使用すると、試験管等をより確実に収納・保管ができます。
アズワン品番1-6169-11
仕様ステンレス(SUS304)製
幅(mm)900
寸法(mm)幅900
質量(kg)約3
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥8,590
税込¥9,449
33日以内出荷
関連キーワード