33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。
材質バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003ETH001 圧力表示緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラテックスフリーの加圧バッグです。バッグ背面にプラスチック製のフックが付いているので、輸液バッグが吊り下げやすく、操作性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00116000166 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
4,298 税込4,728
7日以内出荷

ラテックスフリーの加圧バッグです。バッグ背面にプラスチック製のフックが付いているので、輸液バッグが吊り下げやすく、操作性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00116000166 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
3,798 税込4,178
9日以内出荷

汚れを拭き取りやすいカフとメーターを採用しました。 三方活栓付きの送気球を採用したため、送気・排気が簡単です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00231001032 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

ボタンのみの簡単操作で加圧ができます。画面には参考圧力、時刻・日付が表示されます。
仕様●★入数:1個●加圧・排気方法:加圧/エアポンプ(自動)、排気/電磁弁による自動排気●最大圧力:42kPa(送気停止検知)●バッグ耐用目安:125時間(当ポンプを使用した場合)●電源:ACアダプター(付属)、または単3型ルカリ乾電池×4本(電池別売) アズワン品番7-3687-02
1個
9,498 税込10,448
12日以内出荷

メリットメディカル・ジャパンインフューザーバッグ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(3個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

嚥下困難な方のための、軟らかいけんだくボトルです。 耐熱温度約100℃、煮沸消毒可能。 未滅菌。
容量(mL)100 材質ポリプロピレン
1式(10本)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
7日以内出荷

腰サポートベルトは、より肌に近い位置でボディラインにフィットさせて装着することにより、腹圧を効果的に高め腰部加圧による支持力を高められます。 スタイリーズ/ユナイターはソフトでキックバックが強力な薄型フリーカット素材をベースとして、快適性と効果性の両方を追求した新感覚のサポートベルトです。
適合部位 特性防臭・抗菌・薄型フィット・補助ベルト付・通気穴有 性別男女兼用
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瘻孔ドレナージ。 薄く柔軟で、pH緩衝能力の高い瘻孔用皮膚保護剤を採用しています。 ソフトタイプの口具により、粘調な排液を外側から圧搾して排出することができます。
1式(5個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用 付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L)2 取扱説明書(1.9MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

バイリーンクリエイト点滴固定器
固定部位をしっかり固定でき、血管などに負担がかかりにくいので、快適に点滴できます。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

300mmHgまで加圧できるリユーザブルタイプ。透明なので、輸液の残量の確認が容易です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00231001036 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
1袋(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに 厚さ(mm)0.05
1枚ほか
1,455 税込1,601
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撥水プラス防水加工がしてあるので水やしょう油も通しません。 豊富な色・柄展開です。洗濯可脱水可乾燥機可(60℃)。
混率(%)ポリエステル100(裏面アクリルコーティング) 寸法(cm)95×73 機能撥水・防水 首廻り(cm)34~45
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。 オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。 大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。 600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。 1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
オレンジ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000030 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーの柔らかく巻きやすい布製腕帯。 着脱のしやすい独自の形状が好評です。
寸法(mm)130×225 松吉医科器械コード02-3110-01
1個
699 税込769
当日出荷

加圧時に測定するため、手首への負担が少ないです。バックライト付きのため、暗い場所でも見やすいです。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。カフは片手でも巻きやすい構造です。機能が充実した血圧計です。
測定範囲(圧力)0~299mmHg、(脈拍)40~199回/分 質量(g)100 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 本体寸法(mm)86×66×22 測定方法オシロメトリック法 機能平均値:最新3回、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、脈拍血圧同時表示:有、時計機能:有、自動電源オフ:有 電池寿命約250回 アズワン品番7-6816-01 メモリー機能60回×2 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00029000 測定部位手首式 適合手首周(cm)約13.5~21.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
5,298 税込5,828
翌々日出荷

ソフトな空気圧によるマッサージは、疲労回復・血行促進・神経痛や筋肉痛の痛み緩解に効果的です。加圧センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。カフのエアバックは独自のオーバーラップ構造の採用により、もみ残しが少なく優れた体感と効果的なマッサージを実現します。ブーツ・アームバンドに抗菌生地を採用
セット内容本体・ブーツ×2本・ブーツ用ホース 質量(kg)本体/4.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)34/29(待機中:4/4) 機能ウェーブモード(もみ上げ)、スクイーズモード(絞り上げ)、ハイパーモード(同時加圧)、ブーストモード(より強く・長い加圧) 定格時間(分)30 タイマー設定10分、20分、30分 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000 使用空気圧(kPa)4.0~18.0(30~135mmHg) 一般的名称家庭用エアマッサージ器 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:垂直取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「14倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作 仕様理論最大油圧:9.8 MPa シリンダ内径(Φmm)30 タイプ両側2個 増圧比(理論)1:14 耐圧(MPa)1.0(空気圧力) 供給空気圧力(MPa)0.2~0.7 使用作動油石油系作動油(VG22~VG32) ラム直径(Φmm)8 取扱説明書(1.06MB) 吐出油量(cm3)最大6.1
1個
59,980 税込65,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:垂直取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「16倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作 仕様理論最大油圧:9.8 MPa シリンダ内径(Φmm)40 タイプ両側2個 増圧比(理論)1:16 耐圧(MPa)1.0(空気圧力) 供給空気圧力(MPa)0.2~0.7 使用作動油石油系作動油(VG22~VG32) ラム直径(Φmm)8 取扱説明書(1.06MB) 吐出油量(cm3)最大11
1個
73,980 税込81,378
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:水平取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「14倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作 仕様理論最大油圧:9.8 MPa シリンダ内径(Φmm)30 タイプスイッチなし 増圧比(理論)1:14 耐圧(MPa)1.0(空気圧力) 供給空気圧力(MPa)0.2~0.7 使用作動油石油系作動油(VG22~VG32) ラム直径(Φmm)8 関連資料図面(0.11MB) カタログ(0.17MB) 取扱説明書(1.06MB) 吐出油量(cm3)最大6.1
1個
51,980 税込57,178
40日以内出荷

エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:水平取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「16倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作 仕様理論最大油圧:9.8 MPa シリンダ内径(Φmm)40 タイプ両側2個 増圧比(理論)1:16 耐圧(MPa)1.0(空気圧力) 供給空気圧力(MPa)0.2~0.7 使用作動油石油系作動油(VG22~VG32) ラム直径(Φmm)8 取扱説明書(1.06MB) 吐出油量(cm3)最大11
1個
73,980 税込81,378
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:垂直取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「16倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作 仕様理論最大油圧:9.8 MPa シリンダ内径(Φmm)40 タイプスイッチなし 増圧比(理論)1:16 耐圧(MPa)1.0(空気圧力) 供給空気圧力(MPa)0.2~0.7 使用作動油石油系作動油(VG22~VG32) ラム直径(Φmm)8 関連資料図面(0.1MB) カタログ(0.17MB) 取扱説明書(1.06MB) 吐出油量(cm3)最大11
1個
64,980 税込71,478
40日以内出荷

エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:水平取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「16倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作 仕様理論最大油圧:9.8 MPa シリンダ内径(Φmm)40 タイプスイッチなし 増圧比(理論)1:16 耐圧(MPa)1.0(空気圧力) 供給空気圧力(MPa)0.2~0.7 使用作動油石油系作動油(VG22~VG32) ラム直径(Φmm)8 関連資料図面(0.1MB) カタログ(0.17MB) 取扱説明書(1.06MB) 吐出油量(cm3)最大11
1個
64,980 税込71,478
40日以内出荷

エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:垂直取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「14倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作 仕様理論最大油圧:9.8 MPa シリンダ内径(Φmm)30 タイプスイッチなし 増圧比(理論)1:14 耐圧(MPa)1.0(空気圧力) 供給空気圧力(MPa)0.2~0.7 使用作動油石油系作動油(VG22~VG32) ラム直径(Φmm)8 関連資料図面(0.11MB) カタログ(0.17MB) 取扱説明書(1.06MB) 吐出油量(cm3)最大6.1
1個
51,980 税込57,178
40日以内出荷

エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:水平取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「14倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作 仕様理論最大油圧:9.8 MPa シリンダ内径(Φmm)30 タイプ両側2個 増圧比(理論)1:14 耐圧(MPa)1.0(空気圧力) 供給空気圧力(MPa)0.2~0.7 使用作動油石油系作動油(VG22~VG32) ラム直径(Φmm)8 取扱説明書(1.06MB) 吐出油量(cm3)最大6.1
1個
59,980 税込65,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<圧倒的キャスタビリティー>とどまる事を許さないOLLTOLOS「オルトロス」感性は、ここから研ぎ澄まされる。 日本釣用品工業会糸径に究めて準じたマテリアル質量を持ち、理論上の強力では計りきれない驚愕の耐久性と強度を発揮する、世界唯一のYGK特殊構造WXP1=PEライン。6号dia0.418mm=100lb=1333dtex(デシテックス)。追求したのは、カバーから引き抜く圧倒的パワー。グラスをものともしない圧倒的耐磨耗性。確実に顎を貫き、センシティブなルアーアクションを可能とする高弾性率・低伸度。構造的直線性がもたらすバックラッシュ抑制と圧倒的キャスタビリティー。唯一無二の技術である、超々高強力PE中芯1本を高密度WX8本組で締め込み、新開発HPGZ加工(加圧式樹脂加工)を施す事によりこれらを可能とした。異次元の風合い、正に一択のエピローグ。新たなPEラインの世界へ。
材質ポリエチレン<比重:0.98> ライン色ホワイト
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OneMo 2(ワンモーツー)はプロカメラマンの多様なニーズに応えるためにデザインされた、オールインワンカメラバッグです。バックパックと内蔵ショルダーバッグの組み合わせ、容量拡張機能、また収納スペースを仕切り板によるカスタマイズを可能にし、最高かつ最適な収納性を実現しています。更にはPUコーティングによる防滴仕様・機材にアクセスしやすいフルオープン開口設計、カメラなど大きな荷物も即時取り出せるクイックアクセス機能などなど、充実かつユーザーフレンドリーな機能をこれでもかと盛り込んだデザインに仕上がっています。機材に合わせた柔軟な拡張フロントコンパートメント:OneMo 2は収納する機材のサイズや種類に合わせて前方収納を「V型」「H型」の2種類の拡張モードに変更可能です。V型拡張モード(25L:5L拡張、35L:7L拡張):DJI RSシリーズのようなジンバルやカメラリグ(ケージ)活用時や、望遠レンズ利用時など一時的な容量拡張に推奨。H型拡張モード(25L:8L拡張、35L:10L拡張):最大拡張モード、衣類(厚手のジャケットなど)収納時など、できる限りの収納力を確保したい時に推奨。クラムシェルデザイン:機材にアクセスしやすいフルオープンタイプ。中身の取り出し・視認性、整理整頓、旅行時のセキュリティチェック時にも便利。2口のクイックアクセス:25Lタイプでは右側面に2箇所クイックアクセスを配置。シンプル・簡単に中身にアクセスして取り出し可能。35Lタイプでは側面に加えて上面にもクイックアクセスを配置。望遠レンズ併用のカメラなど大きな荷物にも簡単取り出しを可能にしました。進化したバックパネルシステム:OneMo 2では従来モデルでは採用されていたバックパネルシステムを更に進化。科学的な設計と人間工学に基づいた機能性が融合し、撮影シーンでの快適な使い心地を提供します。通気性の良い裏地が汗を抑えます。人間工学に基づき、背中の丸みに合わせた弧を描く設計のバックパネル。チェストストラップ:伸縮・着脱可能。重い荷物の収納時の負荷軽減に役立ちます。ウエストストラップ:伸縮・着脱可能。ソフトタイプのパッドを採用し、重量による加圧を全体で受けられるよう役立ちます。ショルダーストラップ:S字型デザインを採用し、肩への負荷をできる限り軽減します。EVAフォームとスキューバニット生地を採用。快適かつ長時間の利用でも疲れません。自分好みに整理整頓:付属のパーティションで、内装は全てあなた好みに仕切って利用可能。小物整理から、一眼レフカメラの保護まで、用途に合わせた最適な収納をお試しください。ショルダーバッグ:内装バッグはストラップの取替でショルダー・ウエストの2ウェイ採用。中身を取り出しやすい大口デザインを採用。ショルダーバッグ内もカスタマイズ可能なデザイン。多数のアクセサリーポケット:アクセサリーなど小物収納用のポケットを多数採用。カスタマイズ可能なデザイン:複数のパーティションを組み合わせて、自由に収納スペースをカスタマイズ。最大容量40%UPの拡張機能。防滴素材:防滴性と耐摩耗性に優れたPUコーティングを採用。過酷な環境にも耐えられる、高耐久デザインのバッグパックに仕上がっています。※本製品はレインカバーも付属。雨天・荒天時のご利用にオススメです。ノートPCやiPad用収納スペース:薄型機器用の収納スペースを2つ採用。耐衝撃に強いフォーム素材の保護パッドで大事な機材を守ります。YKK製ファスナー盗難防止機構:ファスナー留めの機構を採用し、大事な物を安全に保管できます。多数の小物用収納スペース:バッテリー用収納スペース(利用有無確認機能)。両サイドからアクセス可能なメッシュ収納。正面の大容量メッシュ収納。左ショルダー:カメラクリップ用ベルト。右ショルダー:スマートフォン用ポケット。複数のアタッチメントを配置。バッグに収まりきらない機器の取り付け対応。大き目のサイドポケットを採用。ペットボトルから大型の三脚も収納可能。エアタグ用ポケット。マルチな持ち手とキャリーケースとのパススルー。
用途ビルトインポーチ:ショルダーバッグとして、ビルトイン(バッグ内蔵)として、ウエストバッグとして セット内容OneMo 2 Backpack×1、パーティーションC×1、パーティーションD×1、パーティーションE×2、パーティーションF×2、パーティーション固定用ストラップ×1、ショルダーバッグ×1、ショルダーストラップ×1、パーティーションG×2、パーティーションH×2、アクセサリーストラップ×2、チェストストラップ×1、ウエストストラップ×1、レインカバー×1、梱包用袋×1、タグカード×1、プロモカード×1、ロゴステッカー×1 材質生地:ポリエステル88%/ポリウレタン12%、裏地:ポリエステル100% 寸法(mm)バックパックサイズ:540×330×235、ショルダーバッグサイズ:275×185×135 質量(kg)バックパック:1.96(パーティーション・ストラップを除く)、ショルダーバッグ:0.43(パーティーションを除く) Space Black
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

OneMo 2(ワンモーツー)はプロカメラマンの多様なニーズに応えるためにデザインされた、オールインワンカメラバッグです。バックパックと内蔵ショルダーバッグの組み合わせ、容量拡張機能、また収納スペースを仕切り板によるカスタマイズを可能にし、最高かつ最適な収納性を実現しています。更にはPUコーティングによる防滴仕様・機材にアクセスしやすいフルオープン開口設計、カメラなど大きな荷物も即時取り出せるクイックアクセス機能などなど、充実かつユーザーフレンドリーな機能をこれでもかと盛り込んだデザインに仕上がっています。機材に合わせた柔軟な拡張フロントコンパートメント:OneMo 2は収納する機材のサイズや種類に合わせて前方収納を「V型」「H型」の2種類の拡張モードに変更可能です。V型拡張モード(25L:5L拡張、35L:7L拡張):DJI RSシリーズのようなジンバルやカメラリグ(ケージ)活用時や、望遠レンズ利用時など一時的な容量拡張に推奨。H型拡張モード(25L:8L拡張、35L:10L拡張):最大拡張モード、衣類(厚手のジャケットなど)収納時など、できる限りの収納力を確保したい時に推奨。クラムシェルデザイン:機材にアクセスしやすいフルオープンタイプ。中身の取り出し・視認性、整理整頓、旅行時のセキュリティチェック時にも便利。2口のクイックアクセス:25Lタイプでは右側面に2箇所クイックアクセスを配置。シンプル・簡単に中身にアクセスして取り出し可能。35Lタイプでは側面に加えて上面にもクイックアクセスを配置。望遠レンズ併用のカメラなど大きな荷物にも簡単取り出しを可能にしました。進化したバックパネルシステム:OneMo 2では従来モデルでは採用されていたバックパネルシステムを更に進化。科学的な設計と人間工学に基づいた機能性が融合し、撮影シーンでの快適な使い心地を提供します。通気性の良い裏地が汗を抑えます。人間工学に基づき、背中の丸みに合わせた弧を描く設計のバックパネル。チェストストラップ:伸縮・着脱可能。重い荷物の収納時の負荷軽減に役立ちます。ウエストストラップ:伸縮・着脱可能。ソフトタイプのパッドを採用し、重量による加圧を全体で受けられるよう役立ちます。ショルダーストラップ:S字型デザインを採用し、肩への負荷をできる限り軽減します。EVAフォームとスキューバニット生地を採用。快適かつ長時間の利用でも疲れません。自分好みに整理整頓:付属のパーティションで、内装は全てあなた好みに仕切って利用可能。小物整理から、一眼レフカメラの保護まで、用途に合わせた最適な収納をお試しください。ショルダーバッグ:内装バッグはストラップの取替でショルダー・ウエストの2ウェイ採用。中身を取り出しやすい大口デザインを採用。ショルダーバッグ内もカスタマイズ可能なデザイン。多数のアクセサリーポケット:アクセサリーなど小物収納用のポケットを多数採用。カスタマイズ可能なデザイン:複数のパーティションを組み合わせて、自由に収納スペースをカスタマイズ。最大容量40%UPの拡張機能。防滴素材:防滴性と耐摩耗性に優れたPUコーティングを採用。過酷な環境にも耐えられる、高耐久デザインのバッグパックに仕上がっています。※本製品はレインカバーも付属。雨天・荒天時のご利用にオススメです。ノートPCやiPad用収納スペース:薄型機器用の収納スペースを2つ採用。耐衝撃に強いフォーム素材の保護パッドで大事な機材を守ります。YKK製ファスナー盗難防止機構:ファスナー留めの機構を採用し、大事な物を安全に保管できます。多数の小物用収納スペース:バッテリー用収納スペース(利用有無確認機能)。両サイドからアクセス可能なメッシュ収納。正面の大容量メッシュ収納。左ショルダー:カメラクリップ用ベルト。右ショルダー:スマートフォン用ポケット。複数のアタッチメントを配置。バッグに収まりきらない機器の取り付け対応。大き目のサイドポケットを採用。ペットボトルから大型の三脚も収納可能。エアタグ用ポケット。マルチな持ち手とキャリーケースとのパススルー。
用途ビルトインポーチ:ショルダーバッグとして、ビルトイン(バッグ内蔵)として、ウエストバッグとして セット内容OneMo 2 Backpack×1、パーティーションC×1、パーティーションD×1、パーティーションE×2、パーティーションF×2、パーティーション固定用ストラップ×1、ショルダーバッグ×1、ショルダーストラップ×1、パーティーションG×2、パーティーションH×2、アクセサリーストラップ×2、チェストストラップ×1、ウエストストラップ×1、レインカバー×1、梱包用袋×1、タグカード×1、プロモカード×1、ロゴステッカー×1 材質生地:ポリエステル88%/ポリウレタン12%、裏地:ポリエステル100% 寸法(mm)バックパックサイズ:470×320×235、ショルダーバッグサイズ:275×185×135 質量(kg)バックパック:1.72(パーティーション・ストラップを除く)、ショルダーバッグ:0.43(パーティーションを除く)
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)