6,113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EX001 【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可) 三菱ケミカル カスタマイズ可
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板 透明 種類汎用押出板 長さL(mm)100~1200 加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能 厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10 耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃ 加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm 比重1.19 仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上 幅W(mm)100~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,214 税込1,335
5日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数2 寸法WA(mm)20~1000 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴
1個
876 税込964
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数0 寸法WA(mm)20~500 サービス分類オーダー・加工
1個
880 税込968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型 穴数2 サービス分類オーダー・加工
1個
1,167 税込1,284
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

切削加工品上向用 フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーション切削加工品上向用
メーカー独自の精密加工で優れた強度と確かな搬送性能を発揮します。 ボディが六角形状のためボックスレンチでの取り付け取り外しが可能です。
用途重量物の搬出搬入、ラインの方向転換、作業台、装置への経路 材質スチール製
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【オーダー】SUS304 2つ穴加工付きフリープレート(6F) ノーブランド カスタマイズ可
1個
1,627 税込1,790
3日以内出荷

YSBB 【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)20~1500 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
3,072 税込3,379
16日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型 穴数0 サービス分類オーダー・加工
1個
591 税込650
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断公差-0~+2 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,690 税込4,059
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

C-32H 切削加工品上向用 フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーション切削加工品上向用
メーカー独自の精密加工で優れた強度と確かな搬送性能を発揮します。
用途重量物の搬出搬入。ラインの方向転換。作業台。装置への経路。 仕様上向き用、許容荷重1000kg トラスコ品番829-0224 材質スチール(SUJ2) 質量(kg)20 許容荷重(kg)1000 高さ(mm)130 アズワン品番64-8435-92 直径(mm)187 2018年トラスコ掲載ページ8 1329
1個
89,980 税込98,978
45日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。
用途吸音材、緩衝材など 形状円形 材種ウレタンゴム サービス分類オーダー・加工
1個
321 税込353
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質SUS304 形状円形 板厚(mm)3~19 穴数0 材種ステンレス 表面仕上げNo1 サービス分類オーダー・加工
1個
1,800 税込1,980
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
形状平板・平プレート 板厚(mm)3~50 穴数0 寸法LA(mm)20~300 寸法WA(mm)20~500 材種アルミニウム サービス分類オーダー・加工
1個
1,124 税込1,236
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。
用途吸音材、緩衝材など 形状円形(中抜き) 材種ウレタンゴム サービス分類オーダー・加工
1個
413 税込454
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型 穴数4 サービス分類オーダー・加工
1個
1,739 税込1,913
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状コの字型 穴数0 サービス分類オーダー・加工
1個
880 税込968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数4 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、長穴
1個
1,287 税込1,416
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質ポリアセタール(POM) 形状円形(中抜き) 材種ポリアセタール サービス分類オーダー・加工
1個
6,326 税込6,959
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

高精度で視認性に優れた界線で、1mmの専用枠付で生きたままのプランクトンを観察できます。
寸法(mm)76×26 仕様エッチング範囲:1mピッチ方眼(20×50mm) 厚さ(mm)1.0~1.2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


下向き。
材質/仕上メインボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール(SUJ2)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用 形状ボルト付
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT 連続使用温度(℃)-40~180 危険物の類別非危険物 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1セット(500枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数2 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、長穴
1個
796 税込876
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フランジ取付タイプのボールキャスターです。最小フランジ径により省スペース化を実現しました。
材質メインボール:スチール(SUJ2) タイプフランジタイプ 材質(ボディ)スチール
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質メインボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール 材質(ボディ)スチール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8YH
RoHS
従来品より許容荷重がアップしてます。
仕様上向き用 トラスコ品番405-9702 材質メインボール:スチール 許容荷重(kg)80 材質(ボディ)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT 補強層ガラスクロス 連続使用温度(℃)-40~180 危険物の類別非危険物 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1セット(500枚)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フリーベア(下向取付用)切削加工品 ボルト取付タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
材質[本体]スチール、[メインボール]スチール、[小ボール]スチール
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT 黒茶 連続使用温度(℃)-40~180 引張強度(MPa)5 引裂き強度(kN/m)7 仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン40ppm 危険物の類別非危険物 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1セット(500枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。
仕様上向き用 トラスコ品番405-9709 材質メインボール:スチール 許容荷重(kg)30 材質(ボディ)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別コンセント 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 表面処理シボ加工品 口数3口 入数(個)1
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリーベア(下向取付用)切削加工品・防塵仕様タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
下向き使用に特化した受け皿構造。 位置決めやキャスター代わりとしても使用可能です。
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵仕様(ゴムシール付き)
仕様上向き用 トラスコ品番405-9708 材質メインボール:スチール 許容荷重(kg)100 材質(ボディ)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2
エコ商品、RoHS
従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
仕様上向き用 トラスコ品番406-2879 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
トラスコ品番405-9704 材質メインボール:スチール 許容荷重(kg)100 材質(ボディ)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
特価
10,480 税込11,528
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

構成部品に錆びにくいステンレスと特殊防錆油を使用し耐食性UP。使用環境温度が-30℃~100℃。業界最高水準の高耐食性を実現。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善。PV120H及びPV120HSと同じ取付寸法ですので、取り換えるだけで使用可能。塩水噴霧試験1000時間をクリア。
用途従来ボールキャスターが苦手としている屋外等の過酷な環境下での使用。 トラスコ品番161-3352 材質メインボール:SUS420C 許容荷重(kg)100 質量(g)232 タイプ高耐食・ゴミ排出タイプ 材質(ボディ)SUS304
1個
6,998 税込7,698
当日出荷