上部給水式のスチーム加湿器
用途辛い乾燥に。
色ホワイト
容量(L)スチーム加湿器:3.7
消費電力(W)350(強運転)、100(弱運転)
本体質量(kg)約1.9
適合床面積木造/ 7 畳相当 鉄筋/ 9 畳相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×19.0×26.0
モード強弱2段階切替
取扱説明書(1.47MB) (1.29MB)
加湿量(mL/h)400/ 時(強運転)200/ 時(弱運転)
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
デスクワークや勉強に最適なコンパクトサイズのスチーム式パーソナル加湿器。水を沸騰させるスチーム式加湿と抗菌加工の水タンクで雑菌繁殖を抑制し、より清潔な加湿を実現しました。また、加湿しながら好みの香りをお楽しみいただけるアロマトレー付です。
タンク容量(L)約1.2
色ホワイト
連続加湿時間(時間)約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×215×230
質量(kg)約1.1
電源(V)AC100
消費電力(W)130
加湿量(mL/h)約150
電源コード(m)約1.8
付属品アロマトレー(ライトグレー・ライトブルー・ライトピンク)
1台
¥4,590
税込¥5,049
翌々日出荷
ワーキングスペースやサイドテーブルの上などパーソナルスペースに適したスチーム加湿器
持ち運びに便利なハンドル付き
水位センサー・転倒センサー内蔵で安心安全設計
マグネット固定式の背面カバー、水洗いOKの専用ダクトなど、お手入れ簡単設計
最大加湿量200mL、適用床面積最大6畳(洋室)、タンク容量2L
仕様●本体サイズ(高さ×幅×奥行):270×230×150mm●本体重量:2.0kg●加湿方式:チーム式●適用畳数(木造/鉄筋):3畳/6畳●電源方式:AC電源●加湿能力:200mL/h●連続加湿時間:7.5時間●タンク容量(L):1.5L●アロマ対応(加湿器):アロマ非対応●消費電力:最大200W●コードの長さ(m):1.8m●タイマー:OFFタイマー
アズワン品番68-0731-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
大容量3.6Lの水タンクで一晩中しっかり加湿の本格派スチーム加湿器
どこでも似合うシンプルスタイリッシュなデザイン
水位センサー・転倒センサー内蔵やマグネットプラグコード採用など、安心安全設計
マグネット固定式の背面カバー、水洗いOKの専用ダクトなど、お手入れ簡単設計
最大加湿量400mL、適用床面積最大11畳(洋室)、タンク容量3.6L
仕様●本体サイズ(高さ×幅×奥行):355×270×155mm●本体重量:3.0kg●加湿方式:スチーム式●適用畳数(木造/鉄筋):7畳/11畳●電源方式:AC電源●加湿能力:400mL/h●連続加湿時間:9.0時間●タンク容量(L):3.6L●アロマ対応(加湿器):アロマ非対応●消費電力:最大350W●コードの長さ(m):1.8m(マグネットプラグ)●タイマー:OFFタイマー
アズワン品番68-0730-99
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
スチーム式では業界初のサーキュレーター付きで、お部屋の隅々までスピーディに均一に加湿します
衛生的なスチーム加湿
転倒OFFセンサー・マグネットプラグコード仕様で安全設計
お手入れのしやすい親切設計
最大加湿量800mL、適用床面積最大22畳(洋室)、タンク容量4L
仕様●本体サイズ(高さ×幅×奥行):390×335×200mm●本体重量:5.0kg●加湿方式:スチーム式●適用畳数(木造/鉄筋):13.5畳/22畳●電源方式:AC電源●加湿能力:800mL/h●連続加湿時間:5.0時間●タンク容量(L):4.0L●アロマ対応(加湿器):アロマ対応●消費電力:最大650W●コードの長さ(m):1.8m(マグネットプラグ)●タイマー:OFFタイマー
アズワン品番68-0730-98
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器!
1時間あたり1500mLの大加湿能力。
12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。
気化方式で、適度な過湿状態を維持します。
3段階の加湿量コントロール機能付き。
6段階の湿度コントロール機能付き。
移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)12(6×2タンク)
仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える
質量(kg)7.2
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)55(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む)
機能通電ランプ付
適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)
定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960
連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱)
湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
¥32,900
税込¥36,190
3日以内出荷
電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。
コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。
色アイボリー
外形寸法(mm)300×330×707
電源(V)単相AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.05/1.25
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)32(タンク満水時)
ランプ(UV)1
消費電力(VA)86
加湿量(mL/h)1000
1台
¥339,800
税込¥373,780
15日以内出荷
ぽってりとしたしずく型の洗練されたデザインはリビングや寝室などお部屋のインテリアにもマッチします。スチーム式の加湿器はタンク内の水をヒーターで沸騰させ、蒸気で加湿する仕組みなので冬場でもお部屋の温度を下げず、加熱する事によって雑菌の繁殖を抑え、衛生面にも優れています。吹き出し口からモクモクとゆるやかに出てくる温度の高いミストは、空気中で気化しやすく加湿効果が高いのも特徴です。
仕様●カラー:ミントグリーン●サイズ(約):直径23.5×高さ25cm●重量(約):1.2kg●材質:PP、AS●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:220W●タンク容量:2.6L●最大加湿量:260ml/h●連続運転時間:9時間●加湿方式:スチーム●コード長:1.5m●付属品:アロマパッド×3●その他機能:空焚き防止装置、温度ヒューズ、水位感知センサー
アズワン品番65-8640-56
1台
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。
付属品取替用スティック5本
材質ABS樹脂
質量(g)50
ケーブル長(m)0.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×52×42
保証期間お買い上げ日より半年
【あったかスチーム&ミストで360 °スピード加湿】。温かいスチームとミストで素早くお部屋を潤す加熱超音波式加湿器。吹き出し口をお好みの方向に設定できるから置き場所を選ばない。上から直接水を注いで給水ができます。12畳~19畳までしっかり加湿、最大720mL/hの加湿量。面倒な加湿フィルターがなく、お手入れ簡単。8L水タンクで長時間給水要らず。何回も給水する必要なくストレスフリー。湿度モニターが加湿量を自動調整。お好みで加湿調整可能。マニュアル湿度設定(±5%)、温加湿(3段階)、冷加湿(3段階)。付属のリモコンで座ったままでも操作可能。
付属品リモコン
色ホワイト
質量(g)約3050
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)330
コード長さ(m)約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×307×380
機能加湿量調節(目標湿度設定、温3段階、冷3段階)、オートオフ(1時間ごと最大12時間)、チャイルドロック、温湿度表示
水タンク容量(L)8
加湿量(mL/h)最大:720
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
上部給水
4段階ミスト量調節
空間をお好みの香りにするアロマオイル対応可能
UVCライト付で除菌
延長パイプ使用で高い位置から広範囲への加湿が可能
セット内容リモコン(電池別売)×1、取扱説明書×1、クリーニング用ブラシ×1、延長パイプ×1
材質ABS
寸法(mm)240×240×665(延長パイプ装着時1087)
質量(kg)3.6
色ホワイト
電源(V)100
消費電力(W)70
タンク容量(L)17
コード長さ(m)約1.3
安全装置渇水時自動停止装置
適合床面積最大約37m2
連続加湿時間(時間)最大約21
アズワン品番65-1211-08
噴霧量(L/h)最大0.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
業界初のUVスチーム機能搭載。UV-Cが機体内部を強力に除菌。同時にスチームの水粒子を超微細化。すばやくお部屋の空気に溶け込み加湿効果を高め、ご家族のみんなの健康を保ちます。大容量3.6Lの水タンクで一晩中しっかり加湿の本格派スチーム加湿器。デザインはどこでも合うシンプルスタイリッシュ。
寸法(mm)W270×D155×H355
質量(kg)約3.0
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
セット内容クリーンフィルター2枚組×3、エアーフィルター2枚組×1EA763AY-26用フィルターセット
1セット
¥3,340
税込¥3,674
3日以内出荷
【加湿量500ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量5.0L】【適応畳数14畳】
「温風気化式」と「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。
水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて蒸気を出す気化ハイブリッド式なので、超音波式よりも
さらに清潔・パワフルな加湿が可能です。水や吹き出し口が熱くなることもないので安心です。
静音タイプなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×208×376
質量(g)5400
電源(V)AC100
消費電力(W)(50/60Hz)266
運転モード連続モード3段階(強・中・弱)・自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)・ターボモード・ヒーターオフモード
加湿量(mL/h)500
連続加湿時間(時間)10
タンク容量(L)5
切タイマー2・4・8時間
動作温度(℃)5~35
電源コード(m)1.5
スチーム式ならではの清潔性(水を煮沸消毒して放出するため雑菌などを放出する心配がありません)
3色ムードランプ機能※切タイマー(1~7H)
お手入れ専用「清掃モード機能」
用途冬場の乾燥対策、ウィルス対策、加湿に
質量(kg)3.1
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)3
コード長さ(m)1.5
定格消費電力(W)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×265×312
安全装置サーモスタット、空焚き防止機能、水位センサー
連続使用時間(時間)強:約4、中:約5、弱:約12
適合床面積(目安)強運転時【木造】約11畳【鉄筋】約18畳
最大加湿量(mL/h)640
1台
¥12,800
税込¥14,080
3日以内出荷
充電式の加湿器。
2つ噴霧モードで、最大時に5時間、最小時には12時間ご使用が可能です。
動作音は30dBと、とても静かな設計。
就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。
1日1回の吸水で最大12時間使用が可能です。
LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。
ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。
水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。
充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様1時間当たりの墳霧量/100ml(1段階)、160ml(2段階)、バッテリー効率/約1000回
セット内容本体、専用フィルター2本、充電コード、取扱説明書
質量(g)約470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×219
タンク容量(mL)700
充電時間(時間)3.5
使用時間(時間)【コードレス】12(1段階)、6(2段階)【有線】8(1段階)、5(2段階)
フィルター交換目安約2~3ヶ月
充電式の加湿器。
2つ噴霧モードで、最大時に9時間、最小時には20時間ご使用が可能です。
動作音は30dBと、とても静かな設計。
就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。
1日1回の吸水で最大20時間使用が可能です。
LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。
ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。
水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。
充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様1時間当たりの墳霧量/50ml(1段階)、100ml(2段階)、バッテリー効率/1000回以上
セット内容本体、専用フィルター2本、取扱説明書
色ピンク
質量(g)約370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×205
タンク容量(mL)500
充電時間(時間)2.5
使用時間(時間)【コードレス、有線】12(1段階)、6(2段階)
フィルター交換目安約2~3ヶ月
1個
¥6,490
税込¥7,139
6日以内出荷
水イオン「nanoe」搭載
フュージョン加湿フィルター10年交換不要
DCモーター搭載
タンク容量(L)約4.5×2個
仕様現在湿度の目安/LED5段階表示、タンクハンドル/一体成型、加湿フィルター/防カビ・抗菌加工なし(押し洗いで対応)、水槽トレイ/水槽内イオン除菌ユニット、吸込フィルター/スーパーアレルバスター&カテキン&バイオ除菌
色ホワイト
コード長さ(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)強:47/47、中:18/18、弱:12/12
イオンナノイーイオン
機能チャイルドロック、転倒スイッチ(基板内蔵型)
質量(空タンク時)(kg)約9.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×410
フィルターサイズ(mm)外径:158、長さ:385
適合床面積【木造和室】50Hz/強:42m2(25畳)、60Hz/強:42m2(25畳)、【プレハブ洋室】50Hz/強:69m2(42畳)、60Hz/強:69m2(42畳)
電気代の目安1時間当り(50/60Hz)/強:1円/1円、中:0.4円/0.4円、弱:0.3円/0.3円1ヵ月当り(50/60Hz)/強:248円/248円、中:95円/95円、弱:63円/63円
連続加湿時間(時間)約6.0(室温20℃、湿度30%時)
運転モード連続運転(弱、中、強)、センサー自動運転(おまかせ・のど肌)
タイマー2・4時間(切タイマー)
騒音値(dB)(50/60Hz)強:45/45、中:35/35、弱:29/29
フィルター交換目安約10年(120ヵ月)
待機電力(W)約0.3
加湿量(mL/h)(室温20℃、湿度30%時)50Hz/強:1500、中:1000、弱:750、60Hz/強:1500、中:1000、弱:750
1台
¥59,900
税込¥65,890
欠品中
使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
1個(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
1個(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
1個(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
1個(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
1個(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率10倍
レンズ径(Φmm)28
トラスコ品番276-8526
材質/仕上レンズ材質:ガラス
質量(g)20
種類スケールルーペ
測定範囲(mm)10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43
最小目盛(mm)0.2
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
1個(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
全6種類の香りのセット販売。加湿器タンクに水と本品を入れるだけで雑菌をしっかり除去。加湿器タンク内のヌメリや嫌なにおいを防ぎ、雑菌の繁殖を防止。アロマの香り付き。赤ちゃんやペットのいるご家庭でも安心して使用可能。使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐポット型スチーム式加湿器
用途加湿器の除菌に。除菌剤 芳香剤 加湿器 加湿器用 冷風扇 雑菌 ヌメリ ヌメリ防止 掃除 香り 香料 雑菌
セット内容ラベンダー×1、ムスク×1、マリン×1、グリーンティー×1、金木犀×1、白檀×1
容量(mL)1本あたり300
香りラベンダー/ムスク/マリン/グリーンティー/金木犀/白檀
原材料香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
1セット(300mL×6本)
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
インジェクション方式。拡散板付庫内ファンで瞬時にスチームを発生させます。軟水器付属、処理量4,000リットルの軟水器が標準付属します。(硬度50ppm時)。メニュープログラム機能、メニュー数×工程数=50まで登録可能です。オートリバース庫内ファン、風量は4段階設定可能でオートリバース機能も搭載しています。多彩な機能・装備、予熱機能・クーリング機能・手動加湿機能・2重ドアガラス・庫内灯。調理モード、ホット,コンビ、20℃~300℃.コンビスチーム、50℃~130℃。ホテルパンは別売です。
パソコンのUSBを使用しパーソナル空間の除菌、消臭を行います。
シガーライターアダプターを使用し車内でも使用可能です。
次亜塩素酸水を微粒子噴霧して空気感染を予防します。
次亜塩素酸水は除菌力が非常に強く、ウイルスの抑制にも効果的です。
用途空間除菌、消臭に
トラスコ品番208-4166
セット内容ジアエンスイタブレット×2個、シガーライターアダプター、ジアエンスイシール、USB接続コード
材質本体:ポリプロピレン(PP)、タンク:PET
質量(g)135
電源(V)DC5
方式(噴霧)気化式
消費電力(W)(50/60Hz)0.25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.5×68.5×126
タンク容量(mL)120
使用環境温度(℃)室内0~40
モーター寿命(時間)800
噴射量(mL/h)約1.5
1台
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。連続、または一定間隔での噴霧を選ぶ事の出来る2パターンのミスト。ボトルとカップの2WAYタイプ。オフタイマー機能付き。8・5・3・1時間を選択可能。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。
連続使用時間(時間)8
付属品取替用スティック5本、マルチアダプター1個
材質ABS樹脂
質量(g)90
ケーブル長(m)1
機能オフタイマー機能(時間):8/5/3/1で選択
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×44×60
加湿量(mL/h)30
用途加湿機、加湿器、フィルター、交換用、替フィルターとして。
加湿器タンクの水量1Lに対して、10mLの割合で添加、添加することで植物由来の防カビ効果で赤カビの発生を防ぎます。、キャップは便利な計量カップになっています。指定のmLを簡単に量り添加することができます。、スチーム式加湿器には使用しないでください。、本品は、カビ除去剤ではありませんので、ご使用前に必ず超音波加湿器を清掃してからご使用ください。
仕様●品名:超音波加湿器専用 植物性 防カビ・抗菌剤●成分:植物性除菌消臭成分、純水●内容量:500mL
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
仕様洗濯不可
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
構造1層
質量(g/m2)60
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】
サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。
加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。
湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。
お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。
サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。
就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。
切タイマー付で、2・4時間と設定できます。
パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
付属品加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書
色ホワイト
質量(g)5400
電源(V)AC100
タンク容量(L)3.7
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×220×395
消費電力(W)(50/60Hz)160/155
適合床面積プレハブ洋室15畳/木造和室9畳
連続加湿時間(時間)約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合)
運転モード加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強
最大加湿量(mL/h)550
加湿方式ハイブリッド式
1台
¥12,990
税込¥14,289
3日以内出荷
充電式でコンパクトにどこでも使えてアロマがもっと身近に。手のひらサイズのコンパクト設計なので、香りが自分の周りだけにふんわり優しく漂います。
用途デスクワーク、就寝前の枕元に
仕様(噴霧方式)ファン
付属品ポーチ、USBコード
材質ポリプロピレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×40
連続運転時間(h)約8
電池リチウムイオン電池(3.7V/800mAh)
充電時間(時間)約3
・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。
・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。
・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。
・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。
・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。
・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用>
・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に
・プレ化粧水用として
・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア
・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど
・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに
・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として
・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用
・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに
・グリセリンやオーガニック製品の希釈に
・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として
<吸入や吸引など医療用の蒸気用水として>
・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として
・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に
・在宅酸素や水素吸入器の補給水に
・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水
・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として
・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に
<スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用>
・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水
・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水
・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に
<アルコール消毒液などの衛生的な用途に>
・無水エタノールを消毒用アルコールに
・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として
・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水
・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに
・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに
・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに
・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど
・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に
・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に
<病院・学校・研究室などで>
・実験 器具の洗浄に
・各種分析用として
・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも
<自動車・バイク・フォークリフトに>
・バッテリー水、バッテリー補充液として
・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に
・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水
・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水
・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも
成分純水100%
付属品コック(1箱×1個)
適合規格A2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
投入するだけで銀イオンで各種水タンク内の除菌・抗菌、全種類の加湿器に対応(気化式、超音波式、スチーム式)、銀イオンが加湿している空間にも広がり抗菌・消臭・防カビ対策に、霧吹きスプレーボトルへ入れて除菌・消臭・防カビ剤として使用(食品にも使用可)、1袋につき浄水または水道水2Lが30~60分で銀イオン(Ag+)除菌水になります、1袋で銀イオン水が500~1000L生成可能
人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。
一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。
部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。
抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。
色ホワイト
タンク容量(L)12.0(6.0×2個)
電源コード(m)2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×450×348
加湿方式気化ハイブリッド式
関連キーワード