サーキュレーター付きパワースチーム加湿器

サーキュレーター付きパワースチーム加湿器 - サンカサーキュレーター付きパワースチーム加湿器 - サンカ

スチーム式では業界初のサーキュレーター付きで、お部屋の隅々までスピーディに均一に加湿します
衛生的なスチーム加湿
転倒OFFセンサー・マグネットプラグコード仕様で安全設計
お手入れのしやすい親切設計
最大加湿量800mL、適用床面積最大22畳(洋室)、タンク容量4L

仕様●本体サイズ(高さ×幅×奥行):390×335×200mm●本体重量:5.0kg●加湿方式:スチーム式●適用畳数(木造/鉄筋):13.5畳/22畳●電源方式:AC電源●加湿能力:800mL/h●連続加湿時間:5.0時間●タンク容量(L):4.0L●アロマ対応(加湿器):アロマ対応●消費電力:最大650W●コードの長さ(m):1.8m(マグネットプラグ)●タイマー:OFFタイマーアズワン品番68-0730-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84102709SSH-8000WH
30,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする