薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
タンク容量(L)約2.5
保証期間1年
スリムで省スペース。様々なシーンに適したスタンダードモデル。[空気清浄]。シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。[加湿]。乾燥が気になる時も、パワフルな加湿を実現。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。[使いやすさ]。前吸い込みと上吹き出しによる壁ピタ設置で省スペース化を実現します。
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
仕様清浄時間:8畳を12分※「強」運転時
質量(kg)約8.4
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)62/13/3.0
タンク容量(L)約2.5
コード長さ(m)電源:約1.8
風量(m3/min)5.1/2.9/1.2
フィルター静電HEPAフィルター、脱臭フィルター、加湿フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×600
機能きれいモニター、3段階湿度モニター、Ag+イオンカートリッジ、ハンドル付き給水タンク
運転音(dB)51/38/20
連続加湿時間(時間)約5.0/約7.6/約16
運転モード強/中/静音
加湿量(mL/h)500/330/160
1時間あたりの電気代目安(円)約1.9/約0.40/約0.09
キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート!
加湿空気清浄機で、加熱式なのはアイリスだけ!加熱した水で加熱するからより清潔!
加湿量(mL/h)300
タイマー時間2/4
色ホワイト
置き場所を選ばない、スリム&コンパクトサイズ。プラズマクラアスター25000!シャープ独自の空気清浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載しています。スピード循環気流!お部屋全体に風を素早く行き届けるスピード循環気流で、遠くのホコリほ引き寄せます。60分間で多くの微小な粒子を素早く吸じんします。
仕様独自気流:スピード循環気流
質量(kg)約6.7
色ホワイト系
容量(L)給水トレー:約2.0
センサーニオイ、湿度、温度
風量(m3/min)空気清浄: 強…4.0、中…2.5、静音…1.0
電源コード(m)約1.8
フィルター集じん・脱臭一体型フィルター(交換目安…約2年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター/使い捨てプレフィルター(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×260×622
消費電力(W)(50/60Hz)空気清浄: 強…33、中…11、静音…3.2(3.1)
適合床面積プラズマクラスター(目安):約10畳(約17m2)、空気清浄(目安):~18畳(30m2)
モード空気清浄:強、中、静音
浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化
清浄時間(分)空気清浄:8畳/15
加湿方式気化方式
モニタ3段階湿度モニター、きれいモニター
加湿量(mL/h)最大420
待機時消費電力(W)約0.3
1時間あたりの電気代目安(円)空気清浄:強…約1.0、中…約0.34、静音…約0.10(0.10)
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
適合機種HD-500A、HD-500B、HD-500C、HD-500D、HD-500E、HD-500F、HD-5011、HD-5012、HD-5013、HD-5014、HD-5015、HD-5015E3、HD-5016、HD-5016E4、HD-5017、HD-5017E5、HD-5018、HD-5018E6、HD-5019、HD-5020、HD-5021、HD-5022、HD-700C、HD-700D、HD-700E、HD-700F、HD-7011、HD-7012、HD-7013、HD-7014、HD-7015、HD-7016、HD-7017、HD-7018、HD-7019、HD-7020、HD-7021、HD-7022、HD-900C、HD-900D、HD-900E、HD-900F、HD-9014、HD-9015、HD-9016、HD-9017、HD-9018、HD-9019、HD-9020、HD-9021、HD-9022、HD-C500G、HD-C500H、HD-C700G、HD-C700H、HD-C900G、HD-C900H、HD-ERXT501、HD-ERXT502、HD-ERXT902、HD-KS5017、HD-KSRX518、HD-KSRX519、HD-KSRX520、HD-KSRX718、HD-KSRX719、HD-KSRX720、HD-KSRX918、HD-KSRX919、HD-KSRX920、HD-N523、HD-N524、HD-N525、HD-N723、HD-N724、HD-N725、HD-N923、HD-N924、HD-N925、HD-RX500A、HD-RX511、HD-RX512、HD-RX513、HD-RX514、HD-RX515、HD-RX516、HD-RX517、HD-RX518、HD-RX519、HD-RX519E7、HD-RX520、HD-RX520E8、HD-RX700A、HD-RX711、HD-RX712、HD-RX713、HD-RX714、HD-RX715、HD-RX716、HD-RX717、HD-RX718、HD-RX718E6、HD-RX719、HD-RX719E7、HD-RX720、HD-RX720E8、HD-RX900A、HD-RX911、HD-RX912、HD-RX913、HD-RX914、HD-RX915、HD-RX916、HD-RX917、HD-RX918、HD-RX918E6、HD-RX919、HD-RX919E7、HD-RX920、HD-RX920E8、HD-RXC500B、HD-RXC500C、HD-RXC700B、HD-RXC700C、HD-RXC900B、HD-RXC900C、HD-RXT521、HD-RXT521E9、HD-RXT522、HD-RXT522E2、HD-RXT523、HD-RXT523E3、HD-RXT524、HD-RXT524E4、HD-RXT525、HD-RXT525E5、HD-RXT721、HD-RXT721E9、HD-RXT722、HD-RXT722E2、HD-RXT723、HD-RXT723E3、HD-RXT724、HD-RXT724E4、HD-RXT725、HD-RXT725E5、HD-RXT921、HD-RXT921E9、HD-RXT922、HD-RXT922E2、HD-RXT923、HD-RXT923E3、HD-RXT924、HD-RXT924E4、HD-RXT925、HD-RXT925E5
アズワン品番64-8202-23
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
フレキシブルな設置が可能なパブリック空間向け加湿空気清浄機。前後の方向に吹き出せる両A面パネルデザインを採用。オフィスのレイアウトに合わせてフレキシブルに設置でき、大空間でも高い効果を発揮します。電源コードを底面引き出しにすることで、壁に寄せてピッタリ設置できます。また、コードは3方向に引き出せるので、コンセントの位置を気にしなくて済みます。静電HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストはもちろんPM2.5にも対応。 0.3μm(マイクロメートル)の微小な粒子を99.97%以上集じん。また、ダブル脱臭フィルターにより、ニオイも除去します。室内にこもりがちな汗臭もしっかり吸着。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ。汚れやすい加湿トレー部は、お手入れしやすい「シンプル加湿トレー」を実現。Ag+イオンカートリッジがタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。半年に1回の交換でキレイが続きます。SIAA(抗菌製品技術協議会)に準拠した操作パネルを採用。不特定多数の方が触れる場所だからこそ、キレイを保つ抗菌仕様にこだわりました。AIを使った新しい時代の「空気の管理」をお届けします。COCORO AIRは、空気清浄機やエアコンをインターネットでクラウドの人工知能とつないで提供するクラウドサービスです。運転や停止、加湿設定、運転モードの切替えなど、離れた場所から遠隔操作が可能。スマートフォンと連携し、外出先でも空気情報を管理できます。空気情報に加え、フィルターなどの交換目安、お手入れのタイミングなども簡単に確認できます。万一のエラーや給水ができていない場合、またメンテナンスが必要な際などは、すぐにお知らせ。使う人をしっかりとサポートします。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。
適合床面積【高濃度プラズマクラスター25000】~約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/~22畳(37m2)、木造和室/~13.5畳(22m2)、【空気清浄】~38畳(63m2)
脱臭機能タバコ臭、ペット臭、料理臭、生ゴミ臭、トイレ臭、体臭・加齢臭
質量(kg)約15.2
風量(m3/min)【加湿空気清浄】強7.2/中4.6/静音1.8、【空気清浄】強8.5/中5.2/静音1.8
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×326×684
消費電力(W)(50/60Hz)【加湿空気清浄】強56/中21/静音7、【空気清浄】強86/中25/静音5.3
運転音(dB)【加湿空気清浄】強50/中40/静音24、【空気清浄】強54/中43/静音24
清浄時間(分)【加湿空気清浄】8畳/約9(強 運転時)、【空気清浄】8畳/約8(強 運転時)
タンク容量(L)約4.0
加湿量(mL/h)強800/中600/静音300
連続加湿時間(時間)強 約5.0/中 約6.7/静音 約13
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
定格消費電力(W)87
待機時消費電力(W)約1.3(約1.5)
運転モード加湿空気清浄、空気清浄
風量調整【加湿空気清浄】強、中、静音、【空気清浄】強、中、静音
1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄】強/約1.51、中/約0.57、静音/約0.19(約0.18)、【空気清浄】強/約2.32、中/約0.68、静音/約0.14(約0.14)
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
静かな運転音で快適にうるおうスタンダードモデル。
【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。
【湿度設定】50%、60%、70%とお好みの湿度を選んで加湿可能。
【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音15dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。
色マットグレー
電源単相100V
タンク容量(L)4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×210
表示湿度表示(LED)
機能切タイマー、抗菌気化フィルター、半透明白色タンク、防カビフィルター、お手入れサイン
最大消費電力(W)【標準モード時】285【静音】280【ecoモード】(50Hz)14/(60Hz)18
運転音(dB)【標準モード】最大/32、最小/15【静音】最大/27、最小/15【ecoモード】最大/32、最小/15
適合床面積木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで
連続加湿時間(時間)【標準モード時】5.5【静音】7.8【ecoモード】10.2
電源コード2m
設定湿度(%)50 / 60 / 70
最大加湿量(mL/h)【標準モード時】860【静音】600【ecoモード】460
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)。プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。
質量(kg)約21
色ホワイト
センサー高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー
電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード)
フィルター静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818
消費電力(W)(50/60Hz)(強)123、(中)35、(静音)7.7
適合床面積目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2)
アズワン品番64-2322-12
清浄時間(分)5(8畳)
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
適合機種HD-300A, HD-300B, HD-300C, HD-300CE, HD-300D, HD-300DE, HD-300E, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR, HD-300TR2, HD-300TR3, HD-300TR4, HD-3011, HD-3012, HD-3013, HD-3014, HD-3015, HD-3015E3, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-C300G, HD-C300H, HD-KS3017, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX320, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-RX311, HD-RX312, HD-RX313, HD-RX314, HD-RX315, HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325
アズワン品番64-8202-22
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
【加湿量 トップクラス】広いオフィスもしっかり加湿できる2.3L/hの加湿量。
【静かモード】静かに適湿へ。湿度40%を目指しながら、27dB以下の静音運転。
【ナノイー搭載】フィルター清潔モードで運転停止時もキレイさ持続。
タンク容量(L)約12(6×2個)
色ホワイト
タイプタンク口/広口、タンクハンドル/ハンドル型
消費電力(W)ターボ:46、強:32、中:18、弱:8
機能プレフィルター、除菌ユニット(除菌剤:2シーズン交換)、ナノイー、チャイルドロック、お手入れランプ、現在湿度表示(LED5段階)、フィルター清潔モード、壁ピタ設置、報知音、転倒スイッチ
質量(空タンク時)(kg)約16.1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×560×280(+脚部25)
運転音(dB)ターボ:44、強:40、中:34、弱:25
適合床面積プレハブ洋室:106m2(64畳)、木造和室:64m2(39畳)
電気代の目安(1時間当り)ターボ:約1.2円、強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.2円(1ヵ月当り)ターボ:約298円、強:約207円、中:約117円、弱:約52円
定格加湿能力(mL/H)ターボ:2300、強:2000、中:1500、弱:1000
連続加湿時間(時間)約5.2
キャブタイヤコード(m)1.8
運転モード連続運転(弱/中/強/ターボ)、センサー自動運転(たっぷり/おまかせ/静か)
タイマー切4h・6h・8h
待機電力(W)約0.4
1台
¥79,900
税込¥87,890
当日出荷
清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品
色ホワイト
コード長さ(m)2
PM2.5対応○
お手持ちの加湿器に本品を入れるだけで、カビ・ヌメリを予防。いろいろな加湿器に使える除菌液。超音波式をはじめ、加熱式、ハイブリッド式など様々なタイプの加湿器にお使いいただけます。お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使い頂けるよう天然由来成分、アルコール不使用にこだわりました。無香料でお使いのルームフレグランスと香りが混じらないのも嬉しいポイントです。使用方法:ボトルをよく振り、水2Lに対してキャップ1杯(5ml)
用途加湿器の除菌、消臭液として。加湿/掃除/アルコール不使用/天然由来/ペット/子ども/カビ/ヌメリ/無香料/生活臭/ペット臭/菌
成分植物抽出物、天然抗菌製剤、ヨウ素化合物
容量(mL)500
使用可能回数約100回分
1個
¥1,290
税込¥1,419
欠品中
後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。
ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。
適合機種KI-LS40
アズワン品番65-0411-53
1セット(6枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
トラスコ品番495-8772
適合本体IG-3B350S
質量(g)98
本体寸法(mm)高さ150
本体寸法(mm)幅50
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器!
1時間あたり1500mLの大加湿能力。
12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。
気化方式で、適度な過湿状態を維持します。
3段階の加湿量コントロール機能付き。
6段階の湿度コントロール機能付き。
移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)12(6×2タンク)
仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える
質量(kg)7.2
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)55(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む)
機能通電ランプ付
適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)
定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960
連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱)
湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
¥32,900
税込¥36,190
3日以内出荷
適合機種HD-9011, HD-9012, HD-9013
アズワン品番64-8202-18
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
加湿器のトレー・フィルターの汚れ落しに
材質クエン酸、スルファミン酸、乳酸、キレート剤
寸法(mm)約55×55×160
質量(g)約365
1個
¥799
税込¥879
欠品中
基本性能と薄型デザインを両立。空気清浄機エントリーモデル。シャープ独自の空気清浄技術、プラズマクラスター7000搭載。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。乾燥が気になる季節にパワフルな加湿を実現。しかも1日24時間使い続けても気にならない電気代です(静音運転時約2.7円/1日)
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
たっぷり加湿でお手入れも簡単。プラズマクラスター25000搭載薄型スリムモデル。生活動線を邪魔しない奥行230mmで壁際にもスッキリ設置できます。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。600ml/h(加湿運転強)のたっぷり加湿と低騒音(43db)を両立。実際の使い勝手にこだわり快適なうるおい空間を目指します。
シャープ独自の空気清浄化技術プラズマクラスターNEXTを搭載したハイグレードモデル。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。集めた風を2枚の加湿フィルターで加湿する独自構造で、高い加湿性能を実現。空気の汚れをモニターに表示することで、空気の汚れを見える化。キレイになっていく空気の様子を視覚的にご確認いただけます。スマホと無線LANで接続してもっと便利に快適にご使用いただけるCOCORO AIR搭載。クラウドの人工知能と繋ぐことで天気や気候、好みにあわせて空気洗浄機をコントロール可能です。
1台
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
足元をしっかり温め、加湿も清潔にたっぷりと
用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター 大風量 加湿 Wセンサー コンパクト リビング 寝室
質量(kg)5.5
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約3.1
安全装置二重安全転倒OFFスイッチ
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)強:1200/1150、強+加湿:1200/1150、弱:620/610、弱+加湿:620/610、加湿:570/560
適合床面積【加湿】木造和室:11畳、プレハブ洋室:18畳【プラズマクラスター】約6畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×17.5×42
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
●加湿空気清浄機用使い捨て加湿プレフィルター(6枚入り)
交換目安1ヶ月に1回※加湿空気清浄運転で1日当たり2.5Lを使用した場合の目安。水質・使用環境により交換時期が早まる場合があります。また、実使用環境での実証結果ではありません。
シャープ加湿空気清浄機用Ag+イオンカートリッジ(4個入り)。
仕様4個入り
対応機種シャープ製加湿空気清浄機(詳細はシャープ株式会社ホームページをご確認下さい)
アズワン品番68-9488-84
1セット(4個)
¥4,958
税込¥5,454
11日以内出荷
いつでもどこでもキレイを保ち、キレイな歯に。勢いのあるパルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポートするデンタルウォッシャーです。衛生的に使えて持ち運びにも便利な小型・軽量のタンクレスタイプ。置くだけで手軽に充電できるワイヤレス充電スタンド付きです。
用途勢いのあるパルスジェット水流で食べカスや汚れを除去し、歯と歯ぐきの健康をサポートするデンタルウォッシャーです。衛生的に使えて小型・軽量のタンクレスタイプ。 。水の力で口内の磨き残しを洗浄。毎分1200回のパルスジェット水流は、4種類のモードを選んで使えます。勢いやリズムを調整しながら好みに合わせてお手入れ可能です。 。ハードモード:強い水流で表面の歯垢や歯間の食べカスなどを洗浄します。 。ソフトモード:初めて使用する方や歯ぐきの感覚が敏感な方に。やさしい水流で歯と歯ぐきをケアします。 。リズムモード:ソフトとハードを交互に切り替えて歯ぐきを刺激しながらケアします。 。ポイントモード:電源ボタンを押している間作動し、離すと停止します。タイミングを自分でコントロールし、歯ぐきの歯周ポケットや矯正器具の付け根など狙った部分に水流を当てて洗浄できます。 。※表面に付着している歯垢は、水流だけでは除去できないため、必ず歯磨きが必要です。歯磨き後に、本製品で口腔内を洗浄することをおすすめします。 。複数人の被験者を対象とした実証テストの結果、ブラッシングだけでは歯垢の除去率は約43%ですが、本製品を併用すると一度の使用で70%以上の歯垢を除去できることが分かりました。継続使用することで、より高い効果が期待できます。 ※国内第三者検証機関での検証結果による。プラーク(歯垢)付着率(4分割PCR法)相対値。 。※エレコムの実証テストでは、歯の模型やシャーレ上の培養歯垢ではなく、被験者の歯による「実際の使用環境での効果」を重視しています。 。軽く持ちやすいタンクレスタイプです。タンク一体型と異なり水の継ぎ足しも簡単で、タンクの丸洗いが可能。衛生的でストレスフリーに使えます。 。収納用のキャップを大型タンクとして利用でき、そこからホースで給水します。コップやペットボトルなどをタンクとして使うことも可能です。 。直径35mm、重さ170gのスリム軽量設計。歯ブラシのように動かしやすいから、口内のすみずみまで洗浄できます。 。置くだけで手軽に充電できる、ワイヤレス充電スタンド付き。場所を取らないコンパクトな専用充電スタンドに、すべてのパーツを収納できます。洗面台の周りをスッキリ使えて持ち運びにも便利です。旅行や出張の際も歯のキレイを保てます。 。フロスノズルはクリアとブルーの2色×2本を付属。ノズルを挿し替えて家族やパートナーと使い分けができ、衛生的です。 。前回使用したモードを記録し、起動時にすぐに使えるメモリー機能を搭載しています。 。水はねを気にせず使える。浴室でも使えるIPX7等級の防水性能です。水深1mに静かに沈め、30分放置しても本体に有害な影響が生じるような水の侵入がない検査をクリアしています。 。※専用充電スタンドは防水対応ではありません。浴室・加湿器のそばなど水に触れる場所では充電しないでください。 。1回の満充電で約35分の連続使用が可能。しっかり洗える長時間駆動モデルです。 ※ハードモード使用時 。USB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを付属しています。5V/1A出力以上のUSB-Aポート搭載のUSB AC充電器で充電可能です。 。※本製品にUSB AC充電器は付属していません。 。水が詰まりにくい機構を搭載した給水ホースを採用。取り回しのしやすい長さ約68cmです。 。交換用のフロスノズル(型番:HC-JF01NZ)・給水ホース(型番: HC-JF01TB)は別途購入も可能。長く安心してお使いいただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品フロスノズル×4本(クリア・ブルー各2本)、給水ホース(約68cm)×1本、給水ホース乾燥用吸盤×2個、給水ホルダー×1個、専用充電スタンド×1本、キャップ式タンク×1個、専用USB充電ケーブル×1本(USB TypeーC(TM) ー USBーA) ※フロスノズル・給水ホースの使用期間の目安:6カ月
質量(g)約170 ※本体のみ
使用温度範囲(℃)5~40(推奨)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約35×178(本体のみ)
定格電圧(V)5(USB給電入力) ※USB充電器は付属していません。必ず、USB-Aタイプの出力5/1A以上のUSB充電器をご使用ください。
保護等級IPX7※専用充電スタンドは防水対応ではありません。風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。
連続使用時間(分)約35※満充電からハードモードで使用した場合
最大消費電力(W)3(充電時)
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年間
充電時間(時間)約6※電池を使い切ってから満充電にする場合
バッテリー容量(mAh)1100
充電方式ワイヤレス充電
充電可能回数約300回 ※充電可能回数は目安です。ご使用環境によっては変動する場合があります。
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×48×190(キャップ式タンク装着時)
用途 電話、エアコン、コンピュータ、加湿器、アラーム、タイムレコーダ、ミキサー及びチョッパ、はんだガン、ネオン電話、ファックス機、ジョイスティック、ウォータポンプ、ガス検知器、ペンシルシャープナー、マネーソーター、食品プロセッサ、電動ナイフ、玩具自動車、ジュースメーカー、電気ステーキパン。
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:SP-CO●操作力:100 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●機械的寿命:10000Operations●リリース力:16gf●代表規格:cUL, ENEC, UL●コード番号:193-1127
アズワン品番65-7818-74
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
関連キーワード