気化ハイブリッド加湿器(EHH-500-H、EHH-500Z-S、EHH-700-H、EHH-700Z-S、ARK-500-U、ARK-500Z-N、ARK-700-U、ARK-700Z-N)に使用するイオン交換樹脂カートリッジです。
交換の目安は、お手入れしても水アカが落ちなくなったり、においがとれなくなったら交換時期です。
およそ5年を目安に交換してください。
交換は、水道水の水質や使用頻度・時間によって異なります。
タンク容量(L)約5.0
コード長さ(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×103
運転音(dB)(おまかせ/うるおい)最大39/最小24・(静音)最大28/最小24・連続(強)39・連続(弱)28
連続加湿時間(時間)(おまかせ/うるおい)約7.1・(静音)約16.7・(連続・強)7.1・(連続・弱)16.7
動作温度(℃)5~35
タイマー切タイマー:2・4時間
加湿量(mL/h)(おまかせ/うるおい)約700・(静音)約300・(連続・強)約700・(連続・弱)約300
1枚
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
目に見えない細かな水粒子で、空間を隅々まで加湿します。タンクキャップに装着している「Ag+抗菌アタッチメント」により、タンク内の雑菌の繁殖を抑えます。触れる頻度の高い操作部は「抗菌操作プレート」を採用しており、より清潔にご使用いただけます。現在湿度を1%刻みでデジタル表示します。タンクの水がなくなるとブザー音と点滅でお知らせし、運転を停止します。
用途オフィスや施設の共用スペースなど、広い空間の乾燥対策に。
付属品抗菌気化フィルター2個
幅(mm)450
色ホワイト
高さ(mm)410
奥行(mm)348
電源(V)単相100
タンク容量(L)12(6L×2)
電源コード(m)2
【加湿量500ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量5.0L】【適応畳数14畳】
「温風気化式」と「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。
水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて蒸気を出す気化ハイブリッド式なので、超音波式よりも
さらに清潔・パワフルな加湿が可能です。水や吹き出し口が熱くなることもないので安心です。
静音タイプなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×208×376
質量(g)5400
電源(V)AC100
消費電力(W)(50/60Hz)266
運転モード連続モード3段階(強・中・弱)・自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)・ターボモード・ヒーターオフモード
加湿量(mL/h)500
連続加湿時間(時間)10
タンク容量(L)5
切タイマー2・4・8時間
動作温度(℃)5~35
電源コード(m)1.5
関連キーワード