商品豆知識
ミストと灯りで癒しの空間。超音波式。じんわり無段階調色×ミスト…LEDは、緑→黄→赤→紫→青→水色の順番で色がじんわり変化。お好みの色×ミスト…LEDは、押した瞬間の色に固定。LEDなし×ミスト(リズムモード)…LEDは消灯、ミストが15秒噴出、15秒停止を繰り返し。お好みのアロマオイルを入れて、香りを楽しむことができます。
仕様加湿量:約12±5ml/h
付属品専用USBケーブル約1m、専用ブラシ、保証書付取扱説明書
本体寸法(mm)(約)直径112×高さ130
本体質量(g)160
定格消費電力(W)4
入力電源:DV5V/1A (ACアダプターは別売り)
時間加湿:(満水時)約5時間以上(リズムモードで約14時間以上)
加湿方式超音波式
取扱説明書(1.6MB)
水タンク容量(mL)100
1台
¥1,779
税込¥1,957
3日以内出荷
専用タンク・ペットボトル・水を入れる容器さえあればどんなシーンでも加湿できる大活躍の3WAY仕様のポータブル加湿器です。充電ポートをType-Cに、追加でデスク置きに最適なスタンドを付属し、安定性&利便性アップ。専用のコネクターを付属しており、付け替えで様々なペットボトルに対応しております。口径がやや大きい海外のボトルにもご使用いただけます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。本体樹脂に銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。
仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/あり
セット内容本体(吸引軸キャップ・吸引軸ショート・ボトルキャップコネクター装着済)、交換用吸引軸ショート×2(本体装着済×1)、交換用吸引軸ロング×2、延長管、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)140
消費電力(W)5.5
電源DC5V 1.1A
コード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)
電源自動OFF約3時間
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh
タンク容量(mL)100
充電時間(時間)約2.5
稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2時間 間欠運転時:5.5時間
加湿量(mL/h)連続運転時:40 間欠運転時:20
インテリアに映えるキャンドルライト形のUSB卓上加湿器。癒し+加湿+アロマで乾燥対策だけでなくリラックス空間を演出。LEDライトがキャンドルの炎を再現し、ミストとともに癒しの空間を演出。天然成分100%のエッセンシャルオイルや加湿器用アロマウォーターを使用可能で、加湿+香りでリラックスできます。タンク容量は 100mL、加湿量は約 8~12mL/h、連続加湿時間は 約7~8時間。USB給電(DC5V/1A)で手軽に使えます。水がなくなると自動停止する空焚き防止機能付き。
付属品専用USBケーブル(約100cm)、取扱説明書/保証書
材質ABS、PP、AS
質量(g)約209
消費電力(W)約5(5V/1A) ※出力5V/2A以上のUSB-ACアダプタをご使用ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×155
タンク容量(mL)100
保証期間6か月
LEDランプあり(点灯・ゆらぎ)
連続加湿時間(時間)約7~8
加湿方式超音波式
RoHS指令(10物質対応)対応
加湿量(mL/h)約8~12
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連キーワード