商品豆知識
Ag+銀イオン抗菌カートリッジ採用でタンク内を除菌!ヌメリも防止。
仕様Ag+銀イオン抗菌カートリッジ、LEDライト個別スイッチ
消費電力(W)26
タンク容量(L)2.8
適合床面積木造4~6畳、鉄筋6~8畳
電気代の目安約0.7円/時
連続加湿時間(時間)約11
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)約240
再生紙使用マーク適合
4Lの容量があり、水量が一目で分かるスケルトンタンク
13時間連続運転可能
タンクが本体ベースに水を供給します
水がフィルターに吸収されて、ミネラルやその他の不純物を捕らえます。
室内の乾燥した空気がフィルターを通じて水分を吸収します。
湿気を吸収した空気が室内に湿度を与えます。
2段階調節ツマミ
[MAX]本機の最大加湿量が得られます。広いお部屋でご使用ください。
[Sleep Mode]静音モード。お休みの際や狭いお部屋でご使用ください。
安定した風量が得られ、静音性も優れたシロッコファン方式を採用
Starry Night プロジェクターがお子様に静かな就寝を促すために星空を演出します。星が7色に優しく映し出され、お子様に心地よいお休み時間を提供します。この機能は、加湿器の動作とは別にON/OFFすることができます。
タンク容量(L)4
質量(kg)2.4
定格電圧(V)100
コード長さ(m)1.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)32
フィルター1枚付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×261×316
定格加湿能力(mL/H)MAX/300、SleepMode/120
連続加湿時間(時間)13
適合床下面積(目安)一戸建木造住宅和室8m2(5畳)、一戸建プレハブ住宅洋室14m2(8畳)
1台
¥7,990
税込¥8,789
5日以内出荷
【加湿量500ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量5.0L】【適応畳数14畳】
「温風気化式」と「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。
水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて蒸気を出す気化ハイブリッド式なので、超音波式よりも
さらに清潔・パワフルな加湿が可能です。水や吹き出し口が熱くなることもないので安心です。
静音タイプなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×208×376
質量(g)5400
電源(V)AC100
消費電力(W)(50/60Hz)266
運転モード連続モード3段階(強・中・弱)・自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)・ターボモード・ヒーターオフモード
加湿量(mL/h)500
連続加湿時間(時間)10
タンク容量(L)5
切タイマー2・4・8時間
動作温度(℃)5~35
電源コード(m)1.5
蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器
超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。
触っても熱くない暖かなミスト。
周囲の温度を下げません。
上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ
除菌消臭テクノイオン発生装置付き。
加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
色ホワイト
消費電力(W)74
タンク容量(L)4
本体質量(kg)2.8
適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当
電気代の目安約2.0円/時
連続加湿時間(時間)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9
モードおやすみモード
タイマー最大8時間切りタイマー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)350
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
やわらかな丸みを帯びた縦長のフォルムが印象的な大容量の超音波加湿器「ピュアドロップ」
パワフルな加湿力でリビングから寝室まで広い部屋でも十分に加湿します。
大容量3.5Lの水タンクはミスト最大時でも長時間運転が可能な本格派です。
タンク容量(L)3.5
連続運転時間(h)10(ミスト最大時)
付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×3枚
材質ABS、AS
質量(kg)1.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)25
コード長さ(m)1.5
機能ミスト無段階調節、オフタイマー(2・4・6h)、LEDライト(点灯/消灯)
適合床面積8畳(目安)
保証期間1年間
直径×高さ(cm)19×26.7
最大加湿量(mL/h)320
加湿方式超音波
蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器
超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。
触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。
上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ
除菌消臭テクノイオン発生装置付き。
加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
色ブラック
消費電力(W)74
タンク容量(L)4
本体質量(kg)2.8
適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当
電気代の目安約2.0円/時
連続加湿時間(時間)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9
モードおやすみモード
タイマー最大8時間切りタイマー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)350
再生紙使用マーク適合
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
気化ハイブリッド加湿器(EHH-500-H、EHH-500Z-S、EHH-700-H、EHH-700Z-S、ARK-500-U、ARK-500Z-N、ARK-700-U、ARK-700Z-N)に使用するイオン交換樹脂カートリッジです。
交換の目安は、お手入れしても水アカが落ちなくなったり、においがとれなくなったら交換時期です。
およそ5年を目安に交換してください。
交換は、水道水の水質や使用頻度・時間によって異なります。
タンク容量(L)約5.0
コード長さ(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×103
運転音(dB)(おまかせ/うるおい)最大39/最小24・(静音)最大28/最小24・連続(強)39・連続(弱)28
連続加湿時間(時間)(おまかせ/うるおい)約7.1・(静音)約16.7・(連続・強)7.1・(連続・弱)16.7
動作温度(℃)5~35
タイマー切タイマー:2・4時間
加湿量(mL/h)(おまかせ/うるおい)約700・(静音)約300・(連続・強)約700・(連続・弱)約300
1枚
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
1.コンパクトタイプ
オフィスでも場所をとらず加湿出来ます。
上から注ぐだけで給水できて 長時間快適に使える
2.自然に近い加湿方法で、加湿しすぎることがなく快適に使える 気化式加湿器
3.最大6リットルの大容量で一晩中水切れの 心配がなく、長時間お部屋を快適に潤します。
色ホワイト
消費電力(W)22.3
タンク容量(L)6
幅(cm)約43
コード長さ(m)約2.1
本体質量(kg)約6.1
保証期間1年
連続加湿時間(時間)15
高さ(cm)約46.5
奥行き(cm)約28
1台
¥18,080
税込¥19,888
5日以内出荷
安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。
樹脂製のやさしいデザインです。
加湿量は最大1.2kg/hです。
コンセントプラグでどこでもご使用可能です。
ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。
ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。
湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。
誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。
材質樹脂
色アイボリー
外形寸法(mm)275×485×730
電源(V)単相AC100/1Φ/2W
タンク容量(L)10×2個
コード長さ(m)2
本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5
消費電力(VA)(H)1.1、(L)0.6
周囲湿度(%RH)70(凍結・結露のないこと)
給水方式ポリタンクによる給水
連続加湿時間(時間)約16(【強】の時)
水質RO処理水(1~20 μS/cm)、純水、水道水
周囲温度(℃)1~40
風量(m3/h)(50/60Hz)(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0
加湿量(mL/h)(H)1200(L)500
1台
¥349,800
税込¥384,780
32日以内出荷
工業用の加湿器です。乾燥空気をグングン加湿し、静電気発生を抑制します。水処理不要、水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。100V電源があれば使用可能です。加湿エレメントを乾燥させ、自動的に本体を停止させる機能付きです。においを抑える消臭パック付きです。
用途静電気による製品トラブル防止に。紙類のミスフィード防止に。製品へのホコリ付着防止に。作業者のインフルエンザ予防に。
付属品消臭パック×4個
電源(V)単相100
タンク容量(L)50
安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護
電源コード(m)3
機能キャスター付、1・4・8時間のオフタイマー付、お知らせランプ(消耗品交換時期)、キーロック(管理者以外の操作を禁止)
給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
スチーム式ならではの清潔性(水を煮沸消毒して放出するため雑菌などを放出する心配がありません)
3色ムードランプ機能※切タイマー(1~7H)
お手入れ専用「清掃モード機能」
用途冬場の乾燥対策、ウィルス対策、加湿に
質量(kg)3.1
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)3
コード長さ(m)1.5
定格消費電力(W)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×265×312
安全装置サーモスタット、空焚き防止機能、水位センサー
連続使用時間(時間)強:約4、中:約5、弱:約12
適合床面積(目安)強運転時【木造】約11畳【鉄筋】約18畳
最大加湿量(mL/h)640
1台
¥12,800
税込¥14,080
3日以内出荷
おしゃれな超音波加湿器メレンゲ
色ホワイト
消費電力(W)28
タンク容量(L)3.6
本体質量(kg)1.5
対応アロマ対応
適合床面積木造/4~6畳相当、鉄筋/6~8畳相当
電気代の目安約0.8円/時
連続加湿時間(時間)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.7×26.0×26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ抗菌カートリッジ
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)約240
再生紙使用マーク適合
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
大好評SHIZUKUシリーズにプレミアムな新色が登場!!
定番カラーのホワイトと高級感のあるルビー更には新色のオニキスグレーはスタイリッシュモダンな色なのでお部屋を特別な空間に演出します。見た目はかわいいフォルムなのに大容量の水タンクで加湿力もばっちりです。
抗菌・アロマ・LEDライト・オフタイマーがついた蒸気が熱くない超音波式加湿器
操作部はタッチパネル式ですっきりしたデザイン
セット内容本体、取扱説明書、保証書、抗菌カートリッジ、お手入れブラシ、アロマパッド
材質本体:ABS、水タンク:半透明AS
質量(g)1350
電源(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)約3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×220×330
電源コード(m)約1.2
機能アロマ○(アロマオイル別売)、無段階加湿調整(ダイヤル式)、LEDオン/オフ切替、ミスト吹出口方向切替(360度回転)、自動OFF機能
最大消費電力(W)22
適合床面積木造:4~6、洋室:6~8
保証期間1年
連続加湿時間(時間)最大10
加湿方式超音波式
加湿量(mL/h)最大:約300
切タイマー2/4/6時間
雑菌の増殖を防ぐUV機能付き。加湿量は3段階に調節できます。部屋の湿度を検知して自動で加湿を調節するおまかせモード付き。3段階調光LEDライト付き。運転音と明るさを抑えたおやすみモード付き。切タイマーは最長8時間まで設定可能。アロマポケット付きでアロマの香りも楽しめます。上部からふたをしたまま給水できます。水タンクは取り外し可能、給水口が広いので中までしっかり洗えます。水タンク容量は約4.0リットル
付属品アロマパッド(2枚)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書
適合過失方式:超音波式
質量(kg)約1.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×142×317
適合床面積プレハブ洋室 約7畳、木造和室 約4畳※強運転時の目安
水タンク容量(L)約4.0
連続加湿時間(時間)約15時間(強運転時)
加湿量(mL/h)約270(強運転時)
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
充電式の加湿器。
2つ噴霧モードで、最大時に5時間、最小時には12時間ご使用が可能です。
動作音は30dBと、とても静かな設計。
就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。
1日1回の吸水で最大12時間使用が可能です。
LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。
ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。
水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。
充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様1時間当たりの墳霧量/100ml(1段階)、160ml(2段階)、バッテリー効率/約1000回
セット内容本体、専用フィルター2本、充電コード、取扱説明書
質量(g)約470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×219
タンク容量(mL)700
充電時間(時間)3.5
使用時間(時間)【コードレス】12(1段階)、6(2段階)【有線】8(1段階)、5(2段階)
フィルター交換目安約2~3ヶ月
充電式の加湿器。
2つ噴霧モードで、最大時に9時間、最小時には20時間ご使用が可能です。
動作音は30dBと、とても静かな設計。
就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。
1日1回の吸水で最大20時間使用が可能です。
LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。
ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。
水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。
充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様1時間当たりの墳霧量/50ml(1段階)、100ml(2段階)、バッテリー効率/1000回以上
セット内容本体、専用フィルター2本、取扱説明書
色ピンク
質量(g)約370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×205
タンク容量(mL)500
充電時間(時間)2.5
使用時間(時間)【コードレス、有線】12(1段階)、6(2段階)
フィルター交換目安約2~3ヶ月
1個
¥6,490
税込¥7,139
6日以内出荷
おしゃれな超音波加湿器メレンゲ
色ブルー
消費電力(W)28
タンク容量(L)3.6
本体質量(kg)1.5
対応アロマ対応
適合床面積木造/4~6畳相当、鉄筋/6~8畳相当
電気代の目安約0.8円/時
連続加湿時間(時間)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.7×26.0×26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ抗菌カートリッジ
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)約240
再生紙使用マーク適合
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
目に見えない細かな水粒子で、空間を隅々まで加湿します。タンクキャップに装着している「Ag+抗菌アタッチメント」により、タンク内の雑菌の繁殖を抑えます。触れる頻度の高い操作部は「抗菌操作プレート」を採用しており、より清潔にご使用いただけます。現在湿度を1%刻みでデジタル表示します。タンクの水がなくなるとブザー音と点滅でお知らせし、運転を停止します。
用途オフィスや施設の共用スペースなど、広い空間の乾燥対策に。
付属品抗菌気化フィルター2個
幅(mm)450
色ホワイト
高さ(mm)410
奥行(mm)348
電源(V)単相100
タンク容量(L)12(6L×2)
電源コード(m)2
関連キーワード