商品豆知識
加湿器内蔵5.5リットルのタンクは、広い範囲での効果的な加湿を可能にします。高い加湿能力で、お部屋の湿度を理想的なレベルに維持します。乾燥からくる不快感を軽減します。約55時間にわたり、連続的に加湿が行えます。長時間の使用でも安心してお使いいただけます。アロマオイルを使用して、お部屋に心地よい香りを広げることができます。リラックス効果や癒しのひとときを提供します。付属のリモコンを使用すれば、手軽に加湿器の操作が可能。遠くからでも加湿モードや風量を調整できます。
用途室内環境の維持、静電気の軽減、植物の健康促進に。
付属品リモコン、アロマボックス、ACアダプタ
色ホワイト
タンク容量(L)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×175×235
連続加湿時間(時間)【弱】55/【強】22
安全機能水不足、空焚き保護
作動音(dB)32以下
加湿機能250mL(±50)
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
加湿器
用途超音波式
材質ABS樹脂
質量(kg)2.22
高さ(mm)【1段階約100mL/時】約600【2段階約200mL/時】約800【3段階約350mL/時】約1000
タンク容量(L)5.2
幅(cm)20.85
定格出力(W)35(MAX)
フィルター交換不要
高さ(cm)48.5
操作方法タッチパネル式
加湿方式超音波式
使用時間(時間)【1段階】約50/【2段階】約25/【3段階】約15
定格入力DC24V-2.0A(MAX)
奥行き(cm)20.85
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
加湿器
用途超音波式
材質ABS樹脂
質量(kg)2.22
高さ(mm)【1段階約100mL/時】約600【2段階約200mL/時】約800【3段階約350mL/時】約1000
タンク容量(L)5.2
幅(cm)20.85
定格出力(W)35(MAX)
フィルター交換不要
高さ(cm)48.5
操作方法タッチパネル式
加湿方式超音波式
使用時間(時間)【1段階】約50/【2段階】約25/【3段階】約15
定格入力DC24V-2.0A(MAX)
奥行き(cm)20.85
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
関連キーワード