金融機関向け本格業務用加算機
A4サイズのコンパクトボディー
集計計算に役立つペアモード計算
人間工学に基いたキーレイアウト
セットしやすいアーム式のペーパーホルダー
57ミリ普通紙
自動給紙機能
ダストカバー付き
付属品インクリボン、ロールペーパー1巻、ダストカバー、延長コードセット
質量(kg)2.1(電池含む)
タイプ加算機プリンタータイプ
電源AC
表示桁数14桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)215×281×85
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
日付と時刻の表示・印字機能を搭載した2色印字モデル。
オートパワーオフ
日時を表示・記録できるカレンダー機能
ダブルチェック機能
セットしやすく簡単・丈夫なペーパーホルダー
電池残量が少なくなると自動点灯する電池交換予告機能
57ミリ普通紙
ACアダプター同梱
付属品ACアダプター(AD-380 III)、インクローラー(CP-13 II)、ロールペーパー1巻
質量(g)472(電池含む)
タイプ加算機プリンタータイプ
電源単3×4 又は同梱ACアダプター
表示桁数12桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)163×230×56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
オフィスで家庭で便利な小型プリンター電卓
時間計算機能新搭載
オートパワーオフ
商売計算機能
ダブルチェック機能
残量電池が少なくなると自動点灯する電池交換予告機能
付属品単3形乾電池×4本、インクローラー(CP-16 II)、ロールペーパー1巻
質量(g)304(電池含む)
タイプ算式プリンタータイプ
電源単3×4 又は別売ACアダプター
表示桁数12桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)99×196×40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
多彩な金融計算機能を、スタイリッシュなボディーに搭載
ショールーム等での使用を配慮したスタイリッシュデザイン
胸ポケットに入る薄型コンパクトデザイン
各種販売業務に携わる方に役立つ豊富な計算機能
繰上返済など、家庭でも役立つ便利な計算
桁数12
色白
仕様日数計算機能付きカレンダー機能、通貨換算、金利計算、液晶表示、メモリー(※電卓モードでは1メモリー。金融計算では5つのシミュレーション結果をメモリーに保存できます)、デルタパーセント、シフト、3桁位取り、算式/加算式、オートパワーオフ、キーロールオーバー(※すばやい入力操作に対応可能です)、税計算、単位換算
質量(g)89(電池含む)
電源リチウム電池(CR2032×1)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)105×77.6×13.8(※閉じた状態)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
乾電池駆動対応のシリアルプリンターモデル。コンパクトで場所を取らない小型手動式ドロアー搭載、レジ本体と分離可能で持ち運びや設置場所の変更も気軽に行えます。複数税率対応。
種別登録部門数:4
仕様2紙幣6硬貨 (分離可能非連動型)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算レポート
付属品取扱説明書、ACアダプター×1
質量(kg)(本体)1、(ドロアー)1.6
電源単2形乾電池 x4、(メモリー保護)単3形乾電池 x3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)295×210×119、(ドロアー)298×348×77
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
定形用紙サイズ自動検知のらくらくオートタイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。また、長形3号封筒の内3つ折りが可能です。返信用封筒などにご利用いただけます。3.5インチカラー液晶タッチパネル搭載で、直感的に操作ができます。2枚送りを検知して、自動停止します。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。
仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚
質量(kg)30
種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り、封筒折り(長形3号封筒・内3つ折り※厚さの形状によっては折れないものもございます。)
方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙
消費電力(W)(50/60Hz)50
紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙
検知方式紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6
カウンタ枚数:5桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)
用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)
折り位置設定自動
RoHS指令(10物質対応)対応
処理速度(A4:2つ折り)32~240枚/分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)669×545×506
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×545×506
1台
¥429,800
税込¥472,780
8日以内出荷
交・直負荷電流/交流漏れ電流測定に
選べる電流センサ8種類
配電盤の中に入れ、扉を閉めても外で測定値をモニタできる
電圧と力率を設定し簡易的な電力測定が可能
設置スペースを気にしない小型2chモデル
測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能
3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源)
記憶容量 1chあたり50万データ。
仕様実効値演算:ソフトウェアによる真の実効値演算
付属品CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2
チャンネル数2ch(GND共通)
適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m
連続使用時間約3か月(記録間隔1分、BluetoothOFF)、約10日(記録間隔1秒、BluetoothON)、約5日(記録間隔0.5秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)単3アルカリ乾電池使用時
機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン
測定対象AC負荷電流、DC負荷電流、AC漏れ電流(電流センサによる)
測定レンジAC500mA~2000A、DC10A~2000A (電流センサによる)(間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません)
測定確度±0.5%rdg.±5dgt.(DC、AC50Hz/60Hz)(電流センサ接続時はセンサ確度を加算)
記憶容量1チャネルあたり50万データ
表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モード瞬時値、平均値、最大値記録
記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
小型で簡単で安心できるロガー(センサ別売)です。電流データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録
省エネ活動やトラブル解決に
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×2、取扱説明書×1、操作ガイド×1
トラスコ品番753-8715
測定範囲AC 500mA~1000A rms、5レンジ※測定範囲はクランプセンサによって異なります
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2
測定項目交流電流2ch(オプションのクランプオンセンサの種類により、負荷電流2ch、漏れ電流2ch、負荷電流と漏れ電流各1ch等の測定可能)※間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません
記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)
その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
測定レンジ(9669使用時)1000Aレンジ、(CT6500使用時)50A/500Aレンジ、(9695-02使用時)5A/50Aレンジ、(9675使用時)500mA/5Aレンジ、(9657-10使用時)500mA/5Aレンジ
使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能なし
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約1年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約1か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録:60000データ/ch、統計値記録:15000データ/ch
記録間隔1~30秒、1~60分、15設定
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
基本確度±2.0%rdg.±0.13%f.s.(本体+CT6500センサ確度、5000Aレンジ、50/60Hzにて)※基本確度は代表値を掲載、本体のみでは±0.5%rdg.±5dgt.、クランプセンサ確度は別途加算、詳しくは単品カタログをご確認ください
柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用。最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能。最大値/最小値表示機能付。暗所で見やすい白色バックライト採用。最小分解能0.01A
付属品9174(携帯用ケース)、単4形乾電池LR03×2、取扱説明書
適合規格IEC61010-1、IEC61010-2-030、CATⅢ1000V/CATⅣ600V 汚染度2、IEC61010-2-032、IEC61326-1(EMC)、IEC60529 IP40
コード長さ(m)約1.8(センサ一体型)
連続使用時間(時間)約120(LR03使用時)
使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2
使用温湿度範囲0~50℃、80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、70%以下(結露のないこと)
被測定導体径最大Φ150mm
オートパワーオフ約15分
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×70×26
確度±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
クレストファクタフルスケール<1.6、ハーフスケール<3.2、有効入力波高値は各レンジの√2倍とする
誤差センサ中心測定の確度に対し最大3%加算(導体位置による)
過負荷保護AC5000A/10秒間
ケーブル径(Φmm)約8.5(センサ)
柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用
最大値/最小値表示機能付
暗所で見易いバックライト付
国際安全規格IEC61010-1,IEC61010-2-032
CAT IV 600V/CAT III 1000Vに準拠した安全設計
最小分解能0.001A
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
加圧工程中の任意4点の計測を行うことで良否判定精度が飛躍的に向上。圧力波形画像データ比較測定器に比べローコスト。初期ピーク除去機能でワーク接触時のイレギュラーなピークをカウントせずに比較計測が可能。アナログ4~20mA、0~10VとBCD出力の3タイプをご用意。ピークホールド機能 常にピークを表示し続ける”Aタイプ”とショット毎のピークを表示する”Bタイプ”が選択可能。デジタルゼロ機能 直前に表示されている値を「ゼロ」と計測する機能。トラッキングゼロ機能 ゼロ点の移動を内部でデジタル的に自動補正する機能。パターンセレクト機能 比較パターンを4パターンまで設定することが可能
動作方式逐次比較方式
表示7セグメントLED 文字高さ14.2mm(赤)、比較設定表示 文字高さ8mm(緑)
感度(最小入力)0.5μV/digit
適合センサストレンゲージ式各種センサ(350Ω)
確度(℃)±(0.15% of F.S. +1digit)(23±5)※選択された圧力センサまたはロードセルの精度を加算してください。
最大表示9999
最大入力電圧3.3mV/V
温度特性±(0.005% of rdg +0.5digit)/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング速度2000回/秒
ゼロ調整範囲-1.000~+1.000mV/V
ゲイン0.001~+3.300mV/V
センサ電源電圧(V)DC5±10% 60mA
関連キーワード