カテゴリ

  • 測定用品(65)
    • 振動計(46)
    • 騒音計・地震計・振動計その他関連用品(8)
    • 温湿データロガー 記録計(3)
  • 制御機器(26)
    • 工作キット(2)
    • ディスクリートその他関連用品(10)
  • 測定関連サービス(7)
    • 騒音計・振動計レンタル(6)
  • 学童・教育用品(25)
    • プログラミング/ロボティクス(21)
    • 重さ/力学(3)
  • パソコン/周辺機器(58)
    • その他無線通信デバイス(3)
  • ヘルスケア(16)
    • 歩数計・活動量計(16)
  • 電動工具(9)
  • 厨房用品(5)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ

「加速度計」の検索結果

関連キーワード
233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯型振動測定システム 明立精機携帯型振動測定システム明立精機
2,798,000税込3,077,800
1台
60日以内出荷
HANDYSAMで大掛かりで煩雑だった微振動測定はここまで簡単になります。微振動計測・解析を手軽にかつ効率的に実現する携帯型振動測定システムです。サーボ型加速度センサー、センサーアンプを内蔵し、「どこでも手軽に」をコンセプトに小型・軽量化されたオールインワン・アタッシュケース型ボディは測定ポイントの移動や持ち運びを容易にし、どこでも手軽に解析を行うことが可能です。わかりやすいユーザーインターフェイスと見やすいグラフレイアウトで、時間波形・パワースペクトル・コヒーレンス・位相・振動伝達率をリアルタイムに表示。データレコーダ機能で収録した長時間振動データを必要な部分だけオフラインで解析したり、グラフのプリントアウト、加速度・速度・変位の測定など、振動解析に必要な機能を満載しました。測定データをMicrosoft Excel等のアプリケーションで利用することもできます。
仕様ウィンドウ関数:ハニング・レクタンギュラ(矩形)、オーバーラップ(%):0、25、50、75、87.5(測定条件により変動)、グラフ表示・印刷:時間軸波形、パワースペクトル(r.m.s)、振動伝達率、位相、コヒレンス、トリパタイト、1/3オクターブ、スペクトル本数:400本、データレコーダ機能(1測定当たり):最長24時間(24時間測定したデータのファイル容量は、約1.3GB@1ch、約4GB@3ch、約8GB@6ch)、平均化モード(周波数領域):加算平均・指数化平均・ピークホールド測定範囲0.1~400Hz(加速度)、1~400Hz(速度・変位)※速度・変位は計算値です。周波数(Hz)50100200400センサータイプサーボ型加速度センサー分解能センサー:1x10-6m/s2測定レンジ2、10、50、100cm/s2 0-PA/Dコンバータ16bit
スマート振動センサー EPSONスマート振動センサーEPSON
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
エプソン独自の微細加工技術を用いた水晶加速度センサー素子を内蔵。誰でも、手軽に微小な振動を計測できる振動計です。手のひらサイズで、簡単にどこでも、これひとつで3軸方向の振動計測が可能です。業者に依頼せず、現場担当者自身で振動計測が可能になります。
付属品USBレシーバー(Bluetooth 接続用)、USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド質量(g)約100電源USB給電 DC 5V 1A(M-A750FBは消費電流が小さいため、一部のモバイルバッテリーでは給電が途中で停止することがあります。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×46×36保存温度(℃)-10~60測定モード加速度計測/傾き計測/振動レベル(VC)判定保証期間製品納入日から起算して1年間 ※製品保証期間内に、通常の取り扱い・使用において故障が発生した場合、無償で製品交換にて対応させて頂きます。なお、製品保証期間を超えるものの修理は行っておりません。取付け方法両面テープ記録時間本体/1,000sps(TAP:512tap/FC:460Hz)の場合 2時間インターフェイス無線通信(Bluetooth(R) Low Energy) / 有線通信(USBケーブル接続)関連資料M-A750FB紹介資料(2.36MB) 振動センサーカタログ(3.6MB)無線Bluetooth(R) Low Energy(BLE) 5.0動作温度範囲(℃)0~40
タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB YAMAZEN(山善)タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GBYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OSネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめです多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供します搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー使用用途に合わせて選べるサイズ展開持ち運びしやすく、外出先でも大きい画面で楽しめます・8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利です・10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応しますメモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GBWi-Fi環境があれば、いつでも使用できます しっかり使えるバッテリー容量[8インチ:4000mAh/10.1インチ:6000mAh]と、使い勝手のいいUSB Type-C ポートです保証期間1年【QA15-80(8インチ)】ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)CPU:T606(8コア)メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)ストレージ:64GB外部ストレージ:最大1TB(microSD)バッテリー:4000mAh充電時間:約3時間リアカメラ:5MP AFフロントカメラ:2MPWi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)Bluetooth:Bluetooth5.0センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサーOS:AndroidTM15外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック【QA15-101(10.1インチ)】ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)CPU:T606(8コア)メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)ストレージ:64GB外部ストレージ:最大1TB(microSD)バッテリー:6000mAh充電時間:約4時間リアカメラ:8MP AFフロントカメラ:5MPWi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)Bluetooth:Bluetooth5.0センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサーOS:AndroidTM15外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック
用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作
腕時計 カシオ計算機腕時計カシオ計算機
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
ジョギングやランニング等の活動を始めると自動的に歩数計測が可能なステップトラッカーを搭載したモデルです。 3軸加速度センサーによる歩数カウント機能を備えており、着用時に動き始めると自動的に歩数計測を開始します。また、歩数のレベルをグラフで表示したり、過去の歩数及び目標達成率を確認できるなど、普段の健康管理・運動量管理をサポートします。 更に、ラップタイムは最大200本までメモリー可能。タイム計測中に計測時間と現在時刻を同時に表示することもできます。LEDライト付きで、夜間での視認性も確保。装着性を高めるために、バンド穴を多く設け、微妙なサイズ調整ができる仕様です。 ※ 「WS-2000H-1AJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。
材質【ケース・ベゼル】樹脂質量(g)42精度平均月差:±30秒センサー3軸加速度センサーによる歩数計測機能・歩数表示範囲:0~999,999歩・目標達成率表示(目標歩数設定範囲:1,000~50,000歩、1,000歩単位)・歩数グラフ(1時間毎の歩数を7時間分6段階でレベル表示)・ステップインジケーター表示・歩数履歴表示・パワーセービング機能(一定時間動きが無いと自動的にセンサーをスリープ状態にし節電)ガラス部樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面)寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】49.3 × 44.2 × 13.1機能操作音ON/OFF切替機能LED色アンバータイマーセット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測カレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイムデュアルタイム(ホームタイムとの時刻入替機能付き)アラーム時刻アラーム5本・時報ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、ラップ/スプリット付き、計測データを最大200本メモリー(計測月・日・時・分、ラップ/スプリットタイム)ライト機能LEDライト(残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)電池寿命(年)約3
【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セット アイリスオーヤマ【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セットアイリスオーヤマ
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
【2台セット】【バッテリー5000mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。残量を気にせず安心して使える5000mAhバッテリー搭載。Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。メモリ4GB、ストレージ128GB。書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサーUSB Type-Cポート国内メーカー品
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書ブラック質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×8.7×209.5ディスプレイ8インチ解像度1200×1920スピーカー(出力)2バッテリー容量(mAh)5000端子Type-COSAndroid(TM)13カメラ仕様アウトカメラ:500万画素、インカメラ:500万画素容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
【セットでお得】タブレット 10インチ 2台セット アイリスオーヤマ【セットでお得】タブレット 10インチ 2台セットアイリスオーヤマ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
【2台セット】【バッテリー7100mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。残量を気にせず安心して使える7100mAhバッテリー搭載。Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。メモリ4GB、ストレージ128GB。書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサーUSB Type-Cポート国内メーカー品
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書ブラック質量(g)585寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×8.7×166.5ディスプレイ10.1インチ解像度1200×1920スピーカー(出力)4バッテリー容量(mAh)7100端子Type-COSAndroid(TM)13カメラ仕様アウトカメラ:800万画素、インカメラ:500万画素容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
Xiaomi Pad mini Purple 8G+256G XiaomiXiaomi Pad mini Purple 8G+256GXiaomi
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
片手で扱える8.8インチデザイン携帯性と生産性の両立Xiaomi HyperAIXiaomi HyperOS搭載MediaTek Dimensity 9400+最先端の3nmプロセスXiaomi フォーカスペンによる軽快な操作感超低遅延の自然な応答性高精細3Kクリアディスプレイ最大165Hzの滑らかな表示大容量7500mAh(typ)バッテリー67Wハイパーチャージ
仕様●AI:NPU 890●GPU:Immortalis-G925 MC12●ストレージ&RAM:8GB+256GB、12GB+512GB、LPDDR5X + UFS 4.1●タッチサンプリングレート:最大372Hz●タッチサンプリングレート(ペン使用時):最大240Hz●瞬時タッチサンプリングレート:最大1080Hz●接続性:Wi-Fi 7対応 | Bluetooth 5.4 | 2×2 MIMO、Wi-Fi Direct、Miracast、2.4GHz/5GHzデュアルバンド同時接続、トライバンド同時接続 | AAC / LDAC / LHDC5.0 / LC3 / ASHA / Auracast | IPv6対応セット内容タブレット本体 / AC アダプタ(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイド寸法(mm)高さ:205.13、幅:132.03、厚さ:6.46パープル質量(g)326センサー加速度センサー | ジャイロスコープ | フロント環境光(色温度)センサー | ホールセンサー | 磁気センサー | 近接センサー | X軸リニアモーターバッテリー7500mAh(typ)輝度700nits(HBM)ディスプレイ3Kクリアディスプレイ | 8.8インチ | 16:10、3008×1880、403 ppi | TUV Rheinland 低ブルーライト(ハードウェアソリューション) | TUV Rheinland フリッカーフリー | TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー | Original color PRO | サンライトモード | 687億色 | DCI-P3 | 読書モード | アダプティブカラー | AI画像エンジン | HDR10 | Dolby Vision(R) | ウェットタッチテクノロジー使用CPU1×X925@3.73GHz + 3×X4@3.3GHz + 4×A720@2.4GHz充電方式67Wハイパーチャージ、18W有線リバース充電、USB Type-C×2PD3.0 / PD2.0OSXiaomi HyperOS 2プロセッサーMediaTek Dimensity 9400+、最先端3nmプロセスデータ転送USB 3.2 Gen 1 / USB 2.0(最大5Gbps)、USB 2.0のみ(HOSTモードでのデータ転送)カメラ仕様リア:1300万画素、1/3.06インチセンサー、1.12μmピクセルサイズ、F値2.2、PDAF対応 | 4K@30fps | 1080P@30fps・60fps | 720P@30fps写真 | 動画 | ポートレート | ドキュメント | テレプロンプター | ダイナミックショット | HDR | プロモードリフレッシュレート(Hz)最大165
Xiaomi Pad mini Purple 12G+512G XiaomiXiaomi Pad mini Purple 12G+512GXiaomi
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
片手で扱える8.8インチデザイン携帯性と生産性の両立Xiaomi HyperAIXiaomi HyperOS搭載MediaTek Dimensity 9400+最先端の3nmプロセスXiaomi フォーカスペンによる軽快な操作感超低遅延の自然な応答性高精細3Kクリアディスプレイ最大165Hzの滑らかな表示大容量7500mAh(typ)バッテリー67Wハイパーチャージ
仕様●AI:NPU 890●GPU:Immortalis-G925 MC12●ストレージ&RAM:8GB+256GB、12GB+512GB、LPDDR5X + UFS 4.1●タッチサンプリングレート:最大372Hz●タッチサンプリングレート(ペン使用時):最大240Hz●瞬時タッチサンプリングレート:最大1080Hz●接続性:Wi-Fi 7対応 | Bluetooth 5.4 | 2×2 MIMO、Wi-Fi Direct、Miracast、2.4GHz/5GHzデュアルバンド同時接続、トライバンド同時接続 | AAC / LDAC / LHDC5.0 / LC3 / ASHA / Auracast | IPv6対応セット内容タブレット本体 / AC アダプタ(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイド寸法(mm)高さ:205.13、幅:132.03、厚さ:6.46パープル質量(g)326センサー加速度センサー | ジャイロスコープ | フロント環境光(色温度)センサー | ホールセンサー | 磁気センサー | 近接センサー | X軸リニアモーターバッテリー7500mAh(typ)輝度700nits(HBM)ディスプレイ3Kクリアディスプレイ | 8.8インチ | 16:10、3008×1880、403 ppi | TUV Rheinland 低ブルーライト(ハードウェアソリューション) | TUV Rheinland フリッカーフリー | TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー | Original color PRO | サンライトモード | 687億色 | DCI-P3 | 読書モード | アダプティブカラー | AI画像エンジン | HDR10 | Dolby Vision(R) | ウェットタッチテクノロジー使用CPU1×X925@3.73GHz + 3×X4@3.3GHz + 4×A720@2.4GHz充電方式67Wハイパーチャージ、18W有線リバース充電、USB Type-C×2PD3.0 / PD2.0OSXiaomi HyperOS 2プロセッサーMediaTek Dimensity 9400+、最先端3nmプロセスデータ転送USB 3.2 Gen 1 / USB 2.0(最大5Gbps)、USB 2.0のみ(HOSTモードでのデータ転送)カメラ仕様リア:1300万画素、1/3.06インチセンサー、1.12μmピクセルサイズ、F値2.2、PDAF対応 | 4K@30fps | 1080P@30fps・60fps | 720P@30fps写真 | 動画 | ポートレート | ドキュメント | テレプロンプター | ダイナミックショット | HDR | プロモードリフレッシュレート(Hz)最大165
Xiaomi Pad mini Gray 8G+256G XiaomiXiaomi Pad mini Gray 8G+256GXiaomi
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
片手で扱える8.8インチデザイン携帯性と生産性の両立Xiaomi HyperAIXiaomi HyperOS搭載MediaTek Dimensity 9400+最先端の3nmプロセスXiaomi フォーカスペンによる軽快な操作感超低遅延の自然な応答性高精細3Kクリアディスプレイ最大165Hzの滑らかな表示大容量7500mAh(typ)バッテリー67Wハイパーチャージ
仕様●AI:NPU 890●GPU:Immortalis-G925 MC12●ストレージ&RAM:8GB+256GB、12GB+512GB、LPDDR5X + UFS 4.1●タッチサンプリングレート:最大372Hz●タッチサンプリングレート(ペン使用時):最大240Hz●瞬時タッチサンプリングレート:最大1080Hz●接続性:Wi-Fi 7対応 | Bluetooth 5.4 | 2×2 MIMO、Wi-Fi Direct、Miracast、2.4GHz/5GHzデュアルバンド同時接続、トライバンド同時接続 | AAC / LDAC / LHDC5.0 / LC3 / ASHA / Auracast | IPv6対応セット内容タブレット本体 / AC アダプタ(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイド寸法(mm)高さ:205.13、幅:132.03、厚さ:6.46グレー質量(g)326センサー加速度センサー | ジャイロスコープ | フロント環境光(色温度)センサー | ホールセンサー | 磁気センサー | 近接センサー | X軸リニアモーターバッテリー7500mAh(typ)輝度700nits(HBM)ディスプレイ3Kクリアディスプレイ | 8.8インチ | 16:10、3008×1880、403 ppi | TUV Rheinland 低ブルーライト(ハードウェアソリューション) | TUV Rheinland フリッカーフリー | TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー | Original color PRO | サンライトモード | 687億色 | DCI-P3 | 読書モード | アダプティブカラー | AI画像エンジン | HDR10 | Dolby Vision(R) | ウェットタッチテクノロジー使用CPU1×X925@3.73GHz + 3×X4@3.3GHz + 4×A720@2.4GHz充電方式67Wハイパーチャージ、18W有線リバース充電、USB Type-C×2PD3.0 / PD2.0OSXiaomi HyperOS 2プロセッサーMediaTek Dimensity 9400+、最先端3nmプロセスデータ転送USB 3.2 Gen 1 / USB 2.0(最大5Gbps)、USB 2.0のみ(HOSTモードでのデータ転送)カメラ仕様リア:1300万画素、1/3.06インチセンサー、1.12μmピクセルサイズ、F値2.2、PDAF対応 | 4K@30fps | 1080P@30fps・60fps | 720P@30fps写真 | 動画 | ポートレート | ドキュメント | テレプロンプター | ダイナミックショット | HDR | プロモードリフレッシュレート(Hz)最大165
Xiaomi Pad mini Gray 12G+512G XiaomiXiaomi Pad mini Gray 12G+512GXiaomi
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
片手で扱える8.8インチデザイン携帯性と生産性の両立Xiaomi HyperAIXiaomi HyperOS搭載MediaTek Dimensity 9400+最先端の3nmプロセスXiaomi フォーカスペンによる軽快な操作感超低遅延の自然な応答性高精細3Kクリアディスプレイ最大165Hzの滑らかな表示大容量7500mAh(typ)バッテリー67Wハイパーチャージ
仕様●AI:NPU 890●GPU:Immortalis-G925 MC12●ストレージ&RAM:8GB+256GB、12GB+512GB、LPDDR5X + UFS 4.1●タッチサンプリングレート:最大372Hz●タッチサンプリングレート(ペン使用時):最大240Hz●瞬時タッチサンプリングレート:最大1080Hz●接続性:Wi-Fi 7対応 | Bluetooth 5.4 | 2×2 MIMO、Wi-Fi Direct、Miracast、2.4GHz/5GHzデュアルバンド同時接続、トライバンド同時接続 | AAC / LDAC / LHDC5.0 / LC3 / ASHA / Auracast | IPv6対応セット内容タブレット本体 / AC アダプタ(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイド寸法(mm)高さ:205.13、幅:132.03、厚さ:6.46グレー質量(g)326センサー加速度センサー | ジャイロスコープ | フロント環境光(色温度)センサー | ホールセンサー | 磁気センサー | 近接センサー | X軸リニアモーターバッテリー7500mAh(typ)輝度700nits(HBM)ディスプレイ3Kクリアディスプレイ | 8.8インチ | 16:10、3008×1880、403 ppi | TUV Rheinland 低ブルーライト(ハードウェアソリューション) | TUV Rheinland フリッカーフリー | TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー | Original color PRO | サンライトモード | 687億色 | DCI-P3 | 読書モード | アダプティブカラー | AI画像エンジン | HDR10 | Dolby Vision(R) | ウェットタッチテクノロジー使用CPU1×X925@3.73GHz + 3×X4@3.3GHz + 4×A720@2.4GHz充電方式67Wハイパーチャージ、18W有線リバース充電、USB Type-C×2PD3.0 / PD2.0OSXiaomi HyperOS 2プロセッサーMediaTek Dimensity 9400+、最先端3nmプロセスデータ転送USB 3.2 Gen 1 / USB 2.0(最大5Gbps)、USB 2.0のみ(HOSTモードでのデータ転送)カメラ仕様リア:1300万画素、1/3.06インチセンサー、1.12μmピクセルサイズ、F値2.2、PDAF対応 | 4K@30fps | 1080P@30fps・60fps | 720P@30fps写真 | 動画 | ポートレート | ドキュメント | テレプロンプター | ダイナミックショット | HDR | プロモードリフレッシュレート(Hz)最大165
Xiaomi 15T Pro Mocha Gold 12G+256G XiaomiXiaomi 15T Pro Mocha Gold 12G+256GXiaomi
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
ライカSummilux光学レンズ ハイライトを撮り逃さない、ライカ5倍プロレベルの望遠カメラを搭載Xiaomi Astral Communication対応 ediaTek Dimensity 9400+フラッグシップのチップセットを搭載持ちやすいラウンドエッジデザイン ゴールドコレクション没入感の高いベゼルレスディスプレイ 6.83インチ、144Hz対応アイケアディスプレイ90W急速充電とワイヤレス充電対応 5500mAh大容量バッテリー搭載Xiaomi HyperAI、Xiaomi HyperOS搭載
仕様●AI:NPU 890●GPU:Immortalis-G925 MC12●LIPOテクノロジー:Low-Injection Pressure Over-molding(低圧射出オーバーモールディング)●NFC&おサイフケータイ(R):GPS:L1+L5 | Galileo:E1+E5a+E5b | GLONASS:G1 | Beidou | QZSS:L1+L5 | NavIC:L5 | GPS補助側位 | 電子コンパス | ワイヤレスネットワーク | データネットワーク | MPE●Xiaomi HyperAI:AI文章生成、AI音声認識、AI通訳、AI検索、AIダイナミック壁紙、AIクリエイティブアシスタント、その他Googleかこって検索、Google Gemini●タッチサンプリングレート:480Hzタッチサンプリングレート、2,560Hz瞬間タッチサンプリングレート●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、またはnano SIM + eSIM、またはeSIM + eSIM) | 【ネットワーク帯域】5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 | 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 | 4G:LTE TDD:B38/39/40/41/42/48 | 3G:B1/2/4/5/6/8/19 | 2G:850/900/1,800/1,900MHz | 【ワイヤレスネットワーク】Wi-Fi 7機能・2×2 MIMO、WiFi Directに対応・Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth●ピーク輝度:25%の表示領域をカバーする3200nits●フロントカメラの動画撮影:4K(3840×2160)動画撮影(30fps) | 1080p(1920×1080)HD動画撮影(30fps、60fps) | 720p(1280×720)HD動画撮影(30fps)●ライカ115mm超望遠カメラ:5,000万画素 | F値3.0 | OIS | 115mm相当の焦点距離●ライカ15mm超広角カメラ:1,200万画素 | F値2.2 | 15mm相当の焦点距離 | FOV 120°●ライカ23mmメインカメラ:5,000万画素 | Light Fusion 900イメージセンサーを搭載 | 2.4μm 4-in-1スーパーピクセル | F値1.62 | OIS | 23mm相当の焦点距離●ライカSummilux光学レンズ:VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH●リアカメラの動画機能:HDR10+動画撮影 | LUTパラメーター | ShootSteady | スローモーション | タイムラプス | ナイト動画 | 動画プロモード | 動画ログ形式●リアカメラの動画撮影:8K(7680×4320)動画録画(30fps) | 4K(3840×2160)動画撮影(30fps、60fps、120fps) | 1080p(1920×1080)HD動画撮影(30fps、60fps) | 720p(1280×720)HD動画撮影(30fps) | スローモーションビデオ:720p 120fps、240fps、960fps1080p 120fps、240fps、960fps●音声および動画の再生:デュアルスピーカー | 3マイクアレイ | Dolby Atmos(R)、ハイレゾ & ハイレゾワイヤレス | サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、AAC、OGG、WAV、AMR | サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP | HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) 動画コンテンツの再生時に HDR ディスプレイをサポート●色域:DCI-P3セット内容携帯電話 / ACアダプタ(試供品)/ USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド寸法(mm)高さ:162.7、幅:77.9、厚さ:7.96モカゴールド質量(g)210センサー近接センサー | 環境光センサー | 加速度計 | ジャイロスコープ | 電子コンパス | 赤外線ブラスター | フリッカーセンサー | X軸リニア振動モーター | 色温度センサー機能フロントカメラの写真撮影:HDR | ポートレートモード | パームシャッター | 音声シャッター | 時限バースト | セルフィータイマー | スクリーンフィルライト、リアカメラの写真撮影:2つのライカ写真スタイル(Leica Authentic look、Leica Vibrant Look)| ライカフィルター | ライカのクラシックなシャッター音 | ライカの透かし | Xiaomi ProFocus(モーショントラッキングフォーカス、アイトラッキングフォーカス、モーションキャプチャー) | モーショントラッキングフォーカス | アイトラッキングフォーカス | モーションキャプチャー | ライトニングバースト | デジタルズーム(最大100倍) | HDR | ダイナミックショット | ポートレートモード | マスターレンズシステム(23mm、35mm、46mm、75mm、115mm) | 5000万画素モード(広角/望遠) | スーパーマクロ | パノラマ | 長時間露出 | ドキュメント | ファストショットモード | スーパームーン | プロモード | キャプチャ画像形式:HEIF、JPEG | Proモード、RAWバッテリー5,500mAh(標準値)Xiaomi Surgeバッテリーメモリー12+256GBディスプレイ6.83インチ144Hz対応アイケアディスプレイ |フラットディスプレイ |Corning(R) Gorilla(R) Glass(R) 7i | DC調光 | 原色PRO | Pro HDR | ウェットタッチテクノロジー | HDR10+ | Dolby Vision(R) | TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み | TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 | TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証解像度2772×1280、447ppi防塵防水性能IP68使用CPU1×Cortex-X925、最大3.73GHz |3×Cortex-X4、最大3.3GHz |4×Cortex-A720、最大2.4GHz内蔵RAMLPDDR5X充電方式90Wハイパーチャージ、ワイヤレスハイパーチャージ、PD3.0/PD2.0に対応、USB-C充電ポートOSXiaomi HyperOS 2プロセッサーMediaTek Dimensity 9400+、3nm製造プロセスセキュリティ画面内指紋センサー、AI顔認証ロック解除素材有機EL(AMOLED)カメラ仕様3200万画素インディスプレイセルフィーカメラ:,200万画素 | 0.64um、1.28um 4-in-1 | F値2.2 | 21mm相当の焦点距離色深度680億色ストレージUFS 4.1冷却システムXiaomi 3D IceLoopシステムリフレッシュレート(Hz)最大144
Xiaomi 15T Pro Gray 12G+256G XiaomiXiaomi 15T Pro Gray 12G+256GXiaomi
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
ライカSummilux光学レンズ ハイライトを撮り逃さない、ライカ5倍プロレベルの望遠カメラを搭載Xiaomi Astral Communication対応 ediaTek Dimensity 9400+フラッグシップのチップセットを搭載持ちやすいラウンドエッジデザイン ゴールドコレクション没入感の高いベゼルレスディスプレイ 6.83インチ、144Hz対応アイケアディスプレイ90W急速充電とワイヤレス充電対応 5500mAh大容量バッテリー搭載Xiaomi HyperAI、Xiaomi HyperOS搭載
仕様●AI:NPU 890●GPU:Immortalis-G925 MC12●LIPOテクノロジー:Low-Injection Pressure Over-molding(低圧射出オーバーモールディング)●NFC&おサイフケータイ(R):GPS:L1+L5 | Galileo:E1+E5a+E5b | GLONASS:G1 | Beidou | QZSS:L1+L5 | NavIC:L5 | GPS補助側位 | 電子コンパス | ワイヤレスネットワーク | データネットワーク | MPE●Xiaomi HyperAI:AI文章生成、AI音声認識、AI通訳、AI検索、AIダイナミック壁紙、AIクリエイティブアシスタント、その他Googleかこって検索、Google Gemini●タッチサンプリングレート:480Hzタッチサンプリングレート、2,560Hz瞬間タッチサンプリングレート●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、またはnano SIM + eSIM、またはeSIM + eSIM) | 【ネットワーク帯域】5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 | 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 | 4G:LTE TDD:B38/39/40/41/42/48 | 3G:B1/2/4/5/6/8/19 | 2G:850/900/1,800/1,900MHz | 【ワイヤレスネットワーク】Wi-Fi 7機能・2×2 MIMO、WiFi Directに対応・Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth●ピーク輝度:25%の表示領域をカバーする3200nits●フロントカメラの動画撮影:4K(3840×2160)動画撮影(30fps) | 1080p(1920×1080)HD動画撮影(30fps、60fps) | 720p(1280×720)HD動画撮影(30fps)●ライカ115mm超望遠カメラ:5,000万画素 | F値3.0 | OIS | 115mm相当の焦点距離●ライカ15mm超広角カメラ:1,200万画素 | F値2.2 | 15mm相当の焦点距離 | FOV 120°●ライカ23mmメインカメラ:5,000万画素 | Light Fusion 900イメージセンサーを搭載 | 2.4μm 4-in-1スーパーピクセル | F値1.62 | OIS | 23mm相当の焦点距離●ライカSummilux光学レンズ:VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH●リアカメラの動画機能:HDR10+動画撮影 | LUTパラメーター | ShootSteady | スローモーション | タイムラプス | ナイト動画 | 動画プロモード | 動画ログ形式●リアカメラの動画撮影:8K(7680×4320)動画録画(30fps) | 4K(3840×2160)動画撮影(30fps、60fps、120fps) | 1080p(1920×1080)HD動画撮影(30fps、60fps) | 720p(1280×720)HD動画撮影(30fps) | スローモーションビデオ:720p 120fps、240fps、960fps1080p 120fps、240fps、960fps●音声および動画の再生:デュアルスピーカー | 3マイクアレイ | Dolby Atmos(R)、ハイレゾ & ハイレゾワイヤレス | サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、AAC、OGG、WAV、AMR | サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP | HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) 動画コンテンツの再生時に HDR ディスプレイをサポート●色域:DCI-P3セット内容携帯電話 / ACアダプタ(試供品)/ USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド寸法(mm)高さ:162.7、幅:77.9、厚さ:7.96グレー質量(g)210センサー近接センサー | 環境光センサー | 加速度計 | ジャイロスコープ | 電子コンパス | 赤外線ブラスター | フリッカーセンサー | X軸リニア振動モーター | 色温度センサー機能フロントカメラの写真撮影:HDR | ポートレートモード | パームシャッター | 音声シャッター | 時限バースト | セルフィータイマー | スクリーンフィルライト、リアカメラの写真撮影:2つのライカ写真スタイル(Leica Authentic look、Leica Vibrant Look)| ライカフィルター | ライカのクラシックなシャッター音 | ライカの透かし | Xiaomi ProFocus(モーショントラッキングフォーカス、アイトラッキングフォーカス、モーションキャプチャー) | モーショントラッキングフォーカス | アイトラッキングフォーカス | モーションキャプチャー | ライトニングバースト | デジタルズーム(最大100倍) | HDR | ダイナミックショット | ポートレートモード | マスターレンズシステム(23mm、35mm、46mm、75mm、115mm) | 5000万画素モード(広角/望遠) | スーパーマクロ | パノラマ | 長時間露出 | ドキュメント | ファストショットモード | スーパームーン | プロモード | キャプチャ画像形式:HEIF、JPEG | Proモード、RAWバッテリー5,500mAh(標準値)Xiaomi Surgeバッテリーメモリー12+256GBディスプレイ6.83インチ144Hz対応アイケアディスプレイ |フラットディスプレイ |Corning(R) Gorilla(R) Glass(R) 7i | DC調光 | 原色PRO | Pro HDR | ウェットタッチテクノロジー | HDR10+ | Dolby Vision(R) | TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み | TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 | TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証解像度2772×1280、447ppi防塵防水性能IP68使用CPU1×Cortex-X925、最大3.73GHz |3×Cortex-X4、最大3.3GHz |4×Cortex-A720、最大2.4GHz内蔵RAMLPDDR5X充電方式90Wハイパーチャージ、ワイヤレスハイパーチャージ、PD3.0/PD2.0に対応、USB-C充電ポートOSXiaomi HyperOS 2プロセッサーMediaTek Dimensity 9400+、3nm製造プロセスセキュリティ画面内指紋センサー、AI顔認証ロック解除素材有機EL(AMOLED)カメラ仕様3200万画素インディスプレイセルフィーカメラ:,200万画素 | 0.64um、1.28um 4-in-1 | F値2.2 | 21mm相当の焦点距離色深度680億色ストレージUFS 4.1冷却システムXiaomi 3D IceLoopシステムリフレッシュレート(Hz)最大144
Xiaomi 15T Pro Black 12G+256G XiaomiXiaomi 15T Pro Black 12G+256GXiaomi
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
ライカSummilux光学レンズ ハイライトを撮り逃さない、ライカ5倍プロレベルの望遠カメラを搭載Xiaomi Astral Communication対応 ediaTek Dimensity 9400+フラッグシップのチップセットを搭載持ちやすいラウンドエッジデザイン ゴールドコレクション没入感の高いベゼルレスディスプレイ 6.83インチ、144Hz対応アイケアディスプレイ90W急速充電とワイヤレス充電対応 5500mAh大容量バッテリー搭載Xiaomi HyperAI、Xiaomi HyperOS搭載
仕様●AI:NPU 890●GPU:Immortalis-G925 MC12●LIPOテクノロジー:Low-Injection Pressure Over-molding(低圧射出オーバーモールディング)●NFC&おサイフケータイ(R):GPS:L1+L5 | Galileo:E1+E5a+E5b | GLONASS:G1 | Beidou | QZSS:L1+L5 | NavIC:L5 | GPS補助側位 | 電子コンパス | ワイヤレスネットワーク | データネットワーク | MPE●Xiaomi HyperAI:AI文章生成、AI音声認識、AI通訳、AI検索、AIダイナミック壁紙、AIクリエイティブアシスタント、その他Googleかこって検索、Google Gemini●タッチサンプリングレート:480Hzタッチサンプリングレート、2,560Hz瞬間タッチサンプリングレート●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、またはnano SIM + eSIM、またはeSIM + eSIM) | 【ネットワーク帯域】5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 | 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 | 4G:LTE TDD:B38/39/40/41/42/48 | 3G:B1/2/4/5/6/8/19 | 2G:850/900/1,800/1,900MHz | 【ワイヤレスネットワーク】Wi-Fi 7機能・2×2 MIMO、WiFi Directに対応・Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth●ピーク輝度:25%の表示領域をカバーする3200nits●フロントカメラの動画撮影:4K(3840×2160)動画撮影(30fps) | 1080p(1920×1080)HD動画撮影(30fps、60fps) | 720p(1280×720)HD動画撮影(30fps)●ライカ115mm超望遠カメラ:5,000万画素 | F値3.0 | OIS | 115mm相当の焦点距離●ライカ15mm超広角カメラ:1,200万画素 | F値2.2 | 15mm相当の焦点距離 | FOV 120°●ライカ23mmメインカメラ:5,000万画素 | Light Fusion 900イメージセンサーを搭載 | 2.4μm 4-in-1スーパーピクセル | F値1.62 | OIS | 23mm相当の焦点距離●ライカSummilux光学レンズ:VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH●リアカメラの動画機能:HDR10+動画撮影 | LUTパラメーター | ShootSteady | スローモーション | タイムラプス | ナイト動画 | 動画プロモード | 動画ログ形式●リアカメラの動画撮影:8K(7680×4320)動画録画(30fps) | 4K(3840×2160)動画撮影(30fps、60fps、120fps) | 1080p(1920×1080)HD動画撮影(30fps、60fps) | 720p(1280×720)HD動画撮影(30fps) | スローモーションビデオ:720p 120fps、240fps、960fps1080p 120fps、240fps、960fps●音声および動画の再生:デュアルスピーカー | 3マイクアレイ | Dolby Atmos(R)、ハイレゾ & ハイレゾワイヤレス | サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、AAC、OGG、WAV、AMR | サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP | HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) 動画コンテンツの再生時に HDR ディスプレイをサポート●色域:DCI-P3セット内容携帯電話 / ACアダプタ(試供品)/ USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド寸法(mm)高さ:162.7、幅:77.9、厚さ:7.96ブラック質量(g)210センサー近接センサー | 環境光センサー | 加速度計 | ジャイロスコープ | 電子コンパス | 赤外線ブラスター | フリッカーセンサー | X軸リニア振動モーター | 色温度センサー機能フロントカメラの写真撮影:HDR | ポートレートモード | パームシャッター | 音声シャッター | 時限バースト | セルフィータイマー | スクリーンフィルライト、リアカメラの写真撮影:2つのライカ写真スタイル(Leica Authentic look、Leica Vibrant Look)| ライカフィルター | ライカのクラシックなシャッター音 | ライカの透かし | Xiaomi ProFocus(モーショントラッキングフォーカス、アイトラッキングフォーカス、モーションキャプチャー) | モーショントラッキングフォーカス | アイトラッキングフォーカス | モーションキャプチャー | ライトニングバースト | デジタルズーム(最大100倍) | HDR | ダイナミックショット | ポートレートモード | マスターレンズシステム(23mm、35mm、46mm、75mm、115mm) | 5000万画素モード(広角/望遠) | スーパーマクロ | パノラマ | 長時間露出 | ドキュメント | ファストショットモード | スーパームーン | プロモード | キャプチャ画像形式:HEIF、JPEG | Proモード、RAWバッテリー5,500mAh(標準値)Xiaomi Surgeバッテリーメモリー12+256GBディスプレイ6.83インチ144Hz対応アイケアディスプレイ |フラットディスプレイ |Corning(R) Gorilla(R) Glass(R) 7i | DC調光 | 原色PRO | Pro HDR | ウェットタッチテクノロジー | HDR10+ | Dolby Vision(R) | TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み | TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 | TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証解像度2772×1280、447ppi防塵防水性能IP68使用CPU1×Cortex-X925、最大3.73GHz |3×Cortex-X4、最大3.3GHz |4×Cortex-A720、最大2.4GHz内蔵RAMLPDDR5X充電方式90Wハイパーチャージ、ワイヤレスハイパーチャージ、PD3.0/PD2.0に対応、USB-C充電ポートOSXiaomi HyperOS 2プロセッサーMediaTek Dimensity 9400+、3nm製造プロセスセキュリティ画面内指紋センサー、AI顔認証ロック解除素材有機EL(AMOLED)カメラ仕様3200万画素インディスプレイセルフィーカメラ:,200万画素 | 0.64um、1.28um 4-in-1 | F値2.2 | 21mm相当の焦点距離色深度680億色ストレージUFS 4.1冷却システムXiaomi 3D IceLoopシステムリフレッシュレート(Hz)最大144
WATCH MANPO TM-360シリーズ 山佐時計計器WATCH MANPO TM-360シリーズ山佐時計計器
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、カレンダー、時刻を表示。7日分のデータをメモリー。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。メイン画面にいつでも戻れる「ホーム」ボタン採用。3D加速度センサー採用。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン質量(g)約38(バンド、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40検出方式3D加速度センサー精度時計精度:平均月差±30秒以内(常温にて)、歩数精度:±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)表示液晶5桁デジタル2段表示電源(個)CR2032 リチウム電池 1設定範囲歩幅/30~180cm(1cm単位)、体重/30~120kg(1kg単位)、カレンダー/2020年1月1日~2099年12月31日、時刻/AM12:00~PM11:59 ※12時間制(午前:A/午後:P表示)表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcaL、歩行時間/0H00M~23H59M、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/AM12:00 00~PM11:59 59 ※12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~7日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)適合手首周(cm)約14.5~21.5防水3気圧防水(日常生活防水)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約43×55×14.3(バンド部は除く)
【レンタル】汎用振動計 リオン【レンタル】汎用振動計リオン
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
汎用振動計VM-82Aの特長は、産業用機械の振動状態を「加速度・速度・変位」の3つのモードで簡単に測定できるという点です。電源供給はレンタル構成品の単3形乾電池×4個を使用するか、オプション品のACアダプタ(NC-98)の使用となります。また、電源をONにすると、前回設定した条件で測定を始められるので、長期で使用する場合もストレスなくお使いいただけます。見やすい液晶画面液晶画面には大きいデジタル数字と、直感的に分かるバーグラフの両方が表示されているため、変動量の確認が容易にできます。周波数範囲などの設定情報も画面内ですべて完結でき、バックライトが付いているので暗い場所でも画面の内容確認が可能です。過負荷になった時は画面内に【OVER】の文字が表示され、汎用振動計VM-82Aでは同時に画面全体に赤色LEDが点灯し、オーバーしていることがさらに分かりやすくなりました。
用途汎用振動計VM-82A/VM-82は、主に工場で使われているモーターなどの回転機械を中心とした産業用機械の定期的な点検・保守管理の用途としてレンタルされています。また、開発中の機械の性能を確認するためにも使用されています。仕様●データメモリー:最大1,000個(000~999)のデータをマニュアルによりストア可能●バーグラフ:対数目盛フルスケールの1~100%●ピックアップ感度:0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2●メモリーアドレス:000~999(1000個)●時計表示:年・月・日・時・分●出力コネクタ:USBミニB●増幅度の校正:ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度設定される。●測定範囲(PV-57Aを用いた場合):【加速度(ACC)】0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz、【速 度(VEL)】0.3~1000mm/s RMS 3Hz~1kHz・0.1~1000mm/s RMS 10Hz~1kHz、【変 位(DISP)】0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz・0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz●測定表示:表示範囲 001~128(100msサンプリング20個の算術平均値を2秒毎の表示)●電池残量:4段階表示セット内容本体、ピックアップ(PV-57A)、カールコード(VP-51K)、マグネットアタッチメント(VP-53S)、丸型棒状アタッチメント(VP-53E)、六角平形アタッチメント(VP-53D)、M6ネジ(VP-53A)×2、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本寸法(mm)振動ピックアップ:対辺17(六角)×49質量(g)振動ピックアップ:45電源単3形乾電池×4、ACアダプタ(オプション)構造せん断形圧電式加速度ピックアップ本体質量(g)約270(電池含む)感度5.1mV/m/s2(±3%)80Hz使用時間アルカリ電池:約30時間測定レンジ【ピックアップPV-57およびピックアップ感度】1.0~9.9mV/ms2、【加速度(ACC)】1、10、100、1,000m/s2、【速 度(VEL)】10、100、1,000mm/s、【変 位(DISP)】0.1、1、10、100mm使用温湿度範囲【ピックアップ】-20~+70℃ 90%RH以下、【本体】-10~+50℃ 90%RH以下周波数範囲1Hz~5kHz(±10%)、【加速度(ACC)】3Hz~1kHz、3Hz~5kHz、1Hz~100Hz、3Hz~20kHz、【速 度(VEL)】10Hz~1kHz、3Hz~1kHz、【変 位(DISP)】10~500Hz、3~500Hz、各測定モード毎に設定された範囲を液晶表示器下部に表示測定モードm/s2、mm/s、mm過負荷表示液晶表示器内に【OVER】の文字を表示。同時に赤色LEDを点灯。振動ピックアップPV-57I指示特性【加速度】RMS、EQ PEAK、【速度】RMS、EQ PEAK、【変位】RMS、EQ PEAK、EQ p-p(EQ PEAK=RMS×√2、EQ p-p=EQ PEAK×2)、RMS、EQ PEAK、EQ p-pバックライトLEDによる本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.5×74×25.5サービス分類レンタル
Xiaomi Smart Band 9 Active Purple XiaomiXiaomi Smart Band 9 Active PurpleXiaomi
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
1.47インチTFTディスプレイ、60Hzの高リフレッシュレート最大18日間のバッテリー寿命、5ATMの防水性能16.5gの軽量設計、9.99mmのスリムボディアップグレードされた総合的な睡眠と健康モニタリングカラフルなストラップと100種類以上のウォッチフェイスで自分好みにカスタマイズ
仕様5ATM防水、アプリ: Mi Fitness、Bluetooth(R) 5.3 BLE、互換性: Android 8.0/iOS 14.0以上のスマートフォンに対応セット内容バンド本体×1、バンドストラップ×1、専用充電ケーブル×1、ユーザーマニュアル x 1寸法(mm)45.9×26.94×9.99バンドストラップ:黒、ベージュ、白、ピンク、紫、緑質量(g)16.5(ストラップなし)センサーPPGセンサー | 加速度計 | モーター: ERM機能心拍数モニタリング、SpO2トラッキング、睡眠追跡、女性の健康管理、応力測定材料バンドストラップ:TPU、ディスプレイ:強化ガラスカバー使用時間最大18日間充電時間120分未満ディスプレイ1.47インチTFTディスプレイバッテリー容量(mAh)300調節範囲(mm)バンドストラップ:135~215
Xiaomi Smart Band 9 Active Green XiaomiXiaomi Smart Band 9 Active GreenXiaomi
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
1.47インチTFTディスプレイ、60Hzの高リフレッシュレート最大18日間のバッテリー寿命、5ATMの防水性能16.5gの軽量設計、9.99mmのスリムボディアップグレードされた総合的な睡眠と健康モニタリングカラフルなストラップと100種類以上のウォッチフェイスで自分好みにカスタマイズ
仕様5ATM防水、アプリ: Mi Fitness、Bluetooth(R) 5.3 BLE、互換性: Android 8.0/iOS 14.0以上のスマートフォンに対応セット内容バンド本体×1、バンドストラップ×1、専用充電ケーブル×1、ユーザーマニュアル x 1寸法(mm)45.9×26.94×9.99バンドストラップ:黒、ベージュ、白、ピンク、紫、緑質量(g)16.5(ストラップなし)センサーPPGセンサー | 加速度計 | モーター: ERM機能心拍数モニタリング、SpO2トラッキング、睡眠追跡、女性の健康管理、応力測定材料バンドストラップ:TPU、ディスプレイ:強化ガラスカバー使用時間最大18日間充電時間120分未満ディスプレイ1.47インチTFTディスプレイバッテリー容量(mAh)300調節範囲(mm)バンドストラップ:135~215
X-LOCKコードレスディスクグラインダーGWX18V-8 BOSCH(ボッシュ)X-LOCKコードレスディスクグラインダーGWX18V-8BOSCH(ボッシュ)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
便利で安全なX-LOCKシステム再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。不意に始動する危険を防ぎます。キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。ソフトスタート軽量、細径グリップコード式800W相当のハイパワーです。細径にフィットする滑りにくいソフトグリップ
用途各種金属等への研磨、研削。タイルコンクリートへの溝入れ。錆び落とし。セット内容本体、サイドハンドル、保護カバー(ワンタッチ方式)質量(kg)1.7取付方式X-LOCK回転数(min-1[r.p.m])11000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×115×228砥石径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応モデルGWX18V-8
超小型データレコーダー SRIC(スリック)超小型データレコーダーSRIC(スリック)
42,780税込47,058
1個
4日以内出荷
本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング周期 1msecで記録できる加速度センサのレンジを最大16Gと10Gで選択できる本体には温湿度センサを搭載しているため温度、湿度も記録可能本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング周期1msec時)記録可能 ※GL16dはBluetooth連続動作時には電池消耗が早くなります。 ※GP16dはGPS機能ONで計測の時には電池消耗が早くなります。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる記録データは標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができる記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きた後でも取り出しができる記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択できる
用途【あらゆるロジスティクスでの品質確認に最適】G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR16d・GL16d・GP16dは、最大16Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。付属品USBケーブル(Type C)、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、マグネット固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)質量(g)約135(電池を含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)測定項目3軸加速度、温湿度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33センサー【加速度】静的加速度:16G(±10% 測定分解能0.2G)、静的加速度:10G(±10% 測定分解能0.1G)記録方式【容量】65500データ (1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度)通信方式USB(Type-C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃ 70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示応答周波数(Hz)100、70、45、25から選択 (カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択湿度範囲(%)30~90RH(精度±10RH)サンプリング周期(ms)1msec・2msec から選択
令和の伊能忠敬 W ホワイト 山佐時計計器令和の伊能忠敬 W ホワイト山佐時計計器
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
バーチャルに海岸沿いを歩いて日本一周をすると日本地図が完成。本格的な実距離モードと 25103050倍の速さで進むことができる倍速モードが選択可。都道府県別に地図を表示して現在の位置や次の都道府県までの距離を表示。あなたが設定した1日の目標歩数に対してタダタカ先生が激励。ユニークなキャラクターがあなたを応援。歩数歩行距離歩行時間消費カロリー脂肪燃焼量カレンダー時刻使用開始日を表示。累計機能でモチベーションUP。14日分のデータをメモリー。3D加速度センサー採用。
付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂ホワイト(W)質量(g)約26(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032リチウム電池 1個検出方式3D加速度センサー精度±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)、時計:平均月差±30秒以内(常温にて)外形寸法約72×37×10mm(幅×高×厚)表示液晶ドットマトリックス表示(32×46ドット)設計日本表示内容歩数/0~999999歩、歩行距離/0.00~999.99km、歩行時間/0h00m~23h59m、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、体脂肪燃焼量/0.0~9999.9g、時刻/ 0:00~23:59(24時間制)、カレンダー/ '21年1月1日~'50年12月31日、累計歩数/0~999999万歩、累計歩行距離/0~999999km、累計歩行時間/0~999999h、使用日数/0~999999日、メモリー/今日・1~14日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)電池寿命約6ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)アズワン品番69-6027-33設定項目カレンダー/2021年1月1日~2050年12月31日、時刻/0:00~23:59(24時間制)、開始日/2021年1月1日~2050年12月31日、歩幅/30~180cm(1cm単位)、体重/30~120kg(1kg単位)、距離モード/実距離モード・倍速モード(2、5、10、30、50倍)、目標歩数/1000~50000歩(単位:1000歩)
リンクシー シンプル3D歩数計 ワイナックリンクシー シンプル3D歩数計ワイナック
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷
99,999歩まで測定可能。3D加速度センサー式。見やすい大型LCD表示。オートパワーオフ機能(動きが感知されなくなり約2分で自動で電源がOFFになりますが歩数は記憶されています)。着脱式クリップ付(クリップは取り外し可能です)。ストラップホール付(ストラップ別売)。
材質ABSサイズ(約)40×50×23mm電源CR2032 × 1個(モニタ用電池付属)保証期間1年間表示内容歩数/最小10~最大99,999歩アズワン品番60-4190-46
コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダーBOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
コード式800W相当のハイパワー、安全機能を搭載です。軽量、細径グリップです。1再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません、不意に始動する危険を防ぎます。2キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。3ソフトスタート:始動時の急な反動を抑え、快適な作業ができます。
用途各種金属等への研磨、研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])11000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×115×228砥石径(Φmm)100スピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
振動計 はくでん振動計はくでん
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
使い分けができる測定用プローブチップが複数付属し、加速度・速度・変位測定が可能な携帯型振動計です。
測定範囲加速度:0.1-199.9m/s2ピーク値、速度:0.1-199.9m/s 実効値、変位:0.001-1.999mm ピーク値質量(g)129電源単4電池×2(別売)本体寸法(mm)183×67×30測定精度±10%±2digits機能自動電源オフ:1分間無操作で自動電源オフ動作環境0~40℃, 30~90%RH電池寿命連続使用20時間測定周波数範囲加速度:10Hz-1KHz(LO)、1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz-1KHz、変位:10Hz-1KHz
ペン型 振動計 はくでんペン型 振動計はくでん
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
使い分けができる測定用プローブチップが複数付属し、加速度・速度・変位測定が可能なペン型振動計です。
測定範囲加速度:0.1~199.9m/s2 ピーク値、速度:0.1~199.9mm/s 実行値、変位:0.001~1.999mm ピーク値質量(g)69電源単4電池×2(別売)本体寸法(mm)135×35×24測定精度±10% ±2digits機能自動電源オフ:1分間無操作で自動電源オフ、電池残量警告:有り動作環境0~40℃, 30~90%RH測定周波数範囲加速度10Hz~1KHz (LO) 1KHz~15KHz (HI)、速度:10Hz~1KHz (LO)、変位:10Hz~1KHz(LO)バックライトLCD:7秒間無操作で消灯
Xiaomi Smart Band 10 Midnight Black XiaomiXiaomi Smart Band 10 Midnight BlackXiaomi
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
スタイリッシュにフィット対称的な超薄型ベゼルを備えた1.72インチAMOLEDディスプレイパーソナライズされたガイダンスによる強化された睡眠管理最大21日間の長時間バッテリー寿命カラフルなマルチマテリアルフレームとアクセサリーで、装いを豊かに演出度なスイミングモードと心拍数ブロードキャストを備えた 150 以上のスポーツモード
仕様【オペレーティング・システム】Android 8.0またはiOS 14.0以上寸法(mm)46.57×22.54×10.95(心拍センサーなし)ミッドナイトブラック質量(g)15.95 (ストラップなし)内容王冠×1、ストラップ×1、充電ケーブル×1、ユーザーマニュアル×1接続方式Bluetooth(R) 5.4モーターリニアモーターセンサー加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、光学式心拍数計とパルスオキシメーター、周囲光センサー材料【バンド10】アルミ合金フレーム、バンドストラップ:TPU充電時間1時間ディスプレイ1.72インチAMOLEDタッチディスプレイ解像度212×520ピクセル耐水性5気圧バッテリー容量(mAh)【Li-Poバッテリー】233充電方式磁気充電明るさHBM 1500 nits、自動輝度調整機能付き対応アプリケーションMiフィットネスアプリ適合手首周(cm)13.5~21
Xiaomi Smart Band 10 Glacier Silver XiaomiXiaomi Smart Band 10 Glacier SilverXiaomi
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
スタイリッシュにフィット対称的な超薄型ベゼルを備えた1.72インチAMOLEDディスプレイパーソナライズされたガイダンスによる強化された睡眠管理最大21日間の長時間バッテリー寿命カラフルなマルチマテリアルフレームとアクセサリーで、装いを豊かに演出度なスイミングモードと心拍数ブロードキャストを備えた 150 以上のスポーツモード
仕様【オペレーティング・システム】Android 8.0またはiOS 14.0以上寸法(mm)46.57×22.54×10.95(心拍センサーなし)グレイシャーシルバー質量(g)15.95 (ストラップなし)内容王冠×1、ストラップ×1、充電ケーブル×1、ユーザーマニュアル×1接続方式Bluetooth(R) 5.4モーターリニアモーターセンサー加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、光学式心拍数計とパルスオキシメーター、周囲光センサー材料【バンド10】アルミ合金フレーム、バンドストラップ:TPU充電時間1時間ディスプレイ1.72インチAMOLEDタッチディスプレイ解像度212×520ピクセル耐水性5気圧バッテリー容量(mAh)【Li-Poバッテリー】233充電方式磁気充電明るさHBM 1500 nits、自動輝度調整機能付き対応アプリケーションMiフィットネスアプリ適合手首周(cm)13.5~21
Xiaomi Smart Band 10 Mystic Rose XiaomiXiaomi Smart Band 10 Mystic RoseXiaomi
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
スタイリッシュにフィット対称的な超薄型ベゼルを備えた1.72インチAMOLEDディスプレイパーソナライズされたガイダンスによる強化された睡眠管理最大21日間の長時間バッテリー寿命カラフルなマルチマテリアルフレームとアクセサリーで、装いを豊かに演出度なスイミングモードと心拍数ブロードキャストを備えた 150 以上のスポーツモード
仕様【オペレーティング・システム】Android 8.0またはiOS 14.0以上寸法(mm)46.57×22.54×10.95(心拍センサーなし)ミスティックローズ質量(g)15.95 (ストラップなし)内容王冠×1、ストラップ×1、充電ケーブル×1、ユーザーマニュアル×1接続方式Bluetooth(R) 5.4モーターリニアモーターセンサー加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、光学式心拍数計とパルスオキシメーター、周囲光センサー材料【バンド10】アルミ合金フレーム、バンドストラップ:TPU充電時間1時間ディスプレイ1.72インチAMOLEDタッチディスプレイ解像度212×520ピクセル耐水性5気圧バッテリー容量(mAh)【Li-Poバッテリー】233充電方式磁気充電明るさHBM 1500 nits、自動輝度調整機能付き対応アプリケーションMiフィットネスアプリ適合手首周(cm)13.5~21
Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition Pearl White XiaomiXiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition Pearl WhiteXiaomi
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
スタイリッシュにフィット対称的な超薄型ベゼルを備えた1.72インチAMOLEDディスプレイパーソナライズされたガイダンスによる強化された睡眠管理最大21日間の長時間バッテリー寿命カラフルなマルチマテリアルフレームとアクセサリーで、装いを豊かに演出度なスイミングモードと心拍数ブロードキャストを備えた 150 以上のスポーツモードXiaomi スマートバンドは、洗練されたセラミックフレームを採用し、それにマッチしたセラミック留め金と、洗練された触り心地の優雅さを醸し出す白いフッ素ゴムストラップが付属しています。
その他雨や汗による誤操作の防止セット内容バンド本体、同梱ストラップ、マグネット式充電器寸法(mm)【メタル】46.57×22.54×10.95【セラミック】47.74 23.94×10.95質量(g)【メタル】15.95【セラミック】23.05(同梱ストラップを除く)対応OSAndroid 8.0、IOS 12以降センサー加速度センサー / ジャイロスコープセンサー / 磁気センサー / 光学式心拍センサー / 環境光センサー機能【フィットネス機能】150種類以上のワークアウト・スポーツモード / ランニングコース表示 / プロフェッショナルスイミング / 心拍数ブロードキャストあんにん【ヘルスケア機能】50種類以上のワークアウト・スポーツモード / ランニングコース表示 / プロフェッショナルスイミング / 心拍数ブロードキャストあんにん【スマートアシスタント】ミュージックコントロール / アラーム / タイマー / ストップウォッチ / フラッシュライト / 天気 / 着信通知 / 懐中電灯 / スマートフォン、タブレット:リモートカメラコントロール、タブレットを探す、リモートカメラコントロールとスライドコントロール / イヤホン:バッテリー残量の確認、音量調整とノイズキャンセリングモードON/OFF使用時間【通常モード】最大21日間【常時表示モード】最大9日間【ベビーユースモード】最大8日間輝度最大1500nits(自動輝度調節)バッテリー容量(mAh)233充電方式マグネット式充電器画面サイズ1.72インチモニタ有機EL(AMOLED)防水性5ATMBluetooth5.4リフレッシュレート(Hz)60
Bip6 レッド AMAZFITBip6 レッドAMAZFIT
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
【Zepp Flow(GPT4oを統合した世界初音声操作システム)搭載】【1.97インチ AMOLED 2,000nit のディスプレイ】【Bio Tracker (TM) 6.0 PPG バイオセンサー (5PD+2LED) 搭載で高度な心拍数モニタリングが可能】【AI駆動型フィットネスプログラムとオフラインマップとナビゲーション】【14日間のロングバッテリー寿命と耐久性の向上】【包括的な健康と睡眠の追跡で心身の回復度(レディネス)を数値化】【5衛星測位のGPS内蔵で信頼性の高い測位計測が可能】【iPhone/Android に対応】【着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ】
仕様●PPI:302●バンド:クラシックピンバックルセット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器(ケーブルなし)、取扱説明書材質ディスプレイ:HD AMOLED寸法(mm)約46.3×40.2×10.45(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.05)レッド質量(g)43ベルト長さ(mm)130~195接続Bluetooth 5.2 BLEセンサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、地磁気センサー)、測位システム(円偏波GPSアンテナ5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター)バンド幅(mm)22機能スポーツ機能、ヘルス機能充電時間約2時間ディスプレイ1.97インチ解像度390×450材質(ボディ)アルミニウム合金/繊維強化樹脂バッテリー容量(mAh)340 (標準値)充電方式マグネット式充電防水性5ATM搭載OSZepp OS 4.5材質(バンド)シリコンアプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応バッテリー寿命26日タッチスクリーン2.5D強化ガラスと指紋防止コーティングデバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
Bip6 ブラック AMAZFITBip6 ブラックAMAZFIT
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
【Zepp Flow(GPT4oを統合した世界初音声操作システム)搭載】【1.97インチ AMOLED 2,000nit のディスプレイ】【Bio Tracker (TM) 6.0 PPG バイオセンサー (5PD+2LED) 搭載で高度な心拍数モニタリングが可能】【AI駆動型フィットネスプログラムとオフラインマップとナビゲーション】【14日間のロングバッテリー寿命と耐久性の向上】【包括的な健康と睡眠の追跡で心身の回復度(レディネス)を数値化】【5衛星測位のGPS内蔵で信頼性の高い測位計測が可能】【iPhone/Android に対応】【着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ】
仕様●PPI:302●バンド:クラシックピンバックルセット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器(ケーブルなし)、取扱説明書材質ディスプレイ:HD AMOLED寸法(mm)約46.3×40.2×10.45(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.05)ブラック質量(g)43ベルト長さ(mm)130~195接続Bluetooth 5.2 BLEセンサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、地磁気センサー)、測位システム(円偏波GPSアンテナ5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター)バンド幅(mm)22機能スポーツ機能、ヘルス機能充電時間約2時間ディスプレイ1.97インチ解像度390×450材質(ボディ)アルミニウム合金/繊維強化樹脂バッテリー容量(mAh)340 (標準値)充電方式マグネット式充電防水性5ATM搭載OSZepp OS 4.5材質(バンド)シリコンアプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応バッテリー寿命26日タッチスクリーン2.5D強化ガラスと指紋防止コーティングデバイスAndroid 7.0 以上、iOS 14.0 以上
Bip6 チャコール AMAZFITBip6 チャコールAMAZFIT
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
【Zepp Flow(GPT4oを統合した世界初音声操作システム)搭載】【1.97インチ AMOLED 2,000nit のディスプレイ】【Bio Tracker (TM) 6.0 PPG バイオセンサー (5PD+2LED) 搭載で高度な心拍数モニタリングが可能】【AI駆動型フィットネスプログラムとオフラインマップとナビゲーション】【14日間のロングバッテリー寿命と耐久性の向上】【包括的な健康と睡眠の追跡で心身の回復度(レディネス)を数値化】【5衛星測位のGPS内蔵で信頼性の高い測位計測が可能】【iPhone/Android に対応】【着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ】
仕様●PPI:302●バンド:クラシックピンバックルセット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器(ケーブルなし)、取扱説明書材質ディスプレイ:HD AMOLED寸法(mm)約46.3×40.2×10.45(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.05)チャコール質量(g)43ベルト長さ(mm)130~195接続Bluetooth 5.2 BLEセンサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、地磁気センサー)、測位システム(円偏波GPSアンテナ5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター)バンド幅(mm)22機能スポーツ機能、ヘルス機能充電時間約2時間ディスプレイ1.97インチ解像度390×450材質(ボディ)アルミニウム合金/繊維強化樹脂バッテリー容量(mAh)340 (標準値)充電方式マグネット式充電防水性5ATM搭載OSZepp OS 4.5材質(バンド)シリコンアプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応バッテリー寿命26日タッチスクリーン2.5D強化ガラスと指紋防止コーティングデバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
Bip6 ストーン AMAZFITBip6 ストーンAMAZFIT
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
【Zepp Flow(GPT4oを統合した世界初音声操作システム)搭載】【1.97インチ AMOLED 2,000nit のディスプレイ】【Bio Tracker (TM) 6.0 PPG バイオセンサー (5PD+2LED) 搭載で高度な心拍数モニタリングが可能】【AI駆動型フィットネスプログラムとオフラインマップとナビゲーション】【14日間のロングバッテリー寿命と耐久性の向上】【包括的な健康と睡眠の追跡で心身の回復度(レディネス)を数値化】【5衛星測位のGPS内蔵で信頼性の高い測位計測が可能】【iPhone/Android に対応】【着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ】
仕様●PPI:302●バンド:クラシックピンバックルセット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器(ケーブルなし)、取扱説明書材質ディスプレイ:HD AMOLED寸法(mm)約46.3×40.2×10.45(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.05)ストーン質量(g)43ベルト長さ(mm)130~195接続Bluetooth 5.2 BLEセンサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、地磁気センサー)、測位システム(円偏波GPSアンテナ5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター)バンド幅(mm)22機能スポーツ機能、ヘルス機能充電時間約2時間ディスプレイ1.97インチ解像度390×450材質(ボディ)アルミニウム合金/繊維強化樹脂バッテリー容量(mAh)340 (標準値)充電方式マグネット式充電防水性5ATM搭載OSZepp OS 4.5材質(バンド)シリコンアプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応バッテリー寿命26日タッチスクリーン2.5D強化ガラスと指紋防止コーティングデバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
Balance2 AMAZFITBalance2AMAZFIT
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
・サファイアガラスのスクリーン・最大21日間のロングバッテリー・10ATMの防水性能・新機能:ゴルフモード搭載・約40,000コースのゴルフマップがダウンロード可能・水深 45 メートルまでのダイビング認定・ミリタリーグレードの耐久性(MIL-STD-810G-2014)・毎日のワークアウト、Activity、ストレスレベルに基づくBioCharge(TM)スコア・6衛星測位システムGPS搭載、方向転換を示すオフラインマップ機能搭載・音声操作システム”Zepp Flow(TM)”搭載・iPhone/Android に対応・着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ
仕様●PPI:323●バンド:クラシックピンバックルセット内容時計本体(純正バンド含む)、専用充電ベース(ケーブルなし)、取扱説明書、シリコン交換バンド材質ディスプレイ:HD AMOLED寸法(mm)約47.4×47.4×12.3(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.5ブラック質量(g)60ベルト長さ(mm)140~210接続Bluetooth 5.2 BLE、Wi-Fi(2.4GHz)センサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、温度センサー、環境光センサー、地磁気センサー、気圧高度計)、測位システム(デュアルバンド 6衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS、NavIC) )、モーター(ローターモーター)バンド幅(mm)22機能スポーツ機能、ヘルス機能充電時間約2時間ディスプレイ1.5インチ解像度480×480材質(ボディ)フレーム:アルミニウム合金、ケース:繊維強化樹脂バッテリー容量(mAh)658充電方式マグネット式充電防水性有/10ATM(ISO 22810:2010規格に準ずる・レポート番号:68.189.25.0132.01)45メートルのフリーダイビングに対応搭載OSZepp OS 5材質(バンド)シリコンアプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応バッテリー寿命21日タッチスクリーンサファイアガラスデバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
Active2 (Square) AMAZFITActive2 (Square)AMAZFIT
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
「見た目で選ばれる、洗練されたスマートさ。」「本物の質感、手元に宿る格別の存在感。」2,000nitで非常に視認性の高いAMOLEDディスプレイを採用し、オフラインマップとナビゲーション機能で、あなたのアクティブなライフスタイルをサポートします。それだけではなく、AI音声操作システムや精度の高い健康モニタリング用のセンサーを搭載し、10日間のロングバッテリーで日常的なデータをトラッキング。また、サファイアグラスとレザーベルトが比類のない上品さを醸し出します。
仕様●PPI:341●バンド:クラシックピンバックルセット内容時計本体(純正バンド含む)、専用充電ベース(ケーブルなし)、取扱説明書材質ディスプレイ:HD AMOLED寸法(mm)約43.32×36.9×9.0(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約11ブラック質量(g)42ベルト長さ(mm)150~210接続Bluetooth 5.2 BLEセンサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、温度センサー、環境光センサー、地磁気センサー、気圧高度計)、測位システム(円偏波GPSアンテナ 5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター)バンド幅(mm)20機能スポーツ機能、ヘルス機能充電時間約2時間ディスプレイ1.75インチ解像度390×450材質(ボディ)フレーム:ステンレススチール、ケース:繊維強化樹脂バッテリー容量(mAh)260充電方式マグネット式充電防水性有/5ATM(ISO 22810:2010規格に準ずる・レポート番号:SHES250300481871)搭載OSZepp OS 5材質(バンド)レザーアプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応バッテリー寿命10日タッチスクリーンサファイアガラスデバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
タブレット 10インチ アイリスオーヤマタブレット 10インチアイリスオーヤマ
40,980税込45,078
1台
予約販売
【バッテリー7100mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】 ■WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。 ■残量を気にせず安心して使える7100mAhバッテリー搭載。 ■Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。 ■GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。 ■メモリ4GB、ストレージ128GB。 書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー USB Type-Cポート アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書ブラック質量(g)約585寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×8.7×166.5解像度1920×1200ピクセルスピーカー(出力)4バッテリー容量(mAh)7100端子Type-C画面サイズ10.1インチOSAndroid(TM)13関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB) 取扱説明書_TM103M4V1-B(2.64MB)カメラ仕様アウトカメラ:約800万画素、インカメラ:約500万画素容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
DEMPA MANPO W/P ホワイト/ピンク 山佐時計計器DEMPA MANPO W/P ホワイト/ピンク山佐時計計器
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。表示が大きく、見やすいレギュラーモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタンホワイト/ピンク(W/P)質量(g)39(バンド、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032 リチウム電池 1個検出方式3D加速度センサー精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)表示液晶5桁デジタル2段表示設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて)受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)アズワン品番69-6027-41受信方式自動受信/強制受信適合手首周(cm)14.5~20防水3気圧防水(日常生活防水)時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)43×49×13.7(バンド部は除く)
DEMPA MANPO W/P ホワイト/ピンク 山佐時計計器DEMPA MANPO W/P ホワイト/ピンク山佐時計計器
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。女性の腕にフィットするスモールモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR1632× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタンホワイト/ピンク(W/P)質量(g)31(バンド、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源CR1632 リチウム電池 1個検出方式3D加速度センサー精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)表示液晶5桁デジタル2段表示設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて)受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)アズワン品番69-6027-38受信方式自動受信/強制受信適合手首周(cm)12.5~20防水3気圧防水(日常生活防水)時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)36×45×13.4(バンド部は除く)
DEMPA MANPO B/S ブラック/シルバー 山佐時計計器DEMPA MANPO B/S ブラック/シルバー山佐時計計器
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。表示が大きく、見やすいレギュラーモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタンブラック/シルバー(B/S)質量(g)39(バンド、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032 リチウム電池 1個検出方式3D加速度センサー精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)表示液晶5桁デジタル2段表示設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて)受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)アズワン品番69-6027-39受信方式自動受信/強制受信適合手首周(cm)14.5~20防水3気圧防水(日常生活防水)時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)43×49×13.7(バンド部は除く)
DEMPA MANPO B/S ブラック/シルバー 山佐時計計器DEMPA MANPO B/S ブラック/シルバー山佐時計計器
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。女性の腕にフィットするスモールモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR1632× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタンブラック/シルバー(B/S)質量(g)31(バンド、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源CR1632 リチウム電池 1個検出方式3D加速度センサー精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)表示液晶5桁デジタル2段表示設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて)受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)アズワン品番69-6027-36受信方式自動受信/強制受信適合手首周(cm)12.5~20防水3気圧防水(日常生活防水)時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)36×45×13.4(バンド部は除く)
DEMPA MANPO B/R ブラック/レッド 山佐時計計器DEMPA MANPO B/R ブラック/レッド山佐時計計器
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。表示が大きく、見やすいレギュラーモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタンブラック/レッド(B/R)質量(g)39(バンド、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032 リチウム電池 1個検出方式3D加速度センサー精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)表示液晶5桁デジタル2段表示設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて)受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)アズワン品番69-6027-40受信方式自動受信/強制受信適合手首周(cm)14.5~20防水3気圧防水(日常生活防水)時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)43×49×13.7(バンド部は除く)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら