工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数4
定格電流(A)20
仕様4P防雨プラグ付
定格電圧(V)3相200
コンセント個数1ツ口
コンセント形状接地3P 20A 200V
使用場所屋外
特性防雨
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色黒
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数1
芯数4極
電線仕様-芯数4
コンセント仕様3P・19A・250V アース付
使用場所屋外
特性防雨、アース付
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。
種類産業機械用ケーブル
耐電圧(V/min)(水中)3000
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。
種類産業機械用ケーブル
耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。
主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
定格600V 18A
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m)1
コンセント形状接地3P 20A 250V
特性防塵、アース付
色ブラック
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
トラスコ品番370-3428
種別屋内用
質量(kg)1
コンセント個数3
電線太さ(mm2)3.5
電線仕様-芯数4C
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)300
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。
主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
種類電力ケーブル
芯数(C)2
全長(m)3
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。
コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。
質量(kg)3.7
トラスコ品番327-4667
パイロットランプ○
芯数4P
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
特性アース付
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
同時に複数の機械を作動できます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等
コード長さ(m)約1
定格電圧(V)250
コンセント個数3
定格電流(A)20
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×55×270
電線太さ(mm2)3.5
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
電源延長用キャブタイヤS-VCT3.5sq×10m。両端接地3P-20A-250V(プラグ・ソケット)付きです。
許容電流25Aの電源コードの延長に使用出来ます。
用途電源コードの延長。
電源コードS-VCT3.5sq×10m
接地3P-20A-250V
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。
優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。
耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。
材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に
(軽搬送用)
色オレンジ
タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
種類丸ベルト
硬度87
破断伸度(%)600
材質(ベルト)ウレタン
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化/防水性能向上!
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
種別JIS防雨形
耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。
主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
定格600V 23A
E4000シリーズ用モータコード(動力線)です。
トラスコ品番827-9377
セット内容エアーホース
2018年トラスコ掲載ページ5 0273
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
E4000シリーズ用モータコード(動力線)です。
トラスコ品番780-5098
セット内容エアーホース
2018年トラスコ掲載ページ5 0273
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
E4000シリーズ用モータコード(動力線)です。
トラスコ品番780-4482
セット内容エアーホース
2018年トラスコ掲載ページ5 0273
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
E4000シリーズ用モータコード(動力線・信号線)です。
トラスコ品番827-9376
セット内容エアーホース(EMCD-4000-のみ)
2018年トラスコ掲載ページ5 0273
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。
主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
種類電力ケーブル
芯数(C)2
全長(m)1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
噴霧器の交換用部品です。電気式噴霧器の電源コードです。
用途噴霧器用交換部品。
適合機種SSA-5/SSA-10用
材質樹脂・銅
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
噴霧器の交換用部品です。電気式噴霧器のコードゴムです。
用途噴霧器用交換部品。
適合機種SSA-5/SSA-10用
材質樹脂
1本
¥139
税込¥153
4日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化/防水性能向上!
質量(kg)21.5
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
タンク容量(L)30
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20
ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
対応溶液薬剤
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。
優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。
耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。
材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に
(軽搬送用)
色オレンジ
タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
200Vのモーター等動力機械の回転速度が自由自在!!
モーターの正転逆転可能。
質量(kg)3.5
出力AC200-240V 100Hz
入力AC200-240V 50/60Hz
コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式。噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分。噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)
用途家回りの消毒作業に
付属品ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコック
タイプ充電器・バッテリー付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×600×640-900
本体質量(kg)18.3
モーターブラシモーター
バッテリーリチウムイオン DC36V2.5Ah×2個
最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5
使用電池PA-334 36V2.5Ahバッテリー
モーター出力(W)250
吸水量(L/min)2.8
充電時間(分)約90
関連資料(1.01MB)
運転時間(分)約60(2個使用時)
取扱説明書(9.71MB)
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚
全長(mm)220.5
質量(kg)1.5
最大出力(W)1200
コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】0.3
外径(Φmm)Φ40
ホース径(Φmm)【エアホース】6
空気消費量(NL/min)【冷却エア】100
使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35
適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
曲げ半径(mm)【コード】70
最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)
コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚
全長(mm)233.8
質量(kg)2
最大出力(W)1200
コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】2.0
外径(Φmm)Φ40
ホース径(Φmm)【エアホース】6
空気消費量(NL/min)【冷却エア】100
使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35
適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
曲げ半径(mm)【コード】70
最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)
コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
規格P990540-0000
部品名称コードクランプ NO4
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.02MB)
図解NoSSA-F611 メインミッション(1)部品_No.13、SSA-F615DX メインミッション(1)部品_No.83、MS510RC-6K ホースガイド部品_No.38、BSA-650C -1シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.12、SSA-Z601S-1 燃料タンク、燃料配管部品_No.13、MS650RCY-3 自動整列巻取装置(2)部品_No.68、SSA-E500KP 送風機部品_No.38、SSA-V1002CT-DX 変速レバー-2部品_No.20、SSA-α510-110 噴頭,バンパ部品_No.7、BSA-535 シリーズ ストレーナボックス部品_No.18、SSA-E541DX 送風機駆動装置部品_No.35、SSA-E541DX 動力噴霧器ー2部品_No.29、SSA-V600C-1 調圧弁部品_No.26、BSA-950C -1シリーズ オプション ブーム角度調整装置,作業灯,ハラシタシート部品_No.12、SSA-α1003MA-1 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.20など
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
動力用機器の逆転もこれ1台!差替えるだけQ
電線仕様-種別SVCT
コンセント個数正転:2、逆転:1
電線太さ(mm2)2
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
トラスコ品番827-9375
セット内容スパナ(36)
質量(kg)1.8
最大出力(W)1200
最大トルク(N・m)0.5
コード長さ(m)2.0(中間コネクタ付)
外径(Φmm)40
空気圧力(MPa)(冷却)0.35
コードモータコード(動力線)コネクタ径Φ30mm、(信号線)コネクタ径Φ16mm/エアホース
空気消費量(NL/min)(冷却)100
曲げ半径(mm)70(コード)
1台
¥429,800
税込¥472,780
9日以内出荷
次亜塩素酸水噴霧用のハンディタイプ電動噴霧器です。大量の霧で迅速に除菌・消臭を行うことが可能です。タンク容量の3Lで、約10分間の連続噴霧が可能です。霧の飛距離は液量と風量調整で行います。
仕様推奨微酸性次亜塩素酸水:ピージア水
材質本体/PP(ポリプロピレン)、タンク/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)160×550×250
質量(kg)3.1
電源AC100V 50/60Hz
方式噴霧:電動空気圧縮出力方式
電源コード(m)6
噴射距離(m)5~10
アズワン品番7-8162-01
タンク容量3.0L
粒子径(μm)約20~50
1台
¥142,800
税込¥157,080
4日以内出荷
雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心安全の防雨型です。
電線仕様-種別SVCT
材質本体・タンク/アルミニウム、噴霧ノズル/ステンレス
仕様フォグマスタ
TGK品番656-58-25-01
寸法(mm)Φ220×310×390
質量(kg)4.2
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2.6m(3Pプラグ・変換アダプター付き)
噴霧量(mL/min)40~300
アズワン品番0-7279-01
RoHS指令(10物質対応)対応
粒子径(μm)6208/Φ15~30、7401/Φ7~30
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。
用途薬剤散布に
種類電気式
ホース長さ(m)20
噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700
主な用途殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900
モーター分相起動形単相モーター
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]
出力(W)250
電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用距離範囲(m)4(直射)
取扱説明書(13.1MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ