21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力測定に使用します R1/4ネジ 最大圧力5.0MPaまで
用途交換用として 仕様圧力計 50mm×5MPa 接続ねじR1/4 関連資料(10.1MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類グリセリン入圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 接続ねじG1/4B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG1/4B 質量(g)180 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)105 種類汎用圧力計 接続ねじG1/4B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用 精度±2.5%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 測定流体空圧、油圧、その他
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)14 寸法H(mm)89 寸法a(mm)11 寸法D(Φmm)63 接続ねじG1/4B(PF) 材質(ケース)鉄Crメッキ 寸法b(mm)30 大きさΦ60 寸法h(mm)57 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)14 適合流体気体または液体 接続形状T 特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)230 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用 仕様屋内用 種類汎用圧力計
1台
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

ユニフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
長さ(mm)550 幅(mm)345 型式動力噴霧機:MS202 質量(kg)24 高さ(mm)360 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35) 吸水量(L/min)18 定格出力(kW[PS])1.6(2.2) エンジン型式三菱GB101PN
1台
179,800 税込197,780
欠品中

備考※2011年3月~ 規格WIKA213.53.063 部品名称アツリヨクケイ(6MPA-R1/4) 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.37MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.37MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(1.37MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(0.76MB) 図解NoSSA-V602C 計器パネル-2部品_No.21、BSM-1350L-18AUBK 圧力計,回転計部品_No.3、BSA-950シリーズ 調圧弁,圧力計 速連なし部品_No.25、BSM-1350L-18GK 圧力計,回転計部品_No.3、BSM-1240SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSM-840SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSM-1040SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSM-1040SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSM-1540SLT-C2-1 フレーム,スタンド,圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSA-650シリーズ 調圧弁、圧力計 速連なし部品_No.25、SSA-α1004 分水器部品_No.22、BSM-840SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、SSA-α604 分水器部品_No.23、SSA-α604MA 分水器部品_No.23、BSM-1550L-18GK 圧力計,回転計部品_No.3、SSA-α1004MA 分水器部品_No.17、BSM-1350 1550L-2シリーズ 圧力計,回転計部品_No.3、BSM-1550L-22AUBK 圧力計,回転計部品_No.3、BSM-1550L-22AU 圧力計,回転計部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSM-1350 1550L-3シリーズ 圧力計,回転計部品_No.3、BSM-1350L-18AU 圧力計,回転計部品_No.3
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

0.15MPaと0.3MPaの圧力設定が可能です。一定の圧力で噴霧することで、作業にムラが無くなります。
トラスコ品番149-4241 適合本体MATABi製噴霧器全機種 材質/仕上ポリアセタール樹脂 質量(g)84
1個
4,088 税込4,497
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用 シルバー 種類グリセリン入圧力計 適合流体気体と液体
1台
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

第一計器微圧計
圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
ケース形状A型 精度±2.5%F.S相当 材質(ケース)SUS304
1個ほか
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプル
規格PF1/4テーパXPT1/4 部品名称ケイチガイニツプル 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.48MB) 展開図42(1.49MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1.24MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(0.75MB) 図解NoBSA-600LDEQ(JP) 油圧機器2 ブーム部品_No.20、SSA-V1002CT-DX 薬液配管部品_No.41、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム ノズル部品_No.23、BSM-1350L-18AUBK 電装品部品_No.8、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-2部品_No.40、BSM-1550L-22AU 電装品部品_No.8、SSA-F617MAT ノズル(SSA-F617MAT)部品_No.5、SSA-α1003MA-1 ノズル部品_No.5、BSM-1070SLT オプション9 (ブームマーカーランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.16、BSM-1050SLT-16LA3U 分水器バルブ部品_No.42、SSA-E500DX 分水器・調圧弁部品_No.6、SSA-F617MAT-1 ノズル部品_No.5、SSA-Z500-1 動力噴霧機 2部品_No.2、BSM-1350L-18AU 圧力計,回転計部品_No.5、SSA-α1003MA-1 分水器部品_No.12など
1個
479 税込527
7日以内出荷