51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V ブラック 寸法A(mm)41.2 寸法B(mm)53 寸法C(Φmm)27 適合電線(mm2)2・3.5
1個
489 税込538
当日出荷

極数接地3P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ ブラック コンセント個数1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V 質量(g)90 適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2 トラスコ品番409-6061 端子ねじM3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)79 寸法B(Φmm)63.6 寸法C(Φmm)16.5 適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数1 芯数4極 電線仕様-芯数4 コンセント仕様3P・19A・250V アース付 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1本
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類セット品 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)187.5 適合電線(mm2)2・3.5 適合電線径(Φmm)12~16
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 種別JIS防雨形 寸法A(mm)222 適合電線径(Φmm)12~16
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

種類セット品 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,598 税込2,858
当日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)68.8 寸法B(Φmm)53 寸法C(Φmm)15 適合コードコネクタボディWA5329K 適合圧着端子R2-4 適合埋込コンセントWF2320BK
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)118.5 寸法B(Φmm)74.5 寸法C(Φmm)18
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

結線は圧着端子接続のみ。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形 仕様防水/○ 質量(g)125 適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5 トラスコ品番255-3775 適合圧着端子3.5mm2:R3.5-4、5.5mm2:R5.5-4 電線接続方式圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5 トラスコ品番381-6958 質量(g)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

種類セット品 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)208.5 適合電線(mm2)3.5・5.5 適合電線径(Φmm)14~17.5
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・マニホールドコントローラJXD1-M□ Series対応商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.88MB) 取扱説明書取扱説明書(4.65MB)
1個
949 税込1,044
13日以内出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)112 寸法B(Φmm)67.5 寸法C(Φmm)16.5 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)2・3.5
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・マニホールドコントローラJXD1-M□ Series対応商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.88MB) 取扱説明書取扱説明書(4.65MB)
1個
1,398 税込1,538
13日以内出荷

種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NX53PS3P30A
1台
79,980 税込87,978
取扱い終了
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター 茶褐色 成分リチウム石けん基 使用温度範囲(℃)-25~+120 ちょう度2号 使用目的潤滑、除湿 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性 商品タイプリチウムグリース
1本(50g)ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター ちょう度2号 黄褐色 成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤 適合2-WAY 80 グリースガン(G301) 種別リチウム 使用温度範囲(℃)-25~+120 容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません) 使用目的潤滑、除湿
1本(80g)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイセーバ(協約形プラグイン電灯、動力盤)用分岐ブレーカ
用途プラグインユニット付サーキットブレーカ 仕様アンペアフレーム:100AF、負荷側:圧着端子用 M8 構造端子/電源側:プラグイン端子 定格絶縁電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)100 保護機能過負荷・短絡 モータ保護兼用 過電流引出方法熱電-電磁式 定格遮断容量(kA)JIS(Icu) AC200V:5、JIS(Icu)DC125V:2.5 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R5.5-8~CB60-8 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

アイセーバ分岐ブレーカ
用途協約型プラグイン電灯・動力盤用 仕様アンペアフレーム:50AF 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格絶縁電圧(V)AC250 保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ) 端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80 定格遮断容量(kA)(200VAC)5(JIS)
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイセーバ分岐ブレーカ
用途協約型プラグイン電灯・動力盤用 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格絶縁電圧(V)AC250 定格電流(A)20(基準周囲温度40℃) 保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ) JIS(sym)定格遮断容量(kA)5(AC 200V) 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S フレーム(AF)アンペアフレーム:50 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80 電源側端子仕様プラグイン端子 負荷側端子仕様線押え端子M5
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

動力用三相200V自動巻き取り式電工ドラムです。 自動整列巻きです。 コード先端切放しです。(プラグは付いていません) 最大許容電流:15Aです。(20A以上のプラグ・コンセントを使用しても15Aまで) プラグ・コンセント付も製作可能です。(別途お見積り)
電線長さ(m)15 電線仕様-種別VCT トラスコ品番162-0493 質量(kg)7.5 定格電圧(V)200 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4 使用場所屋内 アズワン品番64-5061-12 巻取形式自動巻き
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

1面
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

横(mm)500 深さ(mm)160 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類漏電遮断器
1面
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1面
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1面
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

横(mm)500 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類(電灯)プラグインブレーカ/(動力回路)協約形ブレーカ
1面
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類(主幹)プラグイン小形ブレーカ/(動力回路)協約形ブレーカ
1面
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

横(mm)500 深さ(mm)160 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類漏電遮断器 分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ 分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
1面
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ 分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
1面
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

横(mm)950 深さ(mm)160 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ 分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
1面
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

横(mm)950 深さ(mm)160 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類漏電遮断器 分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ 分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
1面
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

横(mm)950 深さ(mm)160 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類漏電遮断器 分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ 分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
1面
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)