こんなお得な商品も!
動力用押し釦開閉器
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類露出形
ボタン数2
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。
準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)
相対湿度45~85%
耐電圧(V/min)AC2500
AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。
AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの
スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。
接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。
表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。
種類非照光式
ボタン色ON:黒/OFF:赤
構造表面形
耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度85%RH以下
機械的耐久性10万回以上
電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷)
長さ(mm)144
幅(mm)60
品名動力用押しボタンスイッチ
取付方式2-M4用取付穴
奥行(mm)59
動作方式その他
相対湿度(%RH)85以下
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数3P(三相用)
ボタン数2
定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)15
仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状露出形
色マンセル10GY6/0.5
質量(g)167
取り付け形状表面取付形
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじM3.5
材質(ケース)鋼板製
適合電線(mm2)2
保護等級IP40
準拠規格電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)-10~+50
操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能衝撃加速度30G
適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類非照光式
動作方式その他
絶縁抵抗(MΩ)100以上
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。
電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数3P(三相用)
ボタン数2
定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)20
仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状防水型
色マンセルN5.5/0
質量(g)205
取り付け形状表面取付形
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじM4
材質(ケース)ポリプロピレン樹脂
適合電線(mm2)3.5
保護等級IP67
準拠規格電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)-10~+50
操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能衝撃加速度30G
適合電動機3Φ220/440V 3.7kW
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!
動力用押し釦開閉器 防浸形
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。
開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
電動機の運転・停止用です。
鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類防雨形
取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。
耐電圧(V/min)AC2500
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形
定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25
材質(ケース)プラスチック
開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
力率(投入・遮断電流)0.6~0.7
定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)
ねじ寸法M3.5
準拠規格JIS C4521
接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
小形・軽量。防水性。
用途各種産業機械の手元開閉器
種類露出形/防水形
ボタン数2
極数(P)3
定格使用電流(A)20
定格使用電圧(V)AC220/AC440
定格容量(kW)三相AC220V/3.7、AC440V/3.7
材質(ケース)プラスチック
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
質量(g)205
寸法(mm)38×79×39
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.11MB)
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
種類露出形
ボタン数2
極数(P)3
定格使用電流(A)30
定格通電電流(A)(220V)16.8
定格使用電圧(V)AC220
定格容量(kW)(AC220V)3.7
材質(ケース)スチール
絶縁抵抗(MΩ)5以上
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじM5
接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
商品番号BH13030
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF!
ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。
セルフアップ式端子ねじ
ボタン数2
極数(P)3(3素子)
定格使用電圧(V)AC220
絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上
開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
色マンセルN5.5
定格周波数(Hz)50/60
準拠規格電気用品安全法に準拠
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気
操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない
耐衝撃衝撃加速度10G
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。
用途電動機の始動停止の手動制御用
塗装色10GY6/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB) (0.12MB)
1個
¥5,158
税込¥5,674
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。
用途電動機の始動停止の手動制御用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB) (0.07MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の浸入を防止します。【種類】埋込形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.13MB) (0.12MB)
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
種類露出形
ボタン数2
極数(P)3(三相)
定格通電電流(A)30
材質(ケース)鉄
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
エスコ品番EA940DF-72
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機の正転・逆転切替え用として、安心してご使用いただけます。樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチです。
用途各種産業機械の手元開閉器
種類露出形/可逆防水型
ボタン数3
極数(P)3
定格使用電流(A)20
定格使用電圧(V)AC220
定格容量(kW)三相AC220V/3.7
材質(ケース)プラスチック
絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上
保護等級IP65
ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)
耐電圧(V/min)1500
端子ねじM4(線押え座金付)
端子幅(mm)9.2
仕様可逆防水
色マンセル N5.5
適合電線(mm2)3.5
準拠規格電気用品安全法
質量(g)415
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.11MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
超小形のため、取付スペースが僅少。
軽量なプラスチック製ケースを使いアース工事がいりません。
簡単な構造でメンテナンスが容易です。
種類露出形
ボタン数2
極数(P)3
定格使用電流(A)15
定格使用電圧(V)AC220/AC440
定格容量(kW)三相220V/2.2、440V/2.2
材質(ケース)プラスチック
絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上
保護等級IP40
開閉寿命(回)25万以上(諸条件はJISC4504に準拠)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)1500(AC220)/2000(AC440)
周囲温度(℃)-10~+50
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
色マンセル7.5Y5.4/0.4
定格周波数(Hz)50/60
準拠規格電気用品安全法に準拠
最大許容電圧(V)AC440
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気
操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない
耐衝撃衝撃加速度10G
質量(g)70
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合本体MRW320
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ON-OFFスイッチ
防雨型IP64
ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。
種類防雨形
ボタン数2
極数(P)3(三相)
保護等級IP64
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)
材質(柄部)ABS樹脂
種類防雨形
ボタン数2
極数(P)3(三相)
定格通電電流(A)15
保護等級IP65
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
エスコ品番EA940DF-87
1個
¥7,460
税込¥8,206
翌日出荷
種類露出形
ボタン数2
極数(P)3(三相)
定格通電電流(A)10
材質(ケース)鉄
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
エスコ品番EA940DF-62
1個
¥2,230
税込¥2,453
当日出荷
種類露出形
ボタン数2
極数(P)3(三相)
定格通電電流(A)15
材質(ケース)鉄
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
エスコ品番EA940DF-67
1個
¥2,630
税込¥2,893
翌日出荷
種類関連商品
RS Pro SPST 押ボタンスイッチRS Pro 黒色単極単投( SPST )押ボタンスイッチには、モメンタリオン / オフラッチ動作が付属します。電気定格は 250 V ac / 16 A で、ケースとボタンはナイロン素材製で、銀めっき銅端子を備えています。パネル切抜きサイズ: 15 mm 径 x 13 mm特長と利点 接触抵抗: 30 M Ω 全負荷時の電気的寿命は 10,000 サイクルです 耐電圧は 1500 Vac ( 1 分間)です 操作動力は 50gf 動作温度範囲: -25 ° C ~ 125 ° C用途 産業機械認定 RoHS対応
仕様動作特性 = (On)-Offパネルのカットアウト直径 = 15mm接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acコンタクト定格電流 = 16 AコンタクトAC定格電圧 = 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護
種類露出形/過負荷保護付き
ボタン数2
極数(P)3(3素子)
定格使用電圧(V)AC220
材質(ケース)プラスチック
絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上
開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)1500
過電流引きはずし方式サーマル方式
基準周囲温度(℃)40
周囲温度(℃)-10~50
相対湿度45%~85%
耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm
端子ねじM4(セルフアップ端子)
端子幅(mm)9
色マンセル N5.5
準拠規格電気用品安全法
耐衝撃性能100m/S2(約G10)
使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。
質量(g)280
押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
小形・軽量。防水性。
用途各種産業機械の手元開閉器
種類埋込形/防水型
ボタン数2
極数(P)3
定格使用電流(A)20
定格使用電圧(V)AC220/AC440
定格容量(kW)三相AC220V/3.7、AC440V/3.7
材質(ケース)プラスチック
絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上
保護等級IP67
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)1500(AC220/AC440)
端子ねじM4(線押え座金付)
端子幅(mm)9.2
仕様防水
色マンセル N5.5
適合電線(mm2)3.5
準拠規格電気用品安全法
質量(g)225
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
RS Pro DPDT 押ボタンスイッチRS Pro 白色 2 極双投( DPDT )押ボタンドアスイッチは、プッシュプルモメンタリラッチング動作に対応しています。電気定格は 250 V ac 及び 16 A です。パネル切抜きの幅は 13.3 mm 、高さは 36 mm です。特長と利点 4.8 mm タブ接続 最大操作動力は 7 N ~ 8.5 N の範囲です用途 産業機械認定 EN61058 UL認定
仕様接点構成 = DPDT定格電圧 = 250Vコンタクト定格電流 = 16 AコンタクトAC定格電圧 = 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro DPDT 押ボタンスイッチRS Pro 白色 2 極双投( DPDT )押ボタンドアスイッチは、プッシュプルモメンタリラッチング動作に対応しています。電気定格は 250 V ac 及び 16 A です。パネル切抜きの幅は 13.3 mm 、高さは 36 mm です。特長と利点 6.3 mm タブ接続 最大操作動力は 7 N ~ 8.5 N の範囲です用途 産業機械認定 EN61058 UL認定
仕様接点構成 = DPDT定格電圧 = 250Vコンタクト定格電流 = 16 AコンタクトAC定格電圧 = 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。パネルのカットアウト直径 = 13.6mm。実装タイプ = PCB。プッシュボタンの色 = 青。接点構成 = SPST。定格電圧 = 30V dc。プッシュボタンの型 = 正方形。IP保護等級 = IP67。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V ac。コンタクト材質 = 銀に金めっき。メーカー型番 = PAS6B6M1CES7V。。角形パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
動力用押ボタン開閉器
電動機直接操作用
防雨形IP64
FOR、REVボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、STOPボタンを押すと解放します。
電動機の正転・逆転の切り換え運転ができます。
種類防雨形
ボタン数3
極数(P)3(三相)
保護等級IP64
ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)
使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)
材質(柄部)ABS樹脂
動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。パネルのカットアウト直径 = 13.6mm。実装タイプ = PCB。プッシュボタンの色 = 緑。接点構成 = SPST。定格電圧 = 30V dc。プッシュボタンの型 = 正方形。IP保護等級 = IP67。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V ac。コンタクト材質 = 銀に金めっき。ケースの色 = 黒V。。角形パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。パネルのカットアウト直径 = 13.6mm。実装タイプ = PCB。プッシュボタンの色 = オレンジ。接点構成 = SPST。定格電圧 = 32/125V ac。プッシュボタンの型 = ドーム。IP保護等級 = IP67。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V ac。コンタクト材質 = 銀に金めっき。メーカー型番 = PAS6B2M4CES4V。。サブミニチュアプッシュボタンスイッチ. このサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、モメンタリスイッチ動作と RS PROブランドの 1 極オン / オフスイッチにより、機械やプロセスを制御するための優れた機構を実現しています。 キャップは高品質のポリアミド 6/6 製、ゴールドで覆った銀メッキのコンタクトが付いています。ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃った押ボタンスイッチです。.操作動力: 2N-5N .コンタクトバウンス: 10 ms .機械的寿命: 1000000 サイクル .はんだ付け:最大 350 ° C 、 5 秒間. サブミニチュアプッシュボタンスイッチの主な用途: . テスト装置 . 通信機器 . ネットワークシステム . 携帯機器. RS PRO はメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご提供いたします。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心してご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護
種類露出形/過負荷保護付き
ボタン数2
極数(P)3(3素子)
定格使用電圧(V)AC220
材質(ケース)鉄
絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上
開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)1500
過電流引きはずし方式サーマル方式
基準周囲温度(℃)40
周囲温度(℃)-10~50
相対湿度45%~85%
耐振動性能振動数16.7Hz 複振幅3mm
端子ねじM4(セルフアップ端子)
端子幅(mm)9
色マンセル 5Y7/1
準拠規格電気用品安全法
耐衝撃性能100m/S2(約10G)
質量(g)455
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護
種類露出形/過負荷保護付き/防水型
ボタン数2
極数(P)3(3素子)
定格使用電圧(V)AC220
材質(ケース)プラスチック
絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上
保護等級IP65
開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)1500
過電流引きはずし方式サーマル方式
基準周囲温度(℃)40
周囲温度(℃)-10~50
相対湿度45%~85%
耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm
端子ねじM4(セルフアップ端子)
端子幅(mm)9
仕様防水
色マンセル N5.5
準拠規格電気用品安全法
耐衝撃性能100m/S2(約G10)
使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。
質量(g)435
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の浸入を防止します。【種類】露出形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.13MB) (0.11MB)
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。【種類】埋込形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.13MB) (0.12MB)
1個
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。表示灯のリード線は、電源側、負荷側どちらにも接続できる長さとなっています。【種類】埋込形/防滴形/表示灯付。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用
種類埋込形
定格電圧(V)AC220
定格電流(A)15
ボタン数2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.13MB) (0.12MB)
極数(P)3
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】埋込形 。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】30。【定格電圧(V)】AC220(最大許容電圧AC440) 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40(パネル表面部) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用
種類埋込形
定格電流(A)30
ボタン数2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB) (0.12MB)
定格使用電圧(V)AC220(最大許容電圧AC440)
極数(P)3
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ