種類ボールバルブ
形状ストレート
使用流体空気
接続PF×PT
ハンドル形状レバー式
規格G1/4XR1/4NI
部品名称ボールコツク
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoMS413R4CF(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MS313CA2-K-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MSA513R3-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.3、MS313CAS-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MSA415R4C(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MSA413R2T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MSA513R2TS-K-1アワジ チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、MS415EA 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.10、MSV415L-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10など
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
規格G3/8XR3/8NI
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoGKSL3315R1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、MS615MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、MSA753DR6S-3Y 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MS313EW-M チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.11、GSL205-H 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 ボールコック_No.11、MS313EA-3M 調圧弁 吐出弁部品_No.11、MSV613-M-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、MS313CAS-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、MSV313-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.11、MSA615R4C-RV(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、MS415MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、BSM301 WATER DIVERSION部品_No.7など
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
用途多目的・中圧汎用
形状ストレート
材質(本体)黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(フタ)C3771BE
クラス600
材質(弁箱)C3771BE
材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
備考21フクム
部品名称オイルシールケースセツト
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.23MB) 展開図38(1.36MB) 展開図39(1.36MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.32MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.15MB)
図解NoSD413 クランクケース,吸水弁部品_No.19、MS413R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、GSL205-H 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 オイルシールケースセット_No.15、MK313 クランクケース,吸水弁部品_No.19、MSV413B-K-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSA413-K クランクケース、吸水弁部品_No.18、MSV413R2-K-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、SSW-302A 動力噴霧機1部品_No.18、MS410RCA-K 動力噴霧機部品_No.16、JH205F 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.16、MS413CA2-2M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、MS313EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.20、MS413EFR-K クランクケース、吸水弁部品_No.18など
1個
¥1,598
税込¥1,758
11日以内出荷
材質(本体)黄銅
材質(ハンドル)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
材質(本体)C3771B
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)C3604B
材質(ハンドル)SS400
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
単水栓のハンドル部のキャップ用です。
ネジはW24山20です。
メッキ付きなので美観を損ないません。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
高さ(mm)11
寸法W24
呼び径W24
六角対辺(mm)28
ねじサイズW24山20
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状六角プラグ
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
規格PT3/8XPF1/4
関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.76MB) 展開図26(0.76MB)
図解NoGS17EHR 調圧装置部品 ボールコック(BV329)_No.21、MSW-71-K 調圧弁部品_No.27、GS17EBSR 動力噴霧器 チョウアツベン部品 ボールコック(BV329)_No.19、MSD520EW-S ポンプ部品_No.44、MS170EC-M H 調圧弁部品_No.18、GKSE30 ポンプ部品_No.43、TSW41H ポンプ部品_No.46、GS13EBR チョウアツベン部品 ボールコック(BV329)_No.19、TSW41 ポンプ部品_No.46、MSW-72-K 調圧弁部品_No.29、JH170EHR 動力噴霧機 調圧弁部品_No.19、GS17EH 調圧装置部品 ボールコック(BV329)_No.21、MS172EAM ポンプ部品_No.45、MS171EMM 調圧弁部品_No.20、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 調圧弁部品_No.20、MS170ECH-R 調圧弁部品_No.22、MSW-72-2M -A 調圧弁部品_No.29、GS17EM ポンプ部品 ボールコック(BV329)_No.42、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS171EMM-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.20、MSW-70-M 調圧弁部品_No.27、MSW-71-M 調圧弁部品_No.27、MS170ECM-R 調圧弁部品_No.22、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS171EMK 調圧弁部品_No.20、MS171EMK-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.20、GS13EB チョウアツベン部品 ボールコック(BV329)_No.19、MSW-70-K 調圧弁部品_No.27、MSW-72-M 調圧弁部品_No.29、GS17EMSR ポンプ部品 ボールコック(BV329)_No.42、MSD520EW-H ポンプ部品_No.44、GS17EB 動力噴霧器 チョウアツベン部品 ボールコック(BV329)_No.19、MLSE30 ポンプ部品_No.43、MS172EMRA ポンプ部品_No.45
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
規格PT3/8XPF1/4テーパ
部品名称ケイチガイニツプル
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.83MB)
図解NoSM-130A 薬液配管(1)部品_No.2、VSM110-15-1 動力噴霧機(1)部品_No.19、BSM-1065SLT-20BA 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.38、SSA-F617MAT-1 分水器部品_No.25、VSM110-15S 動力噴霧機(1)部品_No.19、SSA-F616MAT 分水器部品_No.23、BSM-1270SLT オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.28、SM-130A 薬液配管(2)部品_No.2、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機2 増速機部品_No.38、SSA-F616MA ボールコック部品_No.19、BSM-1065SLT-20HA 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.38、BSM-1270SLT(18) オプション9 (ブームマーカランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.28、SM-122A 薬液配管(1)部品_No.2、BSM-500S 動力噴霧機 ~2011年10月(BSM-500Sのみ対象)部品_No.64など
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
関連キーワード