60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穿刺の深さは6段階(0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・1.8mm)に調節可能です。※本商品は研究または実験以外の目的では仕様できません。
種別本体 アズワン品番4-229-01
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
9,990 税込10,989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保定・経口投与・尾静脈投与・腹腔内投与(保定まで)の模擬実習や練習に使用でき、実験動物の苦痛軽減につながります。生体マウスに近い感触で、リアリティのある練習が出来ます。
仕様尾長(mm):約130(露出部約110)、セット内容(mL):本体・専用潤滑剤(50)・ベビーパウダー(100g) 材質胴体部・尾部/軟質シリコン、足部/ナイロン、尾部カプセル/プラスチック 寸法(mm)約70×39×31 ※尾部除く 質量(g)28(尾部含む) アズワン品番3-8333-01
1セット
89,980 税込98,978
13日以内出荷

従来のアジャスターの尾部付近の下板に、排出口(切り込み)を付けました。防衛反応による脱糞・脱尿を固定器の外部へ出せるようにしたことにより、固定器内部を汚さず連続して使うことができます。
材質アクリル 固定器寸法(Φmm)31×20(最小)~80(最大)
1台
14,980 税込16,478
33日以内出荷

1箱(100本)
3,498 税込3,848
翌々日出荷

マジックテープで装着できます。皮膚試験における塗布部の保護など、グルーミングの防止に。首まわりΦ35mm前後のマウス・ラットにご使用できます。
型番2580
1袋(10枚)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

不織布+不織布+パルプ+不織布+ポリエチレンの5層構造で吸水・防水に優れています。 吸収ポリマーが含まれておらず、吸水時に膨張せずゴミの容量が少なくなります。 動物実験の下敷きや飼育動物の床敷き等に使用できます。 ガラス器具洗浄後の乾燥や水回りの水跳ね吸水用に役立ちます。
材質パルプ/ポリエチレン/不織布 ホワイト(表面) ブルー(裏面) シートサイズ(mm)450×330 入数100枚×8袋
1袋(800枚)
19,980 税込21,978
11日以内出荷

実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について高い生存率と再現性が確認されています。調整済み細胞入チューブをBICELLに入れ、-80℃中に静置すれば約3時間後に凍結完了。解凍させて再使用可能。
外寸(mm)Φ88×H109 適合チューブ1.8~2mLセラムチューブ7~8本、1mLガラスアンプル9~10本 耐熱温度(℃)-80~+40
1セット(6個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

安定したベースが付いていて容易に作業が行えます。マウス固定部は頭部がスッポリ納まる為しっかり固定ができます。窒息防止に網目構造となっています。万一のためにマウスが飛び出さないように、飛び出し防止機構が付いていますので安心して作業が行えます。本体材質は塩化ビニル製です。
長さ(mm)(最小~最大)20~80 型番13302 固定器寸法(Φmm)31
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ノンパラベン・ノンシリコン・ノン合成香料・ノン合成着色料に加え、動物実験をした成分を使用していない、カラダと地球にやさしいヘアケア。11種類のボタニカルオイルを贅沢に配合し、髪と地肌をたっぷり保湿。パサつきを抑え髪本来の美しさを引き出すトリートメントです。
商品タイプ本体
1本(800g)
1,798 税込1,978
当日出荷

「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材です。(特許番号 P2008-545814A)。従来のニトリルグローブに比べ伸縮性(従来品の1.5倍以上)があり、優れた操作性を実現します。長時間の装着でもムレにくい素材となっています。突き刺し強度に優れているため、動物実験などにおすすめです。
1箱(200枚)
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実習・実験等にすぐお使い頂ける8種類を取り揃えたベーシックセットです。持ち運びやすくコンパクトに収納可能なレザーケース入り。単品でもご購入頂けますので、お取り換えの際に便利です。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 種別全8種セット ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×150×30
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

明るく、広い新奇な空間に対象動物を置き、不安・恐怖を惹起させることで情動運動を測定します。耐薬品性・耐衝撃性に優れたカイダックを使用しています。分解可能で、洗浄や収納が容易です。
材質カイダック(耐衝撃塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)300×300×400 質量(kg)約4.8 型番MSQ-10 アズワン品番3-7484-01
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷

動物の精密解剖に最適なセットで耐久性の高いステンレス製です。10点が木箱にすっきり収納できます。単品でもご購入頂けますので、お取り換えの際に便利です。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 種別全10種 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×130×35
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

精密解剖に必要な器具をまとめたコンパクトセットです。低価格で学生実習用にも最適です。木製ケースは仕切板付ですっきり収納できます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 種別全6種 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×90×34
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:反刀●長さ:145mm●材質:ステンレス●入数:1 アズワン品番65-8998-44
1本
6,498 税込7,148
6日以内出荷

1セット
8,598 税込9,458
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実習可能項目 保定、経口投与、尾静脈投与 腹腔内投与(保定まで)
1台
112,900 税込124,190
10日以内出荷

ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒が重りの役割を果たし、実験動物の動きを制限しながら、尾静脈注射や採血を行えます。本体部分には大小2つの切込み穴があり、尾のみを掴んだり押さえたりして保定できます。全身を保定する方法に比べて、実験動物のストレスを大幅に軽減することが可能。台座は塩ビ製の板にゴムシートが貼られていて、実験動物がすべりにくくなっています。
台座寸法(mm)W200×D270×H32
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
仕様必要検体量(μL):1.1 寸法(mm)W49×H14×L95 質量(g)約42 電源DC3V CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属) 測定時間5秒 記憶容量最大400回分 アズワン品番3-9326-01 対象動物マウス・ラット
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
用途センサー アズワン品番3-9326-11
1箱(50枚)
8,998 税込9,898
当日出荷

マウス等を用いた動物実験で特に噛付かれやすい3本指の耐突き刺し性を高めた手袋です。小動物に噛み付かれた際のケガや感染症等のリスクを緩和します。オートクレーブ可能で衛生的です。長繊維のみを使用しており、発塵が少ないです。小動物の噛みつき事故対策に!
材質ナイロン、ポリエステル
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シナノ製作所マウス飼育ケージ
材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ステンレス(SUS304)ワイヤー
1個
9,460 税込10,406
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:反刀●長さ:80mm●材質:ステンレス●入数:1 アズワン品番65-8998-40
1本
5,898 税込6,488
6日以内出荷

動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:直刀●長さ:80mm●材質:ステンレス●入数:1 アズワン品番65-8998-39
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷

。動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:直刀●長さ:145mm●材質:ステンレス●入数:1 アズワン品番65-8998-43
1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷

動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:直刀●長さ:115mm●材質:ステンレス●入数:1 アズワン品番65-8998-41
1本
6,198 税込6,818
7日以内出荷

動物実験解剖を主としたマイクロ剪刀。
仕様●形状:反刀●長さ:115mm●材質:ステンレス●入数:1 アズワン品番65-8998-42
1本
6,198 税込6,818
6日以内出荷

1セット(200本)ほか
4,990 税込5,489
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

動物実験などの感染防止。化学実験・看護医療関係などの衛生保護。左右の区別がなく経済的です。薄手なので、作業が容易にできます。
材質PE 厚さ(mm)0.034 全長(cm)28.5 中指長(cm)9.0 乳白 入数(枚)100 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし
1箱(100枚)
特価
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動物実験などの感染防止。 化学実験・看護医療関係などの衛生保護。 左右の区別がなく経済的です。 薄手なので、作業が容易にできます。
全長(cm)28.5 材質ポリエチレン(PE) 乳白 入数(枚)100 タイプスタンダード 厚さ(μm)30(指先)
1箱(100枚)
891 税込980
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材です。(特許番号 P2008-545814A)。従来のニトリルグローブに比べ伸縮性(従来品の1.5倍以上)があり、優れた操作性を実現します。長時間の装着でもムレにくい素材となっています。突き刺し強度に優れているため、動物実験などにおすすめです。
仕様左右兼用、滑り止めのエンボス加工、材料・包装に環境負荷物質を含みません。天然ゴムラテックスフリー・パウダーフリー※アレルギー体質の方で万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。 材質ニトリル 厚さ(mm)中指先0.09/手のひら0.08/袖0.06 サイズM 入数(枚)100 規格ウィルス透過性試験での最高水準をクリア、ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア、化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合 全長(cm)30.5 アズワン品番65-9619-35 粉有無パウダーフリー
1箱(100枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材です。(特許番号 P2008-545814A)。従来のニトリルグローブに比べ伸縮性(従来品の1.5倍以上)があり、優れた操作性を実現します。長時間の装着でもムレにくい素材となっています。突き刺し強度に優れているため、動物実験などにおすすめです。
仕様●サイズ:L●全長:305mm●厚み:中指先0.09mm/手のひら0.08mm/袖0.06mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●左右兼用●滑り止めのエンボス加工●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ウィルス透過性試験での最高水準をクリア●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。 アズワン品番65-9619-36
1箱(100枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

手術室・中央材料室等の乾湿無菌清掃に! 吐出された空気はULPAフィルターにより濾過し、無菌浄化されます。 消毒液、血液などの過酷な対象物に耐えるように、耐薬品性ステンレス製タンクになっています。 回収した汚水やゴミは手を汚さずにポリ袋でワンタッチ回収できます。 オーバーフロー防止フロート付きで、定量以上の水を吸入した時には、吸引が止まりモーターを保護します。
用途クリーンルーム・手術室・ICU・CCU・中央材料室・無菌製剤室・無菌動物実験室などの非汚染ゾーンの清掃浄化 吸込仕事率(W)240 コード長さ(m)10 仕様吸入圧/1900mmAq(MAX) 付属品床面ブラシ1個、丸ブラシ1個、吸水スキージ1個、クレバイスツール1個、吸引ホース1本、ゴアテックスプレフィルター1個、専用ポリ袋(可燃)10枚 電源100V50/60Hz 消費電力1000W 本体質量(kg)12 ホース長さ(m)2.3 風量2m3/min(MAX) 本体サイズ(mm)Φ300×750 集塵要素ULPAフィルター・ニードルフェルトプレフィルター(洗浄使用可)・ポリエチレン袋(空気孔付) 集塵効率(%)0.1μ粒子にて99.99%以上 対象第1級クリーンルーム アズワン品番0-6544-01 運転音68dB(50/60Hz本体から3mの位置) タンク容量27L(回収容量10L)
1個
215,000 税込236,500
3日以内出荷

。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材です。(特許番号 P2008-545814A)。従来のニトリルグローブに比べ伸縮性(従来品の1.5倍以上)があり、優れた操作性を実現します。長時間の装着でもムレにくい素材となっています。突き刺し強度に優れているため、動物実験などにおすすめです。
仕様●サイズ:XS●全長:305mm●厚み:中指先0.09mm/手のひら0.08mm/袖0.06mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●左右兼用●滑り止めのエンボス加工●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ウィルス透過性試験での最高水準をクリア●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。 アズワン品番65-9619-33
1箱(100枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

お肌のくすみ、黒ずみ、老廃物対策に。 ビタミンC誘導体APPS(保湿)と酵素(洗浄)の泡が、うるおいを守りながら、透明感のあるお肌に導くスクラブ洗顔料です。 100%植物スクラブが、残存メラニンを含んだ古い角質を、やさしく落とします。 「角栓」「毛穴詰まり」「黒ずみ」「皮脂」「角質肥厚」にアプローチ。 ヴィーガン・ハラール認定処方、動物性原料不使用、動物実験不実施。 心地よいボタニカルアロマ調の香り。
性別男女兼用 商品タイプ本体 洗顔タイプチューブ
1個(120g)
999 税込1,099
8日以内出荷

サンプラテック麻酔ボックス
バルブが標準装備されているので、麻酔ガスをボックス内に導入する事ができます。付属の棚板を使用することにより、底に脱脂綿をつめることができます。
材質(バルブ)PVC 材質(本体)PVC 材質(棚板)PVCパンチング板(2分割) 穴ピッチ(mm)12 棚板穴径5mm バルブ2個、ノズル径Φ8~16mm
1台
39,980 税込43,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスポシャーレ・チップ・実験動物などをオートクレーブ滅菌処理できます。
材質HDPE 耐熱温度(℃)121
1組(200枚)
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「法定色素」を使用した、安全性に優れたマーカーで、実験動物に対して有害な物質を一切含んでおりません。通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。
1袋(2本)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

実験動物飼育箱洗浄剤動物飼育箱の汚れや、糞尿受け皿にこびりついた尿石等速やかに洗浄除去します。酸性液体洗剤です。
危険物の類別非危険物
1本
6,298 税込6,928
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)