25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Power2Go 13 Platinumは幅広いディスク形式に対応したWindows 11対応ライティングソフトです。
用途ディスクの書き込み、バックアップ、ファイル変換を行うことができます。
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

DVDをiPodやPSPなどのポータブル機器用の動画ファイルに変換するソフト。単純なダビングなら、「CloneDVD」ボタンから「次へ」「次へ」と進むだけ。「チャプターカット」機能の搭載により、お気に入りのタイトルから任意の選択範囲でチャプター単位で指定し、トリミング(切り取り)することができる。また、字幕・音声の設定にも対応し、作成された動画ファイルには字幕を埋め込むことが可能。
対応OSWindows 2000 Pro/XP Home/XP Pro/Vista 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー128MB以上 ディスク10MB以上 ※作業時には10GB以上必要 使用CPUCeleron 600MHz以上、または同等以上の性能を有するx86互換CPU
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

メニュー構造を保持したまま、動画だけを圧縮するトランスコード圧縮対応のDVDディスクコピーソフト。 複雑な作業なしに様々なディスクコピーが可能。9種類のコピーモードを搭載。 NVIDIA CUDA、AMD APP、Intel Quick Syncの最新のハードウェアアクセラレーション技術をサポートすることで圧倒的な高速変換を実現。 また、スキップや再読み込みの設定をきめ細かく行うことで、ディスクの読み込みエラーを回避できます。
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ディスクコピーソフト「DVDFabシリーズ」の最上位版。 Blu-rayやDVDのコピー/作成のほか、リッピングや動画変換を搭載。またMacからスマホなどモバイル機器へのファイル転送、スマホの動画をパソコンにファイル転送が手軽にできます。 撮り貯めたスマホの動画を手軽にDVDやBlu-rayにすることができます。
対応OSMac
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

簡単に使えることに徹したDVD再生ソフトです。シンプルで使いやすいインターフェースで、タッチパネルでも操作しやすいデザインです。
対応OSWindows(R) 11(64ビット版)Windows(R) 10(64ビット版) 対応機種IBM PC/AT互換機
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

パソコンに保存してある動画ファイルから、テレビで観られるDVDディスクを作成。動画ファイルをドラッグ&ドロップするだけのシンプルな操作なので、初めての方でも迷わず作成できます。市販されているDVDのようなディスクメニューもテンプレートを使用して簡単に作れます。また、再生が終了した場合に、最初に戻ってビデオ再生を繰り返すオートリピートの設定も可能。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

複数の写真(画像)をつなげて動画を作成できるソフト。「写真の選択」「写真に文字入力」「素材の追加」「アクションを選択」「動画に出力」のかんたん操作でオリジナル動画の作成が可能。前作の機能に、動画出力前に再生確認可能なプレビュー機能の搭載、フレーム素材やフォントを追加収録、写真加工ツールや音楽リッピングツールを付属し、動画作成がより便利になりました。また、5曲まで音楽ファイルを設定でき、出力動画はパソコン上で保存の他、MP4/MPEG1/AVIのファイル形式に対応した機器で持ち歩くこともできます。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。※日本語版OSの32bit版専用ソフトです。Windows 8.1 / 8、7 64ビットではWOW64(32ビット互換モード)で動作します。Windows 8.1 / 8 では、デスクトップモードのみ対応です。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上(Windows 8.1 / 8 / 7 の場合、2GB以上) ディスク2GB以上 使用CPUIntelプロセッサ 1GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷

DVDの動画や複数の動画ファイルの余分なシーンや好きなシーンだけを切り取り、結合して1つの動画ファイルにすることができるソフト。操作方法は、切り取り、結合したい複数の動画ファイルをソフトに読み込ませ、それぞれの動画ファイルの切り取りたいシーンの位置を設定し、切り取り、結合する動画の候補を決めて保存ボタンを押すだけ。付属の「DVD変換ツール」を使用すれば、MPEG1ファイルに変換することができるので、読み込んで切り取り、結合することが可能(DVDの動画の読み込みには未対応)。保存形式は動画ファイル(MPEG1/MP4/FLV)形式で動画のサイズと保存場所を指定して保存することができる。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※32bit版専用ソフトです。マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。Windows 8.1/8/7 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 8.1/8では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上(Windows 8.1/8/7の場合、2GB以上) ディスク50MB以上 使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

基本機能を揃えた定番のビデオ編集ソフトです。スマホで撮った動画も、映える作品に簡単に仕上げられます。画面がわかりやすく設計されているため、初心者の方でも直感的に操作できます。本製品は、操作ガイド、写真素材、フォントなどを追加したソースネクストだけの特別版です。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

パソコンに保存してある動画ファイルから、テレビで観られるブルーレイやDVDディスクを作成。動画ファイルをドラッグ&ドロップするだけのシンプルな操作なので、初めての方でも迷わず作成できます。市販されているブルーレイやDVDのようなディスクメニューもテンプレートを使用して簡単に作れます。また、再生が終了した場合に、最初に戻ってビデオ再生を繰り返すオートリピートの設定も可能。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

「Recotte Studio」は、手軽でありながら本格的な動画編集を行うことができるソフトウェアです。「Recotte Studio」は、手軽でありながら本格的な動画編集を行うことができるソフトウェアです。 今まで時間のかかったテロップ挿入作業、立ち絵の挿入などの動画編集作業があっという間に行えます。 「Recotte Studio ビジネスパック ~仕事猫入り~」には、ビジネスシーンで利用可能なモデルデータや音声素材が多数収録されています。また、業務利用可能な「仕事猫」のモデルデータ(3D/2D)も収録しております。
セット内容パッケージ/インストールDVD-ROM×1、シリアルカード×1、ユーザーサポートカード×1、サポートについて×1、はじめにお読みください×1 機能【ビデオ編集】、4Kの映像編集、図形オブジェクトの挿入、画像の挿入、テキスト(テロップ)挿入、書式ライブラリ編集(専用書式ファイルのインポート/エクスポート)、ボリュームカーブ機能、キーフレーム編集、早回し/スロー再生(タイムストレッチストレッチ)、PC画面のキャプチャ機能【話者挿入機能】3Dモデルの挿入(.RSP | .VRM, | .PMD | .PMX )、2Dキャラクターの挿入( .RSP)、2Dキャラクターの作成(ウェブツール)、自動目パチ機能、自動口パク機能、モーション適用(3Dモデル専用)、2Dキャラクター用動作適用【エフェクト】開始エフェクト(8種類)、終了エフェクト(8種類)、効果エフェクト(8種類)、クロマキー、モノクロ、RGB、セピア、カメラズーム、テキストエフェクト(7種)【トランジション(場面転換効果)】トランジション(15種)【入力文字読み上げソフトの連携】対応入力文字読み上げソフト:、VOICEROID2(アプリ連携)、CeVIO CS7以降(アプリ連携/API連携)、CeVIO AI(アプリ連携/API連携)、音声ファイルの読み込み機能、2話者音声の掛け合いコメント差し込み機能、アプリ連携機能、API連携機能 入出力形式【読み込み】対応画像形式:BMP( .bmp ) / PNG( .png ) / JPEG( .jpeg | .jpg ) / GIF( .gif )、対応動画形式:MPEG-4 (.mp4 | .m4v | .mov ) / MPEG (.mpg | .mpeg) / WMV (.wmv) / AVI (.avi)、対応音声形式:WAV ( .wav) / MP3 ( .mp3) / AAC( .m4a | .aac | .adts | .3g2 | .3gp | .3gp2 | .3gpp ) / WMA ( .wma)【書き出し】動画形式:MP4(H.264) / WMV / AVI(RGB32 非圧縮)、音声形式: AAC(MP4時) / WMA(WMV時) / PCM(AVI時) 対応コーデック動画コーデック:無圧縮AVI、H.264、MPEG-4、WMV、音声コーデック:PCM、AAC、MP3、WMA
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

Power2Go 13 Platinumは幅広いディスク形式に対応したWindows 11対応ライティングソフトです。
用途ディスクの書き込み、バックアップ、ファイル変換を行うことができます。
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

ディスクコピーソフト「DVDFabシリーズ」の最上位版。 Blu-rayやDVDのコピー/作成のほか、リッピングや動画変換を搭載。 スマホなどのモバイル機器とのファイル転送が簡単になりました。 またスマホにある動画をパソコンに転送、パソコンで作成した動画をスマホに転送することが可能。 NVIDIA CUDA、AMD APP、Intel Quick Syncの最新のハードウェアアクセラレーション技術をサポートすることで飛躍的にパフォーマンスが向上し、さらに安定した作業環境を提供します。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

【特集】「ビデオ救出大作戦」 思い出のビデオテープの映像をパソコンに取り込める デジタル化したデータをテレビで見る 「モニターモード」搭載 取り付け・インストールが簡単 充実の「キャプチャー機能」 自在に楽しめる多彩な「編集」 DVD-Video作成とスマートフォン・PSP(R)用ファイル作成
付属品AVケーブル、USB延長ケーブル(50cm)、ユーティリティーCD(ドライバー、「VHS to DVD 4.0 SE」) 質量(g)約15 対応機種パソコン:USB2.0端子搭載のWindowsパソコン対応OS:Windows 10(64ビット/32ビット)、8.1(64ビット/32ビット)、8(64ビット/32ビット)、7(64ビット/32ビット)、Vista(64ビット/32ビット)、XP(SP3以降)動作環境:CPU:Intel Pentium4 2.4GHzまたは同等以上メモリー:512MB以上ハードディスク:1GB以上の空き容量(アプリケーションインストール用)※録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。グラフィックボード:解像度1024×768以上、DirectX9.0c以上をサポートサウンド:48KHzステレオ再生およびDirect SoundCD-ROMドライブ:アプリケーションインストールに必要 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×79×14 使用電源USBバスパワー駆動 最大消費電力(W)1 インターフェースUSB2.0 動作環境温度:0~40℃湿度:20~85% 動作電圧5V 外部入力RCAピンジャック×1ミニDIN4ピン×1RCAピンジャック×2(Lチャンネル:白/Rチャンネル:赤) 音声圧縮形式MPEG1 レイヤー3、AAC、WMA アズワン品番64-3780-34
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

ソースネクストB's 動画レコーダー
YouTubeなどのweb動画をなんでも録画できるソフトです。新たにYouTube録画の専用ブラウザを搭載し、自動でのCMカットや録画開始&停止が可能になりました。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

バレずにちょい漏れ対策!おしゃれな吸水パンツ。吸水部は超薄型の3層構造。吸水部は身生地と同系色で自然。トイレがしやすい前開きタイプ。普段使いしやすい綿混素材。
用途吸水パンツ、尿モレ対策パンツとして。ちょい漏れ/プチ漏れ/失禁対策/快適/下着/肌着/おしゃれ/お洒落/スタイリッシュ/セット
1セット(3枚)
8,598 税込9,458
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メニュー構造を保持したまま、動画だけを圧縮するトランスコード圧縮対応のBD/DVDディスクコピーソフト。 複雑な作業なしに様々なディスクコピーが可能。 9種類のコピーモードを搭載。 NVIDIA CUDA、AMD APP、Intel Quick Syncの最新のハードウェアアクセラレーション技術をサポートすることで圧倒的な高速変換を実現。 また、スキップや再読み込みの設定をきめ細かく行うことで、ディスクの読み込みエラーを回避できます。
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Pro版の機能に加え、多数の限定エフェクトや高度な編集ツールを搭載した上位モデルです。操作ガイド、写真素材、フォントなどを追加したソースネクストだけの特別版です。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

Windowsパソコンの環境をOSやデータ丸ごと別のハードディスクやSSDにコピーできる、ハードディスク/SSDの交換に最適なハイクラスコピーソフトです。ハードディスクからSSDへ、あるいはMBRディスクからGPTディスクへ変換コピー、複数の回復パーティションの先頭移動など、便利な機能をそろえております。また容量の大きいハードディスクに交換したい、高速なSSDに交換したい、システムドライブとデータドライブを別々にしたいなど、様々なニーズにお応えできます。拡大/縮小コピー、隠し領域のコピーなど便利な機能も搭載。さらに今バージョンでは画面構成UIを改善・拡大/縮小コピー時の高速化・ファイルの絞り機能を搭載して更に使いやすくなりました。通常版。
対応OSWindows 10 October 2018 Update (バージョン1809) 32bit/64bit/8.1 Update 32bit/64bit/7 SP1 32bit/64bit 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリーWin 7/8.1/10 64bit版 4GB以上、Win 7/8.1/10 32bit版 1GB以上 ディスク150MB以上 (本製品のインストール用として) ※このほかにコピーをを行うためのハードディスク/SSDが必要です
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

PowerDirector 2025 Ultraは初心者の方でも思い通りの動画を作れる9年連続国内販売本数No.1の動画編集ソフトです。多彩なAI機能や編集機能の搭載だけでなく、フルカラーマニュアルが付属しますので初めて動画編集をされる方にもおすすめです。Youtube用の動画作成、メニューつきDVD、ブルーレイの作成が可能です。BGMや効果音、モリサワフォント10書体もご利用いただけます。(モリサワフォントは対象製品のみで使用可能)YouTubeなどでの商用利用でも使用可能です。Arm64版 Windows 11、Qualcomm Snapdragon X Elite、8cx Gen 3 に対応します。
仕様●納品形態:パッケージ●動作メモリ:4GB 以上 (8GB 以上推奨)。●動作HDD容量:7GB、追加コンテンツをインストールする場合には 11GB 推奨。●提供メディア:インストールDVDは同梱されておりません。インストーラーは中のカードに記載されたWebページからのダウンロードが必要です。●モニタ画素数:1024 x 768 16 bitカラー以上●情報取得日:20240905●言語:日本語●動作CPU:Intel 第6世代 Core i シリーズ以上、AMD Ryzenシリーズ以上、Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3、Snapdragon X Elite●プラットフォーム:Windows●その他動作条件:その他の必要動作環境、対応フォーマット等は、サイバーリンクホームページでご確認ください。プログラムのダウンロード、プログラム本体、コーデック、AI機能等の初回利用時のアクティベーション、オンラインサービス利用にインターネット接続環境が必要です。 対応OSMicrosoft Windows 11、10 (64 bit OS のみ対応、Windows 11 Arm64 に対応)
1台
17,080 税込18,788
翌日出荷

MED-PL2K102 メディアプレーヤー_ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライメディアプレーヤー_
動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。 再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。 HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。 同時出力はできません。 最大1920×1080pixelの出力が可能です。 画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。 電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。 動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。【ご注意】 AVCHDフォーマットのMTSファイルは再生できません。MP4等へファイルを変換、また、ビットレート、フレームレートの変換をお試しくだ さい。 USB HDDでも再生できる場合がありますが、動作保証対象外になります。あらかじめご了承ください。 初回の起動時は、ACアダプタを接続すると自動で起動しますが、リモコンで電源をOFF後は必ずリモコンでの操作が必要になります。(オー トプレイ時を除く) 動画再生の際、映像の乱れや音声が再生されないなどの症状が出た場合は、フリーソフトなどでコーデックやビットレート、フレームレートを 下げるなど、ファイルを変換してお試しください。高解像度の動画ファイルの場合、正常に再生されない場合があります。 本製品は、WindowsやmacOSでのFAT・FAT32・NTFSでのフォーマットで利用できる製品になります。家電製品などでフォーマット したメモリでは動作保証対象外となりますので、WindowsやmacOSでのフォーマットをお願いします。 KM-HD20-Aシリーズ、KM-HD20-APRシリーズは使用できません。
セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 消費電力(W)1.5 電源ACアダプタ(DC5V/2A) 対応メディア256GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード、SDXCカード/FAT32, exFAT, NTFS コネクタ映像出力:HDMI端子 専用RCAコンポジットケーブル接続用端子給電用端子:DCジャックメモリー接続端子:USB Aポート 対応フォーマットオーディオ:MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, M4A、画像:JPG, JPEG, BMP, PNG スロットSDメモリカード 画素数1920×1088(1080p)1920×1080(1080p)1280×720(720p) フレームレート60fpsまで対応 ビデオフォーマットH.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV)H.264/MVC(TS)H.263(3GP、MOV、MP4)MPEG4(MP4、MOV、3GP)MPEG1/MPEG2 (TS)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

Type-C/USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト「B’sRecorder GOLD 20」(ダウンロード版)を添付。USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●使用可能メディア(Read):M-DISK、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●DVD読出速度(Read):8倍速●本体サイズ(H):14mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●CD再書込速度(RW):24倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●CD読出速度(Read):24倍速●本体サイズ(W):136mm●ドライブタイプ:DVDドライブ●本体サイズ(D):146mm●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●ローディング方式:トレイタイプ●内蔵・外付:外付●CD書込速度(Write):24倍速●DVD書込速度(Write):8倍速 本体質量(g)270 コネクタ形状Type-C 対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
1台
7,698 税込8,468
翌日出荷

Type-C/USB A 搭載のパソコン対応ポータブルブルーレイドライブです。幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにBD/DVDビデオ再生や、動画などの編集、データの書き込み作業などを行うことができます。ライティング時のセキュリティ機能も充実。USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
1台
20,480 税込22,528
翌日出荷

Type-C/USB A 搭載のパソコン対応ポータブルブルーレイドライブです。幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにBD/DVDビデオ再生や、動画などの編集、データの書き込み作業などを行うことができます。ライティング時のセキュリティ機能も充実。USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
1台
20,480 税込22,528
翌日出荷

USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。バスパワーで動くので、場所を選ばずにDVDの編集をはじめ、動画などの編集、データの書き込み作業などを行うことができます。Standard A コネクターを搭載したパソコンでお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●本体サイズ(W):144mm●CD読出速度(Read):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●本体サイズ(H):14mm●内蔵・外付:外付●ローディング方式:トレイタイプ●DVD読出速度(Read):8倍速●DVD書込速度(Write):8倍速●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●ドライブタイプ:DVDドライブ●使用可能メディア(Read):M-DISC(DVD)、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●DVD再書込速度(RW):6倍速●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●本体サイズ(D):137mm●CD書込速度(Write):24倍速 本体質量(g)200 コネクタ形状USB Micro B コネクター 対応機種USB 2.0ポート USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、MacまたはChromebook インターフェースUSB 2.0 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
1台
6,098 税込6,708
8日以内出荷