472件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し タイプ本体フラット 商品タイプ本体のみ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

掃き出し窓や勝手口の不便な段差を解消!! 全身あずけて使うから、頑丈材質で安全・安心!!
用途遊び道具入れに 防災グッズ入れに 園芸用品入れに 工具入れに
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)勝手口灯 防雨型
いつでもどこでも明るい 虫が寄り付きにくい光 傾斜天井に取付可能(90°まで)
光源寿命40000時間
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

扉寸法(mm)694×1990 仕様低VOC、4VOC基準適合 種別固定枠 等級3(高齢者配慮) 有効開き幅(mm)625 本体高さ(mm)1990 表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F★★★★ 本体幅(mm)694(ドア) 枠外幅(mm)750 枠外高さ(mm)2028 木目
1セット
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付L 記号(フロント)TA-E 適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途勝手口をわかりやすくする為に トラスコ品番347-1252 材質アクリル 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)10 縦(mm)120 横(mm)30 表示内容勝手口 テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
1,598 税込1,758
翌日出荷

扉寸法(mm)694×1990 仕様低VOC、4VOC基準適合 種別固定枠 等級3(高齢者配慮) 有効開き幅(mm)625 本体高さ(mm)1990 表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F★★★★ 本体幅(mm)694(ドア) 枠外幅(mm)750 枠外高さ(mm)2028 木目
1セット
29,980 税込32,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

勝手口への設置に最適なボックスタイプ。
仕様小ステップあり セット内容ハウスステップ1台・蓋1枚・ペグセット(4本入)2袋 材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 寸法(mm)700×600×350(175) ライトグレー
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷

窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品可動棚板1枚 材質本体:ポリプロピレンシャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ) ブラック/グレー
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


掃き出し窓や勝手口の段差解消に便利。収納庫として、園芸用品など収納可能。裏ふたにはスリッパを収納できるハンガー付き。アルミ製なので屋外でも丈夫で長持ち。前面と側板には透けるポリカーボネートを使用。
用途段差を解消できるステップとして。アルミ縁台、ベランダストッカー、収納庫、ガーデンチェア、ガーデンベンチとして。 取扱説明書(1.01MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し 商品タイプ枠のみ
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質アクリル(乳白色消し塗装仕上・透明内面消し) 幅(mm)113 奥行(mm)87 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)420 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「網戸屋一番」のリニューアル品、「網戸屋一番Ⅱ」です。・ドアクローザー避け機能付き:ドアクローザー付ドアの場合、付属の高さ調整部材でドアクローザーを避けることが可能です。・風のあおりに強い:中軸巻き取り式のため、風が吹いてもネットがあおられにくい構造になっています。・ワンタッチオープン:網戸使用時は受枠に隙間がないようにロックします。開ける時は指で軽く押すだけで簡単に開けることが可能です。・安心・安全バリアフリータイプ:下レール5mmのバリアフリータイプのため、つまずきや転倒の心配を軽減。お年寄りやお子様のいるご家庭でも安心です。・取付枠へのネジ止め不要:額縁に両面テープで施工のため、ネジ止め不要のため、躯体を傷つけることなく簡単取付。
材質枠材:アルミ・樹脂形材、ネット:ポリエステル 枠材:ダークブロンズ、ネット:ブラック
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレートケースに入れての標示もできるアクリル製プレートです プレートケース(SP144A・SP144B・AS144)に入れることができます
材質アクリル 仕様テープ付 寸法(mm)140×40×2
1枚
299 税込329
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジューシーガーデンオリジナルの郵便ポスト。こんがりと焼けたビスケットからは甘い香りまで漂ってきそうです。セキュリティにも考慮し、鍵での施錠も可能。A4投函に対応し、新聞や角二サイズの封筒にも対応しています。使い勝手にもこだわり、上部の蓋付き投函口、前から取り出すタイプです。更に右サイドのレバーは取り出し口のロックだけでなく、セキュリティにも考慮し鍵での施錠も可能です。鍵を使用せずにレバーのみでの開閉も可能です。
付属品鍵×2、プラグ×4、ビス(M4L40)×4、スペーサー×4 材質本体:高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)、前面パネル:FRP 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×110×315、BOX:約375×80×275 パネルサイズ(mm)約W395×H315×D27 取付穴径(Φmm)5 設置方法壁面 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×30
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L 記号(フロント)HBZSP-3 適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)110
1組
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)GF 適合扉厚(mm)25~33 バックセット100mm
1組
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
付属品キー3本 形状(フロント)プレート付 記号(フロント)GF 適合扉厚(mm)22~27 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
9,998 税込10,998
当日出荷

LEDのため消費電力の削減に貢献
用途勝手口灯としてご使用いただけます
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

万能型で国内メーカーのほぼすべてのインテグラル錠に対し取り替え可能です。
用途事務所、工場内ドア。 材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 取付可能厚(mm)扉/25~43 仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 トラスコ品番380-3007 質量(g)810 種類ドアノブ 径(Φmm)(丸座)65 質量(g/セット)810 取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50 取手握り玉
1セット
6,198 税込6,818
当日出荷

セット内容シリンダー1個・キー5本 上下兼用 ※コントラクションキー機能なし 把手:レバー ヘアーライン 対応商品セリード(00~07)
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット・勝手口灯
光漏れに配慮したコンパクトなブラケット。 不透過セードで、必要な場所を照らしながら、周囲への光漏れに配慮。マンションの共用部などにもおすすめです。
幅(mm)95 質量(kg)1.0 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)163 電圧(V)100 消費電力(W)7 構造防雨型/密閉型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)21.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.117 色(パネル)アクリル:乳白 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)99 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)153 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 LED交換可能
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容旧コード:QDB803 シルバー 対応商品クリエラガラスドア
1個
879 税込967
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ポーチライト・勝手口灯
アクリルカバー:乳白 取付壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)6.1 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付 記号(フロント)GF 適合扉厚(mm)22~34 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
8,998 税込9,898
4日以内出荷

セット内容L/R各1個 ブラック系 適合シリーズアルプラ70MSエアパス
1セット
399 税込439
7日以内出荷

消費電力(W)7.5 仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、縦付・横付可能型、防雨型、表ネジ式 材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し) 幅(mm)114 質量(kg)0.8 高さ(mm)325 奥行(mm)85 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)8.1 仕様速結端子付(送りなし)、照度センサ付、点灯照度調節可能、絶縁台不要、F型、防雨型、表ネジ式 幅(mm)100 質量(kg)0.6 高さ(mm)113 奥行(mm)124 機能人感センサ付、マルチタイプ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)49.3 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)400 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024 質量(kg)1.8 径(Φmm)230 奥行(mm)112 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.1 光源寿命40000時間 光束(Lm)190 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7.7 仕様直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、縦付・横付可能型、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 幅(mm)146 質量(kg)1.5 高さ(mm)386 奥行(mm)150 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)37.6 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)290 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7.7 仕様直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 幅(mm)100 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.9 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)400 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
6,198 税込6,818
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容シリンダー無、レバーハンドル(QDC875):1セット、取付け説明書:1個 シルバー 適合シリーズASベルエア、セリード(00~07)、ベルエア(00~07)
1セット
7,498 税込8,248
7日以内出荷

消費電力(W)6 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、下面カバー付、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 幅(mm)110 質量(kg)0.6 高さ(mm)112 奥行(mm)118 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)22.5 光源寿命40000時間 光束(Lm)135 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
7,398 税込8,138
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)