20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ロックサービスおでかけロック細枠用
ドア枠にネジ3本で固定する為、頑丈です。ワンドアツーロックに出来ます。18mm以上のドア枠幅に取り付け可能です。
用途玄関、勝手口などの出入り口扉用の補助錠です。 材質(枠付け金具)ステンレス(SUS304)、(錠本体)亜鉛ダイキャスト 本数(付属鍵数)2
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠 付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本 材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠 材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上) 本数(付属鍵)5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ロックサービスおでかけロック太枠用
ドア枠にネジ3本で固定する為、頑丈です。ワンドアツーロックに出来ます。38mm以上のドア枠幅に取り付け可能です。
用途玄関、勝手口などの出入り口扉用の補助錠です。 材質(枠付け金具)ステンレス(SUS304)、(錠本体)亜鉛ダイキャスト 本数(付属鍵数)2
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品鍵2本 材質(シリンダー部)真鍮 材質(本体)ステンレス 適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm)36~40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

WAKI(和気産業)シリンダー外締錠
シリンダー方式の補助錠。
用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)ステンレス 本数(付属鍵数)1 材質(レール)ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠 材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス ブロンズ タイプダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

面付けタイプの外開き用補助錠ぼー犯錠です。 ロッカー・倉庫・物置・引き出しに!木製・金属製OK!(2種類のネジが付属) ロック本体を逆に付けると解錠したまま保管できます。 安心のディンプル錠!なんとキー違い17万通り!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、L字金具:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 付属品付属:キー3本付き(ディンプルキー)、ネジ(溝付き、溝無し)各2本
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

キズをつけずに取付可能です。2つ目のロックを増やせます。開閉スイッチは大きくまわしやすいです。鍵不要のダイヤルタイプです。
寸法(mm)50×100×38 ダイアル錠
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

日本ロックサービスモヒトツロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。ドアを室外からしっかり押さえてガードします。
用途ドア用補助錠 仕様(ステンレスビス)2本、(ドリルネジ)1本 材質(本体)真鍮 本数(付属鍵)2
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

知らないうちに出歩くこと(徘徊)を防ぎます。ドアの内側にロック! 工具不要・簡単取付! ドアに金具を締めるだけ! ご家族が寝ている間に出掛ける事故を防ぎます。
用途認知症のお年寄りがいる家庭の徘徊防止に 小さなお子様が外に出るのを防ぐ 材質取付金具:ステンレス、ロック金具:ステンレス、ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、シャックル部:鉄/メッキ仕上、キー:真鍮/メッキ仕上 シルバー 戸と戸の隙間寸法(mm)3~4 ドア厚(mm)23~40
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

WAKI(和気産業)シリンダー栓錠
シリンダー方式の補助錠。
用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
用途サッシ用窓 取付可能寸法(mm)27~48
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IB-160 多用途玄関補助錠 WAKI(和気産業) 動画あり
WAKI(和気産業)多用途玄関補助錠
安心・防犯のための2重ロック。汎用性が高く、取り付けがカンタンな玄関補助錠です。カブセあり扉、カブセなし扉、内開き扉、外開き扉のような玄関扉に取り付けができます。室外側からも室内側からも取り付けができます。多用途玄関補助鍵用固定座(IB-161/JAN 4903757329744)を追加することで、扉の内側と外側など、補助錠を兼用できます。
用途玄関扉等の防犯に 付属品スペーサー2枚、ドリルネジ2本、両面テープ1枚 材質本体/亜鉛ダイガスト、固定座/鉄、スペーサー/ナイロン樹脂
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平 記号(フロント)本錠/CT、補助錠/AD 適合扉厚(mm)25~33 バックセット60mm ビスピッチ(mm)本錠/130×25、補助錠/57×26
1組
49,980 税込54,978
3日以内出荷

No.620 握り玉用補助錠 ノブLOCK ガードロック 動画あり
ノブをすっぽりカバー、ワンタッチでスピードロック!キーの受け渡しができる! 鍵なしドアをロック!内側から施錠すると外出不可!ご家族が気づかない間に出歩くことを防ぎます! 不動産業の物件管理に! 工具不要!賃貸物件にも最適! 軽くて頑丈!高強度の樹脂素材を使用! マグネット付で鉄扉に仮置きできます! 内部にキー収納スペースがあり、キーの受け渡しができます お好きな番号に設定OK!(10000通り)
材質本体/ABSなど
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)ステンレス 材質(レール)ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)