184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要な物がセットで専用箱に入っています。
材質硼珪酸ガラス アズワン品番4-3694-01
1セット
19,900 税込21,890
当日出荷

化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。 三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。 蛍光液と酸化液を混ぜるだけで簡単に発光します。
セット内容蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

有機化学の学生実習や自己学習などに最適なセット。
セット内容総原子球数:8種90個、ボンド:5種108個、軌道板:12個 種別C
1セット
4,500 税込4,950
4日以内出荷

E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
セット内容ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) 5mL 2個、ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) 50mL 2個、キャップ(平型) 2個、3方活栓L型(180°) 2個、セルプレート(マイクロプレート)12セル 1個、ビーカー(10mL) 2個、プチボトル(赤) 2個、プチボトル(青) 2個、スクリュー管(10mL) 2個
1セット
3,800 税込4,180
4日以内出荷

化学発光液(AQUA) ケニス 動画あり
2つの液体を混ぜると化学反応によって発光する液体です。 お湯につけると発光強度が増すことから、温度による反応速度の変化の実験に活用できます。 この発光は熱くなることはなく安全です。
発光時間(時間)約2(発光強度は温度により変化します)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高校化学「官能基をもつ化合物」 簡易のエステル合成実験用実験器具のセットです。
セット内容試験管(Φ18mm)6本、穴あきゴム栓(1穴)6個、ガラス管(全長380mm)6本
1セット
3,400 税込3,740
4日以内出荷

化学実験用に汎用性の高い、はさみ・ピンセット・ヘラをセットにしました。プラスチックケース入りです。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×103×28
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

中学2年生 化学変化 孔雀石は、孔雀の羽模様を思わせるような濃い緑地に黒い模様を持つ鉱石で、緑の顔料やネクタイピンなどの装飾品として活用されています。 この石は水酸化銅と炭酸銅からなる銅の鉱石ですので、還元により銅を取り出すことができます。このキットで緑の石が金属光沢に放つ銅に変わる過程を実験で確かめてみましょう。
セット内容孔雀石 約70g・磁性るつぼ 30ml用 1個・三角架 1個・マッフル 1組・活性炭 粒状および粉末の2種類
1個
6,800 税込7,480
8日以内出荷

鈴木楽器製作所燃料電池実験セット
実験室規模の再生可能エネルギーシステムを構築できるクリーンなエネルギー技術を駆使したミニチュアサイズの実験セットです。システムを段階的に学習し、様々な設定でシステムを操作し、クリーンエネルギーがどのように利用されるかを体験できます。
仕様単3電池2本(アルカリ電池がお勧めです)、はさみ、精製水100cc(化学教材店、薬局等で購入可能です) セット内容入力端子付ファンモ-タ-ユニット、入力端子付LEDユニット、燃料電池ユニット、シリンダ-ユニット、燃料電池タ-ミナル、タ-ミナル、ソ-ラ-パネル、風力発電ユニット、電池ケ-ス、注射器、チュ-ブ、ケ-ブル、バルブ 寸法(mm)燃料電池(リバ-シブル)54×17×54、燃料電池(水素)32×10×32、ソ-ラ-パネル125×155×8 質量(g)燃料電池(リバ-シブル)154、燃料電池(水素)118、ソ-ラ-パネル140 出力(mW)燃料電池DC0.6V/300 面積(cm2)燃料電池6.25
1セット
90,500 税込99,550
12日以内出荷

モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

中学2年生 化学変化 酸化還元実験に使用する組立済実験器具です。面倒な組立ての必要がなく、届いてすぐに使える便利なセットです。
セット内容試験管(Φ18mm)・ガラス直管2種・シリコン管・ピンチコック・穴あきゴム栓(1穴)
1個
3,800 税込4,180
4日以内出荷

高校化学で学ぶ化合物のうち約90%を作成することが可能なセットです。。基本的な化合物を組み立てるだけでなく、p原子軌道板を利用することで電子の構造についても学ぶことができるように工夫されてます。。複数の官能基をもつ化合物(サリチル酸、フタル酸など)を作成することができます。
仕様原子:水素30個、炭素(穴4)9個、炭素(穴5)6個、窒素2個、酸素4個、塩素2個、硫黄1個、ボンド:C-(120pm)30本、C-C(140pm)7本、C-C(154pm)20本、C=C(133pm)12本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各2個
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様精度:±1mm・上下共、同じ寸法です。
1個
1,861 税込2,047
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]化学の力で!火山の実験キット
キャッチコピー:夏休みの自由研究に最適!。商品説明:模型を使用し火山の噴火を実験することができます。火山の仕組みの解説付き
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入り セット内容火山模型、重曹、クエン酸、コップ、計量用スプーン、説明書 材質重曹、クエン酸、PP 寸法(mm)90×143×40
1セット
364 税込400
当日出荷

E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL:2個●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)50mL:2個●▼キャップ(平型):2個●▼3方活栓L型(180°):2個●▼セルプレート(マイクロプレート)12セル:1個●▼ビーカー(10mL):2個●▼プチボトル(赤):2個●▼プチボトル(青):2個●▼スクリュー管(10mL):2個●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-42
1セット
3,820 税込4,202
7日以内出荷

鎖状高分子、ステロイド、錯化合物などを組立てられます。
セット内容水素60個、炭素(4穴)38個、炭素(5穴)14個、窒素(4穴)4個、窒素(5穴)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド10種230個、p軌道板2種12個、π軌道板2種6個、pm単位のものさし(原子間距離計測用)、収納ケース 種別B
1セット
8,000 税込8,800
4日以内出荷

高等学校の教科書に出てくる化学式の90%を組立てられます。
セット内容総原子球数:7種54個、ボンド:4種69個、軌道板:4個
1セット
3,000 税込3,300
4日以内出荷

シクロヘキサン2個を組立てられ、その他、酸素2個、窒素2個を加えた内容です。
セット内容総原子球数:4種40個、ボンド:3種51個 種別A
1セット
2,000 税込2,200
4日以内出荷

高校化学基礎「化学反応式」 試験管を用いた炭酸水素ナトリウムの熱分解用実験器具のセットです。シリコン管の先が直感タイプのため、試験管に直接発生した気体を送ることが可能です。
セット内容試験管4本、シリコン管4本、ガラス直管4本、穴あきゴム栓(1穴)4個、I字管4本
1セット
2,800 税込3,080
4日以内出荷

理解しにくい実験もボードを使ってわかりやすく説明できます。 裏面磁石付きボードなので黒板に貼って使えます。 いろいろな金属や電解質の水溶液で電流が取り出せるか、また化学変化が起こっているかを ボードと原子モデルやイオンモデルを使って説明することができます。
付属品カード:原子39枚、電子16枚、電極2枚、水溶液5枚、イレーサー付き黒ペン、裏面磁石付き 質量(kg)3 対象中学校3年「化学変化と電池」 サイズ(mm)600×900 科目理科
1セット
33,025 税込36,328
22日以内出荷

1組(20枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量の溶液で化学電池の実験ができるセットです。金属や薬品の組合わせを変更して探究的な学習ができます。
セット内容電極用部品(アクリル円筒、ねじ、穴あきコルク栓、Oリング)1セット/金属片5種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄・マグネシウム)10×10×0.5mm 各2枚/ろ紙(60×90mm) 4枚/セロハン(50×50mm)40枚/点眼びん 2本/リード線(赤・黒)各1本/電子オルゴール/収納ケース 型式DH-C 試薬必要量:各2滴
1台
4,500 税込4,950
7日以内出荷

水が光る!水がつかめる!超おどろき体験!不思議な水の実験セット!
セット内容アルギン酸ナトリウム8g×1、乳酸カルシウム16g×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1、蛍光粉3g(プラスチック容器入)×1、プラ製皿×1、説明書×1
1セット
700 税込770
当日出荷

シュウ酸エステルを使用した化学発光を手軽に観察・学習できるキットです。化学反応の基本である酸化還元反応を利用した、発熱の少ない効率の良い発光を実験確認できます。
セット内容ベーシックキット(蛍光液高輝度オレンジ、酸化液)、エレメンタリーキット(色素溶液ブルー、シュウ酸エステル溶液、3%過酸化水素溶液、サリチル酸ナトリウム溶液)
1個
3,600 税込3,960
4日以内出荷

鉱物の外観や物理的・化学的性質を調べるための実験用材料です。
用途ケース(Φ68×53mm)入り
1セット
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

赤・青・緑の3色の光る液体を作り、光の三原色を学習できます。 液体を調合して、自分だけの色を作ることも可能です。
セット内容蛍光液×3袋(赤・青・緑)、酸化液×3袋、スポイト×3本
1個
699 税込769
当日出荷

エス・ティ・ジャパン油圧プレス用ダイセット
ダイセットからペレットを押し出すだけで高品質のペレットが得られます。UDS-13には木箱が付属しています。
1個(1個)
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤・青・緑の3色の光る液体を作り、光の三原色を学習できます。液体を調合して、自分だけの色を作ることも可能です。
セット内容蛍光液3袋(赤・青・緑) 酸化液3袋 スポイト3本 プラカップ4個
1個
699 税込769
3日以内出荷

仕様●摘要:セット一式●コード番号:3001-0500●セット内容:濃縮試験管(5ml) ×3、濃縮試験管(10ml)×1、ボイラー(300ml)×1、ボイラー(500ml)×1、分留管×1、キャピラリー×2、分留管(200mm)×1、分留トラップ×1、冷却器×1、吸引アダプター×1、丸フラスコ(1000ml)×1、クランプ×3、ボールクランプ×1 アズワン品番65-8685-64
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

仕様●容量 mL:1000●摺合せ:45/50●ゴム止:Φ 15mm●寸法 mm:Φ80×330●コード番号:695-1000 アズワン品番65-8677-10
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷

仕様●容量 mL:500●摺合せ:34/45●ゴム止:Φ 12mm●寸法 mm:Φ60×295●コード番号:695-500 アズワン品番65-8677-09
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

仕様●容量 mL:2000●摺合せ:45/50●ゴム止:Φ 15mm●寸法 mm:Φ90×460●コード番号:695-2000 アズワン品番65-8677-11
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷

仕様●容量 mL:250●摺合せ:34/45●ゴム止:Φ 12mm●寸法 mm:Φ50×250●コード番号:695-250 アズワン品番65-8677-08
1個
22,980 税込25,278
欠品中

1セット(10枚)
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1セット(10枚)
17,980 税込19,778
10日以内出荷

1セット(5枚)
15,980 税込17,578
10日以内出荷

仕様●容量 mL:500●摺合せ:29/42●ゴム止:Φ 10mm●全高約 mm:225●コード番号:694-500 アズワン品番65-8677-03
1個
16,980 税込18,678
欠品中

1セット(5個)
1,198 税込1,318
8日以内出荷

仕様●容量 mL:200●摺合せ:29/42●ゴム止:Φ 10mm●全高約 mm:195●コード番号:694-200 アズワン品番65-8677-01
1個
13,980 税込15,378
欠品中

1セット(5個)
1,298 税込1,428
10日以内出荷