41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
個別の作業現場ごとではなく、工場・店社・営業所など事業場ごとに化学物質管理者を選任します。一般消費者の生活の用に供される製品のみを取り扱う事業者は、対象外です。
用途リスクアセスメント対象物を製造・取り扱い・または譲渡提供する事業場に 材質エコユニボード 寸法(mm)600×450×1 取付方式ビス・テープ 表示内容化学物質管理者の職務
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日より化学物質管理者の選任が義務化され氏名の掲示が必要になります。
用途責任者等の明示に。 仕様氏名書き込み式、表印刷 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)1 取付方式穴ナシ(加工フリー)、ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)300 横(mm)100 表示内容化学物質管理者
1枚
459 税込505
当日出荷

化学物質・作業環境の管理体制が強化され、化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任が義務付けられました。併せてその氏名を見やすく掲示する等により、関係労働者に周知しなければなりません。
材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)450×300 取付方式穴4スミ 内容1枚 穴数4 表示内容化学物質管理者の職務
1枚
699 税込769
当日出荷

材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)360×120 穴数上下穴2ヶ所 表示内容化学物質管理者
1枚
319 税込351
当日出荷

化学物質管理者の職務が記載されています。
用途当該情報の明示(指示)に。 仕様表印刷 付属品両面テープ6枚 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)1 取付穴4ヵ所 取付方式ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付) 縦(mm)600 横(mm)450 取付穴径(Φmm)3 表示内容化学物質管理者の職務
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。裏面に粘着テープが付いています。
用途責任者等の明示に。 仕様差し込み式 セット内容白無地札 材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系 厚さ(mm)1 取付粘着シール 取付方式貼付タイプ(裏テープ付き) 縦(mm)150 横(mm)50 表示内容化学物質管理者 保護具着用管理責任者
1枚
499 税込549
当日出荷

グリーンクロスQS-202 化学物質管理者
令和6年4月1日から労働安全衛生規則等の一部が改正されます。化学物質管理者、保護具着用管理責任者の専任及び、氏名の掲示が義務化されます。
用途現場の周知、作業員へのおしらせに。 厚さ(mm)1 寸法(縦×横)(mm)200×65 表示内容化学物質管理者
1枚
1,798 税込1,978
3日以内出荷

仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:保護具着用管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所 アズワン品番65-2305-39
1枚
610 税込671
当日出荷

材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)450×300 取付方式穴4スミ 穴数4 表示内容保護具着用管理責任者の職務
1枚
699 税込769
当日出荷

管理者名を記入できる指名標識です。
用途化学物質を取り扱う事業所への設置に。 仕様片面表示 トラスコ品番665-7519 厚さ(mm)1.2 材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード) 質量(g)50 取付穴数2 縦(mm)360 横(mm)120 取付け方法ビス止め、両面テープ止め 表示内容化学物質管理者 取付穴径(mm)2.5
1枚
469 税込516
当日出荷

仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:安全衛生推進者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所 アズワン品番65-2305-36
1枚
610 税込671
当日出荷

ヘルメット用のイラスト付きステッカーです。
用途資格者などの識別に。 セット内容10枚1組 材質基材/オレフィン、粘着剤/アクリル系 取付方式貼付タイプ 表示内容化学物質管理者 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
639 税込703
当日出荷

用途リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場に 材質エコユニボード 寸法(mm)600×450×1 取付方式ビス・テープ 表示内容保護具着用管理責任者の職務
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)360×120 穴数上下穴2ヶ所 表示内容保護具着用管理責任者
1枚
319 税込351
当日出荷

付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。裏面に粘着テープが付いています。
用途責任者等の明示に。 仕様差し込み式 セット内容白無地札 材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系 厚さ(mm)1 取付粘着シール 取付方式貼付タイプ(裏テープ付き) 表示内容化学物質管理者
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステッカーなので低コストです。責任者変更時には貼り替えて使用してください。
仕様裏面粘着
1組(10枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

令和6年4月1日から労働安全衛生規則等の一部が改正されます。化学物質管理者、保護具着用管理責任者の専任及び、氏名の掲示が義務化されます。
用途現場の周知、作業員へのおしらせに。 厚さ(mm)1 寸法(縦×横)(mm)200×65 表示内容保護具着用管理責任者
1枚
1,798 税込1,978
3日以内出荷

ヘルバンドに貼ることで、必要な情報が簡単に識別できます。
用途ヘルバンドに。 取付方式ステッカー 寸法(縦×横)(mm)35×37
1セット(5枚)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロスQ-202 化学物質管理者
令和6年4月1日から労働安全衛生規則等の一部が改正されます。化学物質管理者、保護具着用管理責任者の専任及び、氏名の掲示が義務化されます。
用途現場の周知、作業員へのおしらせに。 厚さ(mm)1 寸法(縦×横)(mm)360×120 表示内容化学物質管理者
1枚
1,798 税込1,978
3日以内出荷

ビニール製の腕章です。職務や役職などを分かりやすく表示しています。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様ラミネート加工、ハトメ穴5ヵ所(3.5mmΦ-5) 付属品安全ピン、ヒモ×2本 材質軟質塩化ビニール 取付方式ヒモ+安全ピン式 表示内容化学物質管理者
1本
799 税込879
翌日出荷

職務が表示されたビニール製腕章、面ファスナーなので着用も簡単、ビニール2重加工で丈夫です。
用途職種表示に。 仕様面ファスナー付、上部安全ピン トラスコ品番664-8101 材質/仕上本体部:軟質ビニール、面ファスナー部:ポリエステル 質量(g)31 縦(mm)85 横(mm)400 表示内容化学物質管理者
1枚
769 税込846
翌々日出荷

仕様安全ピン付、ヒモ付き 材質ヘリア製合成皮革 厚さ(mm)1 寸法(mm)90×390 取付方式安全ピン 入数(枚)1 表示内容化学物質管理者
1本
579 税込637
当日出荷

職務や役職などの識別に。
仕様面ファスナー、腕通しひも付き 材質ポリエステル、天然ゴム 質量(g)28 縦(mm)80 横(mm)420 表示内容化学物質管理者
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ヘルバンド用の役割識別カバーになります。従来のものより小さく、複数の種類を並べて装着することもできます。
用途ヘルバンドの役割表示に。 幅(mm)50 高さ(mm)40 取付方式ヘルメットバンド用 表示内容化学物質管理者
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷

仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所 アズワン品番65-2305-27
1枚
610 税込671
当日出荷

化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます。92種類のガス読み替えが可能。(参考値になります)。本体や専用アプリでトレンドグラフの表示ができます。既存製品に比べて耐久性が大幅に向上
用途作業場などの化学物質をリアルタイムに捉えることで、作業場の濃度を測定・傾向管理することができます。作業場の環境維持や作業者の安全。健康確保に役立ちます。 仕様エラー通知方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(黄)点滅及びLCD表示することができます)、ガス警報方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(赤)点滅及びLCD表示することができます)、無線通信:Bluetooth5.0(日本国内専用) 付属品ショルダーベルト、フィルタエレメント、溶剤用1mガス導入管、液晶保護フィルム、単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素充電池) 質量(g)約460(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44(突起部を除く) 使用電源単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素電池4本) 応答時間(秒)T90:30秒以内 ※90%応答の時間とする(周囲温度:20±2℃、溶剤用1mガス導入管、対象ガス トルエン) 使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(だたし、結露や急激な温湿度が変化がなきこと) 対象ガス92種類(トルエン校正) 防爆構造アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga 測定範囲(ppm)0~1000 電池使用時間(時間)約22時間(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時) 関連資料(0.34MB)
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

非粘着。片面印刷。上下2段に社旗、安全旗が付けられます。特定化学物質障害予防規則に基づく標識です。当該情報の明示(指示)に。ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。
材質硬質塩ビ 寸法(mm)300×600×1
1枚
1,600 税込1,760
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

令和6年4月1日から労働安全衛生規則等の一部が改正されます。化学物質管理者、保護具着用管理責任者が作業員の方々に法改正による規制を周知します。タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途現場の周知、作業員へのおしらせに。 寸法(縦×横)(mm)550×900 表示内容特定化学物質使用中
1枚
3,698 税込4,068
3日以内出荷

令和6年4月1日から労働安全衛生規則等の一部が改正されます。化学物質管理者、保護具着用管理責任者が作業員の方々に法改正による規制を周知します。タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途現場の周知、作業員へのおしらせに。 寸法(縦×横)(mm)550×450 表示内容特定化学物質使用中
1枚
2,498 税込2,748
3日以内出荷

令和6年4月1日から労働安全衛生規則等の一部が改正されます。化学物質管理者、保護具着用管理責任者の専任及び、氏名の掲示が義務化されます。
用途現場の周知、作業員へのおしらせに。 厚さ(mm)1 寸法(縦×横)(mm)360×120 表示内容保護具着用管理責任者
1枚
1,798 税込1,978
3日以内出荷

グリーンクロスマンガ標識GEB
令和6年4月1日から労働安全衛生規則等の一部が改正されます。化学物質管理者、保護具着用管理責任者が作業員の方々に法改正による規制を周知します。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途現場の周知、作業員へのおしらせに。 厚さ(mm)1 種類有機溶剤等使用の注意事項 寸法(縦×横)(mm)900×600 表示内容有機溶剤等使用の注意事項
1枚
3,298 税込3,628
3日以内出荷

グリーンクロス作業主任者の職務標識
令和6年4月1日から労働安全衛生規則等の一部が改正されます。化学物質管理者、保護具着用管理責任者の専任及び、氏名の掲示が義務化されます。
用途現場の周知、作業員へのおしらせに。 仕様四隅穴あり 厚さ(mm)1 寸法(縦×横)(mm)500×400
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロスマンガ標識GEB
令和6年4月1日から労働安全衛生規則等の一部が改正されます。化学物質管理者、保護具着用管理責任者が作業員の方々に法改正による規制を周知します。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。GHS標識のラベルについての説明になります。
用途現場の周知、作業員へのおしらせに。 厚さ(mm)1 種類GHSラベル一覧表 寸法(縦×横)(mm)900×600 表示内容GHSラベル一覧表
1枚
3,298 税込3,628
3日以内出荷

日本緑十字社責任者氏名標識
空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日より化学物質管理者の選任が義務化され氏名の掲示が必要になります。
用途責任者等の明示に。 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)1 取付穴ナシ(加工フリー) 質量(g)42 取付方式【表印刷】ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)300 横(mm)100
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

令和6年4月1日から労働安全衛生規則等の一部が改正されます。化学物質管理者、保護具着用管理責任者が作業員の方々に法改正による規制を周知します。タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途現場の周知、作業員へのおしらせに。 寸法(縦×横)(mm)550×450 表示内容有機溶剤使用中
1枚
2,498 税込2,748
3日以内出荷

令和6年4月1日から労働安全衛生規則等の一部が改正されます。化学物質管理者、保護具着用管理責任者が作業員の方々に法改正による規制を周知します。タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途現場の周知、作業員へのおしらせに。 寸法(縦×横)(mm)550×900 表示内容有機溶剤使用中
1枚
3,698 税込4,068
3日以内出荷

ソシアックの「多機能・高品質」に、精緻を極めた電気化学式センサー搭載 ハンディタイプ 据置型 回転式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 4タイプの電子音 簡単操作とパソコンによる的確な管理 抗菌仕様 本体には3000件の測定履歴が記録可能 スマホアプリ(無料)と連動し、管理PC (ソフト別売)に測定結果をリアルタイム送信 長寿命で優れた反応精度を実現する日本製をリーズナブルに提供
付属品単3アルカリ電池2本、ストロー5本、本体取扱説明書(保証書) 材質本体ケース:ABS樹脂(抗菌物質 含有) 質量(g)190(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)160×55×20 電源DC3V(単三アルカリ電池2本)、AC100V(別売)/DC24V・12V(別売) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00、100段階数値表示または、0.00、0.05~1.00 の選択可能 表示方式LCDデジタル表示 機能センサーメンテナンスのお知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、回転式アタッチメントで点呼者やカメラに測定結果が見える、市販ストロー使用可能、使用回数カウンター表示有、パソコンで簡単管理、専用スマートフォンアプリで結果を管理者のパソコンへ自動送信、抗菌仕様 形態据置型及びハンディ型 電池寿命電池:約2500回/センサー:購入使用後1年半または10000回使用 検知方式電気化学式センサー 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 再生紙使用マーク適合
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

グリーンクロスヘルバンド識別カバー
ヘルバンド用の役割識別カバーになります。
用途ヘルバンドの役割表示に。 透明 寸法(縦×横)(mm)70×275
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様氏名書き込み式 トラスコ品番682-8874 厚さ(mm)1 取付穴ナシ(加工フリー) 取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)300 横(mm)100 表示内容化学物質管理者 保護具着用管理責任者
1枚
549 税込604
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル屈折計 (ビール濃度計/麦汁)
RoHS
HI 96841は糖度から°Plato(プラトー)に換算し表示します。(°Platoは麦汁の濃度)。使い方はとっても簡単で手軽に素早く測定できます。°Plato(プラトー)スケールは麦汁中の糖と溶解固形物の濃度を定量化する方法で、ビールの潜在的アルコール度の指標として使用されます。HI 96841は国際砂糖分析統一委員会(ICUMSA)および米国醸造化学者学会(ASBC)が管理する表に基づいて屈折率の読み取り値を°P(プラトー)に変換します。
仕様測定必要量:約2滴 付属品本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書 測定範囲0.0~30.0 °P(0.1 °P) 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池 1個(約5000回の測定が可能) 精度25℃/°Plato(プラトー):±0.2 °P 精度(℃)25℃/温度:±0.3 光源発光源:Yellow LED 温度補償(℃)自動(10~40) 測定時間(秒)約1.5 オートパワーオフ約3分間の未使用後 測定温度範囲(℃)0.0~80.0(0.1) RoHS指令(10物質対応)対応 防水IP65
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷