油火災などに対する消火能力に優れた消火器です。危険物取扱所をはじめ、ビルやデパート地下街にも多く設置されています。小型機械泡消火器です。耐アルコール性を高め消火能力が飛躍的に向上しました。
用途適用火災:普通火災・油火災。
種類薬剤/機械泡(水成膜)
種別蓄圧式
2018年トラスコ掲載ページ9 1188
新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。化学的に反応させた泡薬剤を放射。船舶用として古くから採用されています。
容量(L)薬剤:9
規格JG
板厚(mm)本体容器:1.2
ノズル口径(Φmm)3.5
全高(cm)約65.2
ホース長さ(cm)34
型式承認番号国土交通省型式承認番号第722号
放射時間約70秒
放射距離約6~10m
作動温度(℃)+5~+55
試験耐圧力(Mpa)1.5
総質量(kg)約14
外径(Φcm)本体容器:16.74
薬剤量(g)A-650 B-650
1本
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
1式
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
油火災に抜群の消化力を発揮
優れたシール効果の水成膜泡消火薬剤使用
アルコール類火災の消火におススメ
モノづくりの現場や給油取扱所に
型3型
種類薬剤/機械泡(水成膜)
種別蓄圧式
質量(kg)5.9
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)233×142×491
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって、確実に消火。B(油)火災に対しては泡状になった消火薬剤が油面を迅速にシールして確実に再燃を防ぎます。
従来のアルカリ強化液消火器では消火の困難だったふとん、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリン等の引火性油火災も、確実に消火します。
使用法が手軽に確認できる業界初の二次元バーコードなど、多様な機能を満載した消火器です。
放射距離4~7m(20℃)
種別蓄圧式
種類薬剤/強化液(中性)
強化液(中性)消火器!。A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって消火します。B(油)火災に対しては、泡状になった消火薬剤が油面を迅速に覆って再燃を防止します。従来の強化液消火器では消火困難だった布団、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリンなどの引火性液体の火災も消火します。
用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。
タイプストップ付
種類強化液
使用温度範囲-20℃~+40℃
材質(ホース)合成ゴム製
材質(ノズル)ABS製
耐圧試験圧力(MPa)1.6
ノズル径(Φmm)2.4
優れたシール効果の水性膜泡消火薬剤使用。アルコール類火災の消火におすすめです。
種類機械泡(水成膜)
放射距離3~6m(20℃)
強力な難燃化作用と浸透作用および強靭な泡による窒息作用でA火災、B火災ともに効果が抜群です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。
トラスコ品番312-7600
材質スチール
高さ(mm)666
内容量(L)薬剤:6
放射時間80秒
放射距離4~7m
薬剤量(kg)6.71
設計標準使用期限10年
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
アルミ製の加圧式消火器!
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。
ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。
蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。
加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別加圧式
質量(kg)約4.1
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)マイナス20~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)435
胴径(Φmm)200
型式承認番号消第2022~1号
放射時間約16秒
放射距離4~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号14 127 003
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類薬剤/二酸化炭素
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式
使用温度範囲(℃)-30~+40
業界トップクラスのコンパクト設計 一体化パッケージで取り付けも簡単!。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。取扱いが簡単、ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。強力な消火力!スーパーボックスⅠ型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
仕様リサイクルシール付、【圧力調整器】放射量:約44L/分
材質【機器格納箱】SECC、防錆処理塗色:アイボリー、【貯蔵容器】SPHC、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】マンガン鋼、【放射ホース】合成ゴム、【ハンドノズル】ADC
型式【ハンドノズル】把握式(発泡機構付)
質量(kg)全装備:約173
品番対応:FF
種類消火薬剤:機械泡(水成膜)薬第27~4号
使用温度範囲(℃)マイナス20℃~プラス40℃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×740×270
内容積(L)【貯蔵容器】36×2、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】3.4
板厚(mm)【機器格納箱】1.2
ホース内径(Φmm)【放射ホース】16
ホース長さ(m)【放射ホース】25
収納方法ホース架式
ガス容量(g)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:565
調整圧力(MPa)【圧力調整器】0.8
ホース外径(Φmm)【放射ホース】26
認定番号型式:PG-040号
液量(L)薬剤質量:64
放射時間【圧力調整器】約95秒
放射距離【ハンドノズル】10~14m
ガス容量(L)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:510
耐水圧(MPa)【貯蔵容器】耐圧試験圧力:2.6
圧力(MPa)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】14.7
1台
¥549,800
税込¥604,780
61日以内出荷
1式
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
フォームヘッドは、日本消防設備安全センターの性能評定に合格したもので、固定式泡消火設備に使用されます。
ポンプで加圧された水溶液がを発泡させると同時に、半円に均等散布して消火します。
取付取付ピッチ 対面2.5m以下×幅3m以下
質量(g)70
種類水成膜(2%型)、アルファフォーム210R(泡第23~5号)、水成膜(3%型)、アルファフォーム310X(泡第30~2号)、アルファフォーム310R(泡第19~26号)
番号性能評定番号:221T175
噴霧量(L/min)17
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)【取付】上限値:2.5、下限値:1.5
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
フォームヘッドは、日本消防設備安全センターの性能評定に合格したもので、固定式泡消火設備に使用されます。
ポンプで加圧された水溶液がを発泡させると同時に、円形に均等散布して消火します。
取付9m2につき1コ及び包含半径2.1m
質量(g)82
種類水成膜(2%型)、アルファフォーム210R(泡第23~5号)、水成膜(3%型)、アルファフォーム310X(泡第30~2号)、アルファフォーム310R(泡第19~26号)、アルファフォーム310(泡第10~1号)、ライトウォーター(泡第53~5号)
番号性能評定番号:221T158
噴霧量(L/min)35
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)【取付】上限値:8、下限値:1.6
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
材質スチール
寸法(mm)D150×W210×H520
種類二酸化炭素
能力B-2・C
本体質量(kg)10
型式承認番号消第23~252号
放射時間約18秒(20℃)
放射距離2~4m(20℃)
薬剤量(kg)3.2
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
強力な難燃化作用と浸透作用および強靭な泡による窒息作用でA火災、B火災ともに効果が抜群です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
仕様適合火災:A-2、B-2、C
トラスコ品番576-4701
高さ(mm)491
放射時間約51秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3.62(3.0L)
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
型式認評非第13~5号(鑑認非第13~5号)
色赤
径(Φmm)150
奥行(mm)50
接続方式リード線式
使用場所屋内
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
2リットル以下のてんぷら油に対応した初期消火用具です。
箱のまま入れるだけで、消火剤が瞬時に油を泡状に変化させて消火します。
消火後は固まった油を一般ごみとして捨てることができます。
用途適用火災:天ぷら油火災用。
トラスコ品番217-8411
高さ(mm)400
放射時間5~15秒
薬剤量(g)90
1本
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
1本あたり3リットルまでの天ぷら油火災に有効です。(天ぷら油5リットルの場合は2本)
消火剤が瞬時に油を泡状に変化させて消火します。
消火後は固まった油を一般ごみとして捨てることができます。
用途適用火災:天ぷら油火災用。
トラスコ品番217-8412
高さ(mm)370
放射時間5~15秒
薬剤量(g)100
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。
そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。
泡(機械泡)の消火薬剤を使用しております。性能評定なしの製品となります。
仕様制御盤型名:GCA-3HG
種類機械泡
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×290×250
薬剤タンク容量(L)6
対象局所工作機械・油槽対象物等
RoHS指令(10物質対応)対応
総質量(kg)約24.0
1台
¥199,800
税込¥219,780
61日以内出荷
取付方式ステッカー
材質ユニクロス
寸法(mm)120×60×0.22厚
取付方式穴上下2
材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2)
寸法(mm)120×60×1厚
質量(g)50
仕様確認灯付
材質(カバー)合成樹脂、(ボディ)合成樹脂、(空気管端子)銅管、(確認灯)LED
長さ(mm)(空気管)最大100
色クリームホワイト
質量(g)300
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格DC30V・100mA
作動方式常時開路
薬剤を均一に放射できる特殊ノズルの採用で、素早く安全・確実な消火が可能です。
本体容器を黄色にすることで一般消火器との違いを明確にするとともに、遠くからの視認性も高めます。
種類薬剤/ネオメタルガード
放射距離1~3m(20℃)
仕様使用薬剤/ネオメタルガード対応火災/リチウム、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、鉄粉、金属粉
使用温度範囲(℃)-30~+40
容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
薬剤量(kg)6
放射時間約15秒
放射距離6~9
付属品リサイクルシール
トラスコ品番134-7411
質量(kg)11.5
高さ(mm)595
アズワン品番64-9482-69
設計標準使用期限10年
1本
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
用途泡消火剤放出場所
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
用途移動式泡消火器(F L)
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
用途持ち運び式泡消火器(9kg)
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
用途持ち運び式泡消火器(9L)
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
用途移動式泡消火器(45L)
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
用途持ち運び式泡消火器(F L)
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先!
新しいカタチの消火用具。
消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。
人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に!
質量(g)約230(1個あたり)
寸法(Φmm)76
1箱(2個)
¥6,498
税込¥7,148
9日以内出荷
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バンド式
切り抜きなのに曲がらず貼れる!
施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。
裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。
材質マーキングフィルム
切り抜きなのに曲がらず貼れる!
施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。
裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。
材質マーキングフィルム
関連キーワード