商品豆知識
アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。
二重ファスナー、二重袖です。
フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
用途石油化学製品。
工業用タンク内清浄。
毒劇物対策用。
色オレンジ
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)、バリアフィルム
規格JIS規格
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
JIS規格JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・6適合品(液体、スプレー、ミスト防護用)
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
ポケットなし
縫い目形式縫い目にテープシーム
フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。
ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。
シールドシーム加工と高い防護性能を融合させたタイプです。
用途ダイオキシン作業、感染症対策、製薬作業などに。
色白
種別つなぎ
材質(不織布)ポリエステル、ポリエチレン(フィルム)ポリエチレンフィルム
規格JIS規格、EN規格
機能ダイオキシンレベル1、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
JIS規格JIS T8115規格品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1・2・3
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業
色ホワイト
仕様目止めテープ付き、フード・袖口・裾部分ゴム入
性能帯電防止加工
種別つなぎ
材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム
規格JIS規格
機能スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護
JIS規格JIS T8115適合品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
耐水圧(mm)2000以上
EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
関連キーワード