岩石に含まれる化石の採集に適したハンマーです。
種類特殊ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)焼入鋼
材質(柄部)樫
主な用途石工作業
質量(g)約310
刃長(mm)150
1本
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
石を割るのに適したハンマーで、グリップは滑りにくく石をたたいた時の衝撃をやわらげます。 石の割れ目に尖っている部分をこじ入れ、くさびのようにして化石を取り出すことができます。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。
種類片手口ハンマー
全長(mm)330
材質(柄部)ナイロン
主な用途石工作業
質量(g)約950
刃長(mm)190
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
地層の剥ぎ取りや、泥岩・砂岩等に含まれる化石の採集に適したハンマーです。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。
種類片手口ハンマー
全長(mm)280
材質(柄部)ナイロン
主な用途石工作業
質量(g)約800
刃長(mm)170
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
岩石を割るのに適したハンマーです。
種類片手口ハンマー
材質(頭)焼入鋼
材質(柄部)ナイロン
主な用途石工作業
化石標本(動物化石・植物化石)の中でも代表的な化石を選びました。
自然化石のため、寸法は若干異なります。
ヘッドの反対側がつるはしになっていて、古い時代の硬い地質を調査するのに適しています。
種別PH-20
材質総金属
全長(mm)約300
質量(g)約800
1個
¥5,200
税込¥5,720
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
種別DT-2 (グラスファイバー柄)
寸法(mm)面24mm角
全長(mm)約335
質量(g)約670
材質(柄部)グラスファイバー
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
ハンマーとノミを使っておうちで楽しく発掘体験
ハンマーとノミを使った本格的な発掘体験
全長約24.5cm
セット内容本体×1
材質PVC、石膏
包装形態化粧箱
寸法(mm)160×98×32
アズワン品番65-2744-16
1個
¥964
税込¥1,060
3日以内出荷
本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類トンカチ
頭径(Φmm)28
全長(mm)330
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)TPR
主な用途溶接作業
質量(g)1085
頭部長(mm)106.0
トラスコ品番280-2864
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
種類トンカチ
全長(mm)315
主な用途解体作業
口径(mm)21×21
頭の全長(mm)172
全質量(g)680
刃幅(mm)30
トラスコ品番752-0867
質量(g)680
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ハンマーとノミを使っておうちで楽しく発掘体験発掘用ツールで化石を発掘して恐竜を組み立てよう!
セット内容化石ブロック×1、ハケ×1、ノミ×1、ミニハンマー×1、化石フィギュア×1、
材質PVC、石膏
寸法(mm)本体:160×98×32
包装形態箱入り
1個
¥964
税込¥1,060
3日以内出荷
種類トンカチ
全長(mm)315
主な用途解体作業
口径(mm)20×20
頭の全長(mm)160
質量(g)約570
刃幅(mm)26
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ヘッドの反対側がのみになっていて、比較的新しい時代の柔らかい地質を調査するのに適しています。
種別チゼルハンマー BL-14
材質総金属
全長(mm)約300
質量(g)約580
1個
¥3,300
税込¥3,630
4日以内出荷
化石を発掘!ねんどでティラノサウルスを復元しよう!
発掘用ツールで化石を発掘してティラノサウルスの骨格を組み立てよう!ねんどを使ってティラノサウルスを復元しよう!
仕様●商品サイズ:全長250mm●セット内容:化石×1、ハンマー×1、ノミ×1、ATねんどSサイズ×1、ねんどベラ×1●材質:PVC、石膏、PP、樹脂中空体パルプなど●重量(g):460●梱包形態:箱入り
アズワン品番68-1986-72
1セット
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
小型の標本製作用に、また、仕上げ用に便利です。
全長(mm)300
質量(g)170
刃形角形
材質(柄部)木柄
1個
¥13,500
税込¥14,850
4日以内出荷
広い打撃面です。
柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)327
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼
危険物の類別非危険物
高級牛皮の革製グリップです。
全長(mm)317
質量(g)910
材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)
材質(ハンドル)牛皮
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール柄 ミラー仕上げ 片面釘抜き ゴムハンマーとして使えるグリップ付スチール・PP
仕様ミラー仕上・パイプ柄グリップ付
材質スチール(ミラー仕上)、グリップ:PP
寸法(mm)270×105×26
質量(g)420
タイプネイル
頭径(Φmm)23(円型)
頭部幅(mm)105
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
グリップ部がグラスファイバーなので、すべりにくく、手にフィットします。また、打撃時の衝撃が低減にも効果を発揮します。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般
種類石頭ハンマー
頭径(Φmm)47.5
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)樹脂/グラスファイバー
主な用途石工作業
関連キーワード