中学校2年生 生物の変遷と進化
観察してみると現在の鳥類に近い形をしていますが、口には歯、翼の先には爪がある点などのハチュウ類の特徴も持つことがわかります。
このことから、始祖鳥は鳥類とハチュウ類の中間的な性質を持つ動物であったことがわかります。
その他木枠入り
材質プラスチック
寸法(mm)400×500
1個
¥63,000
税込¥69,300
10日以内出荷
化石標本(動物化石・植物化石)の中でも代表的な化石を選びました。
自然化石のため、寸法は若干異なります。
アンモナイトやサメの歯などの人気の化石の中で、サイズが小さいものや欠けているものなどをアソート。サイズや形が不揃いな分、お求めやすくなっています。
セット内容アンモナイト・直角石・サメの歯・恐竜の骨・貝化石・コパール(年代の若い琥珀)、など
寸法(mm)箱の大きさ:35×70×25
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
小型のものがザクザク入った化石標本。サイズや形は不揃いですが、とてもお求めやすくなっています。見るだけではなく、生徒一人ひとりに渡して観察できるので実習用に最適です。
容量(g)200(約150個)
1個
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
先カンブリア時代から新生代までの代表的な実物化石12点を集めた、直接手に取って観察できる化石標本です。 箱のフタ裏部分に解説が付いています。
セット内容12種(巻貝化石、琥珀、メタセコイア、サメの歯、アンモナイト、硅化木、フズリナ、ファコプス、直角石、クサリサンゴ、ウミユリ石灰岩、ストロマトライト)
箱寸法(mm)190×145×30(紙箱)
1セット(12個)
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
その他(採取地)モロッコ
種別サメの歯
内容(年代)中生代(ジュラ紀)
容量(g)100(約280個)
1セット(100g)
¥3,800
税込¥4,180
欠品中
動物の違いを見て・触って比べてみよう
シマウマとライオンの頭骨レプリカ。草食動物と肉食動物では、歯や目のつき方や形状などにどのような違いがあるか、実際に手に取って観察できます。
材質ナイロン
縮尺1/5(シマウマ)、1/4(ライオン)
全長(mm)105(シマウマ)、80(ライオン)
1セット
¥16,000
税込¥17,600
4日以内出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
水で練ると、ゴムのように弾力のある立体型取り材料です。
約10分で立体のコピーが取れるので、これに石コウを流し込むことで簡単に石コウレプリカが作れます。
型取り材は海藻由来のアルギン酸ナトリウムを使用しているため、安全に使えます。
セット内容レプリカ作成用型取り材1kg、石コウ1kg、混練用ポリ袋20枚、紙コップ10個
1セット
¥6,200
税込¥6,820
欠品中
古生代から新生代までの10種類の化石標本セットです。
化石一つ一つに解説と復元イラストが付いています。付属のルーペで観察しながら、自分で地質年代表に化石を配置することができます。
付属品ルーペ(倍率2.5×)
セット内容サメの歯化石、貨幣石、琥珀、巻貝化石、恐竜の骨、アンモナイト、珪化木、直角石、腕足類、うみゆり類
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
3つの原石が入っています!原石全10種類!
1個
¥546
税込¥601
当日出荷
地層の時代を推定する示準化石6種類をセットしました。 地層年代表のイラスト付で化石のイメージを分かりやすく表記しています。
セット内容三葉虫、直角石、ゴニアタイト、アンモナイト、恐竜の骨、サメの歯
ケース寸法(mm)化石ケース/40×40×34(化石は接着しています)
箱寸法(mm)外箱/130×90×38(紙製)
1セット(6個)
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
1個(1kg)
¥4,700
税込¥5,170
4日以内出荷
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色乳白色
混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
岩石が紙箱に12個入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30
内容12個
箱寸法(mm)110×135×60
1セット
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
クジャク石は美しい紋様を持った銅の鉱石です。
強熱して黒色の酸化銅にした後、炭素粉末と強熱すると還元されて銅になります。
還元された銅を紙やすりで磨くと、金属光沢が確認できます。
寸法(mm)約20×30
1パック
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
関連キーワード