625件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

滴下タイプの小型容器です。
用途美容化粧品・医薬品・化成品・商品などの商品容器、またサンプル容器として幅広くご利用下さい。
1ケース(100本)
5,898 税込6,488
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

容器の角が丸く、最後まで軟膏が取りやすい形状です。
材質ポリプロピレン
1式(100個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
1本ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
1パック(50本)ほか
特価
5,890 税込6,479
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 ソフトロン付
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ。全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。 材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
1パック(100本)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP 材質(キャップ)PP 色(キャップ)水色 色(本体)
1箱(50本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZC-75 ハンドラップ エンジニア 動画あり
高気密バルブが液漏れや揮発性溶剤の蒸発を防止します。 ワンタッチで溶剤がポンプアップされるので、作業性が向上します。材質は静電気防止ポリエチレンです。 ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。 ガラス製ではないので落下時に破損の危険がありません。
容量(mL)177(6オンス) 高さ(mm)110 底の外寸法(mm)55角 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、剥離材、洗浄剤、化粧水、その他溶剤 トラスコ品番326-7903 材質静電気防止高密度ポリエチレン:容器本体SUS304:ポンプ、蓋部 表面抵抗値(Ω)1×109 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 瓶のみ 無色
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス 無色 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)ほか
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

化粧品、食品、化成品の粉末、クリーム、顆粒、サンプルの保存など幅広い用途に対応。中身を出しやすい広口タイプ。
1本ほか
65 税込72
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
1本ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
材質強化硬質ガラス 無色 底形状平底
1箱(50本)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状です。
用途軟膏・クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分け・詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどに 容量(mL)36 材質(本体)ポリエチレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×35.9 材質(フタ)ポリプロピレン 色(本体)
1箱(90個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60 耐冷温度(℃)-30 材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 瓶のみ 茶
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)ほか
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン) 透明
1箱(55本)ほか
5,445 税込5,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


コスメステーシヨンLUXENSEオードトワレ
容器を軽く振ると中のパールがキラキラと輝きます。香りのイメージが分かりやすい華やかなパッケージと、見るだけでも楽しいパールがオーロラのように広がりガラス瓶がとっても映える!!日常にラグジュアリーさをプラスします。
1個(50mL)
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など 無色 容量(mL)10 外径×高さH(Φmm×mm)24.3×46.5 肉厚(mm)1.2 口内径(Φmm)12.5 耐冷凍容量(mL)5 口外径(Φmm)19.5 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱
6,398 税込7,038
4日以内出荷

セイエイ(Seiei)スプレーポンプ 化粧箱
エコ商品
しょうゆの使いすぎを防ぎます。量が控えられ、経済的で健康的!ガラス製でとってもおしゃれ! ワンプッシュで約0.1cc噴霧されるので、塩分摂取のコントロールがしやすく、ヘルシー且つ経済的です。 焼き魚、お寿司、お刺身、炒飯、冷奴などに。瓶のロゴ「bongout」は「おいしい味」の意味です。
容量(mL)約40 材質本体:ガラス、キャップ:ポリプロピレン、スプレー部:ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアセタール 質量(g)約100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

6・12・24・36・60・120mLをラインナップした、キャップ色が豊富な増量タイプの軟膏壺。金鵄製作所製の「定量軟膏容器(深型軟膏壷)」に比べて20%容量を大きくした『増量タイプ』です。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼ。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。
色(本体)
1袋(24mL×30個)ほか
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

金鵄製作所大型軟膏容器
めずらしい大容量のポリ瓶です。3サイズをラインナップ致しました。パッキン付で漏れにくい構造です。軟膏容器としての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなど、様々な用途でご使用頂けます。
材質(本体)HDPE 材質(キャップ)HDPE 色(キャップ) 色(本体)
1箱(20個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5・10・20・30・50・100mLをラインナップした、キャップ色が豊富な定量タイプの軟膏壺。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼです。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。
材質本体:PE、キャップ:PP 色(本体)
1袋(5mL×50個)ほか
1,190 税込1,309
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

キッチン用の交換容器です。
用途キッチン、洗面化粧台など 容量(L)12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)316×154×287 仕上ライトグレー 材質プラスチック 幅(mm)154
1個
4,998 税込5,498
23日以内出荷

NEG(日電理化硝子)採血管瓶
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。
用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
1箱(50本)ほか
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ダストボックスの交換容器です。
用途キッチン、洗面化粧台など 容量(L)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×226×295 仕上ライトグレー 材質プラスチック 幅(mm)226
1個
5,798 税込6,378
23日以内出荷

バージンキャップバイアル 瓶のみ NEG(日電理化硝子) 動画あり
ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスティックやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
用途サンプル保存、移送用・化粧、酒類等製品用・未開封の確認を要する物の保存用・液体、粉体、固体の高い保存性を要する物
1箱(25本)ほか
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)トスロン密閉容器 角形
3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。 液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、からの時には入れ重ねができます。 低温に特に強いので、冷凍保存に適します。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管 容量(L)10 仕様上部内寸法(mm)×本体外高(mm):247×247×250
1個
3,910 税込4,301
3日以内出荷

5・10mLをラインナップした定量タイプの軟膏壷。フタ部分に『タマ&フレンズ』のキャラクターをプリントしたかわいい容器で、小児科様や動物病院様に好評です!底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼ。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。
材質本体:PE、キャップ:PP 色(本体)
1袋(5mL×50個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。大きさが違う3つの入れ物の用途はお弁当のごはん、おかず、果物と用途は多数です。使用した後も入れ子式なのでコンパクトに持ち運びができます。パッキンが無いからお手入れも簡単。フタを外して電子レンジOKです。兄弟or姉妹で1人に1個ずつというのも良いかもしれませんね。アクセサリーやコスメなどの細かい雑貨の小分け収納にも便利です。
材質フタ:EVA樹脂、本体:ポリプロピレン、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤 形状丸型 寸法(mm)140×90×51 電子レンジ
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐蝕の心配がいりません。
主な用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管
1個
2,970 税込3,267
3日以内出荷

リーフC スキンローション 専用容器(200ml)
用途容器 容量(mL)200
1本(5本)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

いつでも、どこでも、手軽に除菌!。アルコール消毒専用のミストスプレーです。化粧ポーチにもすっぽり収まるミニサイズのスプレーです。持ち歩きに手ごろなサイズで各種ウイルス対策にオススメです。学校、オフィス、お出かけ先などに。
1個
199 税込219
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式) MONOVATE(日東金属工業) カスタマイズ可
MONOVATE(日東金属工業)【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式)
エコ商品
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。 粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 移動には専用の運搬用台車があります。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 材質蓋・本体:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
6,290 税込6,919
22日以内出荷

インターナショナルコスメティックスDr.G サンスティック SPF50+ PA++++
保湿成分シカ(ツボクサエキス)と、7種の若葉成分が肌をスージング。デリケートなお肌をやさしく守り、ミネラル由来(酸化亜鉛)のUVフィルターが紫外線や外部刺激をしっかりと遮断します。しっとりとした使用感です。SPF50+PA++++。
用途容器下部を回してスティックを5mm程繰り出します。スキンケアの最後に、顔(目の周りを除く)や首元、手足などの紫外線が気になる部位にムラなく塗布してください。必要に応じて手でなじませると、より自然に仕上がります。 商品タイプグリーンマイルド
1本(17g)
1,498 税込1,648
11日以内出荷

【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式) MONOVATE(日東金属工業) カスタマイズ可
MONOVATE(日東金属工業)【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式)
エコ商品
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。 粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 移動には専用の運搬用台車があります。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 材質蓋・本体:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
6,990 税込7,689
22日以内出荷